カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業工具(1)

「真鍮線 0.8」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黄銅線 泰豊トレーディング黄銅線泰豊トレーディング(2件のレビュー)
869税込956
1パック(20本)
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど材質長さ(mm)300
Molex 直接はんだ圧着端子 日本モレックス(molex)Molex 直接はんだ圧着端子日本モレックス(molex)
2,598税込2,858
1袋(100個)
7日以内出荷
RS PRO ファストン端子 メス RS PRORS PRO ファストン端子 メスRS PRO
6,998税込7,698
1袋(100個)
5日以内出荷から7日以内出荷
TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 0.26 → 0.8mm2, 24 → 18.5AWG 非絶縁 ピグテール TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 0.26 → 0.8mm2, 24 → 18.5AWG 非絶縁 ピグテールTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
659税込725
1リール(100個)
7日以内出荷
仕様スプライスタイプ = ピグテールケーブルサイズ = 0.26 → 0.8 mm2、24 → 18.5 AWG最大ワイヤサイズmm2 = 0.8mm2最小ワイヤサイズAWG = 24AWG絶縁 = 非絶縁シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫厚さ = 0.41mmTE Connectivity AMPLIVARスプライス端子. AMPLIVARスプライス端子は、銅線 / アルミマグネットワイヤをそのワイヤ自体に終端処理するか、標準ソリッド / リードワイヤと組み合わせて終端処理するように設計されています。AMPLIVARワイヤスプライスは絶縁除去されているため、ワイヤの被覆剥きが不要です。このワイヤバレルには鋭利なエッジのギザ歯があり、圧着中にマグネットワイヤの絶縁体を穿刺すると、電気接続に優れた広い接触領域を確保できます。同時に、このマグネットワイヤがこのバレル内部のギザ歯に押し付けられます。AMPLIVARスプライス端子は優れた伸張強度で圧着し、耐振動性及び耐腐食性を発揮します。AMPLIVARスプライス端子と接続すると、ストリッパの残材やはんだフラックスなどの異物が残らないため、高品質な電気接続が行えます。1つのバレルで同時に最大3本のマグネットワイヤを終端処理できます。銅線 / マグネットワイヤ又はその両方を圧着可能です。マグネットワイヤを被覆剥き済みソリッド / 標準リードワイヤと組み合わせることもできます。. 特長と利点. バレルの絶縁除去ギザ歯でワイヤの被覆剥きが不要 高い伸張圧着 耐振動性及び耐腐食性 異物フリーの高品質電気接続 最大3本のマグネットワイヤと1本のリードワイヤを同時に圧着 アルミ / 銅マグネットワイヤを組み合わせ可能 バレルの絶縁除去ギザ歯でワイヤの被覆剥きが不要. 用途. このAMPLIVARスプライスは、幅広い用途に使用可能。用途: モータ巻線 / 接続、コイル接続、トランス巻線 / 接続、ソリッドワイヤ接続、照明バラスト、電源、スタータ / オルタネータRoHS指令(10物質対応)対応
エッチングハサミ ミネシマエッチングハサミミネシマ
1,998税込2,198
1個
予約販売
最高級の材料(特殊工具鋼SKS-51)の使用で、エッチングをきれいにカットできます。
切断能力(mm)エッチング:0.3以下、ブリキ板:0.5以下、アルミ板:0.8以下、針金・銅線:1.0以下、真鍮線:1.0以下
真鍮線 WAKI(和気産業)真鍮線WAKI(和気産業)(12件のレビュー)
289税込318
1巻
当日出荷
独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。材質真鍮
ガラス管ヒューズ ELPAガラス管ヒューズELPA(9件のレビュー)
284税込312
1パック(2本)
当日出荷
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。定格電圧(V)250(125も可)材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)30質量(g)8種類ガラス管ヒューズ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)6.35サイズ(mm)Φ6.35×30溶断規格B
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら