21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B-001 グリーンリップ LK ルック 動画あり
数々の研究で実証済みの”みどりの香り”を商品化。受験勉強の集中力アップに、会社でのリフレッシュに、運転中の眠気覚ましにお勧めします。よくあるリップクリームですが、優れモノです。「ちょっと疲れた」、「倦怠感がある」、「ボーとして集中力が途切れる」、「気分転換したいけど忙しくてできない」そんな時に唇にひと塗り。サア、再びスタートダッシュしましょう。緑茶や草葉に含まれる”みどりの香り”の主成分、青葉アルデヒドと青葉アルコールを商品化した「集中力リップ」はリラックス効果や疲労回復、集中力アップに効果があると期待されます。京都工業繊維大学、中島敏博教授の研究では、ヒトおよびラットにリフレッシュ感があるとされる”みどりの香り”の作用を調べたところ、即時的のみならず長期的ストレス応答に対し軽減効果があることが立証されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(3g)
969 税込1,066
8日以内出荷

1個(15枚)
319 税込351
当日出荷

爽快ミントでリフレッシュ!!メンソールのすっきり感にペパーミントオイル、ユーカリオイル、ラベンダーオイルをブレンドしています。香りを楽しむのはもちろん、マスクにつけてミントマスクにもできます。持ち運びに便利なスティックタイプ
1個
389 税込428
当日出荷

人の動きに反応して、光と音で警告するLED回転・点滅灯。 赤外線の動きを感知するP.I.R.(赤外線パッシブセンサー)採用により、車や動物の動きも感知します。 方向可変センサーを搭載し、センサーを目的物の方向に向けることができます。 光だけ/音だけ/光と音の選べる機能付です。
電池寿命1日10回(15秒間/1回)動作時、光と音では約6ヶ月、光だけでは約1年間(電池寿命は動作回数により変動) 動作時間15秒間、人が前で動いていると連続動作 仕様IP44(防沫、防雨、防塵形)、電源ON/OFFボタン付き 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)205(電池含む) 外形寸法(mm)Φ100×30 電源単3形アルカリ電池×3本(別売) センサータイプ306°×180°回転(方向変更可能) 点灯方式明るくても動作/10ルックス以下の暗い時だけ動作(選択可能) LED8個に赤LEDが点滅または回転 設置場所屋内/屋外 音量(dB)70~80/1m(大、小音量ボタン付き) センサー感知範囲上下/左右120°、感知距離5mまで
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

GPS、センサーによる顔認識・瞳孔監視システムで居眠りや脇見運転等による事故を未然に防ぐ。
用途仕事やレジャー等あらゆる乗り物に対して、ドライバーの居眠りや脇見運転による事故などを未然に防ぐ。 仕様(瞳認識範囲)距離:通常60から70cm、メガネ着用70から90cm範囲 :左右20°、上下30°以内 セット内容本体、専用電源ハーネス、設置用アーム、GPSアンテナ 質量(g)339 g 電源アクセサリー電源より 感度瞳認識:2段階(一つはテストモード) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×42×127 保証期間1年間 警告2種類 赤外線ライト20灯(常時点灯) GPS(検出可能速度)20Km/h、30Km/h、45Km/h
1個
75,980 税込83,578
62日以内出荷

携帯呼吸酸素缶「富士さん素」は、あなたに酸素をスピード補給。 OUTDOORシーンやINDOORシーンでのお供に! 持ち運びに便利で、酸素純度95.0%のピュアな酸素が約5リットル入り、連続使用可能時間は約2分間。 1回の摂取量は10秒~20秒が適当で、連続使用も可能です。
用途山登りや山歩きに。 スポーツ・トレーニング時の酸素補給に、ヨガ・エクササイズなどのリフレッシュ時に。 深夜の勉強は仕事または運転中の疲労時の気分転換、二日酔いに。 寸法(mm)Φ66×250 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(5L)
859 税込945
当日出荷

携帯できる使いきりタイプの濃縮酸素です。 スポーツの後やレジャーに、手軽に吸入できます。
純度(%)95 使用可能回数50~60回(約2秒/回) 松吉医科器械コード06-2960-00
1個(5000mL)
759 税込835
当日出荷

常盤薬品眠眠打破50ml
成分アルギニン、菊花抽出物 容量(mL)50 質量(g)134 シリーズ眠眠打破 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×108 容器 保存方法直射日光、高温をさけて保存してください。 原材料砂糖(国内製造)、コーヒー、ガラクトオリゴ糖液糖、難消化性デキストリン、菊花抽出物、サトウキビエキス末、ハーブエキス末/酸味料、アルギニン、カラメル色素、香料、カフェイン(抽出物)、ナイアシン、ビタミンC、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB2 入数(本)50
1ケース(50mL×50本)
13,980 税込15,098
7日以内出荷

香辛料抽出物(ショウガ・トウガラシ・サンショウ)と、カフェイン、アルギニン、3種のビタミンB群を配合した炭酸飲料です。スパイスの刺激と冷涼感で眠気スッキリ、仕事、勉強、運転、趣味でのシャキッとした頑張りをサポートします。
容量(mL)100 シリーズメガシャキ 容器ボトル缶 本数6
1箱(100mL×6本)
1,798 税込1,942
7日以内出荷


登山、マラソン、テニス、スキー、水泳、自転車競技等の激しい運動の酸素補給にオススメです。
1本(5L)ほか
939 税込1,033
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途激しい運動の酸素補給に、会議・長距離ドライブの気分転換に エスコ品番EA920-5 寸法(mm)255 直径(Φmm)66 酸素濃度(%)95 使用可能回数50/60回(約2秒/回)
1個
800 税込880
当日出荷

衣類をふんわりやわらかに仕上げます。 柔軟成分で肌触りをよくします。 やさしいフローラルの香りです。
用途やわらか仕上げに。 静電気防止に。 ほこり汚れの防止に。 成分界面活性剤(エステル型ジアルキルアンモニウム)、抗菌剤、香料、保存料 使用量水1Lに対して1~1.5mL 繰り返し・詰め替え対応
1本(3L)
539 税込593
当日出荷

手軽に使える携帯用酸素です。 運動時や運動後の疲労回復、リフレッシュ、気分転換に。
純度(%)95 使用可能回数50~60回(約2秒/回) 松吉医科器械コード23-6196-00
1個(5L)
859 税込945
当日出荷

慶洋エンジニアリング居眠り運転対策機器
ひとみちゃんmini+バイブレーター付き 居眠り運転対策機器 。「居眠り運転」「わき見運転」「スマートフォン操作」「車内での喫煙」の4つを感知 。マスクをつけている状態でも認識可能 。スマホ連動で注意喚起 。居眠りウオッチャー AN-S066Ⅲ
セット内容本体、カメラ(1.6m)、シガープラグ電源ケー ブル(3m)、振動パッド(1.6m)、スペーサー (5mm、10mm)、両面テープ×4( カメラ用)、 面ファスナー×2( 本体用)、六角レンチ、ケー ブルクリップ×6、取扱説明書( 保証書) 質量(g)カメラ:約58( ケーブル含む)、振動パット:約26( ケーブル含む) 本体質量(g)約71 感度1~3 段階 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ:約34×30×40、振動パット:約105×40×30 音量オフ/1~3 段階 スピーカー本体(1W) LED【本体】顔未検出 : 緑点滅/顔検出 : 緑点灯/警報 : 赤点滅、【カメラ】顔未検出 : 青点滅/顔検出 : 青点灯/警報 : 赤点滅 検出範囲70±10cm( カメラから顔までの距離) 、水平:-30°~30° 垂直:-15°~20° 動作温度範囲(℃)-10~+60 カメラ仕様赤外線対応CMOS センサー 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×22×65
1台
40,980 税込45,078
当日出荷

阪本漢法製薬シャキット強烈
容器 本数3 原材料果糖ブドウ糖液糖、ハチミツ、ガラナ抽出液、マムシ抽出液、チンピエキス、人参エキス、酸味料、カフェイン抽出物、香料 、ナイアシン、ビタミンB6、ビタミンB2、ビタミンB1、保存料(エチルバラベン)
1セット(50mL×3本)
799 税込863
7日以内出荷

常盤薬品強強打破50ml
成分アルギニン、菊花抽出物、高麗人参、ガラナ 容量(mL)50 質量(g)134 シリーズ眠眠打破 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×108 容器 保存方法直射日光、高温をさけて保存してください。 本数50 賞味期限24ヶ月 原材料砂糖(国内製造)、コーヒー、黒糖蜜、ナルコユリエキス、菊花抽出物、ガラナエキス、高麗人参エキス、ハーブエキス末/酸味料、アルギニン、カラメル色素、香料、カフェイン(抽出物)、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)
1ケース(50mL×50本)
17,980 税込19,418
5日以内出荷

【平均36℃】【Mサイズ】【Lサイズ】寒い冬の時期、足元からくる冷えで全身が冷えていると感じることはありませんか?そんな時に大活躍間違いなしのカイロです。 中敷きタイプだから、足の裏を全体で温めます。 通勤時や、除雪作業時、屋外スポーツ観戦時など色々なシーンで活躍します。 滑りにくく男女兼用になってます。 足湯など、足を温めることで全身がぽかぽかするように、中敷き用カイロでも全身が温まりやすくなります。 Mサイズ:20cm~ Lサイズ:25cm~
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。 質量(g)48 タイプくつの中に敷くすべり止め付き 最高温度(℃)44 寸法(縦×横)(mm)200×71 主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂 温度持続時間8時間 平均温度(℃)36 関連資料アイリスオーヤマ_カイロ_ラインナップ表(0.81MB) アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)
1個(3足)
369 税込406
当日出荷

包まれてリラクゼーション「頭&目元クールダウン」前面の厚さ約8ミリのゲルが体温を吸収して放熱するから、ヒンヤリクール!
素材ナイロン・ ポリウレタン( 本 体)・ゲル(中材) 頭囲(cm)約60まで
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

グラニュー糖のように使えて、カロリーゼロ。飲み物の風味を変えません。 ホットコーヒーや紅茶などにおすすめ。 面倒な換算不要。スティック1本3gで砂糖3gと同じ甘さ。 植物由来原料100%。人工甘味料不使用。 使用している甘味料は、エリスリトール(トウモロコシ・ジャガイモ・サツマイモ由来のブドウ糖を発酵させた糖アルコールの一種)と、羅漢果エキス、高純度羅漢果配糖体(羅漢果の果実から甘味成分のみを抽出したもの)のみ。
アズワン品番65-0445-99 原材料エリスリトール、甘味料(ラカンカ抽出物) 栄養成分【100gあたり】熱量0kcal、タンパク質0g、脂質0g、炭水化物(糖質99.9g/食物繊維0g)、食塩相当量0g
1個(3g×60本)
699 税込755
4日以内出荷

温め&冷やし両用の専用ジェルつきアイマスク。勉強終わりや就寝前に温めてリラックス、勉強やデスクワークに行き詰まったタイミングで冷やしてスッキリ気分転換、眠気覚まし等、シーンに合わせて使えます。
仕様●セット内容:アイマスク×1 個、ジェル×2 個●アイマスク●▼材質:表生地/ポリエステル 100%、裏生地/ポリエステル 95%、ポリウレタン 5%、バンド/ポリエステル 95%、スパンデックス 5%●▼サイズ:本体/H9.5CM×W19.5CM、バンド/210mm×2(左右)●▼重さ:約 25g●▼原産国:中国●ジェル●▼内容物:水・増粘剤(CMC)●▼材質:本体袋/ナイロン・ポリエチレン●▼サイズ:約 H80mm×W180mm●▼重さ:約 92g●▼原産国:日本 アズワン品番67-2387-03
1セット
2,098 税込2,308
8日以内出荷