29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナットに固定してハンマーで叩き増し締めや固く締まったボルトも打撃することで回す事が出来ます。穴にロープを通し引っ張って打撃部をハンマーで叩く事が出来ます。
用途機械のメンテナンス、ボルトの締め付けに。 表面処理リン酸マンガン処理 材質クロムモリブデン鋼 形状ストレート(打撃)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に 材質クロムバナジウム鋼 形状オフセット 角度(°)45
1丁
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽く、強く、使い易い。 耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
1丁ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

高さ制限のある狭い個所や作業スペースが狭い箇所に最適です。 めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し容易にはめ合わせができます。
形状ストレート
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

組み立てと重締め付け作業に最適です。
仕様シノ付60度型 形状オフセット シノの有無あり
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。
仕様Cr-V カチオン電着塗装 種別その他特殊スパナ 形状ストレート(打撃)
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に 形状オフセット 寸法(mm)8×10(139)、10×12(162)、11×13(187)、14×17(217)、17×19(252)、22×24(294) セット内容8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24 材質クロムバナジウム鋼 対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24 表面処理クロームメッキ、マット仕上げ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(6本)
1,798 税込1,978
当日出荷

高さ制限のある狭い箇所に最適です。めがね部は12角です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 形状ストレート タイプストレートタイプ
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。 くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。 サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット 仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
形状ストレート 仕様パワーフィット トラスコ品番373-5991 セット内容ストレートロングめがねレンチ(M150-8×10、10×12、11×13、12×14、14×17) 質量(g)350
1セット(5本)
8,298 税込9,128
当日出荷

軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状オフセット 仕様メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触)
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
1丁
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

柄部の曲がり角度が45度タイプのロングめがねレンチです。鏡面仕上の高級仕様、フィット感抜群です。
形状オフセット トラスコ品番384-9384 セット内容(mm)8×10、11×13、12×14、17×19、19×22、24×27 質量(kg)2 対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、17×19、19×22、24×27
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷

柄部の曲がり角度が45°で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角です。
形状オフセット
1丁
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1丁
2,788 税込3,067
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ミラー仕上げのメッキが美しい75°オフセットメガネレンチ。 コンパクトなデザインで、狭い場所での作業に最適です。
形状オフセット 材質クロームバナジウム鋼
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

硬さの中にも粘りを持つバナジウム鋼を使用のオフセットメガネレンチ。ボディは他社に比べて細く、ボックスは薄い肉厚になっています。ボックスの角度は75°。ボディは汗やオイルが手に付着した際も滑りにくい梨地のメッキ処理。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘッド部は75度の角度でオフセットしているため障害物を避けての作業が容易!! 布袋ケースに、ロングめがねレンチセット(75°)をセット。
関連資料(0.3MB)
1丁ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

アゴ部分を外して逆向けに取り付けることで、パイプレンチとしても使用可能。ハンドルには17mmのラチェットレンチ、13mm/10mmのメガネレンチ付。
用途アゴ部分を外して逆向けに取り付けることでパイプレンチとしてお使い頂けるモンキーレンチ。電気工事や設備工事、足場の組み立てや撤去の際のボルトの脱着にお使い頂けます。 仕様パイプレンチ・ラチェットレンチ(17mm)・蝶ネジ回し・メガネレンチ(10mm・13mm) 材質特殊鋼 全長(mm)220 ブラック・ゴールド 質量(g)305 最大開口(mm)38
1本
4,198 税込4,618
当日出荷

ビクトリノックススイスカードライトT3 BK
暗がりを照らすライト(LED)、4種類のドライバー、ルーペを装備したモデルです。 「レッドドット・デザインアワード2004」(ノルトラン・ヴェストファーレンデザインセンター主催)で、機能性と創造性を兼ね備える最も優秀なプロダクト・デザインとしてベスト・オブ・ベスト賞に受賞。はさみ、ボールペン、レターオープナーなどの機能に加え、暗がりを照らすライト(LED)、ルーペなどを新装備したカード型マルチツール。スケルトンタイプのレッド、ブルー、ブラックの3色からお選びいただけます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)82×54×4 セット内容レターオープナー、はさみ、ボールペン、ピンセット(毛抜き)、ルーペ、マイナスドライバー(小)3mm、マイナスドライバー(大)5mm、フィリップス型ドライバー00-0、フィリップス型ドライバー1-2、ライト(LED)、スケール(cm)、スケール(inch)、ピン 質量(g)26
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

ビクトリノックススイスカードライトT2 BL
暗がりを照らすライト(LED)、4種類のドライバー、ルーペを装備したモデルです。 「レッドドット・デザインアワード2004」(ノルトラン・ヴェストファーレンデザインセンター主催)で、機能性と創造性を兼ね備える最も優秀なプロダクト・デザインとしてベスト・オブ・ベスト賞に受賞。はさみ、ボールペン、レターオープナーなどの機能に加え、暗がりを照らすライト(LED)、ルーペなどを新装備したカード型マルチツール。スケルトンタイプのレッド、ブルー、ブラックの3色からお選びいただけます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)82×54×4 セット内容レターオープナー、はさみ、ボールペン、ピンセット(毛抜き)、ルーペ、マイナスドライバー(小)3mm、マイナスドライバー(大)5mm、フィリップス型ドライバー00-0、フィリップス型ドライバー1-2、ライト(LED)、スケール(cm)、スケール(inch)、ピン 質量(g)26
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

【上部老眼鏡レンズのバイフォーカル仕様】スタンダードメタルデザイン境目が目立たない老眼鏡入り偏光サングラスがモデルチェンジしました。従来のスモークレンズに加え、待望のブラウンレンズ加わりました。バネチョウバンテンプル仕様で掛け心地も最高。 UVカット。ソフトケース付
仕様ARコート(反射防止コート)、偏光(偏光度99%以上)、UVカット(99%以上カット)、ブルー光カット、下部老眼鏡レンズ、動く鼻パッド、動くテンプル レンズ老眼付きポリカ偏光ブラウン 材質(フレーム)プラ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00015000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
8,798 税込9,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【上部老眼鏡レンズのバイフォーカル仕様】スタンダードメタルデザイン境目が目立たない老眼鏡入り偏光サングラスがモデルチェンジしました。従来のスモークレンズに加え、待望のブラウンレンズ加わりました。バネチョウバンテンプル仕様で掛け心地も最高。 UVカット。ソフトケース付
仕様ARコート(反射防止コート)、偏光(偏光度99%以上)、UVカット(99%以上カット)、ブルー光カット、下部老眼鏡レンズ、動く鼻パッド、動くテンプル レンズ老眼付きポリカ偏光スモーク 材質(フレーム)プラ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00015000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
8,798 税込9,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴールドウインゴーグル PA-YG53M-5P
ゴーグル型保護眼鏡レンズ防曇加工眼鏡併用可回転式ベルト
質量(g)85 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×79×76 フレーム色透明 材質(フレーム)軟質ビニール
1セット(5個)
8,998 税込9,898
12日以内出荷

Over Glass ハーフリム。眼鏡の上から着用できるモデル。製品特長。普段お使いの眼鏡の上からかぶせるように着用することで、スポーツアイウェアのレンズ機能が手軽に度付き対応に。レンズが大きめのハーフリムデザイン。サングラスのデザインに近く、見た目の違和感が少ない。レンズカラーの説明:。日常の運転環境をより快適・安全にするレンズ。運転中に中尾するべき信号やブレーキランプ、標識など赤や黄色を認識しやすくする。偏光昨日で路面やガラスの反射・照り返しなど不快なまぶしさをカット。運転時の使用に適した視認性(※)を確保。信号機で使用される赤・気・緑・青の4職に対して必要な視認性を確保しています。※『屈折補正用眼鏡レンズの透過率の使用及び試験方法(JIS T7333)』による
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

360度自在に動くジョイントを採用してます。腰回りをスッキリできる極狭タイプです。
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

宝石鑑定に適したトリプレットレンズ使用。明るく見やすいルーペです。
仕様●品名:LEDライト付き 宝石用ルーペ●レンズサイズ:20.5mm<●倍率:10倍●重さ:40g●商品サイズ:縦55×横30×高さ25(mm)●材質:鉄・ABS・真鍮・ガラス(レンズ材質)●レンズ:トリプレットレン●付属:収納ケース(PU製)●電池:LR1130×3個 アズワン品番65-3745-82
1個
8,998 税込9,898
当日出荷