軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状オフセット
仕様メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触)
より高品質なHPQタイプ。汎用性の高い10°オフセットメガネレンチ。
形状オフセット
ロングタイプでは珍しい15°オフセットのスプラインメガネレンチ。メガネ部はAS-drive(面接触)。高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されています。
形状オフセット
より高品質なHPQタイプ、メガネは面接触
形状オフセット
立ち上がり角は狭い場所でも使いやすい45°×6°を採用。オフセット高さと長さを抑え、狭い場所での使い勝手をよくすると同時に、ボルト・ナットに効率よく力を伝えます。柄は、しなりに強く、軽量化も図れるI形断面形状です。サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット
仕様インチサイズ21世紀バージョンツール
1本
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
両側にラチェット機構のついためがね部を設け、一本で2サイズに対応!
両ヘッドともに角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮!
滑らかな曲線デザインで握りやすい形状。
首回り角度15°ずつの角度調整機能採用。
作業中に角度が変わる煩わしさを解消!!
用途航空機・外車・自転車・バイクなどの整備、メンテナンスに最適!
形状ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構あり
タイプ首振
首振りあり
形状オフセット
サイズ(inch)9/16×5/8(対辺)
全長(mm)245
エスコ品番EA616GB-3A
材質クロム合金鋼
質量(g)168
タイプ75°
寸法t(mm)27
寸法d1(mm)21.3
寸法d2(mm)25.3
寸法A1(mm)10
寸法A2(mm)12
1個
¥4,590
税込¥5,049
翌日出荷
材質クロム合金鋼
厚さ(mm)9.5×11.5
全長(mm)245
質量(g)122
サイズ(inch)9/16×5/8
1本
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
形状オフセット
材質バナジウムエクストラ鋼採用、表面研磨仕上げ
関連キーワード