二眼型保護メガネアイスリーSUVEX(ウベックス)翌日出荷
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
メタルフリーです。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業仕様ノーズパッド:○トラスコ品番207-1860形状二眼型材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、TPU/ TPE質量(g)29レンズ色アンバー加工防曇:○/防傷:〇角度調整範囲○コーティングsv excellenceテンプル色アンスラサイト/イエロー材質(レンズ)ポリカーボネート、TPU/ TPEレンズ厚さ(mm)2.1アズワン品番64-8393-43紫外線カット○