4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
灯油式草焼バーナーの着火に。12.5cm!使いやすいロングノズル。 使い切りタイプです。セーフティロック・吊り下げ用フック・炎調節機能・見やすいガス残量確認窓付。 子どもの事故を防ぐため点火スイッチを重くしてあります。
寸法(mm)40×32×293 質量(g)74 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷

ボンベ(GT-760=1p)セット品。草焼きに最適なワイドな炎を実現。ラクな姿勢で、安全に作業できます 草焼きバーナー初のファイヤープロテクターを装備。 燃焼効率アップ。焼きたい所を狙って焼却。酸欠による立ち消え減少。
用途園芸:雑草の焼却、芝焼き、プランタ・植木鉢の土の消毒・殺菌、枯葉・落ち葉の焼却、コケ取り、取りにくい雑草の焼却、害虫退治 日曜大工:時代焼き、接着剤・塗装のはく離、塩ビパイプ曲げ、お墓のコケ取り、犬小屋等の消毒、解氷・融雪・乾燥作業 レジャー:炭・薪の火起し、キャンプファイヤーの着火 火炎温度(℃)1300 燃焼時間(分)約90(GT-760・1本使用時) トラスコ品番854-9826 本体質量(g)410 使用燃料新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ) 点火方式電子着火方式 火炎形状幅60×長さ260mm 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)150×60×740 RoHS指令(10物質対応)対応 火口径(Φmm)25
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

マルチバーナーは、歩きながらラクにマルチシートに穴をあける道具です。レタス栽培の農家さんの大半では20年以上、愛用され続けています!また、にら栽培の現場でも注目の新しい工法として、既に浸透しています!! カッター式とは異なり、熱処理による穴あけですので、切り口から破れる心配がありません。 また、軽く当てるだけでラクに穴があきますので、短時間に大量の穴あけが可能です!
全長(mm)685 シルバー、(持ち手:黒) 火口径(Φmm)25 付属品専用容器(ボンベ)RZ-860×1本 トラスコ品番836-2177 本体質量(kg)0.45 使用時間(分)約90 火炎温度(℃)1300 発熱量(kW[kcal/h])4.7[4000](RZ-860使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

RM-4200 ロードマーキング用バーナー 新富士バーナー 動画あり
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。 燃料は経済的なカセットガス。 ファイヤープロテクター装備。 ライン施工に適したワイド炎。 軽量タイプ、ラクな姿勢で安全作業。 マーキングライン(5m)を施工する為に約25分の時間がかかります。ボンベ1本が約80分持ちますので、ボンベ1本で15mのラインが引けます。
用途ナンバーSの溶着や補修。解氷・乾燥作業。草焼き作業等。 火炎温度(℃)1300 燃焼時間(分)約80(RZ-760 1本使用時)※30分間の燃焼データより換算したものです。 付属品専用容器(ボンベ)RZ-760×1 トラスコ品番495-3819 全長(mm)740 質量(kg)0.41 点火方式電子着火式 火炎の長さ(mm)260(RZ-760使用時) 発熱量(kW[kcal/h])4.9[4200]※5分間の燃焼データを1時間に換算したものです。(RZ-760使用時) 外形寸法(幅W×高さH)(mm)60×150 適合ボンベカセットガス式/RZ-760 RoHS指令(10物質対応)対応 火口径(Φmm)25
1台
3,500 税込3,850
当日出荷