寒冷地対応の専用ボンベ付きのプロの作業向きパワートーチ。
ピンポイントで有効な加熱が可能な強力集中炎。
金属のロウ付け、氷解などにご使用いただけます。
逆さ使用可能です。
火炎形状強力集中炎
火炎温度(℃)1400~1600
仕様自動着火式横型(ハイパワー)タイプ
エスコ品番EA303FA-4
全長(mm)248
質量(g)622
使用ガスEA303FA-10
熱量(kw)3.3
火口径(Φmm)22
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
ガス溶接、切断用ライターです。
風に強いターボの炎が特長の着火ライター:子供が簡単に操作できないように着火レバーが重たい、安全な「チャイルドレジスタンス」仕様。繰り返し使うことができるガス注入式。バーベキューやキャンプなどのアウトドアシーンにおすすめ。使用方法:安全ロックボタンを上側に押し、ロックを解除してください。着火レバーを押すと着火します。炎が小さい又は大きい場合、炎調整ツマミにて炎の大きさを調整することが出来ます。炎を大きくしたい場合はツマミを(+)側に移動させて下さい。また炎を小さくしたい場合はツマミを(-)側に移動させて下さい。次のご使用まで不使用時の際は安全ロックを下側に押し、着火レバーが作動しないようにして下さい。 。PSC取得商品
質量(g)54
タイプターボライター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×19×44
TKG品番9-0724-0901
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
1本
¥389
税込¥428
当日出荷
強制混合機構により高温(1800℃)、強力な集中炎を可能にしました。火口にPB-R7Hを使用しています。
用途凍結・解氷作業。道路補修。殺菌・消毒作業。ライン工事。除草・乾燥作業。氷結融解作業。道路工事。
火炎温度(℃)1800
全長(mm)780
使用燃料プロパンガス
点火方式電子着火方式
火口径(mm)60
発熱量(kcal/h)100000
火炎形状集中炎
ガス消費量(kg/h)8.4
RoHS指令(10物質対応)対応
点火ライターSL-06用の替え石です。
用途ガス溶接、溶断用吹管の点火に。
タイプ替石
1パック(100粒)
¥739
税込¥813
当日出荷
ロングノズルで安心、安全なガストーチです。
強火力のスクリュー炎で最高温度1900度です。
本体は樹脂、接続部はアルミを使用することで軽量化しました。
火口が長い為、灰火などの着火に最適です。
ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。
用途配管のロウ付け、灰火起こし、解氷、時代焼き。
ロングノズルで業務用にも最適です。シンプルで握りやすい形状です。炎調整レバー・安全ロック付。ガスの残量も確認できる窓付きです。使い切りタイプ。
仕様安全ロック付、CR商品、炎調整機能付
全長(mm)268
色赤
使用可能回数約860回
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
ガス溶接時の着火に使用します。
タイプ点火用ライター
仕様スパークライター用石(TWC-SLC)1個装着付
トラスコ品番256-2162
全長(mm)185
質量(g)70
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし
火炎形状スパイラル集中炎
火炎温度(℃)1500~1700
最高温度(℃)1700
仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能
付属品ボンベ(RZ-850)×1本
質量(g)130(本体のみ)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ)
点火方式電子着火方式
火口径(mm)16
燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。
適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ワニタッチ着火式。
逆さ使用も可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用下さい)
フレキシブルチューブで狭小箇所など、多用途に使用することができます。
全方向自由自在の火口を搭載。
スクリュー炎で炎が絡みつき、ロー・ハンダ付けに最適です。
空気量の調整により、800~2100℃まで変化します。
燃焼時間(分)100
能力(ロウ付)5/8″まで(常温)
曲げ角度90°
火炎温度(℃)2100
火炎形状スクリュー炎
フレキシブル部(mm)105
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
本体をプラスチック材でカバーしてあるので、点火するときに感電する心配がありません。ミノムシクリップ付きリード線付き。
仕様ミノムシクッリプ付きリード線付き
径(Φ)×全長(mm)18×122(プラスチックカバー含む)
1個
¥4,988
税込¥5,487
当日出荷
風に強い点火棒ターボ
タイプターボライター
種別ガス充填式
1本
¥319
税込¥351
当日出荷
幅広いワイド炎、火口幅42mm広範囲の作業に最適。
交換用火口:すべて取付可能
用途塩ビ管のあぶり、塗装はがし、サビ落としなど
燃焼時間(分)130
火炎温度(℃)800~1500(炎変自在)
火口径(mm)42.2
火炎形状幅広いワイド炎
1個
¥9,198
税込¥10,118
5日以内出荷
ワンタッチ着火式。
逆さ使用可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用ください)
メカニズムを覆うカバーはアルミダイキャスト製で軽量・タフです。
火口交換可能。
誤動作防止スイッチ、連続放炎スイッチ付。
交換用火口・・・すべて取付可能
燃焼時間(分)約100
能力(ロウ付)5/8″まで(軟ロウ7/8″ )
火炎温度(℃)1700(中太炎)
1個
¥9,198
税込¥10,118
5日以内出荷
タイプタテ型(軽量)タイプ
火炎形状スパイラル集中炎
火炎温度(℃)最低:800、最高:1800~2000
燃焼時間(分)【EA303FA-10使用時】約80
仕様逆さ使用:フルタイム可能
付属品ボンベ×1本
成分液化ブタン、液化プロパン
エスコ品番EA303FA-5
寸法(mm)60×27×190(H)
本体質量(g)147
使用ガスEA303FA-10
点火方式圧電点火方式
発熱量(kW[kcal/h])【EA303FA-10使用時】3.3(2800)
ガス消費量(g/h)【EA303FA-10使用時】236
火口外径(Φmm)16
1個
¥3,300
税込¥3,630
当日出荷
ワニタッチ着火式。
逆さ使用も可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用下さい)
フレキシブルチューブで狭小箇所など、多用途に使用することができます。曲げ
全方向自由自在の火口を搭載。
スクリュー炎で炎が絡みつき、ロー・ハンダ付けに最適です。
空気量の調整により、800~2100℃まで変化します。
燃焼時間(分)90
能力(ロウ付)5/8″まで(常温)
曲げ角度90°
火炎温度(℃)2100
火炎形状リング炎
フレキシブル部(mm)98
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
パイプの裏側まで炎が回り込むスパイラル集中炎。逆さ使用可能です。
各種ロウ付作業の他、凍結解凍作業、塗装剥がし、炭の火起しなど作業分野を問わず幅広くご使用いただけます。
火炎形状スパイラル集中炎
火炎温度(℃)1500~1700
燃焼時間(分)【標準付属ボンベ使用時】約90
仕様自動点火、横型(軽量)タイプ
成分液化ブタン・液化プロパン(内容量170g)
エスコ品番EA303FA-3
質量(g)480(火口のみ:130)
適合ガスEA303FA-10(標準付属のガスとは異なりますが同様にご使用頂けます)
発熱量(kW[kcal/h])【標準付属ボンベ使用時】約2.3(2000)
ガス消費量(g/h)【標準付属ボンベ使用時】約169
火口径(Φmm)16
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
ワンタッチ着火式。
逆さ使用も可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用下さい)
フレキシブルチューブで狭小箇所など、多用途に使用することができます。
スクリュー炎で炎が絡みつき、ロー・ハンダ付けに最適です。
空気量の調整により、800~2,100℃まで変化します。
燃焼時間(分)100
全長(mm)230
能力(ロウ付)5/8″ まで(常温)
最小曲げ半径(mm)(フレキ部)R=60
火炎温度(℃)2100
火炎形状スクリュー炎
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
逆火防止機構付。
ワンタッチ着火式
銅配管のロウ付、ハンダ付けに。
ガラス加工、塩ビ管熱加工。
水道管解凍などに。
逆さ使用も可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用下さい)
生活防水、防塵仕様。
燃焼時間(分)約80
能力(ロウ付)5/8″まで(常温)
火炎温度(℃)2100
火炎形状スクリュー炎
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
縦長のノズル形状により、隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプ(業務用)。
空気調整レバーを上下させる事で空気流入量を調整し、柔らかく広がる火(800℃)/スパイラル集中炎(パイプ裏まで炎が回り込む(2000℃))まで幅広い火炎を生み出せます。
スパイラル集中炎時にはカセットタイプのガストーチ2台分に匹敵する4.5kWの熱量を発揮します。逆さ使用可能です。
火炎形状スパイラル集中炎
火炎温度(℃)800~2000
燃焼時間(分)約65
仕様自動着火式
成分液化ブタン、液化プロパン
エスコ品番EA303FA-2
質量(g)630
使用ガスEA303FA-10
ガス容量(g)220
ガス消費量(g/h)約320
火口径(Φmm)19
1個
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
火口先端には点火を助ける碍子付。
点火後約2分間のプレヒート(予備加熱)で連続約30秒間。
逆さ使用が可能です。
用途優れた耐風性能により配管工事やアウトドア等、幅広い用途に
火炎形状ピンポイントで有効な加熱の集中炎
火炎温度(℃)1300
燃焼時間(分)【標準付属ボンベ使用時】約90
仕様自動着火式
成分液化ブタン、液化プロパン
エスコ品番EA303FA-11
質量(g)590、(火口のみ:250)
使用ガスEA303FA-20
発熱量(kW[kcal/h])【標準付属ボンベ使用時】約2.1(1820)
ガス消費量(g/h)【標準付属ボンベ使用時】約154
火口径(Φmm)22
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
2年間保証付き。
ガス注入式なので、くり返し使用できます。
立てて置けて場所をとらないライターです。
材質(本体)ABS樹脂製
本体寸法(mm)28×28×117
質量(g)30
種別ガス注入式
タイプ点火用ライター
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
操作性に優れたヨコ型トリガー方式。
ピンポイントで有効な加熱が可能な1600℃の強力集中炎。
半田付けなどに大変有効です。逆さ使用可能です。
その手軽な操作性の為、各種ロウ付け作業の他、自動車工場の生産ライン等でも使われています。
火炎形状強力集中炎
火炎温度(℃)1000~1600
燃焼時間(分)約70
仕様自動着火式
成分液化ブタン、液化プロパン
エスコ品番EA303FA-1
質量(g)550
使用ガスEA303FA-10
ガス容量(g)220
ガス消費量(g/h)約253
火口径(Φmm)20
1個
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
ジェットスクリュー方式の強力バーナーを採用しています。
仕様●火炎温度:1800℃●火口サイズ:約13mm●燃焼時間:70分(標準付属ボンベ使用時)●火力:2600kcal/h(標準付属ボンベ使用時)●重量(g):240●材質:SUS34 ポリカーボネイト●使用時サイズ(W×D×H)mm:180×70×230〈ボンベ込み)●収納時サイズ(W×D×H)mm:180×30×50●使用ガス:プロパン、ブタン混合ガス●作業用途に合わせ簡単に炎を変えられる微調整ニードル採用●銅管ロウ付作業にも最適●自動着火式●190gカセットガス付
アズワン品番65-9248-31
1セット
¥6,200
税込¥6,820
翌日出荷
比較的細い炎から強力な炎まで使えます。
仕様●火炎温度:1650℃●火口サイズ:約19mm●使用ガス:プロパン、ブタン混合ガス●燃焼時間:70分(標準付属ボンベ使用時)●火力:2600kcal/h(標準付属ボンベ使用時)●重量(g):210●材質:SUS304 ポリカーボネイト●使用時サイズ(W×D×H)mm:130×70×230●収納時サイズ(W×D×H)mm:120×35×50●360°どんな方向に向けても安定した炎●バーナー部の過熱を防ぐ断熱設計●自動着火式●190gカセットガス付
アズワン品番65-9248-30
1セット
¥5,400
税込¥5,940
翌日出荷
ガス溶接用万能ガスライターです。
用途ガス溶接・切断用。
タイプ点火用ライター
仕様ライター石1個付
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
シームレス(継ぎ目なし)缶を採用し、従来品との比較で強度が50%アップし、安全性が大きく向上します。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。
用途各種ロウ付作業、塩ビパイプ曲げ加工。
トラスコ品番376-9399
質量(g)130
点火方式電子着火式
火炎温度(℃)1400
発熱量(kcal/h)2200
燃焼時間(分)80
火炎形状スパイラル集中炎
適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
アウトドアブランドのSOTOです。
RoHS指令(10物質対応)対応
手になじむ丸型のグリップ部は操作時に握りやすい形状です。
ロングタイプで、火口までが遠く、安心して使えるレギュラーサイズの点火棒です。
手に取りやすい価格で、いつでもいろいろなシーンでお使いいただけます。
アイボリーとライトグレーの本体色はキッチンや厨房にも馴染む色合いです。
本体裏面にガス量確認窓付
安全ストッパー付
仕様CR対応(PSC対象)品
質量(g)約44.2
本体寸法(mm)226.5×41.5×23.0
使用可能回数約390回
充填量1.02g(85%充填)
耐風性に優れた作業性抜群のハイパワー集中炎
専用ボンベで即逆さ使用OK。
ワンタッチ着火。軽量・低重心
火炎形状集中炎
セット内容バーナー本体、カートリッジボンベ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)136×35×36
火炎温度(℃)約1500
燃焼時間(分)約80
発熱量(kW[kcal/h])2.4[2100]
火口径(Φmm)20
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
木炭着火用アウトドア向けカセットガストーチバーナー。点火レバーを握ると点火、離すと消火する構造。使用しない時に点火レバーを固定するロックつまみ搭載。点火レバーを後方に配置し、力の入りやすい手のひらで握って点火するデザイン。ガスの開閉つまみを無くし、ワンアクションで点火できます。炎調節つまみで炎の形状を自在に変える事が出来ます。買ってすぐに使えるボンベ1本つき。PSLPGマーク表示品。
材質本体・点火レバー・ロックつまみ:ABS樹脂、バーナー・火口:ステンレス
寸法(mm)169×42×93
質量(g)約175
点火方式圧電点火方式
火炎温度(℃)最大約1400
燃焼時間(分)(連続)イワタニカセットガス:約110、イワタニカセットガスパワーゴールド:約53
発熱量(W)最大1900
着脱方式容器:押込半回転方式
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
ワンタッチ操作で一発着火
自動点火トーチとガスのセット
セット内容34821 自動点火トーチ、SG340S-30 エコカートリッジ225G
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
自動着火タイプですので作業性が高まります。ガス式のため、コードレスであらゆる場所で使用できます。半田ごて、トーチ、ホットブローの1台3役です。本体にスタンドがセットされていますので、使用後机などに置くことができます。
用途電機修理、シュリンクチューブ、アクセサリー修理など仕事からホビーまで幅広く
ホットブロー(℃)約600
使用時間(分)約60(出力レバー中間時)
セット内容本体(スタンド内蔵・トーチ組込済)、ホットブローアタッチメント、半田コテ先、保護キャップ
全長(mm)260(キャップ装着時)
質量(g)115(キャップ装着時)
グリップ径(Φmm)28
方式ガス触媒発熱式・自動着火式(点火機構内蔵)
使用ガスガスライター用
ガス充填量(mL)22
熱出力(直火トーチ)1300℃、(半田ゴテ)約450℃、(電気式半田ごて相当)30~100W相当
取扱説明書(18.6MB)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
使用時は火口を伸ばして安全に。収納時は縮めてコンパクト
燃料は充填式で経済的
携帯性や操作性をより向上させた新モデル
スリムになって携帯性アップ
点火ボタンに角度をつけ、より押しやすいように形状変更
手の小さい方にも使いやすいように本体底面形状を変更
ストラップホールを拡張し、ガイライン等を通しやすいように形状変更【Wの安全機能】
本体一体型の火口カバーが誤操作による点火を防止
点火ボタンにセーフティロック付き、お子様やポケット内での誤操作を防止
用途着火、点火、火起こしに。伸縮/折りたたみ式/折り畳み/ポケットトーチ/ファイヤー/安全/ロック/カセットガス/ライター/充てん/充填
種別ガス注入式
材質亜鉛、真鍮、樹脂
質量(g)57
使用燃料(充填式)ライターガス/カセットガス
火炎温度(℃)1300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4×1.7×18.5
ムダを削ぎ落し、エッジの効いた造形に、落ち着きのあるマットシルバーの装いを纏ったマイクロトーチ。仕上がりが美しいだけではなく、強度に優れた亜鉛ダイカスト成型のメタルボディの本体は、小型でありながらも適度な重量感と心地よい使用感を味わえる。使用後テーブルなどへ置いた際に、熱くなった火口が接触しないデザイン設計のため、安心して使える。ST-487に採用されているガスタンク内への活性炭のインストールと、空気香の位置変更を実施し製品の耐久性を高めた商品。
用途アウトドア等での様々な着火に。 SOTO ソト 新富士バーナー キャンプ アウトドア レジャー マイクロトーチ トーチバーナー 小型バーナー 強力耐風 充填 カセットガス 着火 焚き火 アートクラフト 点火 花火 BBQ バーベキュー
材質亜鉛、真鍮、鋼材、樹脂
質量(kg)0.09
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.1×1.9×9
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
除角器での処置(角切断)後の焼烙に最適な携帯式焼きごて用の「スティ付トーチ」です。電子着火方式。約30秒で角根部の焼烙可能。こて先の交換であらゆる角根部の焼烙可能。ガスボンベ1本で連続約100頭の焼烙可能
用途スティ付トーチのみとなります。その他付属品に関しては別途ご購入が必要となります
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
1
2
次へ