使う時だけカチッと腰へ、腰周りの組み換えがカンタンな「着脱式」 やせない極太リング
用途セフ着脱式工具ホルダー
仕様(換え用品)セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST
ベルト幅(mm)53以内
ベルト厚(mm)3以内
用途建築作業現場用着脱式工具差し
適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST
トラスコ品番813-4710
寸法(mm)265×74×80
質量(kg)3(セフ取付収納物総重量)
質量(g)100
適合ベルト幅(mm)50
防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途建築作業現場用着脱式腰袋
適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST
トラスコ品番335-3931
形状2段
質量(kg)3(セフ取付収納物総重量)
質量(g)290
適合ベルト幅(mm)50
防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
用途SEGハーネス・サスペンダー胸ベルトへ装着する収納ケース
取付可能質量(kg)1まで
ベルト幅×厚さ(mm)48×3(以内)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
用途建築作業現場用着脱式腰袋
適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST
トラスコ品番819-3380
質量(kg)3(セフ取付収納物総重量)
適合ベルト幅(mm)50
防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
用途建築作業現場用着脱式工具差し
適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST
寸法(mm)290×110×100
質量(kg)3(セフ取付収納物総重量)
質量(g)145
適合ベルト幅(mm)50
防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途建築作業現場用着脱式工具差し
適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST
トラスコ品番813-4711
寸法(mm)287×74×100
質量(kg)3(セフ取付収納物総重量)
質量(g)120
適合ベルト幅(mm)50
防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ワイヤー無。ベルトループを跨いで差せるスペース活用設計。アルミ、スチール、POM樹脂。ベルトを外さず途中から挿せる後付式。
寸法(mm)51×17×98
ベルト通し幅(mm)60
1個
¥2,480
税込¥2,728
翌日出荷
ハーネスに装着できるワークライト。
ハーネスの縦ベルトに装着できる後付セフ付。
選べる明るさ3モード。
目に優しいロースタートプッシュスイッチ付き。
用途現場作業用LEDマルチワークライト用アクセサリー
全光束(Lm)(モード1)15、(モード2)150、(モード3)350
付属品セフ後付ホルダー(縦ベルト用)
外形寸法(mm)129×62×34(セフホルダー含ます)
適合ベルト幅(mm)48以内
本体質量(g)91
連続使用時間(350Lm)8、(150Lm)20m、(15Lm)65
光源白色高輝度LED(CREE社XP-G2クールホワイト)
色温度(K)5000~8300
照射モードワイド
光学系コリメーターレンス
防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」
アズワン品番64-8592-83
照射距離(m)106※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離
適合ベルト厚(mm)3以内
落下衝撃(m)2
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
使う時だけカチッと腰へ、腰周りの組み換えがカンタンな「着脱式」 軽くて強い 超軽量グラス
用途セフ着脱式工具ホルダー
材質グラスファイバー樹脂製(軽くて強い)
仕様(換え用品)セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST
ベルト幅(mm)53以内
ベルト厚(mm)3以内
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
用途建築作業現場用着脱式腰袋
適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST
形状2段
質量(kg)3(セフ取付収納物総重量)
質量(g)425
適合ベルト幅(mm)50
防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
アズワン品番64-8682-08
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
用途建築作業現場用着脱式腰袋
適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST
トラスコ品番335-3958
形状2段
質量(kg)3(セフ取付収納物総重量)
質量(g)395
適合ベルト幅(mm)50
防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ハトプロテクターは、施工が簡単で、建物のフン害防止に役に立つハトの造巣防止マットです。駅のホーム、マンション、ビル、住宅、病院、高速道路、橋梁、官公庁建物などでご使用いただけます。プラスチック製ですので、鳥を傷つけることはありません。かわいい鳥への配慮を忘れず、建物を美しく守ります。簡単に連結して広げられますので、広面積範囲でも自在に対応できます。切断などの加工が簡単にできますので、柱や突出部でも手軽に取付けられます。薬品などと異なり、取替える必要がなく、長期的に使用できます。重量が軽く、高い所や施工が困難な場所も楽に対応できます。
取付穴(mm)4.5
仕様着脱式
材質SUS304
質量(g)10
アズワン品番64-8682-41
1セット
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ビットが折れても市販ビットとワンタッチで交換できる18V対応、着脱タイプの電動・充電インパクト用ソケットです。
ビットがホルダー部の中で折れても内側からポンチ等で引き抜くことが可能です。
ソケットの携帯に便利なNO.2ビット式アダプターが付いてリニューアルしました。
カラビナ等に連結する事でソケットホルダーに早変わりします。
用途インパクトドライバーや電動ドライバーでのボルト・ナットの締め緩めに。
付属品No.2ドライバービット形状キーアダプター
材質ソケット部:CR-V鋼、スライドホルダー部:S-45C(焼入れ材)
全長(mm)75
タイプ六角口径
軸(mm)6.35
セフタイプの着脱式工具ホルダー
用途セフ着脱式工具ホルダー
ベルト幅(mm)50以内
適合工具両口ラチェットレンチ(サイズ17/19、17/21、19/21)
ベルト厚(mm)4.5以内
取付可能質量(kg)3
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
洗練されたスタイルで高品質、圧倒的なコストパフォーマンスのツールケース2丁差しです。
着脱式ループベルト方式で後付けや取り外しが簡単です。
用途ツールの収納・携帯。
材質ポリエステル
質量(g)約65
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×240×40
対応60mm幅ベルトまで対応
1個
¥978
税込¥1,076
翌々日出荷
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ピタッとくっついて、かんたん着脱&充電!磁力でしっかり接続するUSB Type-C(TM)着脱式コネクターを採用した、USB-A - USB Type-Cケーブルです。端子をスマートフォンなどの機器に挿したまま、ワンタッチでケーブルの着脱が可能。充電時に抜き挿しする手間がなくなり、機器やコネクター部分への負荷も軽減して長く快適に使用できます。コネクター部分にブレーカーを内蔵しているため、ホコリなどが入っても接続時のショートを防止して機器を守る安心設計です。
用途磁力でしっかり接続するUSB Type-C(TM)着脱式コネクターを採用した、USB-A - USB Type-Cケーブルです。端子をスマートフォンなどの機器に挿したまま、ワンタッチでケーブルの着脱が可能。充電時に抜き挿しする手間がなくなり、機器やコネクター部分への負荷も軽減して長く快適に使用できます。 。USB-Aポートを搭載しているパソコンおよび充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができます。 。Thermal Protection for Cableを搭載。コネクター部分にブレーカーを内蔵し、高温状態や過電流を検知して電流を遮断します。異物の挟み込みや水滴がついた状態などの意図しない接続によるショートや発熱・発火から機器を守り、常温・正常な状態に戻れば引き続き使用できます。 。※本製品に汚れや水滴が付着していると発熱などのおそれがあります。ご使用前に清掃し、乾いたきれいな状態でご使用ください。 。※磁石コネクターとケーブルがズレた状態で使用すると発熱する場合があります。正しく接着していることを確認してからご使用ください。 。※磁石コネクターは定期的に挿抜確認してください。 。※磁気カードやペースメーカーなど、磁気の影響を受けやすいものの近くでは使用しないでください。磁力の影響により正常に動作しなくなるおそれがあります。 。※鉄粉など磁気特性を持つ細かいものが付着すると、取れなくなるおそれがあります。 。最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。 。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 。※USB Power Delivery非対応です。 。データ通信においてHi-Speed USB(USB2.0)の速度に対応し、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。コネクター部分に規格や対応電力などの印字付きで、製品仕様が一目で分かります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●ツイストペアケーブル(通信線):○●対応電圧/電流:最大5V/3A(15W)
コネクタ形状USB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ
対応機種USB-Aポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンおよび、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなど
プラグ金メッキピン
保証期間1年間
通信規格Hi-Speed USB(USB2.0)
対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値
USBPower Delivery対応:×
手元のスライド部を引くだけで吸着物が簡単にはずせます。
柄の長さは伸縮可能なので収納に便利です。
用途散らばった金属片
クギ・ビス等の収集
金属と非金属の選別
吸着力(N[kgf])58.8[6]
材質マグネット部(永久磁石)本体部(アルミ)柄部(アルミ)
幅(mm)約400
全長(mm)720~1035
質量(kg)1.5
キャスター径(Φmm)約95
マグネット部寸法(mm)幅320
関連資料キャスター付ハンドマグネットホウキ(着脱式)の使用方法 よくある商品Q&A
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
こんなお得な商品も!
ハンドマグネットキャッチャー スクエアタイプ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
着脱式のマグネットなので、散らばった釘などの金属片の拾い集めが安全に素早くできます。
柄が付いているので、立ったままでの作業や手の届かない場所にも使えます。
リサイクルのために空き缶のスチール・アルミの選別にも使用できます。
レバーを上げて簡単に着脱できます。
トラスコ品番756-9114
材質本体/ポリスチレン樹脂、レバー/鉄、吸着面/ステンレス
質量(g)475
耐荷重(kg)3
本体サイズ(mm)680×110×52
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ジェントスのヘッドライト、リバティシリーズ、充電式モデル。充電池BOXは着脱が可能で、本体をヘルメット等に装着したまま充電池内蔵BOX単体での充電が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ45°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に
付属品すべり止めヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)
保護等級IP64
電源タイプ充電
電球の種類LED
IP等級64
落下耐久(m)1
着脱式のマグネットなので、散らばった釘などの金属片の拾い集めが安全に素早くできます。
リサイクルのために空き缶のスチール・アルミの選別にも使用できます。
レバーを上げて簡単に着脱できます。
用途散らばった釘や金属片の拾い集めが素早く出来るハンドマグネット
トラスコ品番756-9106
材質本体/ポリスチレン樹脂、レバー/鉄、吸着面/ステンレス
質量(g)315
タイプ異方性磁石
耐荷重(kg)3
本体サイズ(mm)160×98×52
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!
ハンドマグネットホウキ 着脱式 キャスター付
モノタロウ
¥4,598
税込¥5,058
広範囲の金属片の拾い集めがスピーディ―にできます。
旋回可能で自由に走行できます。
片手でレバー操作できます。
頑強なアルミボディを採用しました。
用途ネジ、ビス、金属片などの拾い集めに。
トラスコ品番330-6372
材質アルミ、ABS樹脂
幅(mm)320
全長(mm)715、1015(2段階伸縮)
質量(g)1100
キャスター付き
吸着力(N[kgf])50[5]
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
頑丈なアルミボディ。持ち上げるだけではなく取りまわしやすい形を追求しました。マグネットで金属片を拾ってレバーを引くだけで吸着したものが離れて落ちます。極太のパイプ柄付Φ24mm。
最大3Kgまで吊り上げ可能。
用途散らばった釘や金属片を拾い集めるのに使用。安全に素早く作業が出来ます。リサイクルの為に空き缶(スチール・アルミ)の選別にも使用できます。
最大吊上能力(kg)3
仕様柄付
トラスコ品番361-1965
幅(mm)115
全長(mm)830
材質(本体)アルミ
質量(g)730
柄径(Φmm)24
材質(レバー部)鉄
材質(ハンドル)ABS樹脂
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
軽くて丈夫なナイロンシリーズのパーツケース。ハーネス胸ベルトへ装着可能。胸用2段の大サイズ。野帳やスマホ6.7インチサイズが収まる。※ご使用される機器やケースの形状によっては収納できない場合がございます。背面ポケット内寸:約H185mm×W100mm
用途工具収納用
材質ナイロン
色ブラック
収納可能質量(kg)セフ取付:1
質量(g)170
仕様セフ別売
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
真ん中のボタンを押せば、着脱式リングストラップが外れるため首にかけたまま様々なシーンに対応します。
用途急な着信、メールやネット使用時、スマホやデジカメで撮影したいとき、。改札でICカードをタッチしたい時などもストレスフリーに使えます。
質量(g)8
耐荷重(kg)約2
長さ(cm)50
用途SEGハーネス・サスペンダー胸ベルトへ装着する収納ケース
取付可能質量(kg)1まで
ベルト幅×厚さ(mm)48×3(以内)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
アズワン品番64-8682-16
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
用途建築作業現場用着脱式工具差し
適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST
寸法(mm)287×74×115
質量(kg)3(セフ取付収納物総重量)
質量(g)140
適合ベルト幅(mm)50
防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
セフタイプの着脱式工具ホルダー
用途セフ着脱式工具ホルダー
ベルト幅(mm)50以内
適合工具メガネレンチ、他
ベルト厚(mm)4.5以内
取付可能質量(kg)3
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
軽くて丈夫なナイロンシリーズのパーツケース。最も劣化しやすい底面・立ち上がり部を補強。側面が柔軟につぶれるので狭所での作業時もスムーズ。本体が自立するため腰から外してちょい置きもできる。スナップボタン2個付きでビスがこぼれにくい。
用途工具収納用
材質ナイロン
色ブラック
収納可能質量(kg)セフ取付:3
質量(g)110×190(金具含む)
仕様セフ別売
深さ(mm)130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×190(金具含む)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
頑丈なアルミボディ。持ち上げるだけではなく取りまわしやすい形を追求しました。マグネットで金属片を拾ってレバーを引くだけで吸着したものが離れて落ちます。
最大3Kgまで吊り上げ可能。
用途散らばった釘や金属片を拾い集めるのに使用。安全に素早く作業が出来ます。リサイクルの為に空き缶(スチール・アルミ)の選別にも使用できます。
最大吊上能力(kg)3
トラスコ品番361-1957
幅(mm)115
全長(mm)360
材質(本体)アルミ
質量(g)550
材質(レバー部)鉄
材質(ハンドル)ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
リングストラップはワンタッチで外れるため、首にかけたまま様々なシーンに対応します。長時間着用しても肩や首が痛くなりにくい平紐を採用してます。
用途急な着信やメール、ネット使用時、スマホやデジカメで撮影したいとき、会社や改札でICカードをタッチしたいときなどもストレスフリーに使えます。
質量(g)8
耐荷重(kg)約2
長さ(cm)50
2つの丸型セフで着脱性アップ。2つのセフで着脱性アップした「セフツインフック」。水気に強い二重防水構造。耐摩耗性・耐突き刺し性に強い腰袋生地。
幅広い職人さんに適したスタンダード形状の腰袋。セフ取付収納物総重量:3.0kg以下。ちょい使いができるフック掛けホールとカラビナ付。腰周りの組み換えが簡単。ベルトに後から装着可能なセフ着脱式。
用途工具収納用
仕様セフ取付収納物総重量3.0kg以下、セフ別売
付属品カラビナ
材質ナイロン
形状2段
色ブラック
防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
アズワン品番64-8682-10
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
CX-WE100/WE110用のヘルメットマウントアクセサリ。着脱可能なパーツと固定式のパーツが付属しているので用途に合わせてお選びいただけます。着脱可能タイプはワンプッシュでカメラを外すことができるので、狭い場所での撮影や、視線を変えずに周りを撮影することが可能です。工事現場・高所作業・災害現場などヘルメット着用時のカメラ取付に。
取付場所左右選択可
寸法(mm)着脱式:86×74×46、固定式:69×71×46
本体質量(g)着脱式:約55、固定式:約45
使用環境温度-5~40℃/湿度10~90%RH
保存環境温度-10~50℃/湿度0~90%RH
1個
¥12,000
税込¥13,200
当日出荷
アズワン品番64-8680-85
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ