83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SFPCN-CB2 着脱式パーツケース 胸用2段 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
用途SEGハーネス・サスペンダー胸ベルトへ装着する収納ケース 取付可能質量(kg)1まで ベルト幅×厚さ(mm)48×3(以内)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

使う時だけカチッと腰へ、腰周りの組み換えがカンタンな「着脱式」 軽くて強い 超軽量グラス
用途セフ着脱式工具ホルダー 材質グラスファイバー樹脂製(軽くて強い) 仕様(換え用品)セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST ベルト幅(mm)53以内 ベルト厚(mm)3以内
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

セフ着脱式LEDハンドライト ヒーター付。セフ + LEDハンドライト + ハンドヒーター。ヒーター機能は60℃(強)/ 50℃(中)/ 40℃(弱)切替。スイッチONでグリップ全周がすぐ温まる急速発熱設計。テールキャップに収まる可動式セフフック構造新採用。スライドフォーカス機能搭載。スライド式でスポット←→ワイド。ハイ / ミドル / ローの明るさ3モード切替。バッテリーインジケーター搭載。ボタン操作で確認可能。減電警告付
用途現場作業用LEDハンドライト 仕様(落下強度)2m 規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能表記です。明るさが初期値の10%を切るまでの時間となります。 使用電池専用充電池(LE-ZP3747) 防水仕様IPX4 明るさ(Lm)最大500 照射距離(m)100(500lm使用時) 電球の種類LED 配光タイプスライドフォーカス
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

SFPCN-1S 着脱式パーツケース 1段小 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
用途建築作業現場用着脱式腰袋 適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST トラスコ品番819-3380 質量(kg)3(セフ取付収納物総重量) 適合ベルト幅(mm)50 防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

使う道具だけ腰につけるセフ後付ホルダー
用途セフ着脱式ホルダー ベルト幅(mm)(ベルトループを跨ぐ場合)50以下のみ対応
1個
939 税込1,033
当日出荷

横幅を極力抑えた省スペース設計。セフ後付ホルダー用スライドストッパー付。腰周りの組み換えが簡単な着脱式。ホルダーの内側に型崩れを防ぐPE板内蔵。位置ズレしにくいサイドストッパー付。防水加工/PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SFKSN-P1H●サイズ(mm):90×100×210(H)●ベルト通し幅:50mm●重量(g):110●取付重量:3kg以内●材質:ナイロン●用途:ハンマー用●収納本数:1●付属品:SF-CHLD アズワン品番65-5659-40
1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

SFKHA-CSW 着脱式工具ホルダーアルミ カラビナ小 ダブル タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
セフタイプの着脱式工具ホルダー
用途セフ着脱式工具ホルダー ベルト幅(mm)50以内 適合工具メガネレンチ、他 ベルト厚(mm)4.5以内 取付可能質量(kg)3
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

省スペースで腰周りスッキリ!スリムタイプセフ工具ホルダー。セフ着脱式工具ホルダー。ステンレス製工具ホルダー。破断強度はアルミの2倍以上の高強度(従来比)。耐摩耗に優れた高耐久極太ステン。ホルダーとベースプレート部分はステンレスで錆びにくい。ガタつきを防止するバネロック構造。カチッと決まる高耐久可倒構造。※セフホルダーは別売となります
用途工具ホルダー 材質ステンレス 線径(Φmm)8 本体質量(g)182 適合工具(装着可能)インパクトドライバー※・メガネレンチ 他(※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)110×31×65 総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)着脱式腰袋 G 電工2段大 ツインフック
2つの丸型セフで着脱性アップ。2つのセフで着脱性アップした「セフツインフック」。高強度でしなやかな高耐久合成皮革。光沢と凹凸が独特の高級感と存在感を放つクロコ調。 多段ポケット&大口ポケットの腰袋。ペンチ、ニッパー、全ネジ回しや検電器など多様な工具が収納可能。ケーブルラックのジョイントなど、かさばる資材も収納できる大口ポケット。セフ取付収納物総重量:3.0kg以下。 ちょい使いができるフック掛けホールとカラビナ付。腰周りの組み換えが簡単。ベルトに後から装着可能なセフ着脱式。
用途工具収納用 仕様セフ取付収納物総重量3.0kg以下、セフ別売 付属品カラビナ 材質合皮 形状2段 ブラック
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷

SFKSN-P1 着脱式工具差し 1本差し タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
用途建築作業現場用着脱式工具差し 適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST トラスコ品番813-4710 寸法(mm)265×74×80 質量(kg)3(セフ取付収納物総重量) 質量(g)100 適合ベルト幅(mm)50 防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

付けたいところに付けられる!スリムタイプセフホルダー。セフ着脱式ホルダー。セフホルダー胴ベルト用 クリップ式 スリム。セフ幅約4割スリム! 取付場所に悩まないスリムタイプ。新たに「トップボタン」を採用! 腰周りの左右にとらわれない。作業着のポケットや腰袋のフチにも取付可能。安全ロープ取付環付。セフが不意に外れにくいロック機構付。軽さ重視の樹脂タイプ。※本製品のクリップベースをロックしないで使用する場合は、落下する危険があります。高所での使用はしないでください。落下による破損に注意してください。製品の仕様上、ベルト装着時に左右に動く場合がございます
用途セフ着脱式ホルダー 材質樹脂 本体質量(g)54 固定方法クリップ式 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)101×31×27 適合寸法(mm)ベルト:幅50以内、厚み3以内 許容質量(kg)(ベルトに掛かる質量)3まで
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

用途胴ベルト用セフ着脱式ホルダー 適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST 適合ベルト幅(mm)50以内 取付可能質量(kg)3まで 適合ベルト厚(mm)3以内
1個
899 税込989
当日出荷

SFKSN-P4 着脱式工具差し 4本差し タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
用途建築作業現場用着脱式工具差し 適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST 寸法(mm)290×110×100 質量(kg)3(セフ取付収納物総重量) 質量(g)145 適合ベルト幅(mm)50 防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)着脱式腰袋 G 釘袋3段大 ツインフック
2つの丸型セフで着脱性アップ。2つのセフで着脱性アップした「セフツインフック」。高強度でしなやかな高耐久合成皮革。光沢と凹凸が独特の高級感と存在感を放つクロコ調。 強度重視、大工仕様の腰袋。墨つぼやマーカー、釘打器を仕分ける専用ポケット付。擦ることの多い底部を耐摩耗性のあるターポリンで補強。セフ取付収納物総重量:3.0kg以下。腰周りの組み換えが簡単。ベルトに後から装着可能なセフ着脱式。
用途工具収納用 仕様セフ取付収納物総重量3.0kg以下、セフ別売 材質合皮 ブラック
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

使う道具だけ腰につけるセフ後付ホルダー
用途セフ着脱式ホルダーメタル 材質本体:アルミ・スチール、ボタン:樹脂(POM)、安全ロープ取付環:アルミ ベルト幅(mm)(ベルトループを跨ぐ場合)50以下のみ対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

SFKBN-KG3L 着脱式腰袋 釘袋3段大 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
用途建築作業現場用着脱式腰袋 適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST トラスコ品番813-4592 質量(kg)3(セフ取付収納物総重量) 質量(g)560 適合ベルト幅(mm)50 防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

曲線形態の差込口がコンベックスをスムーズに挿入 ベルト着用のまま簡単にベルトホルダを取り付けるクリップタイプ コンパクトなサイズ
用途ワンタッチボタンでコンベックスをスムーズに着脱 寸法(mm)H133×W112×D27 質量(g)55
1個
439 税込483
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)セフ着脱式水平器 電工レベル93
着脱セフ式の電工向け職専水平器。※セフホルダーは別売となります。現場施工に最適な電工職専高耐久水平器。セフフック付で胸(肩ベルト)、腰周りに装着可能。落下による欠損、摩耗に強いアルミフレーム。ボディは下地が確認できるクリア樹脂。外形サイズは標準的なコンセントボックスより一回り小さい93mm×49mm罫書き線に沿って開口しても大きすぎないので安心。コンセントボックス開口に必要な溝、孔付。取付金具のレベル出しが容易なマグネット付。安全ロープ取付環付。
用途一般測定用水平器 仕様セフ別売 外形寸法(mm)93×49 気泡管水平・垂直
1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

着脱式工具ホルダーステン タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
使う時だけカチッと腰へ、腰周りの組み換えがカンタンな「着脱式」 やせない極太リング
用途セフ着脱式工具ホルダー 仕様(換え用品)セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST ベルト幅(mm)53以内 ベルト厚(mm)3以内
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

使う道具だけ腰につけるセフ後付ホルダー
用途SEGハーネス・サスペンダー向けセフ着脱式縦ベルト用ホルダー ベルト幅(mm)50以内 ベルト厚(mm)4.5以内
1個
979 税込1,077
当日出荷

ハーネスに着脱可能なLEDライト
用途現場作業用LEDライト 電球の種類LED 全光束(Lm)最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。 連続使用時間(時間)モード1:21、モード2:12、モード3:8 ※明るさが初期値の10%を切るまでの時間を表します。 照射距離(m)35 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。 防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。 明るさ(Lm)モード1:50、モード2:250、モード3:500 落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009 照射方式フラッド照射 外形寸法(mm)150×73×40(セフホルダー含まず)
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)セフ着脱式水平器 設備工レベル210
着脱セフ式の設備工向け職専水平器。※セフホルダーは別売となります。現場施工に最適な設備工職専水平器。セフフック付。腰周りに装着可能(セフホルダーへの取付は2連セフ下位置推奨)。丈夫なアルミボディ。上面目盛付。通気孔からエアコン据付け板の距離を測りながらも位置決めできる。パイプに固定しやすいV溝底面、背面マグネット付。安全ロープ取付環付。
用途一般測定用水平器 仕様セフ別売 外形寸法(mm)210×50 気泡管水平・垂直・45° 保持力(g)マグネット:5000
1個ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LE-SF351D LEDセフ着脱式ライトSF351D タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
ハーネスに装着できるワークライト。 ハーネスの縦ベルトに装着できる後付セフ付。 選べる明るさ3モード。 目に優しいロースタートプッシュスイッチ付き。
用途現場作業用LEDマルチワークライト用アクセサリー 全光束(Lm)(モード1)15、(モード2)150、(モード3)350 付属品セフ後付ホルダー(縦ベルト用) 外形寸法(mm)129×62×34(セフホルダー含ます) 適合ベルト幅(mm)48以内 本体質量(g)91 連続使用時間(350Lm)8、(150Lm)20m、(15Lm)65 光源白色高輝度LED(CREE社XP-G2クールホワイト) 色温度(K)5000~8300 照射モードワイド 光学系コリメーターレンス 防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」 アズワン品番64-8592-83 照射距離(m)106※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離 適合ベルト厚(mm)3以内 落下衝撃(m)2
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)LEDセフ着脱式ライトSF352D
ハーネスに着脱可能なLEDライト
用途現場作業用LEDライト 電球の種類LED 全光束(Lm)最大350 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。 連続使用時間(時間)モード1:65、モード2:20、モード3:8 ※明るさが初期値の10%を切るまでの時間を表します。 照射距離(m)30 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。 防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。 明るさ(Lm)モード1:15、モード2:150、モード3:350 落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009 照射方式フラッド照射 外形寸法(mm)129×62×34(セフホルダー含まず)
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

付けたいところに付けられる!スリムタイプセフホルダー。セフ着脱式ホルダー。セフホルダー胴ベルト用 プラグ式 スリム。セフ幅約4割スリム! 取付場所に悩まないスリムタイプ。新たに「トップボタン」を採用! 腰周りの左右にとらわれない。セフホルダー胴ベルト用 樹脂 スライドストッパー付。安全ロープ取付環付。軽さ重視の樹脂タイプ
用途セフ着脱式ホルダー 付属品横滑り防止スライドストッパー(SF-CHLDST) 材質樹脂 本体質量(g)39 固定方法プラグ式 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)101×31×25 適合寸法(mm)ベルト:幅50以内、厚み3以内 許容質量(kg)(ベルトに掛かる質量)3まで
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)セフホルダー胴ベルト用 金属 スリム
付けたいところに付けられる!スリムタイプセフホルダー。セフ着脱式ホルダー。セフホルダー胴ベルト用 ネジ式 スリム。セフ幅約4割スリム! 取付場所に悩まないスリムタイプ。新たに「トップボタン」を採用! 腰周りの左右にとらわれない。位置ズレしにくい横ズレ防止リブ構造を採用。ゆるみ防止特殊構造採用。安全ロープ取付環付。強度重視の金属タイプ
用途セフ着脱式ホルダー 材質金属 本体質量(g)100 固定方法ネジ式 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)101×31×22 適合寸法(mm)ベルト:幅50以内、厚み3以内 許容質量(kg)(ベルトに掛かる質量)3まで
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ネジでベルトに密着固定 身体にフィット!。セフ着脱式ホルダー。縦ベルトのスペースを有効活用。新たに「トップボタン」を採用! ベルトの左右にとらわれない。ベルトが二重になる長さ調整部にも取付可能。ベルトに後から装着できるネジ取付式。ベルトに密着固定するから身体にフィット。位置ズレしにくい縦ズレ防止リブ構造。可動式安全ロープ取付環付。※通常幅のセフ工具ホルダー、セフワークライトは使用できません
用途セフ着脱式ホルダー 材質樹脂 質量(g)44 取付方式固定式(ネジ式) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)101×52×22 対応寸法(mm)【ベルト幅×厚さ】48×3 最大使用質量(kg)1 ボタン仕様【位置】トップボタン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)セフ後付けホルダー 上下2連
道具の抜き差しやすい位置に連結。セフ着脱式ホルダー。重さの負担が少ない軽量樹脂製。2つのセフホルダーをタテに連結。腰スペースを半減させる。道具が取りやすく動きやすい可動式連結。 本体重量90gと軽量な樹脂タイプ。ベルトに後から装着可能。セフ後付ホルダー用スライドストッパー付。安全ロープ取付環付。
用途セフ着脱式ホルダー、胴ベルト用 ブラック 適合ベルト幅(mm)幅50以内、厚み3以内 基本交換部品セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST 取付可能質量(kg)3まで(ベルトに掛かる重量)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

クリップ式のセフホルダー。セフ着脱式ホルダー。セフホルダー胴ベルト用 クリップ式 右用。作業着のポケットや腰袋のフチにも取付可能。セフが不意に外れにくいロック機構付。安全ロープ取付環付。軽さ重視の樹脂タイプ。※本製品のクリップベースをロックしないで使用する場合は、落下する危険があります。高所での使用はしないでください。落下による破損に注意してください。製品の仕様上、ベルト装着時に左右に動く場合がございます
用途セフ着脱式ホルダー 材質樹脂 本体質量(g)60 固定方法クリップ式 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)94×47×24 適合寸法(mm)ベルト:幅50以内、厚み3以内 許容質量(kg)(ベルトに掛かる質量)3まで
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

SFKHA-CLF 着脱式工具ホルダーアルミ カラビナ大 折りたたみ タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
セフタイプの着脱式工具ホルダー
用途セフ着脱式工具ホルダー ベルト幅(mm)50以内 適合工具メガネレンチ、他 ベルト厚(mm)4.5以内 取付可能質量(kg)3
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

付けたいところに付けられる!スリムタイプセフホルダー。セフ着脱式ホルダー。セフホルダー胴ベルト用 クリップ式 スリム。セフ幅約4割スリム! 取付場所に悩まないスリムタイプ。新たに「トップボタン」を採用! 腰周りの左右にとらわれない。作業着のポケットや腰袋のフチにも取付可能。安全ロープ取付環付。セフが不意に外れにくいロック機構付。強度重視の金属タイプ。※本製品のクリップベースをロックしないで使用する場合は、落下する危険があります。高所での使用はしないでください。落下による破損に注意してください。製品の仕様上、ベルト装着時に左右に動く場合がございます
用途セフ着脱式ホルダー 材質金属 本体質量(g)80 固定方法クリップ式 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)101×31×27 適合寸法(mm)ベルト:幅50以内、厚み3以内 許容質量(kg)(ベルトに掛かる質量)3まで
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

クリップ式のセフホルダー。セフ着脱式ホルダー。セフホルダー胴ベルト用 クリップ式 右用。作業着のポケットや腰袋のフチにも取付可能。セフが不意に外れにくいロック機構付。安全ロープ取付環付。強度重視の金属タイプ。※本製品のクリップベースをロックしないで使用する場合は、落下する危険があります。高所での使用はしないでください。落下による破損に注意してください。製品の仕様上、ベルト装着時に左右に動く場合がございます
用途セフ着脱式ホルダー 材質金属 本体質量(g)103 固定方法クリップ式 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)101×48×24 適合寸法(mm)ベルト:幅50以内、厚み3以内 許容質量(kg)(ベルトに掛かる質量)3まで
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ネジでベルトに密着固定 身体にフィット!。セフ着脱式ホルダー。縦ベルトのスペースを有効活用。新たに「トップボタン」を採用! ベルトの左右にとらわれない。ベルトが二重になる長さ調整部にも取付可能。ベルトに後から装着できるネジ取付式。ベルトに密着固定するから身体にフィット。位置ズレしにくい縦ズレ防止リブ構造。可動式安全ロープ取付環付。※通常幅のセフ工具ホルダー、セフワークライトは使用できません
用途セフ着脱式ホルダー 材質金属 質量(g)77 取付方式固定式(ネジ式) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)101×52×22 対応寸法(mm)【ベルト幅×厚さ】48×3 最大使用質量(kg)1 ボタン仕様【位置】トップボタン
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

SFKHA-CLW 着脱式工具ホルダーアルミ カラビナ大 ダブル タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
セフタイプの着脱式工具ホルダー
用途セフ着脱式工具ホルダー ベルト幅(mm)50以内 適合工具メガネレンチ、他 ベルト厚(mm)4.5以内 取付可能質量(kg)3
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

SFKHA-R 着脱式工具ホルダーアルミ ラチェット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
セフタイプの着脱式工具ホルダー
用途セフ着脱式工具ホルダー ベルト幅(mm)50以内 適合工具両口ラチェットレンチ(サイズ17/19、17/21、19/21) ベルト厚(mm)4.5以内 取付可能質量(kg)3
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)セフホルダー胴ベルト用 金属 左用
左用金属セフホルダー。セフ着脱式ホルダー。セフホルダー胴ベルト用 ネジ式 左用。樹脂製に比べ強度は3倍以上 ※メーカーテスト。ベルトループを跨いで挿せるスペース活用設計。位置ズレしにくい横ズレ防止リブ構造を採用。ゆるみ防止特殊加工ネジ採用。安全ロープ取付環付。※ベルトループを跨ぐ場合は幅53mm以下のベルトのみ対応
用途セフ着脱式ホルダー 材質金属 本体質量(g)125 固定方法ネジ式 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)98×52×17 適合寸法(mm)ベルト:幅60以内、厚み3以内(ベルトループを跨ぐ場合は幅53以下のベルトのみ対応) 許容質量(kg)(ベルトに掛かる質量)3まで
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

SFKHA-H1 着脱式工具ホルダーアルミ ハンマー1穴 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
セフタイプの着脱式工具ホルダー
用途セフ着脱式工具ホルダー ベルト幅(mm)50以内 ベルト厚(mm)4.5以内
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)セフ後付ホルダー メタル上下2連
道具の抜き差しやすい位置に連結!セフ着脱式ホルダー。衝撃に強い頑丈金属製。2つのセフホルダーをタテに連結。腰スペースを半減させる。道具が取りやすく動きやすい可動式連結。 高耐久、高さが調整できるメタルタイプ。位置ズレしない横ズレ防止リブ構造。ベルトループを跨いで挿せるスペース活用設計。ベルトに後から装着可能。安全ロープ取付環付。
用途セフ着脱式ホルダー、胴ベルト用 ブラック 適合ベルト幅(mm)幅60以内、厚み3以内、ベルトループを跨ぐ場合は幅53以下のベルト 取付可能質量(kg)3まで(ベルトに掛かる重量)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

SFKHA-H3 着脱式工具ホルダーアルミ ハンマー3穴 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
セフタイプの着脱式工具ホルダー
用途セフ着脱式工具ホルダー ベルト幅(mm)50以内 ベルト厚(mm)4.5以内
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

SFKHA-CL 着脱式工具ホルダーアルミ カラビナ大 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
セフタイプの着脱式工具ホルダー
用途セフ着脱式工具ホルダー ベルト幅(mm)50以内 適合工具メガネレンチ、他 ベルト厚(mm)4.5以内 取付可能質量(kg)3
1個
3,298 税込3,628
当日出荷