20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネタイザー 着磁脱磁用 モノタロウ 動画あり
ドライバーや六角棒レンチなどの先端の着磁・脱磁が簡単にできます。
材質(本体)PP、(内部)永久磁石 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×28×48 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
379 税込417
当日出荷

1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

TK-MAG2N マグネタイザー サンワサプライ 動画あり
ドライバーやピンセットなどを磁石化します。 ネジなどがくっつくようにしたり、また効果を消したりすることも出来ます。 ※ドライバの種類により消磁しにくいものもあります。
高さ(mm)49.7 奥行(mm)29
1個
799 税込879
当日出荷

着脱式のマグネットなので、散らばった釘などの金属片の拾い集めが安全に素早くできます。 リサイクルのために空き缶のスチール・アルミの選別にも使用できます。 レバーを上げて簡単に着脱できます。
用途散らばった釘や金属片の拾い集めが素早く出来るハンドマグネット トラスコ品番756-9106 材質本体/ポリスチレン樹脂、レバー/鉄、吸着面/ステンレス 質量(g)315 タイプ異方性磁石 耐荷重(kg)3 本体サイズ(mm)160×98×52 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け 吸着力(N[kgf])400[40] 取付ねじ穴サイズM5×0.8 ネジ深さ4.2mm マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×36×35 質量(kg)0.213 材質ネオジム磁石
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

着磁・脱磁が可能なPBオリジナルマグネタイザーです。
セット内容Φ41×12 質量(g)16
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ドライバー、六角棒レンチなどの先端を着磁・脱磁が可能。 使い方簡単。先端部を本体に差込み、擦るだけ。
トラスコ品番818-3695 厚さ(mm)29 全長(mm)52 高さ(mm)50 質量(g)70
1個
469 税込516
当日出荷

消磁器 ホーザン 動画あり
出力減衰機構内蔵、スイッチをきると消磁能力を内部回路で自動減衰させるため、本機を遠ざける必要がありません。
用途CRT・テレビの脱磁 画面近くでスイッチを押しながら前面をなぞってください。 小部品の脱磁 脱磁したい部品に向けスイッチを数秒押します。 金型の脱磁 金型の上において脱磁します(横置きでも可) 工具の脱磁 脱磁したい方向に向けスイッチを数秒押します。 質量(g)930 電源コード(m)1.9 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×59×216
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超強力マグネット使用。ふってもネジを落としません。ワンタッチでドライバーに装着できます。
全長(mm)16 径(Φmm)14.5
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

着磁・脱磁可能です。丸軸は8mmまで六角軸は6.35mmまで対応可能です。
用途ドライバーや電動用ビットの磁力アップに最適です。ねじを落とさず、しっかりキャッチします。 トラスコ品番449-9662 全長(mm)48 質量(g)29
1個
499 税込549
当日出荷

各種ドライバー等の着磁に最適。ドリル・エンドミル・タップ・リーマ等の脱磁にも。
差し込み穴(mm)Φ15×50 消費電力(W)125 トラスコ品番229-6217 材質(本体)SPC 質量(g)500 電源(V)AC100 (50/60Hz) 吸着力(N)0.17(鋼材SC、Φ6mmドライバー使用時)
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

超軽量!ビス落下防止強力マグネット。ネジを落とさず脱磁もできる!
用途ドライバー・ビットに装着して。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

磁極が直接脱磁する物に触れるので、表面残留磁気の除去には特に効果的です。板厚のある物は裏表を、脱磁器にかけることによってより充分脱磁ができます。かなりの高熱になりますが、ご使用には差しつかえありません(連続使用可能)。入力電圧AC:単相100V
1台
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットキャッチ モノタロウ 動画あり
マグネットでビスをしっかりキャッチ! 脱磁も可能です。
用途ドライバー・ビットに装着して 全長(mm)20 質量(g)10 適合サイズ(mm)六角6.35丸軸6.3
1パック(2個)
499 税込549
当日出荷

質量(kg)1.8 使用率(%)100%ED 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)83×123×86 電源容量(VA)110
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属製(アルミ、ステンレス)のため堅牢で耐久性が高くなります。
用途散乱したクギや混入した鉄片の回収、整理に。 吸着力(N)40 材質マグネット:フェライト磁石/本体:アルミ合金・スチール・ステンレス(SUS304)/吸着面:ステンレス(SUS304)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネットホルダ台 モノタロウ 動画あり
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。 ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。 底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

着脱式のマグネットなので、散らばった釘などの金属片の拾い集めが安全に素早くできます。 柄が付いているので、立ったままでの作業や手の届かない場所にも使えます。 リサイクルのために空き缶のスチール・アルミの選別にも使用できます。 レバーを上げて簡単に着脱できます。
トラスコ品番756-9114 材質本体/ポリスチレン樹脂、レバー/鉄、吸着面/ステンレス 質量(g)475 耐荷重(kg)3 本体サイズ(mm)680×110×52 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

強力磁石でビスが落ちません。
ビット取付方法ビット差込式 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1パック(2個)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドマグネットホウキ 着脱式 キャスター付 モノタロウ 動画あり
手元のスライド部を引くだけで吸着物が簡単にはずせます。 柄の長さは伸縮可能なので収納に便利です。
用途散らばった金属片 クギ・ビス等の収集 金属と非金属の選別 吸着力(N[kgf])58.8[6] 材質マグネット部(永久磁石)本体部(アルミ)柄部(アルミ) 幅(mm)約400 全長(mm)720~1035 質量(kg)1.5 キャスター径(Φmm)約95 マグネット部寸法(mm)幅320 関連資料キャスター付ハンドマグネットホウキ(着脱式)の使用方法 よくある商品Q&A
1台
4,598 税込5,058
当日出荷