33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミスターマイスタースリーブコレットセット
エコ商品
ミスターマイスター小型工作機械シリーズで、小径を把握するためのスリーブコレットセット。 Φ6.0mmに取り付け可能で、Φ2.35/3.0/3.175/4.0mmが把握可能になるアダプターコレットです。 小径のドリルやルーター用のビットをフライス盤等で利用するための器具です。
把握径(Φmm)(スリーブコレット)2.35/3.0/3.2/4.0 外径(Φmm)6.0 アズワン品番64-5178-36 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,998 税込7,698
5日以内出荷

Aqara(アカラ)人感センサー FP2
エコ商品
室内、Alexa、ミリ波レーダー探知、セキュリティプライバシー保護、ゾーン分割、高精度、介護用品、老人、お年寄り、転落検知、多人数検知、転倒検知、睡眠検知、HomeKit、Google Home、Siri、Aqara Homeアプリ、有線、センサー、工事不要、お風呂場に設置可能、OTA機能
仕様●電気通信事業法:適合●電波法:適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
翌日出荷

通話機能搭載によりウォッチの内蔵スピーカーを通して音声を聞いたり、内蔵マイクを通して通話するなど、ウォッチからの電話の発信・受信が行えます。従来のスマートウォッチ機能も20種のスポーツに対応した消費カロリー計算や血中酸素測定や睡眠測定のほか、計算機など充実した機能をフルタッチスクリーン+サイドボタンにより瞬時に呼び出すことができます。
寸法(mm)幅40×高さ44×奥行10 ブラック 質量(g)44 対応機種android4.3以上、iOS9以上 機能電話通知通話、心拍、歩数、カロリー、睡眠測定、メッセージ、座りが注意、血中酸素測定 防塵防水性能IP67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
欠品中

活動カロリー(表示)と安静時や睡眠時の基礎代謝を測定して、総消費カロリーを表示 ウォーキングとジョギングの歩数を自動判別して表示 他にも体脂肪燃焼量・エクササイズ・歩行距離・カレンダー・時刻を表示 バーグラフでメッツ・1日1万歩達成度・週23エクササイズ達成度を表示 14日分のデータをメモリー ポケットではかれる活動量計 3D加速度センサー採用
センサー3D加速度センサー メモリー14日間 付属品お試し用電池(CR2032×1個)、ミニドライバー、取扱説明書 材質本体:ABS樹脂、前面パネル:アクリル樹脂 質量(g)約25(電池含む、ストラップ除く) 電源(V)DC3(CR2032リチウム電池1個) 表示内容【総消費カロリー】0.0~9999.9kcal、【活動カロリー】0.0~9999.9kcal、【体脂肪燃焼量】0.0~9999.9g、【総歩数】0~99999歩、【パワーウォーキング歩数】0~99999歩、【ジョギング歩数】0~99999歩、【歩行距離】0.00~999.99km、【エクササイズ】0.0~9999.9Ex、【時刻】0:00~23:59(24時間制)、【カレンダー】2011年1月1日~2041年12月31日、【バーグラフ】直前のメッツ(1~10メッツ)、1日1万歩に対する達成度(0~100%)、1週間23エクササイズに対する達成度(0~100%)、【メモリー】今日、1~14日前 電池寿命約10ヶ月(1日16時間装着時) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約33.5×76×10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レイコップレイコップPRO2
エコ商品
唯一約65℃の温風でダニを死滅可能なふとんクリーナー ※成虫ダニ約30匹が存在する寝具に、製品の温風の吹き出し口を3秒以上密着させ動作させた場合。医療現場でも除菌灯として使用されている「UVランプ」でウイルスを除菌・除去し、「パワフルたたき」でダニのフンや死がいを含むハウスダストをたたき出し、しっかり「吸引」し健康的な睡眠環境を整えます。英国アレルギー協会認証マーク取得。
仕様●ドライエアブロー(PTCヒーター搭載):約65℃●パワフルたたき:毎分29,800回●マイクロフィルター:HEPAフィルター搭載●紫外線(UV-Cランプ):8W(253.7nm) 質量(kg)(コード除く)2.2 ホワイト 消費電力(W)450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×373.6×171.8 電源コード(m)5.0(本体) ブラシフィンパンチブラシ 運転モード標準+温風 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
23,545 税込25,900
9日以内出荷

体内時計に影響し睡眠障害をきたす恐れがあると指摘されるブルーライトを35%カット。わずか0.2mm厚の薄型で指紋認証にも対応します。指紋や皮脂が残りにくく、また汚れを簡単に拭き取れます。ケースに干渉にないようディスプレイより一回り小さな設計、平滑度の高いガラスを採用で圧倒的な透明感となめらかな指滑りを実現。万が一割れても飛び散らない飛散防止設計です。
セット内容ディスプレイ保護ガラス、カメラレンズ保護ガラス、クリーニングクロス、ほこり取りシール、取扱説明書 材質強化ガラス、PET/吸着面:シリコン 寸法(幅W×高さH)(mm)筐体用ガラスフィルム:67×142.1、カメラ用ガラスフィルム:24.3×11 サイズ(inch)約6.1 対応機種GooglePixel7a RoHS指令(10物質対応)対応 ガラス厚(mm)約0.2
1枚
1,998 税込2,198
7日以内出荷

・和洋、様々なインテリアに馴染むアンティークデザイン ・無段階で電球色~昼白色までの発光色を調節可能! ・無段階で明るさ調節可能! ・最長75時間点灯可能 ・充電の他、乾電池も使用でき停電時や急な充電切れでも安心! ・ライト部の防眩カバーでLEDの刺激的な光を緩和し優しい光を演出 ・目に優しい電球色での使用は、寝室での利用時も睡眠を妨げにくい ・1台で明るさ、発光色を調節できるからあらゆるシーン・用途でおすすめ
用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、停電・災害時に セット内容ライト本体、リチウムイオン電池 LDC-361A×2本、USB充電ケーブル、ミニドライバー、取扱説明書、保証書 材質アルミ合金、PC、竹集成材、麻 出力USB:DC5V/1A 寸法(幅W×高さH)(mm)126×311 発光色電球色~昼光色 充電電圧(V)DC5/1A 充電時間(時間)約8 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)360
1台ほか
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三晴社ブレストレーナー
エコ商品
鼻腔から咽頭までは15センチもの長さがあり、鼻から入った空気は4つある副鼻腔を通過する間にホコリや細菌などの異物が除去され、同時に温められます。 そして100%加湿された空気は、肺胞で酸素が最も吸収されやすい状態となります。 あなたは大丈夫?口呼吸チェック。 1.朝起きたときノドがヒリヒリする。 2.自分で小鼻を拡げたり閉じられない。 3.音を立てて食べている。 4.唇が、いつもカサカサしている。 5.何かに夢中なとき、口が開いている。 6.いびきをかく。 心当たりのある方は、睡眠時に口呼吸をしている可能性があります。 ブレストレーナーは、正しい呼吸法の鼻呼吸を身につけるため<日本免疫病治療研究会会長>西原克成医学博士を中心に開発されました。 陰圧(いんあつ)=口内の圧力が外部より低い=効果を利用して睡眠中もしっかり口を閉じさせ、無理なく鼻呼吸へ導きます。 ※この商品はご注文から発送まで1週間程度お待ち頂く場合がございます。 ・カラー/クリア(透明) ・耐久性/シリコーンゴムの中でも粘りがあり、破れにくい素材を使用しております。 個人差もありますが、毎晩の使用で約1~2ヶ月程度です。
原材料シリコーンゴム厚生労働省食品検査合格 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

ベストセラー浮かべる膨張マットレスに枕がついてさらに快適睡眠! バルブを開けて3分で自動膨張! 枕に空気を入れれば非常時にも安眠できる枕付きベッドが完。成 自動膨張マットレスとバックパックがそれぞれ一人分の浮具になるので津波や洪水から生命を守ります。 バックパックの浮力はライフジャケットの性能試験基準、最上位レベルのL1同等。体重110kgまでOK! 防水仕様のバックパックはたっぷり容量の17L、水12Lや各種防災用品を楽々運搬、避難所ではクッションや枕としても活用、ダブルストラップ付だから、背負って楽々移動、浮具として使う時はしっかりつかむ事が出来ます。
セット内容マットレス、ダブルストラップ付バックパック、ゴムバンド×2、取扱説明書 材質マットレス:ポリエステル/ポリウレタンフォーム/ABS、バックパック:ポリエステル/ポリプロピレン/ABS 質量(g)マットレス:約1150、バックパック:約250 容量(L)約17(貯水可能水容量:12) 寸法(cm)芽ッとレス/膨張時:約186×57×2.5(枕部29)、枕高:12(空気量による) 直径×高さ(cm)18×30(収納時)、21×55(バックパック) ストラップ長さ(cm)60~120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
8日以内出荷

睡眠前のリラックスタイムに。私だけのボディケアシリーズ。さらっと使ってしっかり保湿。 オールシーズン使えるテクスチャーのボディミルクです。水分と油分のバランスが良く浸透力の高いミルクタイプなので伸びも良く、ベタつきを抑えた軽やかなつけ心地。 しっかり潤いを与え1年中しっとりなめらかボディに。日焼け後の保湿ケアや秋冬の粉ふき肌対策にも。 脳科学研究に基づいて開発されたシトラスハーバルの香りの軽やかなミルクが肌を潤いと香りで包み込む。 ホームエステケアでしっとりなめらかボディに。 入浴後などに適量を手にとって全身になじませてください。 特に乾燥している箇所はたっぷりお使いください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,360 税込1,496
10日以内出荷

Mitsukin(三金商事)インフレータブルマット
エコ商品
エアーだけでも、ウレタンだけもない「エアー + ウレタン」。高密度ウレタンフォームの柔らかい程よい弾力と、反発力のあるエアーでマットの沈み込み過ぎを防ぐ。しっかりとカラダを受け止めてくれるバランスの取れたマット仕様なんです。マットは高いクッション性を持ち、厚み5cmで車の段差や地面の凹凸を解消し、凹凸感を感じにくいので快適な睡眠を確保します。5cmの空気層を作る事で、地面の冷えから体を守れ、キャンプにも快適に眠れます。自己膨張式設計を採用し、エアポンプが要らず、2つのバルブを開くだけてエアマットが自動で空気を吸い込み膨らむ、約1分放置するだけで自動膨張します。両サイドにあるスナップボタンで複数のマットを隙間なく連結することができます。ファミリーで使うのにも広々快適です。
材質ポリエステル/ウレタンフォーム 質量(kg)2.1 直径×長さL(Φmm×mm)収納時:150×700 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)展開時:650×1880×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メテックスカルミヤブランケット
エコ商品
ポリエステル綿の表面に、極小のガラスビーズを均等に配置、一般の製品の5層構造を進化させ、カバーとビーズの間に、わたのシートを1層加え6層とし、就眠中に動いてもビーズが拡散したり、移動したりしにくいので、違和感無くお休みになれます。 適度な圧力を全身に受けることで、優しく抱きしめられているような安心感、抱擁感が得られ、気持ち良くお休み頂けます。 全身に与える適度な圧力は、睡眠中の体の動きを減少させ、快眠・安眠を導きます。 使用者に触れるカバー部はエンボス加工生地を採用。圧力に加え、柔らかい突起が適度な刺激を与え、快適な心地良さです。 上記の様々な工夫をこらした、ワンランク上のカルミヤ加重ブランケットは、心身ともにリラックスした安眠をお約束します。
材質ポリエステル100%(マイクロビーズ:ポリエステル100%) 寸法(cm)約120×180 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

体重の約10%の負荷をかけることにより、抱きしめられているような感覚を再現。適度な加重は、通常より早く、より深く眠りに誘うと言われています。 ポリエステル綿の表面に、極小のガラスビーズを均等に配置、一般の製品の5層構造を進化させ、カバーとビーズの間に、わたのシートを1層加え6層とし、就眠中に動いてもビーズが拡散したり、移動したりしにくいので、違和感無くお休みになれます。 適度な圧力を全身に受けることで、優しく抱きしめられているような安心感、抱擁感が得られ、気持ち良くお休み頂けます。 全身に与える適度な圧力は、睡眠中の体の動きを減少させ、快眠・安眠を導きます。 使用者に触れるカバー部はエンボス加工生地を採用。圧力に加え、柔らかい突起が適度な刺激を与え、快適な心地良さです。 上記の様々な工夫をこらした、ワンランク上のカルミア加重ブランケットは、心身ともにリラックスした安眠をお約束します。
ブルー 寸法(cm)120×180 質量(kg)7.0 適応体重(kg)約60~85 素材ポリエステル100%(マイクロビーズ:ポリエステル100%) 材質ボックス:段ボール、持ち手:ポリプロピレン タイプ成人男性用 付属品専用カバー(HGIBCA-GY) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
14,980 税込16,478
8日以内出荷

体重の約10%の負荷をかけることにより、抱きしめられているような感覚を再現。適度な加重は、通常より早く、より深く眠りに誘うと言われています。 ポリエステル綿の表面に、極小のガラスビーズを均等に配置、一般の製品の5層構造を進化させ、カバーとビーズの間に、わたのシートを1層加え6層とし、就眠中に動いてもビーズが拡散したり、移動したりしにくいので、違和感無くお休みになれます。 適度な圧力を全身に受けることで、優しく抱きしめられているような安心感、抱擁感が得られ、気持ち良くお休み頂けます。 全身に与える適度な圧力は、睡眠中の体の動きを減少させ、快眠・安眠を導きます。 使用者に触れるカバー部はエンボス加工生地を採用。圧力に加え、柔らかい突起が適度な刺激を与え、快適な心地良さです。 上記の様々な工夫をこらした、ワンランク上のカルミア加重ブランケットは、心身ともにリラックスした安眠をお約束します。
ブルー 寸法(cm)120×180 質量(kg)5.5 適応体重(kg)約45~65 素材ポリエステル100%(マイクロビーズ:ポリエステル100%) 材質ボックス:段ボール、持ち手:ポリプロピレン タイプ成人女性用 付属品専用カバー(HGIBCA-GY) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
14,980 税込16,478
8日以内出荷

エコリカOLED SKY neo
エコ商品
眩しさが無く文字が読みやすい(長時間の読書) 面で発光、照射面を均一な光で照らし眩しさが無いので文字が読みやすく長時間の読書でも目の疲れを抑えられます。 また照射物の影が出にくいので目のストレスも抑えることができます。 ブルーライトリスクレス(学習やデスクワーク) 一般的なLED照明に比べてブルーライトの発生が少なく、ブルーライトによる目の負担や、 夜間にブルーライトを多量に浴びることが原因ともいわれる「体内時計の狂い」が引き起こす、睡眠障害のリスク軽減が期待できます。 太陽光に近い美しい光(繊細な手元作業) 高い演色性「Ra90」に加え、太陽光に近いスペクトルを持っているので色の表現力が高く、繊細さを求められる手元作業に最適です。演色性が高いと対象物がくっきり見える効果があり目の疲れ予防にもなります。 SKY neoはアーム部分が2箇所可変する構造となっており高い操作性も実現しております。
消費電力(W)3~9.5 コード長さ(m)約1.5 質量(g)1250(ACアダプターを除く) 電源ACアダプター(入力:AC100-240V)(出力:DC24V-1A) 全光束(Lm)100~365 定格寿命(時間)約30000(光束維持率70%時) 平均演色評価数Ra90 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×430×380 色温度(K)4000(白色相当) 使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)0~70%RH RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

HIH-5030 / 5031シリーズカバー付き集積回路湿度センサ. HIH-5030 / HIH-5031湿度センサは、2.7 Vという低い電圧で動作可能なため、公称供給電圧が3 Vのバッテリ駆動システムに最適です。 これらのシリーズは、大容量のOEM用途向けに特別に設計されています。 このセンサはニアリニア電圧出力を使用し、コントローラ又はその他のデバイスへの直接入力を可能にします。 このセンサの一般的電流引き込みはほんの200 μAのため、電力消費が少ない、バッテリ駆動のシステムに最適です。 HIH-5030は、カバー付きの集積回路湿度センサです。 HIH-5031は、カバー付きの結露に対する耐性を備えた集積回路湿度センサです。疎水フィルタが装着されているため、産業、医療、商業用途を含む結露環境で使用できます。 考えられる用途: 工業用エアコンプレッサ HVAC (暖房、換気、冷房)機器 バッテリ駆動のシステム 乾燥装置 OEMアセンブリ OA機器 処理装置 冷蔵(バルクシステム及び輸送システムを含む) 通信キャビネット 気象観測装置及び気象台機器 病院のエアコンプレッサ 保育器 微小環境 睡眠時無呼吸機器 トレッドミル負荷監視機器. 特長: 2.7 Vという低い電圧で動作するため、公称供給電圧が3 Vのバッテリ駆動システムに最適です。 成形熱硬化プラスチックハウジング ニアリニア電圧出力対相対湿度(%) レーザートリミングによる交換可能性 低電力設計 高精度 高速な応答時間 安定した、低ドリフトの性能 薬品に対する耐性
仕様センサ機能 = 湿度センサ出力タイプ = アナログインターフェースタイプ = アナログ精度 = ±3%RH実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃動作供給電圧 Min = 2.7 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vパッケージタイプ = SMD長さ = 8.59mm高さ = 2.67mm幅 = 4.17mm寸法 = 8.59 x 4.17 x 2.67mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


気軽にご使用いただけるように充電ケーブルをなくし、ベルトを外すことで直接充電できるダイレクト充電タイプのスマートウォッチです。心拍数、歩数計、スポーツ対応カロリー計算、天気、着信通知など基本機能を備えており、スポーツなどのアクティブシーンにも日常使いにも幅広くご使用いただけます。
寸法(mm)幅36×高さ43×奥行11 質量(g)26 機能心拍、歩数、カロリー、睡眠測定、SMS/SNS通知、座りがち防止、日常生活防水、スポーツ対応、リモートスイッチ、スマホ発見、気象、音楽操作、多言語対応、、血中酸素、カメラ遠隔、スマホ発見、抗菌仕様 防塵防水性能日常生活防水 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマートウォッチで体験できる利便性を体感いただけるよう、歩数/距離/カロリーや心拍数、天気や着信情報など基本機能を収めたエントリーモデルです。日付が変わるとリセットされるので「今のからだの変化」を確認するのに最適です。
寸法(mm)幅15.5×高さ54.3×奥行10.2 質量(g)25g 対応機種android4.3以上、iOS8以上 機能心拍計、歩数計、カロリー計算、睡眠測定、SNS/SMS通知、天気、音楽操作、カメラ遠隔スイッチ、スマホ発見 防塵防水性能IP67 充電時間(時間)2(連続使用4-6日) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日常での操作性向上を目指し、フルタッチパネル方式を採用。1.69インチの大画面液晶で、スワイプとタップで操作もスイスイ。ガラス製大型液晶画面なのに本体重量35gと軽量なので、装着時のストレスも軽減されます。
寸法(mm)幅36×高さ43×奥行11 質量(g)34 機能メイン画面カスタマイズ、心拍、血中酸素、カメラ遠隔、歩数、SNS/SMS通知、カロリー、睡眠測定、スマホ発見、距離、天気、音楽の操作 防塵防水性能日常生活防水 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日常の使い勝手を重視した基本機能として歩数/距離/カロリー、スポーツ、天気、音楽リモート機能やSNS/SMS通知とさらに心拍数や血中酸素測定機能をプラスしたコストパフォーマンスモデルです。毎日の身体のちょっとした気づきを確認することができます。
寸法(mm)幅43×高さ43×奥行11 質量(g)29 対応機種android4.3以上、iOS8以上 機能心拍計、歩数計、カロリー計算、睡眠測定、SNS/SMS通知、天気、音楽操作、カメラ遠隔スイッチ、スマホ発見、メイン画面カスタマイズ、距離 防塵防水性能IP67 充電時間(時間)2(連続使用4-6日) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フルタッチパネル操作で扱いやすい!スポーツタイプのスクエアディスプレイです。画面が明るく鮮明に見えます。
寸法(mm)幅35×高さ40×厚さ9.4 ピンク 機能心拍計、歩数計、カロリー計算、睡眠測定、メッセージ・電話通知、スポーツ対応、カメラ遠隔スイッチ 防塵防水性能IP67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

スマートウォッチで体験できる利便性を体感いただけるよう、歩数/距離/カロリーや心拍数、天気や着信情報など基本機能を収めたエントリーモデルです。日付が変わるとリセットされるので「今のからだの変化」を確認するのに最適です。
寸法(mm)幅15.5×高さ54.3×奥行10.2 ピンク 質量(g)25g 対応機種android4.3以上、iOS8以上 機能心拍計、歩数計、カロリー計算、睡眠測定、SNS/SMS通知、天気、音楽操作、カメラ遠隔スイッチ、スマホ発見 防塵防水性能IP67 充電時間(時間)2(連続使用4-6日) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

日常の使い勝手を重視した基本機能として歩数/距離/カロリー、スポーツ、天気、音楽リモート機能やSNS/SMS通知とさらに心拍数や血中酸素測定機能をプラスしたコストパフォーマンスモデルです。毎日の身体のちょっとした気づきを確認することができます。
寸法(mm)幅43×高さ43×奥行11 質量(g)29 対応機種android4.3以上、iOS8以上 機能心拍計、歩数計、カロリー計算、睡眠測定、SNS/SMS通知、天気、音楽操作、カメラ遠隔スイッチ、スマホ発見、メイン画面カスタマイズ、距離 防塵防水性能IP67 充電時間(時間)2(連続使用4-6日) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フルタッチパネル操作で扱いやすい!メイン画面のデザイン変更をプライベート写真などでオリジナルにカスタマイズ可能です。
寸法(mm)直径46.2×奥行12.4 ブルーシルバー 機能心拍計、歩数計、カロリー計算、睡眠測定、メッセージ・電話通知、スポーツ対応、カメラ遠隔スイッチ 防塵防水性能IP67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

フルタッチパネル操作で扱いやすい!スポーツタイプのスクエアディスプレイです。画面が明るく鮮明に見えます。
寸法(mm)幅35×高さ40×厚さ9.4 ブルー 機能心拍計、歩数計、カロリー計算、睡眠測定、メッセージ・電話通知、スポーツ対応、カメラ遠隔スイッチ 防塵防水性能IP67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

おしゃれなストーンデザイン!画面が明るくて鮮明に見えます。女性生理周期リマインダー機能を搭載したレディースコンセプトモデルです。
寸法(mm)幅36×高さ36×奥行13 ピンクゴールド 質量(g)61g 機能心拍計、歩数計、カロリー計算、睡眠測定、スポーツ対応、メッセージ/電話通知、カメラ遠隔スイッチ、レディスサイクル 防塵防水性能IP67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

おしゃれなストーンデザイン!画面が明るくて鮮明に見えます。女性生理周期リマインダー機能を搭載したレディースコンセプトモデルです。
寸法(mm)幅36×高さ36×奥行13 ネイビー 質量(g)61g 機能心拍計、歩数計、カロリー計算、睡眠測定、スポーツ対応、メッセージ/電話通知、カメラ遠隔スイッチ、レディスサイクル 防塵防水性能IP67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

フルタッチパネル操作で扱いやすい!スポーツタイプのスクエアディスプレイです。画面が明るく鮮明に見えます。
寸法(mm)幅35×高さ40×厚さ9.4 ブラック 機能心拍計、歩数計、カロリー計算、睡眠測定、メッセージ・電話通知、スポーツ対応、カメラ遠隔スイッチ 防塵防水性能IP67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

おしゃれなストーンデザイン!画面が明るくて鮮明に見えます。女性生理周期リマインダー機能を搭載したレディースコンセプトモデルです。
寸法(mm)幅36×高さ36×奥行13 シルバー 質量(g)61g 機能心拍計、歩数計、カロリー計算、睡眠測定、スポーツ対応、メッセージ/電話通知、カメラ遠隔スイッチ、レディスサイクル 防塵防水性能IP67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

フィットネス用とや日々の体調の目安となる血中酸素測定機能を搭載したハイエンドモデル。フルタッチパネル方式と強化ガラスの採用により15の機能をストレスの無い操作感と使い勝手で、明るく鮮明な画面表示でご使用いただけます。豊富なカスタマイズ機能により主張をもった個性豊かな表情を表現することができます。
寸法(mm)幅43×高さ35×奥行9、ベルト幅22 質量(g)47 対応機種android4.3以上、iOS9以上 機能心拍、血中酸素、歩数、カロリー、睡眠測定、SMS/SNS通知、日常生活防水、スポーツ対応、カメラ遠隔、スマホ発見、天気、音楽の操作 防塵防水性能IP67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアリアスマートウォッチP22 EDITION
エコ商品
装着は『軽く』画面は『見やすく』を追求したスマートウォッチ。シンプルでありながら充実した機能性を実現しています。見やすい高精細240*280液晶画面&操作しやすい大画面1.69インチ液晶を搭載しながらも32gと軽量設計。腕への負担が少なく装着が可能です。遊び心のある様々な待ち受け画面をご用意。さらにオリジナル写真も待ち受けに設定できるので愛着もよりひとしお。簡単に取り外しできるベルトは好きな素材や色のベルトに交換することもできます。高精度のTianyiコア3300センサーを搭載しており、腕を通して様々なデータを取得することが可能。取得したデータを計算・可視化することで現在の身体のステータスとしてスマホに記録できます。(本商品は医療機器ではありませんので、計測は目安となります)。SC7A20加速度センサーを搭載、運動に応て消費カロリーをはじめとするさまざまなデータ記録が可能です。
付属品充電ケーブル(USB接続)×2、画面保護フィル×2 材質本体:ABS+PS、ベルト:シリコン 質量(g)32 対応OSiPhone(iOS9.0以上)、android(OS5.1以上) 駆動形式充電式(220mAhリチウムポリマー)最大4日※スマホ未接続時 機能本体のみで使用可能:運動カウント、心拍測定、血中酸素測定、ストップウォッチ、画面ライト/APP連動で使用可能:天気予報・カメラ操作・運動カウント(記録)・メッセージ通知・睡眠測定・着信通知・音楽リモコン・タイマー 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)43×35×10 画面サイズ1.69(240×280) RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothVer5.1、見通し距離最大10m
1台
6,298 税込6,928
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様●センサ機能: 湿度センサ●出力タイプ: アナログ●インターフェースタイプ: アナログ●精度: ±3%RH●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度 Max: +85 ℃●動作供給電圧 Min: 2.7 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●パッケージタイプ: SMD●長さ: 8.59mm●高さ: 2.67mm●幅: 4.17mm●寸法: 8.59×4.17×2.67mm●HIH-5030 / 5031シリーズカバー付き集積回路湿度センサ. HIH-5030 / HIH-5031湿度センサは、2.7 Vという低い電圧で動作可能なため、公称供給電圧が3 Vのバッテリ駆動システムに最適です。 これらのシリーズは、大容量のOEM用途向けに特別に設計されています。 このセンサはニアリニア電圧出力を使用し、コントローラ又はその他のデバイスへの直接入力を可能にします。 このセンサの一般的電流引き込みはほんの200 μAのため、電力消費が少ない、バッテリ駆動のシステムに最適です。 HIH-5030は、カバー付きの集積回路湿度センサです。 HIH-5031は、カバー付きの結露に対する耐性を備えた集積回路湿度センサです。疎水フィルタが装着されているため、産業、医療、商業用途を含む結露環境で使用できます。 考えられる用途: 工業用エアコンプレッサ HVAC (暖房、換気、冷房)機器 バッテリ駆動のシステム 乾燥装置 OEMアセンブリ OA機器 処理装置 冷蔵(バルクシステム及び輸送システムを含む) 通信キャビネット 気象観測装置及び気象台機器 病院のエアコンプレッサ 保育器 微小環境 睡眠時無呼吸機器 トレッドミル負荷監視機器. 特長: 2.7 Vという低い電圧で動作するため、公称供給電圧が3 Vのバッテリ駆動システムに最適です。 成形熱硬化プラスチックハウジング ニアリニア電圧出力対相対湿度(%) レーザートリミングによる交換可能性 低電力設計 高精度 高速な応答時間 安定した、低ドリフトの性能 薬品に対する耐性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)