44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
錆が固着して取れないボルトやナットにスプレーするとマイナス44℃の冷却剤が急激に冷却。 この冷却効果でボルトやナットを瞬時に収縮させて、被固定体とわずかな隙間を発生させます。 この瞬間に高性能浸透潤滑剤が錆付いた部分に素早く浸透し、取り外しやすくします。 逆さ噴射もOK。
トラスコ品番779-8181 使用温度範囲(℃)約-20~100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.017L 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

冷却効果に優れ、より早く効率的に瞬間冷却します。目的部位から約20cm位離し、ソックスやタオルの上からスプレーしてください。水で濡らしたタオルなどで軽く圧迫した上からスプレーするとより効果的です。
用途暑さ対策に。 種類スプレー
1本(230g)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷却効果をアップさせ冷却時間を延ばすことができます。ぬれたタオルで氷ができる!今、氷で冷したい時!緊急冷却が必要なときに!
用途瞬間冷却剤 種類スプレー 使用方法タオルや布を水で濡らします。タオルに噴射ノズルを直接当ててスプレーします。10秒くらい噴射し、5秒後に再度、10秒噴射するようにしてください。(可燃性ガスの為、風通しの良い場所でお使いください。)凍ったタオルや布を額や首など、暑さの気になる個所に当ててください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
799 税込879
当日出荷

TAC-208 レグラス ラストブリザード 東洋化学商会 動画あり
ラストブリザードは-42℃の冷却剤が錆びたボルト・ナットを瞬間収縮させると同時に高性能浸透オイルがミクロの隙間に流れ込んでボルト・ナットを緩めやすくします。 水に濡れても浸透します。 倒立使用可能。缶を逆さにしても噴射できます。
用途自動車、トラック、農業機械や建設機械、船舶、バイク、自転車、フォークリフト、電動工具、設備配管、冷凍機器、金型、銃火器、各装備車両、各艦船の錆びたボルト・ナット・チェーン、ベアリングの取り付け・取り外しに。 成分石油系炭化水素、潤滑油基油、非イオン界面活性剤 使用方法(1)錆びたボルト・ナットにスプレーします。(2)ボルト・ナットのサイズと錆の度合いを見て5~15秒塗布します。(3)30秒~5分間浸透させるとボルト・ナットがより緩めやすくなります。 タイプ速乾性 使用温度範囲(℃)~60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量28mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(550mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

押しやすい大きめの噴射ボタンを採用。 缶の底まわりはサビにくくするためのコーティング加工。
用途突然のアクシデント時に。患部の瞬間冷却に。 成分液化天然ガス、イソペンタン
1本(220mL)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

服の上からスプレーするだけで瞬時に体を冷やせる冷却スプレーです。 マイナス20℃のジェット冷却で熱い体を瞬間冷却。 消臭剤配合で汗のニオイも気になりません。 冷感成分L-メントールが汗をかくたびにひんやりした冷感を与えます。 香りの付かない無香料とさわやかな香りが残るクールシトラスの香りがあります。
アズワン品番65-0376-74
1個(330mL)
779 税込857
当日出荷

服の上からスプレーするだけで、-30℃以下のジェット冷気が暑さでほてった体を瞬時に冷却!服についた汗のニオイを消臭。クール成分(メントール)配合。せっけんの香り。たっぷり使える大容量サイズ。
種類冷却スプレー
1個(330mL)
699 税込769
取扱い終了

電子部品の冷却試験や不良検出試験に威力を発揮! Sunhayatoの急冷剤は、トラブルを未然に防止するために安全なセフティプレートをつけてあります。
用途半導体・抵抗・コンデンサなどの温度ドリフト確認試験に。 半導体の温度変化による不良品の検出に。 温度センサーの動作確認試験に。 グリス・潤滑油などの塗布部の低温稼動試験に。 高温試験時の急速低温復元に。 ハンダ付け時の熱伝導障害の防止に。 仕様地球温暖化係数/3オゾン破壊係数/0蒸気密度比(空気=1、at25℃)/2.01可燃性 成分LPG トラスコ品番327-5272 引火点(℃)-81.0 臭気弱いエーテル臭 発火点(℃)+405 アズワン品番1-9261-01 冷却能力(℃)-40 危険物の類別非危険物
1本(480mL)
999 税込1,099
当日出荷

服の上からスプレーするだけで瞬時に体を冷やせる冷却スプレーです。 マイナス20℃のジェット冷却で熱い体を瞬間冷却。 消臭剤配合で汗のニオイも気になりません。 冷感成分L-メントールが汗をかくたびにひんやりした冷感を与えます。 香りの付かない無香料とさわやかな香りが残るクールシトラスの香りがあります。
香り無香料
1個(330mL)
779 税込857
当日出荷

服の上からスプレーするだけでマイナス40℃以下のジェット冷気でほてった体を服の上から瞬間冷却します。 ジェットとワイドの2WAYトリガーでピンポイント、広範囲のどちらでも使えます。 服についた汗のニオイを消臭します。 クール成分(メントール)配合してます。 さわやかなミントの香りです。 たっぷり使える大容量タイプです。
用途熱中対策商品。 トラスコ品番368-5369
1本
999 税込1,099
当日出荷

服の上からスプレーするだけで、-30℃以下のジェット冷気が暑さでほてった体を瞬時に冷却!服についた汗のニオイを消臭。クール成分(メントール)配合。ミントの香り。
種類冷却スプレー
1個(330mL)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

濡れたハンカチやタオルに使うと氷ができ、お肌を冷やす瞬間冷却スプレーです。 アメリカ、欧州では不燃認定のプレミアムガス(HFO-1234ze)をしています。 燃えにくい難燃ガスを使用しています。 プレミアムガスによる瞬間冷却が可能です。
用途熱中症対策に 種類コールドスプレー トラスコ品番123-5913 材質ボタン:PP、フィルム:PE、キャップ:PP、缶:アルミ 容量(mL)85 質量(g)140 温度(℃)(冷気)-44.9 噴射時間(秒)連続36
1個
1,790 税込1,969
当日出荷

服の上からスプレーするだけで、-30℃以下のジェット冷気が暑さでほてった体を瞬時に冷却!服についた汗のニオイを消臭。クール成分(メントール)配合。せっけんの香り。
種類冷却スプレー
1個(95mL)
549 税込604
当日出荷

コーコス信岡瞬間冷却スプレー
キャップを取らずに使える冷却スプレーです。ソックスやタオルの上から20cmくらい離し、噴射3秒以内で使用してください。本缶1本で2秒間スプレーしておよそ50回使用できます
用途猛暑・熱中対策。打ち身等の応急処置。運動後のクールダウン 材質/仕上スチール缶 質量(g)393 種類瞬間冷却スプレー 直径(Φcm)6.5 ガスの種類高圧ガス(LPG) 高さ(cm)22.3
1個
689 税込758
3日以内出荷

電子部品の温度変化による不良の発見や、性能変化をチェックするための急速冷却剤です。 樹脂、ゴム、塗装面、金属、ガラス等を浸さず約-58℃まで急冷します。 不燃性。
用途IC、トランジスタ、感温センサなどの性能チェック 使用ガスHFC134a(100%) 付属品エクステンションノズル1本(0.97mmΦ/長さ120mm) 種別冷却剤 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(190mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汗をかくほど暑い時、熱い体を瞬時に冷やして涼しく快適に過ごせます。服を着たまま服の上からスプレーするだけ。ジェット冷気でほてった体を服の上から瞬間冷却します。(冷感は個人によって感じ方が異なります。)服についた汗のニオイを消臭します。(スプレーした時だけ濡れた範囲のみの効果です。)せっけんの香り1秒の噴射で約90回使用できます。
種類冷却スプレー 香りせっけん
1個(330mL)
749 税込824
当日出荷

濡れたタオルにスプレーすると瞬時に凍結するので、保冷剤に早変わりします。使用方法:濡れたタオル等に噴射ノズルを直接当てて2~3秒噴射し、冷やしたい所に当ててください。
用途熱中症予防対策に。 材質/仕上缶:スチール、キャップ・ボタン・フィルム:プラスチック 容量(mL)420 アズワン品番64-2303-40
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

急な捻挫や打撲の処置に。 ソックスやタオルの上からでも効果は得られます。 増量タイプなので2秒間スプレーして約80回使用できます。 LPガス使用
アズワン品番8-3639-01
1個(480mL)
649 税込714
当日出荷

白元アース瞬間氷スプレー
布にスプレーするとミストが氷状に変化します。 ほてった肌にあてるだけで瞬間冷却します。 アウトドアや作業現場に。
仕様●容量(mL):230●エアゾール●材質/仕上:エアゾール缶●原産国:日本●コード番号:254-7215 アズワン品番67-6825-75
1本
749 税込824
5日以内出荷

冷やしたい部分を瞬間的に冷却できる冷却材です。アクシデント直後の応急処置に最適です。痛めた部位を瞬時に冷やし、痛みをやわらげる応急処置用の冷却スプレーです。
内容量(mL)420 アズワン品番64-7947-19
1本
800 税込880
当日出荷

汗をかくほど暑い時、熱い体を瞬時に冷やして涼しく快適に過ごせます。服を着たまま服の上からスプレーするだけ。ジェット冷気でほてった体を服の上から瞬間冷却します。(冷感は個人によって感じ方が異なります。)服についた汗のニオイを消臭します。(スプレーした時だけ濡れた範囲のみの効果です。)無香料1秒の噴射で約20回使用できます。持ち運びに便利なミニサイズです。
サイズミニ 種類冷却スプレー 香り無香料
1個(93mL)
549 税込604
当日出荷

ドームメディカルコールドスプレー 480mL
ねんざや打撲などの応急処置に衣類の上から瞬間冷却します。キャップのいらないワンタッチタイプです。
容量(mL)480 アズワン品番66-0003-89
1本
699 税込769
当日出荷

熱くなった刃先にサッとひと吹きで瞬間冷却・瞬間洗浄。 ベタつかずに防錆。
仕様●材質:石油系炭素水素、防錆添加剤、LPG●サイズ:幅75×奥行67×高さ210mm●重量:360g●内容量:420mL アズワン品番67-5308-74
1缶
2,198 税込2,418
7日以内出荷

バリカンの救世主。熱くなった刃先にひと吹きで瞬間冷却、瞬間洗浄、ベタつかずに防錆できるスプレー
用途バリカン用
1本(0.42L)
2,390 税込2,629
3日以内出荷

クリーンフィルター処方で一日ニオわせない!瞬間冷却&氷冷感が超持続。
商品タイプスプレータイプ シリーズギャツビー 性別男性用 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(135g)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速乾性が高く噴きかけた直後でもすぐに使用できます。濡れてはいけないもの、すぐに使いたいものに使用できます。消臭抗菌+冷感+リラクゼーションのトリプル効果。作業服、ヘルメット、安全靴などに噴きかけた後でもすぐに使えます。臭いの原因を分解消臭するので臭いがぶり返すことがありません。衣類等の上から約10cmほど離して噴射してください。タオル等を濡らしてから約5cmほど離して噴射すると氷タオルが作れます。ブーツ、車のシートにも使えます。天然植物抽出エキス100%。35種類の天然植物抽出水性エキス、油性エキスを巧みにブレンドし、あらゆる臭い・菌を処理します。植物の力でリラクゼーション効果もあります。
用途瞬間冷却。抗菌・消臭。リラクゼーション。 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約52×177 冷却能力(塗布表面の温度)約5cm離れた所から1.5秒塗布:約-10℃、約10cm離れた所から1.5秒塗布:約-2℃ 効果抗菌・消臭
1本(220mL)
999 税込1,099
3日以内出荷

-40~-50℃の冷気を噴射します。凍結包埋ブロック等の試料作製に最適です。 ねらった場所にスプレーしやすいノズル付です。 廃棄時に便利なガス抜きキャップ付です。 環境に優しいLPG(プロパン・ブタン)を使用しています。
成分LPG(プロパン、ブタン)、無臭タイプ(可燃性) 仕様圧力0.15MPa
1本(420mL)
3,498 税込3,848
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瞬間冷却で、突然のアクシデントにも対応できます。 捨てる時は製品の裏側の注意書きに従い、内部のガスを抜いてから廃棄してください。
仕様●内容量:500mL●材質:キャップ・フィルム・ボタン/プラスチック、缶/スチール、LPG/高圧ガス アズワン品番67-3088-96
1箱(12本)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

凍結浸透ルブ 呉工業(クレ) 動画あり
固着したサビたボルトやナットなどにスプレーするだけで、金属部分が凍結収縮して、サビに亀裂が入ります。 同時にすばやく潤滑剤が浸透し、固着したボルトやナットを緩めやすくします。 金属にダメージをあたえず、潤滑剤の効果を落とさない最適な温度が-33℃。 サビで固着した錠前やヒンジにも使用できます。 缶を逆さにしても使用できます。 アルミ、ステンレスなど鉄以外の金属にも使用できます。
成分浸透剤、潤滑剤、石油系溶剤、冷却剤 使用温度範囲(℃)-20~40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フローナファン 携帯扇風機は、電池残量がわかりやすいディスプレイ付きの携帯扇風機です。冷却プレートが肌に触れた瞬間、ひんやり-26℃の体感を感じます。冷却モードを使用すると冷却プレートに触れた涼しい風が感じられます。
用途夏の外出、熱中症対策に。 寸法(mm)52.3×54.3×高さ165.8 スカイデイ 質量(g)185 入力DC5V/1A 充電時間約5時間 風量調整5段階、100段階風量調整 バッテリー容量(mAh)4800(最長21時間連続使用可能) 充電方式USB充電(Type-C) 充電中は数字が点滅します。満充電で100が表示されます。
1台
3,498 税込3,848
4日以内出荷

フローナファン 携帯扇風機は、電池残量がわかりやすいディスプレイ付きの携帯扇風機です。冷却プレートが肌に触れた瞬間、ひんやり-26℃の体感を感じます。冷却モードを使用すると冷却プレートに触れた涼しい風が感じられます。
用途夏の外出、熱中症対策に。 寸法(mm)52.3×54.3×高さ165.8 ラベンダードリーム 質量(g)185 入力DC5V/1A 充電時間約5時間 風量調整5段階、100段階風量調整 バッテリー容量(mAh)4800(最長21時間連続使用可能) 充電方式USB充電(Type-C) 充電中は数字が点滅します。満充電で100が表示されます。
1台
3,498 税込3,848
4日以内出荷

フローナファン 携帯扇風機は、電池残量がわかりやすいディスプレイ付きの携帯扇風機です。冷却プレートが肌に触れた瞬間、ひんやり-26℃の体感を感じます。冷却モードを使用すると冷却プレートに触れた涼しい風が感じられます。
用途夏の外出、熱中症対策に。 寸法(mm)52.3×54.3×高さ165.8 クラウドホワイト 質量(g)185 入力DC5V/1A 充電時間約5時間 風量調整5段階、100段階風量調整 バッテリー容量(mAh)4800(最長21時間連続使用可能) 充電方式USB充電(Type-C) 充電中は数字が点滅します。満充電で100が表示されます。
1台
3,498 税込3,848
4日以内出荷

メントールを配合した瞬間冷却スプレーです。
用途打撲・捻挫などの応急処置に、局所の瞬間冷却に。 冷やしたい時に素早く対応するアイシングスプレーです。 仕様アイシングスプレー 成分LPG、エタノール、l-メントール 関連資料1(1.02MB)
1個(420mL×1本)
629 税込692
当日出荷

●0.8秒(※噴射時間)で駆除 ●-85℃(降下温度:条件により異なります) ●超冷凍効果で害虫の動きを瞬間停止。 ●特殊冷却ノズル採用で効果的に害虫を冷却でき、高い駆除効果を発揮。 ●害虫の出そうな場所に予めスプレーするだけで、まちぶせ効果が約1ヵ月持続。(使用環境により異なります) ●屋外で害虫を駆除し、屋内への侵入を防ぐ。 ●溶剤をほとんど使用していないので、ニオイ、ベタつき、あと残りが気にならない。 ●屋内・屋外兼用
用途ムカデの駆除、侵入防止 適合害虫ムカデ、ゲジゲジ、ヤスデ 成分【有効成分】ペルメトリン、HFO-1234ze、DME トラスコ品番818-5028 種別スプレー 容量250mL シリーズムカデコロリ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×226×60 使用の目安害虫に対して20cmから30cmの距離から十分濡れるまで噴射(直撃駆除)害虫の生息場所や家屋の周囲などに、20cmから30cmの距離から、約10cmの幅で1mあたり約5秒噴射(侵入阻止) 有効期間まちぶせ効果:約1ヵ月(使用環境により異なります) 使用場所玄関・勝手口、ベランダ・縁の下 使用期間まちぶせ効果が約1ヵ月持続。(使用環境により異なります) 利用場所屋内・屋外
1個(250mL)
999 税込1,099
当日出荷

FL-330 氷結・ネジ緩め剤 フリーズルーセン 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリング氷結・ネジ緩め剤 フリーズルーセン
エコ商品
錆びついて固着した金属を-40℃まで瞬間冷却し、金属が収縮した隙間に、高性能な浸透潤滑剤を流し込む事により、分解する事が可能です。
用途自動車・バイク・トラック・建機・農機等のネジ部、設備配管の継手、室外機のネジ部、ノックピン、ヒンジ等 使用方法(1)固着した部分を軽く工具で叩いて下さい。(2)固着箇所に約10秒間スプレーして下さい。(3)2~3分後にもう一度軽く叩いて下さい。(4)工具を使用し、緩めて下さい。 容量(mL)330 比重0.84(15.6℃) 臭気無臭 外観無色透明 流動点(℃)-40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量33mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性凍結浸透潤滑 関連資料(0.14MB) 危険物の性状非水溶性
1本(330mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

肌に直接シュッ。瞬間、肌温度-10℃の冷却スプレー ※気化熱による※30℃の屋外で使用した場合
シリーズビオレ 商品タイプミストタイプ
1個(120mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旭エンジニアリング冷キャ君
本品は無臭で、10秒で約ー40℃まで瞬間冷却します。ソックスや帽子、水に濡らしたタオルなどにスプレーするとより効果的です。暑さ対策だけでなく、多用途にご使用いただけます。
用途熱中症対策/エンジンのバルブガイド入替、ベアリングの挿入での冷やし嵌め/樹脂の小径穴加工/切削加工による摩擦焼け防止/食品工場やペットショップなど殺虫剤が使えない場所/接着剤の除去/ホットメルトの冷却/低温稼働試験/IC、トランジスタ、感温センサーなどの性能チェック/温度センサーなどの熱過負荷による電気回路の故障個所の特定/機械設備に負荷がかかり過ぎて熱を持った場所/急な捻挫や打撲の処置/電子部品の温度変化による不良の発見や、性能変化のチェック 危険物の類別非危険物 関連資料(3MB)
1本(290mL)
1,398 税込1,538
4日以内出荷

パンチング瞬間冷却剤(4個):強く叩くと急激に冷たくなり、すぐに体を冷却可能保冷時間約60分の長時間冷却タイプです。 。冷却シート:水を十分に含んだジェルを使用水分が熱を吸収・発散することで、一定の冷却効果が得られます(冷却効果:約10時間)。 。コールドスププレー:冷やしたい部分を瞬間的に冷却できる冷却剤冷やしたい部分から約20cmほど離し、衣類やタオルの上からスプレーして下さい。 。アイスバッグ:氷を入れてすぐに冷やせるアイスバッグ。 。からだ拭きタオル(30枚):1枚で充分に拭ける肌に優しい大判・厚手のウェットタオル体の表面を湿った状態にする事で気化熱により熱を冷まします。 。パーツケース:瞬間冷却材を衝撃から保護するケースです。 。収納ポーチ:手提げ&肩掛け可能な収納ポーチ。
セット内容パンチング瞬間冷却剤(4個)、冷却シート(16枚)、コールドスプレー、アイスバッグ、からだ拭きタオル(30枚)、パーツケース、収納ポーチ。
1セット(11セット)
5,700 税込6,270
欠品中

1本(420mL)
599 税込659
当日出荷

スズメバチマグナムジェットプロ。スズメバチの巣の駆除に適した、強力大量噴射できるバズーカタイプの撃退スプレーが2本入っています(1本あたり約45秒で全て噴射)。 。蜂退治スプレー用ホルスター。バズーカ型ハチ退治スプレー専用のホルスター予備のスプレーを持ち運ぶ際にも便利です。黒いものに対して攻撃的なスズメバチに襲われにくくする為に、ホルスターの色を灰色にしています。 。スズメバチ誘引捕獲器。木などに吊るすだけの簡単設置強力な誘引液でハチを誘い、入ったハチを溺れさせて退治します。ポイズンリムーバー。ハチ・毒虫・毒ヘビなどに刺されたり咬まれた時の応急処置用ポイズンリムーバー皮膚下にとどまっている毒液を吸引し不快な症状を取り除きます。 。ピンセット。ハチの針などが残っている際に使用します。 。パンチング瞬間冷却剤。グーで殴って瞬間冷却する冷却パウチ刺された患部を素早く冷却し、症状を緩和します。 。圧縮タオル。水をかけるとタオルに変化します瞬間冷却材を患部に固定するのに使用します。 。使い捨てレインコート。スズメバチに襲われにくい白色のレインコートです。 。ゴーグル。殺虫剤や毒液などから目を保護します。 。手袋(厚手軍手、革手袋)。厚手軍手の上に革手袋を嵌める事で刺されるリスクを軽減します※安全性を保証するものではありません。あくまで補助的機能としての保護具です。 。パーツケース。瞬間冷却材を衝撃から保護するケースです。 。トートバッグ。透明トートバッグ付で保管や持ち運びも便利です。
セット内容スズメバチマグナムジェットプロ(2本)、蜂退治スプレー用ホルスター、スズメバチ誘引捕獲器、ポイズンリムーバー、ピンセット、パンチング瞬間冷却剤(2、圧縮タオル、使い捨てレインコート、ゴーグル、厚手軍手、手袋(豚革)、パーツケース、トートバッグ 寸法(mm)バッグ:380×120×300 ポーチ:250×160×150
1セット(11セット)
12,500 税込13,750
翌日出荷