クロームメッキボディのコンパクトサイズ。
ソフトLEDランプ使用。
クリップ式。
寸法(mm)Φ11×129
質量(g)43
電源単4乾電池×2個(付属)
サインとスケールが、合体。
ナースからドクターへ、ドクターからナースへ指示を求めたり、伝えたりする場合のサインとしてお使いください。
仕様30cm目盛付き
材質硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
最小目盛1mm
アズワン品番0-7941-01
幅×長さ(mm)30×380
1本
¥317
税込¥349
翌々日出荷
軽量で衝撃に強いアルミボディ
先端が半透明なので広範囲に照らします
携帯用クリップ付
材質アルミ
本体質量(g)約17(電池別)
直径×長さL(Φmm×mm)13.6×109(クリップ部除く)
保護等級IPX2
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約16(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
光源白色LED1個(LED交換不可)
消費電流(mA)最大約75
使用電池単4形乾電池×1本(別売)
色(本体)シルバー
光束(Lm)約10
電球の種類LED
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
豊富なカラーラインナップ。
ノック式 瞳孔ゲージ付の医療用ペン型ライト(アルミニウム)
仕様瞳孔ゲージ付き、ノック式
材質アルミニウム(ホワイト/吹付塗装、その他/アルマイトメッキ)
寸法(mm)Φ12×137
質量(g)約30
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
ラバー調なので滑りにくく手になじみます。2~9mmの瞳孔計ゲージ付き。0~5cmのスケール付き。ライトのON・OFFはノック式です。約15gの軽量ボディ(電池なし)
用途口腔内の観察に適したホワイトLEDライトです。
質量(g)15
外径×長さL(Φ×mm)12×140
両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。
用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。
表面処理シルバー仕上げ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途関節可動範囲の測定や、運動角度の測定などに使えます。
材質本体:プラスチック、留め具:金属
寸法(mm)45×205、最長計測値:350
1個
¥1,364
税込¥1,500
当日出荷
全アクリル製で、鋼球(ボール)がベッドの傾斜角度を指示します。
ベッドのどちらのサイドからでも傾斜角度が読み取れます。
本体に凸部がなく、メンテナンスフリーです。
仕様傾斜測定角度/-80°~+80°
質量(g)170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×75×76
アズワン品番0-1635-01
1個
¥3,890
税込¥4,279
翌々日出荷
関連キーワード