「矢印 マグネット」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォーターフィルター ロバートショウウォーターフィルターロバートショウ
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
1710シリーズ交換用ボディは、TS自動安全バルブの用途で1720シリーズ交換用マグネットヘッドとともに使用されます。矢印はガスの流れの方向を示しています。重要なお知らせ:新しい1710交換用ボディを注文する場合は、新しい1720安全マグネットも使用する必要があります。別途注文してください。マグネットヘッドを参照してください。最大流量:.75GPM 最大圧力:125PSI 最高温度:100°F
用途シリーズ:1710(TSボディ)ガスキャリア仕様入口と出口のサイズ(インチ):1/2インチパイプ容量210000(BTU/時 @ 1インチW.C.P.D.)天然ガス|340000(BTU/時 @ 1インチW.C.P.D.)LPガス用機器
自動巻バリアリールminiポータブル(マグネット付) シートタイプ Reelex自動巻バリアリールminiポータブル(マグネット付) シートタイプReelex
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
シート収納は便利な自動巻きです。雨に強く屋外使用可能です。軽量150gで持ち運びがラクです。常識を打ち破った楕円フォルムの高いデザインになっています。強力なネオジム磁石で鉄部に簡単に取付が可能です。手の中に納まる業界最小のコンパクトさです。シートロック機能付きです。ストラップホール付なので、ストラップを付ければ落下防止に役立ちます。
用途各種工事での危険箇所への立入禁止。材質シート:軟質塩化ビニール、リールケース:ABS樹脂幅(mm)57高さ(mm)87テープ幅(mm)50テープ長さ(m)2.7ストローク(m)シート:2.7シート幅(mm)50シート厚さ(mm)0.2
吹付けプレート ステンシル 両矢印 文字高70 長さ240mm マグネット グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 両矢印 文字高70 長さ240mm マグネットグリーンクロス
3,398税込3,738
1枚
3日以内出荷
吹付けプレート ステンシル 両矢印 文字高70 長さ240mm マグネットは、マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。吹き付けるだけで文字を印字できます。水性スプレー専用です。やわらかいマグネット素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。異方性の強力マグネットを使用しております。
用途マーキングスプレーの吹き付けに。質量(g)60取付方式マグネット文字高(mm)約170寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×1表示内容両矢印
吹付けプレート ステンシル 両矢印 文字高120 長さ485mm マグネット グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 両矢印 文字高120 長さ485mm マグネットグリーンクロス
5,298税込5,828
1枚
3日以内出荷
吹付けプレート ステンシル 両矢印 文字高120 長さ485mm マグネットは、マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。吹き付けるだけで文字を印字できます。水性スプレー専用です。やわらかいマグネット素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。異方性の強力マグネットを使用しております。
用途マーキングスプレーの吹き付けに。質量(g)120取付方式マグネット文字高(mm)約120寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×600×1表示内容両矢印
吹付けプレート ステンシル 矢印 文字高130 長さ420mm マグネット グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 矢印 文字高130 長さ420mm マグネットグリーンクロス
5,298税込5,828
1枚
3日以内出荷
吹付けプレート ステンシル 矢印 文字高130 長さ420mm マグネットは、マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。吹き付けるだけで文字を印字できます。水性スプレー専用です。やわらかいマグネット素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。異方性の強力マグネットを使用しております。
用途マーキングスプレーの吹き付けに。質量(g)120取付方式マグネット文字高(mm)約130寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×600×1表示内容矢印
吹付けプレート ステンシル 矢印 文字高120 長さ227mm マグネット グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 矢印 文字高120 長さ227mm マグネットグリーンクロス
3,398税込3,738
1枚
3日以内出荷
吹付けプレート ステンシル 矢印 文字高120 長さ227mm マグネットは、マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。吹き付けるだけで文字を印字できます。水性スプレー専用です。やわらかいマグネット素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。異方性の強力マグネットを使用しております。
用途マーキングスプレーの吹き付けに。質量(g)120取付方式マグネット文字高(mm)約120寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×1表示内容矢印
LEDミニシェブロン(LED赤色) ユニットLEDミニシェブロン(LED赤色)ユニット
10,980税込12,078
1枚
4日以内出荷
幕タイプのLED矢印板です。取付は紐固定、マグネット固定ができます。
用途工事現場への設置に。仕様片面表示、点滅・流動点灯式、LED作動スイッチ付トラスコ品番665-4381材質/仕上ターポリン質量(g)310電源単3電池3本(別売)ハトメ数穴:4縦(mm)200横(mm)400LED色取付け方法紐固定、マグネット固定マグネット4LED使用数(個)16
マグネット付きターポリン標識 日本緑十字社マグネット付きターポリン標識日本緑十字社
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から4日以内出荷
当該情報の明示、啓発に。
仕様表印刷、片面表示、マグネット入り、ハトメ2ヵ所付き材質ターポリン厚さ(mm)0.38質量(g)64縦(mm)140横(mm)200
LEDマグネット付シート矢印板 ミズケイLEDマグネット付シート矢印板ミズケイ
5,398税込5,938
1枚
当日出荷から9日以内出荷
マグネット・ハトメ付なのでどんな場所にも取り付けられます。
用途工事現場に。材質ターポリン高さ(mm)280間口(mm)480表示内容矢印
誘導ラインテープ PET加工 アズワン誘導ラインテープ PET加工アズワン
4,898税込5,388
1巻
10日以内出荷
テープの模様が矢印になっており、進行方向の案内に適しています。病院、工場、店舗、スーパー、イベント会場など様々な場所で利用可能です。PVC(塩化ビニル樹脂)テープの表面をPET加工してあるので強度に優れています。強度に優れており、台車の通過にも耐えられます。はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。
材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)表面PETコート、芯/PE(ポリエチレン)寸法(mm)50×33m文字文字無し厚さ(μm)142表記矢印
警戒標識マグネット50角5枚セット グリーンクロス警戒標識マグネット50角5枚セットグリーンクロス
1,198税込1,318
1セット(5枚)
翌々日出荷
道路標識を用いたマグネットです。シンプルでわかりやすく注意を促せます。
用途路面通行の注意喚起に。標識の教材に。幅(mm)50厚さ(mm)0.8高さ(mm)50取付方式マグネット
脱磁器 AC100V エスコ脱磁器 AC100Vエスコ
36,800税込40,480
1台
翌日出荷
矢印方向に何度か動かすだけで厄介だった残留磁気が解消されますドリル、バイト、カッター等、磁器の入ったノギスなどの工具類の脱磁に適します大きな鋼板などの部分的な脱着にも利用できます軽量・コンパクト設計になっているのでプレス工程でのワーク通路等の部分的な脱磁が効率的に行えます裏返しに置いて使用することもできます
質量(kg)1.8電流(A)0.9電源(V)単相AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×123×86使用率(%)100EDアズワン品番64-7922-51電源容量(VA)110
非常信号灯 小林総研非常信号灯小林総研(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
非常信号灯は夜間200m以上先から発光を確認することができ、新品乾電池(アルカリ単四2本)の使用で連続点滅(赤)15時間以上が可能です。 車両によって異なる形状の発炎筒ホルダーに スッキリ収まる2-WAYボディ構造 <1 -WAY>27mmΦサイズの発炎筒ホルダーにそのまま装着できます。 <2 -WAY>車両によっては凹凸や出張りによりそのまま装着できない場合は平らな面をホルダーの形状に合わせて装着してください。 バッテリーキャップスイッチの底の部分が強力マグネットになっているので緊急時にも車のボディにラクラク装着でき、速やかに周りに危険を知らせる事ができます。 生活防水 IPX3 相当合格品 高輝度LEDチップ採用 メーカー考案技術で乾電池の自然放電を抑制!! バッテリキャップスイッチを回転させることで、電池が凸部から降りて接点極板につき【ON】となります。 また、逆回転させると電池が凸部に乗りあがり【OFF】となります。 未使用時の極板への常時接触を防ぐことにより自然放電を減らします。 バッテリーキャップスイッチが締まっている 状態から矢印の方向に回すと[ON] になり 逆に回すと[OFF] となります。
仕様保安基準改定:内部突起(UN-R21)適合品材質(レンズ・本体・回転スイッチ部品)ABS全長(mm)153種類非常信号灯適合サイズ(発炎筒ホルダー)27mmホルダーに対応使用電池単四2本寸法(高さH×幅W)(mm)レンズ:45×35-37.5(テーパード形状)、本体:81.2×27.8-26.8(テーパード形状)、回転スイッチ部品:26.8×26.3防水性生活防水 IPX3 相当合格品視認距離夜間200m先からも視認確認連続点灯時間(時間)約15(赤色点滅/新品アルカリ電池使用時)車検対応対応(国土交通省 保安基準適合品)
LED矢印誘導パネル用掲示板(スリーブ) 300×380mm 日本緑十字社LED矢印誘導パネル用掲示板(スリーブ) 300×380mm日本緑十字社
3,798税込4,178
1枚
翌々日出荷
LED矢印誘導灯用の掲示板です。131020用の大きな掲示(B4サイズまで)が必要な際の追加オプションになります。
用途フォークリフトや作業車等に。単管やコーンバー等に。トラスコ品番354-0346材質PVC・ABS質量(g)150取付方式マグネット対応(寸法)260×270(B4用紙まで対応)縦(mm)300横(mm)380
LED矢印誘導パネル 矢印パネル:240×450mm 日本緑十字社LED矢印誘導パネル 矢印パネル:240×450mm日本緑十字社
21,980税込24,178
1組(1セット)
翌々日出荷
LED矢印誘導灯はコンパクト(3つ折り)にたためて持ち運びが便利です。矢印誘導灯、スリーブ、ベルトはそれぞれ取外しができます。流動式赤色点滅LEDと反射材が光って周囲に知らせます。防水チャック付き透明スリーブは、用途に合わせて用紙の入れ替えができます。本体にマグネットが付いているので車のボディ等の鉄製の物に装着でき、吊り下げベルトでパイプ等に取付け可能です。別売りの131021を使用すればB4サイズの表示も可能です。
用途フォークリフトや作業車等に。単管やコーンバー等に。仕様(矢印パネル)LED+反射トラスコ品番353-8809セット内容本体×1台、スリーブ×1枚、吊りベルト×2本材質矢印パネル/ターポリン・PVC・ABS・PP、透明スリーブ/PVC・ABS、吊り下げベルト/ABS・PP寸法(mm)(透明スリーブ)175×390発光色:赤質量(g)465取付方式吊り下げ/マグネット電源(矢印パネル)アルカリ単3乾電池×2本(別売)パネルサイズ(mm)(矢印パネル)240×450連続使用時間(時間)(矢印パネル)約150対応寸法(mm)透明スリーブ:128.5×364(B4二つ折り用紙まで対応)
おうちのようびボード クツワおうちのようびボードクツワ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
余裕を持って準備できる。1週間がスムーズにすすむ。
付属品四角マグネット33コ(無地3コ)・矢印マグネット4コ・項目シール2枚(45種類)・フック、紐寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)242×322×15質量(g)380材質本体:木・スチール、フック:スチール、磁石:フェライト磁石・紙、シール:紙
エアロミニクルライト スリーライクエアロミニクルライトスリーライク
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
前面に赤色LEDと青色LED、側面に赤色LEDを設置することで、広い角度から高い視認性を確保可能。 点滅発行に加え、左右両方のシェブロン(矢印)表示が可能。 直接置くだけでなく、コーンへの取り付けやマグネットによる車両などへの取り付けも可能。 風が吹いても倒れにくいエアースルー設計。
LED色赤色LED(3000mcd)×40個/青色LED(3000mcd)×4個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×63×270質量(kg)0.8点灯時間(時間)約20~30照光方式赤青一斉/赤青交互/赤回転青点滅/左シェブロン/右シェブロン仕様リフレクター:赤色Φ100mm×3枚(PC製)
GPS連動機能対応 LED標示機 インフォメックス松本GPS連動機能対応 LED標示機インフォメックス松本
1セット
欠品中
GPS衛星の電波受信で、表示機間の正確な同期運転を実現。
LED矢印シート マグネット付(小タイプ) トーグ安全工業LED矢印シート マグネット付(小タイプ)トーグ安全工業(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1枚
予約販売
折りたたんだり、重ねたりできますので、スペースをとりません。
タイプ乾電池電源単3乾電池×3本(別売)寸法(幅W×高さH)(mm)540×395ハトメ数6個光源LED×24灯マグネット6個発光パターン点滅・流動切り替え式
LED矢印シート マグネット付(大タイプ) トーグ安全工業LED矢印シート マグネット付(大タイプ)トーグ安全工業
10,980税込12,078
1枚
3日以内出荷
折りたたんだり、重ねたりできますので、スペースをとりません。
タイプ乾電池電源単3乾電池×6本(別売)寸法(幅W×高さH)(mm)860×470ハトメ数8個連続使用時間(時間)約100(アルカリ乾電池使用時)光源LED×36灯LED光源(mcd)8000(MAX)マグネット10個発光パターン点滅・流動切り替え式
LED矢印シート マグネット付(小タイプ) トーグ安全工業LED矢印シート マグネット付(小タイプ)トーグ安全工業(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1枚
予約販売
折りたたんだり、重ねたりできますので、スペースをとりません。
寸法(幅W×高さH)(mm)540×395ハトメ数6光源LED×24灯使用電池単3乾電池×3本LED光源(mcd)8000マグネット6個連続点灯時間(時間)約100(アルカリ乾電池使用時)発光パターン点滅・流動 切り替え式
LED矢印シート マグネット付(大タイプ) トーグ安全工業LED矢印シート マグネット付(大タイプ)トーグ安全工業
12,980税込14,278
1枚
4日以内出荷
折りたたんだり、重ねたりできますので、スペースをとりません。
寸法(幅W×高さH)(mm)860×470ハトメ数8光源LED×36灯使用電池単3乾電池×6本LED光源(mcd)8000マグネット10個連続点灯時間(時間)約100(アルカリ乾電池使用時)発光パターン点滅・流動 切り替え式
ポケットジグ MilescraftポケットジグMilescraft(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
板の厚みを明確にする矢印表示。シングルスレッドデザインとロッキングキャムレバーで板の厚みに対応。 ジグを作品に固定しやすいマグネットクランプ。正確なポケットホールを可能にするhardened steel drill bushings付き。
寸法(mm)200、【板厚ガイド内蔵】12・19・27・38
LED矢印表示パネル マグネット脱着式 日本緑十字社LED矢印表示パネル マグネット脱着式日本緑十字社
24,980税込27,478
1セット
翌々日出荷
25個のLED点滅による矢印と反射材が周囲に注意喚起を促します。マグネットによる脱着が可能で、フォークリフト等にそのまま設置できます。表示パネルには付属の台紙(2種)以外にもオリジナル書式を掲示することができます。表示パネルは雨水等の進入を一定程度防止するジップ式です。付属の吊りベルトによる単管やコーンバー等への設置も可能です。
用途フォークリフトや作業車等に。単管やコーンバー等に。表示内容作業中注意・接近禁止/ご迷惑お掛けしております・作業中・ご協力お願い致します取付方式マグネット+吊りベルト脱着式材質/仕上本体:ターポリン、ABS樹脂、PVC 表示パネル:PVC、ABS樹脂、真鍮 吊りベルト:PP、プラスチック、真鍮仕様矢印部:LED+反射、防滴仕様、反射仕様、ポケット部:片面表示タイプ付属品本体×1台 表示パネル×1台 表示パネル台紙×2種各1枚 吊りベルト×2本トラスコ品番147-9772黄/赤、発光時:赤質量(g)本体:280、表示パネル:150本体寸法(mm)240×440適合サイズ(mm)台紙最大:125×365本体厚さ(mm)30パネルサイズ(mm)165×390連続使用時間(時間)約150使用電源単3乾電池×2本(別売)LED色取付径(Φmm)吊りベルト最大取付径:34LED使用数(個)25パネル厚(mm)7日本緑十字社品番273002
サインスタンド(順路案内) MuSE(タキヤ)サインスタンド(順路案内)MuSE(タキヤ)
39,980税込43,978
1台
11日以内出荷
見学順路を案内する表示板です。順路の文字はあらかじめ印刷されていて、マグネットの矢印シールを任意の方向に貼るだけのシンプルな表示板です。
寸法(mm)ベース:Φ200×16t×H1200、サインパネル:Φ200×1.6t質量(kg)5.3セット内容ベース、サインパネル、矢印マーク(マグネット赤)1枚
LEDマグネット付シート矢印板ミニ ミズケイLEDマグネット付シート矢印板ミニミズケイ
5,398税込5,938
1枚
当日出荷
マグネット付なので車両などにも取り付け可能。
用途警備作業、夜間作業、緊急対応などに最適。
LED方向指示シート 電池式 モノタロウLED方向指示シート 電池式モノタロウ(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
軽量かつ丸めてたためる方向指示シートです。 電池式(別売)なのでどこでもお使いいただけます。 矢印方向に向かってLEDライトが順番に点灯・点滅していきます。 LEDなので球切れの心配も少なく、10ヵ所にマグネットが付いてますので車のボディなどスチール面へ簡単に取り付けができます。ひもやフックで吊り下げることが可能なハトメも8ヵ所付いています。 前面の「ON/OFFスイッチ」で電源のON/OFFが行えます。 点灯パターンとしましては、本体スイッチを1回押し→矢印の方向に連続点灯、2回押し→矢印の方向に一つずつ点滅、3回押し→4つ同時に点滅(矢印の方向へ順に点滅しながら点灯)の3パターンになります。
用途工事現場などの方向指示に。材質PVC機能点滅3パターン使用電池単3電池×2個(別売)LED色関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
警告LED&反射パネル ヨシオ警告LED&反射パネルヨシオ
12,980税込14,278
1セット
翌々日出荷
LEDライトは流動式赤色で中央から両外側に向け点滅します。 マグネット3個内蔵式で鉄製箇所に装着できます。
寸法(縦×横)(mm)240×450トラスコ品番818-4610セット内容スリーブ12赤/黄質量(g)455表示内容矢印
LED矢印誘導灯本体 ヨシオLED矢印誘導灯本体ヨシオ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
LEDライトと反射材で光って矢印に誘導します。 LED矢印誘導灯本体は三つ折りにコンパクトにたためるため、持ち運びに便利です。また、マグネット式で鉄製品にピタッと装着できます。
寸法(縦×横)(mm)240×450トラスコ品番818-4612赤/黄高さ(mm)240質量(g)280間口(mm)450表示内容矢印
LED矢印誘導パネルセット ヨシオLED矢印誘導パネルセットヨシオ
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
LEDライトと反射材で光って矢印に誘導します。 LED矢印誘導灯本体は三つ折りにコンパクトにたためるため、持ち運びに便利です。また、マグネット式で鉄製品にピタッと装着できます。
寸法(縦×横)(mm)600×240トラスコ品番818-4611セット内容スリーブ12、吊り下げパーツ赤/黄高さ(mm)240質量(g)445間口(mm)450表示内容矢印
LEDアローシート グリーンクロスLEDアローシートグリーンクロス(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
軽量・折りたたみ可能な矢印板。 収納・設置が簡単です。 ハトメで単管に設置可能です。 マグネットで車両ボディやあらゆる状況に対応します。
用途工事規制矢印寸法(幅W×高さH)(mm)840×450仕様赤地/白反射材質ターポリン内容矢印使用電池単3電池x4本(別売り)アズワン品番64-6551-32マグネット10個LED使用数(個)(赤)36(点滅・流動)
マグネット矢印 ユニットマグネット矢印ユニット(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
厚手の紙や重ねたメモも強力に固定できます。 両面使えて強力!
取付方式マグネット材質焼結マグネットトラスコ品番739-4853寸法(mm)46×33×7
非接触式検相器ワイドタイプ HIOKI(日置電機)非接触式検相器ワイドタイプHIOKI(日置電機)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から13日以内出荷
光る矢印でより分かりやすく 金属非接触で安全作業 作業がはかどるマグネット付き 単3電池2本で70時間使用可能 急な電池切れを防ぐ電池チェック機能 電池長持ちに貢献オートパワーオフ。
付属品携帯用ケース、ストラップ、単3形マンガン電池(R6P)×2、スパイラルチューブ、取扱説明書トラスコ品番778-1342電源単3形乾電池×2、DC3V(最大定格電力:300mW)適合規格安全性:EN61010/EMC:EN61326ケーブル長(m)0.7表示正相:相順ランプ4灯順次点滅(時計回り)、ブザー断続音、矢印緑色点灯逆相:相順ランプ4灯順次点滅(反時計回り)、ブザー連続音連続使用時間(時間)約70(電源ON状態にて、単3形マンガン電池R6P使用時)機能検相機能(正相、逆相)使用周波数(Hz)45~66使用環境屋内、高度2000mまで/使用温湿度範囲:0~40℃ 80%rh以下(結露なし)、保存温湿度範囲:-20~60℃ 80%rh以下(結露なし)電池チェック電源ON時:ONランプ点灯電池消耗時:ONランプ点滅オートパワーオフ電源投入から約15分後に電源オフRoHS指令(10物質対応)対応接続対象(絶縁導体)仕上外径Φ2.4~17mm(導体公称断面積2~100 mm 2)まで IV、HIVケーブル: 2~100 mm 2 CVケーブル: 2~60 mm 2
非接触式検相器スリムタイプ HIOKI(日置電機)非接触式検相器スリムタイプHIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から10日以内出荷
光る矢印でより分かりやすく 金属非接触で安全作業 作業がはかどるマグネット付き 単3電池2本で70時間使用可能 急な電池切れを防ぐ電池チェック機能 電池長持ちに貢献オートパワーオフ。
付属品携帯用ケース、ストラップ、単3形マンガン電池(R6P)×2、スパイラルチューブ、取扱説明書トラスコ品番778-1334電源単3形乾電池×2、DC3V(最大定格電力:300mW)適合規格安全性:EN61010/EMC:EN61326ケーブル長(m)0.7表示正相:相順ランプ4灯順次点滅(時計回り)、ブザー断続音、矢印緑色点灯逆相:相順ランプ4灯順次点滅(反時計回り)、ブザー連続音連続使用時間(時間)約70(電源ON状態にて、単3形マンガン電池R6P使用時)機能検相機能(正相、逆相)使用周波数(Hz)45~66使用環境屋内、高度2000mまで/使用温湿度範囲:0~40℃ 80%rh以下(結露なし)、保存温湿度範囲:-20~60℃ 80%rh以下(結露なし)電池チェック電源ON時:ONランプ点灯電池消耗時:ONランプ点滅オートパワーオフ電源投入から約15分後に電源オフRoHS指令(10物質対応)対応接続対象(絶縁導体)仕上外径Φ2.4~17mm(導体公称断面積2~100 mm 2)まで IV、HIVケーブル: 2~100 mm 2 CVケーブル: 2~60 mm 2
フラッシャーパネル キタムラ産業フラッシャーパネルキタムラ産業
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷
高輝度LED(30個)と反射レンズの組み合わせにより、抜群の視認性を実現しました。電池寿命は約30時間です。(単1乾電池×2本(別売))防雨型の電池ケースの採用により、雨の日でも安心です。ON-OFFスイッチ付です。脚のバタつきをおさえるマグネット・重ねて積む時にズレや傷を防止するゴムがついています。
用途工事現場や駐車場などの誘導。本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)870×540×360トラスコ品番452-8760材質本体/スチール、矢印部/ABS樹脂質量(kg)8ホワイト/レッド電源単1×2本表示内容矢印LED使用数(個)30
ダイヤモンド庖丁研ぎ器 トギコロ(2) (両刃用) ユアサ商会ダイヤモンド庖丁研ぎ器 トギコロ(2) (両刃用)ユアサ商会(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
砥ぎ台:206×82×H35砥ぎホルダー:全長200×幅30ダイヤプレート:100×30 (荒目/300番・細目/600番の両面使用)材質:砥ぎ台・ホルダー/ABS・ポリエチレン・アクリル・ ゴムマグネット ダイヤプレート/工業ダイヤモンド・鉄耐熱温度:50℃・砥ぎ台の吸着面に刃をセット!後は砥ぎホルダーを刃先に 当てながら前後にコロコロスライドさせるだけで誰でも 簡単に研げます。前後(赤い矢印)に研ぎながらゆっくりと横(青い矢印) スライドさせて下さい。良く切れる理想の角度「15°」で研げます。
砥粒種類荒目、細目寸法(幅W×奥行D)(mm)研ぎホルダー/30×200、ダイヤプレート/30×100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)研ぎ台/206×82×35粘度#荒目/240、細目/800TKG品番9-0355-0201TKG品番(2017)6-0323-0801
マグネット標識 ニチレイマグネットマグネット標識ニチレイマグネット
869税込956
1枚
当日出荷
マグネットタイプで簡単に設置、取り外しが可能です。
取付け方法マグネット材質表面:塩化ビ二―ル(PVC)、裏面:マグネット質量(g)94縦(mm)150横(mm)300
非接触検相器 共立電気計器非接触検相器共立電気計器(4件のレビュー)
21,980税込24,178
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
電線の被覆の上から安全に測定 2mm2~325mm2(IV)の電線に対応 配電盤内に設置が出来るマグネット付
用途検相・欠相・接地相(デルタ結線時)のチェックに最適仕様正相:回転矢印緑色 LED 順次点滅(右回り)、正相文字緑色 LED 点灯、ブザー断続音●逆相:回転矢印赤色 LED 順次点滅(左回り)、逆相文字赤色 LED 点灯、ブザー連続音付属品9096(携帯用ケース)、単3アルカリ乾電池(LR6)×4、取扱説明書適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅳ600V、CAT.Ⅲ 1000V 汚染度2 IEC 61326、IEC 61557-1、7コード長さ(m)約0.7(測定/R:赤 S:白 T:青)連続使用時間(時間)約100(オートパワーオフ約10分)測定周波数範囲(Hz)45~66測定機能検相(正相、逆相)・欠相の有無及び接地相のチェック可能使用電池単3アルカリ乾電池(LR6)×4測定原理静電誘導方式使用温湿度範囲-10~50℃、80%(結露なきこと)表示機能LEDライトアップ機能保存温湿度範囲-20~60℃、80%(結露なきこと)被測定導体径Φ2.4~30mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)112×61×36電池電圧表示(警告)電池消耗時/電源LED点減RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら