3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2.4GHzの周波数帯域を使用して、複数の矢印板を流動・点滅させることができます。 同時点滅2パターン、流動点滅8パターンのモード切替が可能。 ソーラーボックスに電波ユニットを内蔵し、親機、子機の設定が簡単にできます。 ソーラー電源方式を採用し、環境に配慮した製品です。 専用充電器(別売)を使用すれば100V電源から充電可能。 最大100台まで流動可能。
寸法(mm)787×78×432 仕様夜間自動点灯装置付 質量(kg)4.7 電源(太陽電池)7.1V・150mA、(二次電池)4.8V・2000mAh LED色レッド フレーム(mm)370×755 LED使用数(個)32 設置位置5~20m間隔
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

2.4GHzの周波数帯域を使用して、複数の矢印板を流動・点滅させることができます。 同時点滅2パターン、流動点滅8パターンのモード切替が可能。 電波ユニットで、親機、子機の設定が簡単にできます。 乾電池式を採用し、設置場所を選びません。 最大100台まで流動可能。
寸法(mm)787×78×432 仕様昼夜照度自動切替機能付 質量(kg)4.7(電池別) 電源単一乾電池×3本 LED色レッド フレーム(mm)370×755 LED使用数(個)32 設置位置5~20m間隔
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

ソーラー式LED矢印板で経済的です。 電波制御式、同期で流動点滅が最大100台可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)787×78×432 仕様グリーンクロスソーラーストリームアロー トラスコ品番854-7647 質量(kg)4.7
1台
60,980 税込67,078
5日以内出荷