カテゴリ
- 科学研究・開発用品(27)
- スプレー・オイル・グリス(17)
- 事務用品(7)
- 安全靴・作業靴(4)
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「矢澤」の検索結果

パッキン
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(28件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷適合TS-2適合機種YR20、YR10、YR5、YB20、YG20、YG10、SS5、SS20、SS10、LX20、LX10、BK20材質NBR外径(Φ)17mm2危険物の類別非危険物
ガソリン携行缶
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷用途発電機・チェーンソー・農業機械・自動車・バイク・水上バイクなどのガソリンの携行に。消防法第18条でガソリンの運搬には鉄製容器の使用が義務付けられております。材質0.8mm鋼板厚さ(mm)0.8色赤危険物の類別非危険物
ガソリン携行缶 横型
(508件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1缶当日出荷一時的なガソリンの携行に便利です。用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど付属品ノズル色赤材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)表面処理粉体塗装材質(ねじ部)アルミ合金材質(ホース)PE材質(パッキン)ゴム販売区分業務用
給油ノズル(標準タイプ)
Meltec(大自工業)(7件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。用途F-50・F-51・F-52共用、給油ノズル。ノズル長さ 270mm。適合F-50、51、52材質ノズル:PE、口金:アルミニウム合金全長(mm)約270質量(g)65寸法(内径Φmm×長さLm)52Φ×2.7危険物の類別非危険物![YAZAWA SHOE CARE ワックスシューポリッシュ YAZAWA[安全靴・作業靴]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33238154-181217-02.jpg)
YAZAWA SHOE CARE ワックスシューポリッシュ
YAZAWA[安全靴・作業靴](3件のレビュー)¥799税込¥8791個(50mL)当日出荷世界No.1推薦!靴磨き世界王者「長谷川裕也」氏も絶賛! 天然カルナバワックス及び高級固形パラフィンワックスを主成分にした油性靴クリームです。 輝きのある光沢と防水性に優れています。用途靴のお手入れ成分ろう,油脂,有機溶剤
ガソリン携行缶 縦型
Meltec(大自工業)(4件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷KHK認定マーク(危険物保安技術協会)を取得。 安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。 狭い場所にも収納便利なタテ型タイプです。 自動車・オートバイ(モトクロス等)・船舶(水上バイク等)・農業機械(耕運機)・トラクター等に最適です。用途ガソリン携行缶危険物の類別非危険物
ガソリン携行缶用外周ゴム
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(17件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷適合YG-20、YG-10、SS-20、SS-10、LX-20、BK-20材質NBR外径(Φ)114mm2危険物の類別非危険物
ガソリン携行缶用 キャップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷適合YR-5,YR-10,YR-20,YG-20,SS-20,LX-20,PT-20,YG-10,SS-10,LX-10,PT-10,SS-5,PT-5,MT-3材質鉄全長(mm)60危険物の類別非危険物![AD 防カビ消臭スプレー YAZAWA[安全靴・作業靴]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55320239-200814-02.jpg)
AD 防カビ消臭スプレー
YAZAWA[安全靴・作業靴]¥999税込¥1,0991本5日以内出荷特許製法の消臭バイオ製剤が悪臭の元を水と二酸化炭素に分解し、長時間悪臭を防ぎます。 カビの発生を防ぎます。すべて天然成分のため、環境にやさしく100%生分解性。 日本アトピー協会推薦商品。携帯にも便利なミニサイズ。用途靴、カバン、下駄箱、衣類、タバコ臭、生ゴミ、室内、トイレ、ロッカー、カーペット等の消臭・防カビ。成分消臭有用菌、エタノール、水香り無香料アズワン品番64-6314-20![YAZAWA 防水スプレー YAZAWA[安全靴・作業靴]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33238093-181217-02.jpg)
YAZAWA 防水スプレー
YAZAWA[安全靴・作業靴](1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(420mL)4日以内出荷靴・カバン・傘・アウトドアスポーツにも使える多用途防水スプレー。 フッ素の力で防水・防油・防汚効果が得られ、極めて優れた撥水性を与えます。 多用途・大容量のため日常のお手入れだけでなく、様々なシーンで活躍が期待できます。用途革靴・布靴・起毛等の靴、水洗いまたはドライクリーニングできる布地、傘成分フッ素系樹脂、石油系溶剤アズワン品番64-6313-75![Footmate エアリータッチ インソール つま先用 YAZAWA[安全靴・作業靴]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33238398-181217-02.jpg)
Footmate エアリータッチ インソール つま先用
YAZAWA[安全靴・作業靴]¥809税込¥8901足5日以内出荷新感触の毛状突起が足裏のムレを軽減し、前すべりを防止します。 つま先までカバーし、ほこりや汚れ、指跡などをガードします。 透明度の高いシリコーン素材を使用し歩行時の衝撃をやわらげます。 厚さ3mmでサイズ調整にも最適です。 目立ちにくい透明タイプで、汚れたら繰り返し洗って使えます。用途靴の中敷き仕様女性用材質シリコーン厚さ(mm)3色クリアーサイズフリーアズワン品番64-6314-06
縦型ガソリン携帯缶
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から7日以内出荷仕様JIS規格特殊鋼板合格品使用、消防法適合品板厚(mm)0.8危険物の類別非危険物
ガソリン携行缶 縦型
(118件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981缶当日出荷一時的なガソリンの携行に便利です。用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど質量(kg)4色緑材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板容量(L)20規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)表面処理粉体塗装材質(ねじ部)アルミ合金板厚(mm)0.8外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)173×345×465(ゴムガード・取手含む)材質(ノズル)PE材質(パッキン)ゴム販売区分業務用
プラスチック携行缶
KIJIMA(キジマ)¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷から6日以内出荷消防法の改正によりガソリン携行缶のプラスチック容器が認められ、消防法適合の矢澤産業プラスチック缶の扱いを始めました。ガソリン、軽油、灯油、混合油と幅広い燃料系に使用可能。容量も5L、10Lと使い勝手の良いサイズをラインナップ。金属製に比べ軽量・コンパクトで持ち運びに便利。使いやすさも考慮しエア抜き用のネジも配置しており、給油がスムーズ。材質HDPE(高密度ポリエチレン)危険物の類別非危険物
TLC展開槽
矢沢科学¥26,980税込¥29,6781個当日出荷薄層クロマトグラフやペーパークロマトグラフ用として使用されている展開槽です。内寸法(Φ×Hmm)70×220適合プレート50×200mm (1~2枚)
TLC展開槽(二層式展開槽)
矢沢科学¥13,980税込¥15,3781個当日出荷展開槽の中央部を細長く二分するように突起状の分割線が入っている二層式展開槽です。 展開溶媒の節約、前飽和による再現性の良い展開を得ることができます。
壁紙のハガレ補修材 ジョイントボンド
矢沢化学工業¥599税込¥6591個(100mL)当日出荷壁紙のはがれ補修用接着剤。水性の為、火気、毒性の心配ありません。強力接着により仕上げも早く、 ノズル付で手を汚さず作業が出来ます。乾燥後は無色透明になる為、施工後が目立ちません。用途ビニール壁紙、紙、布織物等の目開き・ハガレ補修に!成分水(50%)、エチレン酢ビ樹脂(50%)色白主な用途ビニール壁紙、紙、布織物改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆危険物の類別非危険物
バキュームサーモバス
矢沢科学¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から3日以内出荷ステンレス二重構造で真空封じした真空保温バスで、-196℃から300℃までの広い温度範囲で使用できます。 ステンレス製(SUS304)のため錆や腐食に強く、汚れた場合でも丸洗いができます。 バス底の厚さが10~17mmのため、マグネチックスターラーでの撹拌が可能です。
オイルバス
矢沢科学¥57,980~税込¥63,778~1個翌日出荷バス内温度が250℃以上になると自動的に電源が切れるオーバーヒート防止機能付のステンレス製オイルバスです。使用温度範囲(℃)室温+5~190、オーバーヒート防止機能付電源AC100V・50/60Hz温度調整方法液体膨張式サーモスタット
ウォーターバス
矢沢科学¥54,980~税込¥60,478~1個翌日出荷から5日以内出荷シーズヒーターと液体膨張式温度調節器を取り付けたステンレス製の昇温用バスです。スターラーと併用が可能です。使用温度範囲(℃)室温+5~95電源AC100V・50/60Hz温度調整方法液体膨張式サーモスタット
薄層クロマトグラフィーセット
矢沢科学¥379,800税込¥417,7801個5日以内出荷プレート寸法200×200mm、200×50mm、200×100mm用の薄層クロマトグラフィーセットです。セット内容9点プレート寸法(mm)200












![YAZAWA SHOE CARE ワックスシューポリッシュ YAZAWA[安全靴・作業靴]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33238154-181217-02.jpg)




![AD 防カビ消臭スプレー YAZAWA[安全靴・作業靴]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55320239-200814-02.jpg)
![YAZAWA 防水スプレー YAZAWA[安全靴・作業靴]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33238093-181217-02.jpg)
![Footmate エアリータッチ インソール つま先用 YAZAWA[安全靴・作業靴]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33238398-181217-02.jpg)