「知覚検査」の検索結果
材質(本体)真鍮、(ブラシ)ナイロン
寸法(mm)80
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10010000006
松吉医科器械コード02-3700-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
仕様針・ハケ付き
全長(mm)80
アズワン品番0-4127-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10010000006
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥4,300
税込¥4,730
翌々日出荷
仕様10cm計測メモリ付き
材質ステンレス(SUS410)
全長(mm)130
タイプオイレンブルヒ式
アズワン品番0-086-02
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000010
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥3,178
税込¥3,496
当日出荷
小型タイプのノギスで携帯に便利です。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。
測定範囲(mm)0.1~100
最小読取値(mm)0.1
全長(mm)157
材質(本体)ステンレス
質量(g)39
寸法d(mm)28
寸法a(mm)157
最小表示量(mm)0.1
寸法e(mm)37
寸法b(mm)52
デプスバー有り
本体サイズ(mm)157×52×5
寸法c(mm)12
寸法g(mm)3.5
寸法f(mm)12
デプスバー(有・無)有
最大許容誤差(μm)±100
特性●小型タイプのノギスで携帯に便利です。●デップスバー付です。
KC 音叉 ラ音
音叉の柄の部分をつまみ、先端を軽く打って振動させます。
振動しているうちに柄の先をギターのトップ(表板)等の硬い物や耳元に近づけることで音が聞こえます。
音叉の発する音はA音となるので、ギターの5弦の開放弦(A音)と同じ音になります。
音叉のA音は5弦の開放音(A音)よりも2オクターブ高いので、5弦5フレットのハーモニクスで合わせる必要があります。
慣れるまでは難しいものの、音叉を使ったチューニングは耳のトレーニングにもなりますし、近年では癒しのアイテムとしても人気があります。
A(ラ)=440は1939年にロンドンで行われた国際会議できめられ、その後1953年には国際基準となり現在(2013年)まで変更されてません。(通常"A=440 Hz"か"A440"と記されます)
ただ、A=442またはそれ以上のピッチで合わせるオーケストラやブラスバンドも多数存在しており、特にA=442もクラシックでは標準化されてます。
テレビやラジオ、117などの時報は440Hzの音が3回鳴り最後に880Hz(440Hzより1オクターブ高い音)が鳴ります。
1本
¥849
税込¥934
当日出荷
手のひらにスッポリ収まります。
用途粗材、木材、タイヤの溝深さ等の寸法測定に。
最小読取値(mm)0.1
材質(本体)ステンレス鋼
質量(g)21
タイプアナログ
寸法A(mm)103
寸法D(mm)17
寸法B(mm)40
寸法C(mm)10
最大測定長(mm)50
デプスバー有
主な用途外側・内側・深さ測定に
特性●手のひらにスッポリ収まる小型ノギスです。●キーホルダー穴付です。
ヘッドツイストで点灯。防塵・防滴(IP54準拠)。エネループ使用可能
連続点灯時間約12時間
付属品ペンクリップ、テスト用電池
質量(g)40(電池含む)
本体寸法(mm)Φ14×114
全光束(Lm)約18(最大時)
保護等級IP54準拠
光源Φ5mm白色LED×1
使用電池単4形アルカリ電池×2
耐水性防沫タイプ
照射距離(m)約20(最大時)
点灯時間約12時間
照射範囲ワイドビーム
電球の種類LED
特殊用途防滴
バーニア読取式の標準タイプノギスです。
用途外径、内径、段差、深さの測定に
最小読取値(mm)0.05
材質ステンレス
器差(mm)0.05
バーニア読取式の標準タイプノギスです。従来品と比べ、目盛りが見やすくなりました。保管に便利なケース付きです。
用途外径、内径、段差、深さの測定に
最小読取値(mm)0.05
材質ステンレス
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
堅牢なステンレス製。
ハンドルは持ちやすい六角形状。
材質ステンレス
全長(mm)205
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0012
松吉医科器械コード24-4207-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
軽量で衝撃に強いアルミボディ
先端が半透明なので広範囲に照らします
携帯用クリップ付
材質アルミ
本体質量(g)約17(電池別)
直径×長さL(Φmm×mm)13.6×109(クリップ部除く)
保護等級IPX2
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約16(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
光源白色LED1個(LED交換不可)
消費電流(mA)最大約75
使用電池単4形乾電池×1本(別売)
色(本体)シルバー
光束(Lm)約10
電球の種類LED
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
こんなお得な商品も!
標準ノギス 長尺タイプ
モノタロウ
¥25,980
税込¥28,578
外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定が出来ます。微動送り機能付です。
用途様々な寸法測定に使用するノギス
最小読取値(mm)0.05
材質ステンレス
最小表示量(mm)0.05
携帯に便利なLEDペンライトです。
先端部分をスライドさせれば照射範囲を調整できます。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に
寸法(mm)ヘッド部Φ17.4×グリップ部Φ14.5×長さ138
使用電池単4アルカリ電池×2本(別売)
材質アルミ
質量(g)39(電池含まず)
保護等級IPX4
光束(Lm)120
取扱説明書(3.5MB)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)2
タテ・ヨコ型兼用。ヘッドを写真のタテの向きとヨコの向きにつけかえることができます。
タイプバギンスキー氏
仕様触診用ブラシ、知覚針付、日本製
材質(本体)真鍮、(ヘッド)シリコン
全長(mm)270
ヘッド径(Φmm)43
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00037000002
松吉医科器械コード02-3660-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
タイプ米式
仕様ルーレット、触診用ブラシ、知覚針付、日本製
材質(本体)真鍮、(ヘッド)シリコン
全長(mm)230
ヘッド長(mm)55
ヘッド幅(mm)40
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00037000010
松吉医科器械コード02-3666-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
ポータブル、簡単操作の硬さ計
DynaPOCKETはリバウンド方式のポケットサイズ高性能高度測定器です(ASTM A956準拠)。インパクトデバイスと表示部を一体化して軽量・コンパクトを実現しました。 操作も簡単で平均値の測定やスケール換算もワンタッチで行なえます。
仕様【測定荷重】インパクトエネルギー : 12Nmm2 (3mmタングステンカーバイトチップつき)【測定材料】鉄、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ合金、真鍮、青銅等【測定値の変換】HL、HS、HV、HB、HRC、HRB、N/mm
セット内容本体(ストラップ付)、単4電池×2、校正用試験片、テストアタッチメント、クリーニングブラシ、トランスポートケース
寸法(mm)38×170
質量(g)200
電源単4アルカリ乾電池×2本
測定方法リバウンド法 : リバウンドの位相速度(Rp)とインパクトの位相速度(Ip)との割合に基づいて硬さを算出 表示HL = 1000Rp/Ip
動作温度-10~50℃
知覚検査を数値化出来ます。
規格10~20g
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249ST0005
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥31,500
税込¥34,650
4日以内出荷
知覚検査を数値化出来ます。
規格1~10g
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249ST0005
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥31,500
税込¥34,650
4日以内出荷
骨(感覚)検査、聴覚検査などに使用できます。NE3タイプはモノフィラメント付きで、タッチテスト(精密知覚機能検査)に使用できます。
材質ステンレス、ゴム
全長(mm)238
質量(g)145
周波数(Hz)64
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B2X10021AR0003
医薬品医療機器等法一般医療機器
精密知覚機能検査などを行うために必要な検査器具です。ペンタイプで携帯しやすく、フィラメントが折れないように内部に収納できます。収納ケースもコンパクトで、ベッドサイドへの持ち込みにも便利です。末梢神経断絶や縫合神経断絶、 絞扼性神経障害など末梢神経障害では、閾値を調べて結果をマッピングすることで、神経損傷レベルや程度を把握できます。三叉神経ニューロパチーの感覚障害では、極限法(段階法)で触覚閾値を把握します
材質【ペン】プラスチック、ケース/ビニールレザー
寸法(mm)【ペン】160【フィラメント長さ】40【ケース】200×190×30
タイプ足用6本セット
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00081000045
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
精密知覚機能検査などを行うために必要な検査器具です。ペンタイプで携帯しやすく、フィラメントが折れないように内部に収納できます。収納ケースもコンパクトで、ベッドサイドへの持ち込みにも便利です。末梢神経断絶や縫合神経断絶、 絞扼性神経障害など末梢神経障害では、閾値を調べて結果をマッピングすることで、神経損傷レベルや程度を把握できます。三叉神経ニューロパチーの感覚障害では、極限法(段階法)で触覚閾値を把握します
材質ペン/プラスチック、ケース/ビニールレザー
寸法(mm)【ペン】160【フィラメント長さ】40【ケース】200×130×30
タイプ20本フルセット
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00081000045
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
精密知覚機能検査などを行うために必要な検査器具です。ペンタイプで携帯しやすく、フィラメントが折れないように内部に収納できます。収納ケースもコンパクトで、ベッドサイドへの持ち込みにも便利です。末梢神経断絶や縫合神経断絶、 絞扼性神経障害など末梢神経障害では、閾値を調べて結果をマッピングすることで、神経損傷レベルや程度を把握できます。三叉神経ニューロパチーの感覚障害では、極限法(段階法)で触覚閾値を把握します
材質【ペン】プラスチック、ケース/ビニールレザー
寸法(mm)【ペン】160【フィラメント長さ】40【ケース】200×130×30
タイプ手用5本セット
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00081000045
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
皮膚の振動知覚をテスト。
30Hzは粗振動感覚の受容器であるマイスナー小体の閾値を、256Hzは振動感覚の受容器であるパチニ小体の閾値を検査します。
音叉を振動させるたたき棒がセットになっています。
材質スチール・真鍮、(音叉たたき棒)ステンレス・ゴム
寸法(mm)音叉たたき棒/200
質量(g)30Hz(大)/200、256Hz(小)/約80、音叉たたき棒/約40
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)30Hz(大)/320×42×12、256Hz(小)/175×35×12
1式
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷