89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●フォーカス調整:マニュアル●内蔵スピーカー出力(W):3●再生/充電時間(時間):2 シルバー 消費電力(W)45 最大解像度1920×1080 輝度(ANSI lm)700 主な用途家庭用、ビジネス用 入力端子入力:USB2.0×1、HDMI1.4(ARC対応)×1 設置方式置き型 バッテリー容量(mAh)リチウムイオン充電池2500 OSandroid9.0 Bluetooth Wi-Fiデュアルバンド2.4GHz/5GHz802.1 b/g/n/a/ac 投影方式DLP 出力インタフェース3.5mmオーディオ端子
1個
90,980 税込100,078
7日以内出荷

狭いお部屋にも対応する短焦点モデル(1mの距離から90インチ超)で、教育・ビジネスを問わず幅広く様々なシーンで活躍。VGA、RCA、S端子搭載で、レガシーデバイスや既存の設備をそのまま活用可能。10Wスピーカー搭載で教室などのお部屋でも音で満たせます。設置位置の柔軟性を高める垂直台形補正は30度まで可能。壁の色に合わせて映像の色味を補正できる機能も搭載。3500lm、WXGA解像度で大画面での動画視聴用途にも。ワンタッチで消画可能なボタンを搭載。PJLink、BenQ DMSなどの管理システムに対応し、ネットワークを通じ遠隔での管理が可能。ランプセーブモードでは最長15000時間のランプ寿命で、ランニングコストの軽減にも貢献。軽量コンパクト設計でお部屋移動の持ち運びや設置・片付けも簡単。1年間センドバック保証
1台
100,900 税込110,990
欠品中

最大300個のLEDルーメン出力と720pのネイティブ解像度 短焦点レンズは、1メートルの距離から40インチの画像を投影し、3.2メートルで最大120インチの画像を投影します。 接続機能には、モバイルデバイス用のワイヤレスミラーリング、HDMI、USB Type-A、イヤホン出力ジャックが含まれます 内蔵の6000mAhバッテリーは、3時間のビデオ投影または12時間のオーディオ再生を提供します ハーマンカードンによるサウンドと3つのオーディオモードを備えた10WBluetoothステレオスピーカー 美しい生地で仕上げられたユニークなマグカップ型のデザイン ZenBeam Latteは最大300 LEDルーメンの輝度と720pのネイティブ解像度を備えています。40~120インチ(1~3.2メートル)の投影サイズで、あらゆる部屋を家族全員が楽しめるホームシネマに変えます。 無線接続:ZenBeam Latteはワイヤレスミラーリングをサポートしています。スマートフォン、タブレット、その他のモバイルデバイスからコンテンツを簡単にストリーミングして高精細なエンターテイメントを簡単にお楽しみいただけます。 有線接続:幅広い入力端末に互換性を持つHDMIポートと、デバイスへの充電(出力電力:5W)にもご利用いただけるUSB 3.1ポートを備えています。 ZenBeam Latteの風合い豊かなファブリックデザインは、緻密に調整されたHarman Kardon (ハーマンカードン)のスピーカーサウンドをより一層引き立てます。音響環境を補い、音の浸透性を高めるスピーカーに加え、放熱性に配慮した設計により、常に最高のオーディオ性能を実現します。 ASUS独自のAudioWizardソフトウェアによる動画・音楽・ゲーム向けのプリセットモードで、さまざまなシーンに最適な音をお届けします。 ムービーモード:ボーカルと全体的なオーディオを強調することで、まるで本格的な劇場で聴くような臨場感あふれる音をお楽しみいただけます。 ミュージックモード:低音を強調し、さまざまな音楽ジャンルに対応する幅広いオーディオレンジを実現します。 ゲームモード:没入感あふれるゲームサウンドとボーカルを強調することで、ワンランク上のゲーム体験をお楽しみいただけます。 付属のキャリーポーチで、ZenBeam Latteを手軽に持ち運びできます。また、大容量バッテリーを内蔵し、最大3時間(エコモード)の連続投影を可能にします。これらの機能を備えたZenBeam Latteは、ご家族やご友人との屋外での鑑賞パーティーに最適です。 Video Links※機能を使うと、個人の YouTube 動画ライブラリをまとめて管理できます。このプリインストールされたソフトウェアは、YouTube がプレイリスト外の動画を自動的に再生するのをブロックするため、子供も安心してコンテンツを楽しむことができます。※Androidでのみご利用いただけます。 プロジェクターが発するブルーライトは、さまざまな面に反射、吸収され、実際に目に届くブルーライトの量は大幅に軽減されています。 プリインストールされたサードパーティのAptoide TVアプリ※で、お気に入りのビデオや映画をお楽しみにただけます。※免責事項:ASUS ZenBeam Latteは、Aptoide TV、YouTube、Netflix、その他のストリーミングサービスなどの第三者が所有および運営する機能を搭載しています。ASUSは、上記プラットフォームで利用可能なコンテンツについて、管理を含め一切の責任を負わないものとします。
仕様シャーシの色:グレー+ブラック、三脚穴:はい、調整可能なスタンド:はい その他音響ノイズ(標準):30dBA、音響ノイズ(ECO):28dBA 付属品キャリングバッグHDMIケーブルアダプタ電源コード保証書QSGユーザーマニュアル(Web)リモコンAAAバッテリー 質量(g)正味重量:585 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)使用時:36以下、スタンバイ時:0.5以下 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×131×90 バッテリーリチウムイオンバッテリー コントラスト比400:1 運転音(dB)30dB (標準) 解像度ネイティブ:1280×720、最大入力:1920×1080 表示機能Splendid:プレゼンテーションモード、標準モード、シアターモード、ECOモードキーストーン調整:±40°(垂直)、自動キーストーン:搭載アスペクト比:自動(16:9 / 4:3)、プロジェクターの配置:フロントテーブル、リアテーブル、正面天井、後部天井、HDCPサポート:搭載、自動台形補正:サポート(タテ) 保証期間購入日より2年間の日本国内保証 スピーカー5W×2、オーディオテクノロジー:Harman / Kardon 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)20~90 画面サイズ画面サイズ:40~200型、ディスプレイテクノロジー:0.23 DLP(R)、光源:LED、LEDの寿命:30000時間、明るさ:300LEDルーメン、彩度(sRGB):120%、表示色:16.77M ワイヤレス通信Wireless Projection 使用レンズスローレシオ:1.2:1(38インチ @ 1m)投影距離:0.8m~3.2m投影サイズ:30~120型投影オフセット:100%±5%ズーム比:固定フォーカス:マニュアル Bluetooth搭載 アスペクト比16:9 Wi-FiWiFi:Embedded I/OポートHDMI×1、USB 2.0 Type-A ポート×1(電源出力5V / 1A)、3.5mmステレオミニジャック ブルーライトカット対応 駆動時間(時間)3 ※エコモード動作時 バッテリー容量(Wh)22
1台
51,980 税込57,178
77日以内出荷

3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現。
質量(kg)約1.8 解像度WXGA セット内容リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM 消費電力(W)ノーマル/エコ:290/208、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18 電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz エコマーク認定認定 レンズ【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):13.52~16.222、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:手動 光源206W UHE 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×213×44 コントラスト比10000:1 液晶パネル(対角:型)0.59 動作温度5~35℃ 液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1280×800×3 主な用途ビジネス用 色再現性フルカラー(10億7000万色) 保証期間1年間(代替機お届けサービス) 走査周波数(水平)アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz) 走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz) 入力端子【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用) 設置方式ポータブル スピーカー 明るさ(Lm)3000 USBタイプUSB端子タイプA 投影方式3LCD エコマーク認定番号19 145 035
1台
129,500 税込142,450
8日以内出荷

影ができにくく眩しくない超短焦点モデル ほぼ真上から投写する「超」短焦点モデルなので、投写面の近くに人が立っても影ができにくく、また投写光が目に入り眩しく感じることもありません。 影ができにくく眩しくない超短焦点モデル レーザー光源採用 レーザー光源はこれまでのランプ光源では実現できなかった様々な特徴を備えており、会議や授業はもちろん商業施設や娯楽施設などの映像演出用途にも適しています。 レーザー光源採用 湾曲した黒板に対応 湾曲した黒板に投写する際に発生する画面の歪みを四角く補正することができます。
質量(kg)約9.4 電源(V)AC 100~120/200~240 ±10% 50/60Hz 消費電力(W)ノーマル/エコ:381/270 エコマーク認定認定 方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×375×209.5 光源レーザーダイオード コントラスト比2500000:1 液晶パネル0.62 解像度Full HD 色再現性フルカラー(10億7000万色) 保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス) スピーカー8W+8W 光束(Lm)有効(白の明るさ):5000、カラー(カラーの明るさ):5000 画素数1366×768×3 動作温度範囲(℃)0~45 入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA、HDMI(R)×3、[OUT]ミニD-Sub15pin【音声】[IN]ステレオミニ×3、[OUT]ステレオミニ【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子 エコマーク認定番号20 145 015 USBUSB端子タイプA×2
1個
449,800 税込494,780
101日以内出荷

ネイティブ解像度 WXGA (1280 x 800)、3500ルーメン、アスペクト比 16:10、色再現性 約10億7000万色、コントラスト比 10000:1、10Wスピーカー×2内蔵、HDMI端子 (v1.4a)×2、スマートエコ機能搭載、超短焦点型 (壁面から約29cmで80インチ投写可能)、3D対応、教育テンプレート機能搭載、BenQ インフォグラフィックモード対応等、壁掛け金具付属、電子黒板キット対応(別売オプションPW30U)
付属品電源コード、リモートコントロール、単4電池×2、VGAケーブル、保証カード、QSG規制ステートメント×1、壁掛け 質量(kg)5±100g 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)最大:350、通常:320、エコ:260 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)287.5×206.9×373.3 ランプ水銀 コントラスト比10000:1 最大解像度WUXGA(1280×800) 輝度(ANSI lm)3500 入力端子HDMI(v1.4a)×2 水平周波数(kHz)15~102 垂直周波数(Hz)23~120 投影サイズ(対角)推奨表示:80~100inch スピーカー10W×2 動作温度(℃)0~40 対応解像度VGA (640×480) to WUXGA_RB(1920×1200) アスペクト比16:10 投影方式DLP
1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷


短焦点投写が可能なため、スクリーンからの距離1.1mの位置で、最大100インチまでの大画面をフルHD画質で表示。3500ルーメンの高輝度設計、最大10000:1の高コントラストでメリハリのある映像を楽しめます。 Acer ColorBoost 3Dテクノロジーが自然な色彩を再現します。フットボールモードをONにすることで、緑や肌の色合いなどを最適化。さらにAcer LumiSense テクノロジーにより、暗いシーンもクリアに表示します。
付属品電源ケーブル、HDMIケーブル、リモコン、リモコン用電池 (試供品)、キャリングケース、レンズキャップ、クイックスタートガイド、ワイヤレスプロジェクションキット (UWA5 Wi-Fiドングル)、保証書 質量(kg)2.95 電源AC入力 100~240V 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約313×255.3×100.2 コントラスト比10000:1 解像度1920×1080(1080p) 輝度(ANSI lm)3500(標準)、2800(ECOモード) 主な用途家庭用 色再現性約10億7000万色 入力端子映像:アナログRGB/コンポーネントビデオ (ミニD-Sub 15ピン) ×1、コンポジット (ビデオ) (RCA端子) ×1、音声:PCオーディオ (ステレオミニジャック) ×1、HDMI(映像/音声):HDMI 1.4 (HDCP1.4対応) ×2、その他:ワイヤレスキット (USB Type-A) ×1 設置方式ポータブル 投影サイズ(対角)45インチ(115cm)~303インチ(770cm) スピーカー3W×1 出力端子音声:PCオーディオ (ステレオミニジャック) ×1、その他:電源供給用USB Type-A端子 (5V/1A) ×1 LED寿命(時間)5000(標準)、10000(ECOモード)、12000(ExtremeECOモード) アスペクト比16:9(通常)、4:3(切替可能) 投影距離(m)0.5~3.4 投影方式DLP 方式
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

83cmの距離からワイド80型の大画面が実現 「短焦点レンズ」は大型ハーフカットレンズを採用。83cmの距離で、ワイド80型の大画面が実現します。 83cmの距離からワイド80型の大画面が実現 レーザー光源採用 レーザー光源はこれまでのランプ光源では実現できなかった様々な特徴を備えており、会議や授業はもちろん商業施設や娯楽施設などの映像演出用途にも適しています。
質量(kg)約4.6 電源(V)AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz 消費電力(W)ノーマル/エコ:272/199 エコマーク認定認定 方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×337×90 光源レーザーダイオード コントラスト比2500000:1 液晶パネル0.59 解像度WXGA 色再現性フルカラー(10億7000万色) 保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス) スピーカー16W 光束(Lm)有効(白の明るさ):4000(最大)、カラー(カラーの明るさ):4000(最大) 画素数1280×800×3 動作温度範囲(℃)0~40 入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA 、HDMI(R) 搭載×2、[OUT]ミニD-Sub15pin【音声】[IN]RCA R/L 、ステレオミニ 搭載×2、[OUT]ステレオミニ【マイク】[IN]ステレオミニ【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用) エコマーク認定番号22 145 007 USBUSB端子タイプA
1個
259,800 税込285,780
81日以内出荷

解像度 WXGA (1280 x 800)、高輝度 4000ルーメン、アスペクト比16:10、色再現性 約10億7000万色、コントラスト比20000:1、自動台形補正(垂直40度)、10Wスピーカー内蔵、HDMI端子x2 付き、スマートエコモード搭載、長寿命ランプ採用 (最長15000時間)、3D対応 (DLP Link方式)
付属品リモコン×1、電源コード(1.8m)×1、保証書、VGA(D-sub 15ピン)ケーブル×1(1.5m) 質量(kg)約2.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×120×221 ランプ水銀 コントラスト比20000:1 最大解像度WXGA(1280×800) 輝度(ANSI lm)4000 入力端子HDMI×2 投影サイズ(対角)推奨表示:60~180inch スピーカー10W×1 対応解像度VGA (640×480) to WUXGA_RB(1920×1200) アスペクト比16:10 投影方式DLP
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

自宅が映画館に。場所をとらない超短焦点 壁から32センチの距離で120インチ大画面 超短焦点 少ないスペースで高精細大画面 さまざまなHDRコンテンツに対応 webOSが実現する手軽に大画面
仕様デジタル台形補正:4/9/15ポイントエッジ調整 付属品取扱説明書、簡易マニュアル、マジックリモコン(マジックライティングリモコン)、保証書 質量(kg)11.1 出力スピーカー:20W+20W(ステレオ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)533×315×156.6 光源レーザー+LED 入力信号HDMI:最大4K(4096x2160@60Hz、50Hz、24Hz) 最大消費電力(W)350 コントラスト比2000000:1 最大解像度3840×2160(4K) 使用環境温度(℃)0~40 騒音レベル(dB(A))省エネモード(最大時):26、省エネモード(中間):28、省エネモード(最小時):30 画面サイズ80インチ~120インチ 明るさ(Lm)2500 入力電源(V)100-240(50/60Hz) アスペクト比16:9 / 4:3 / オリジナル / 垂直ズーム / 全方向ズーム 投影方式DLP 待機時消費電力(W)0.5以下 入出力端子オーディオ出力:光デジタル(S/PDIF)、HDMI入力:3、IP制御(Control 4, Crestron, Savant, URC, ELAN)、有線LAN(RJ45):1、USB Type-A:2(USB2.0)
1個
359,800 税込395,780
6日以内出荷

4.2 kgの軽量・コンパクトボディに、レーザー光源ならではのメリットを凝縮したポータブルプロジェクター。
解像度WUXGA 明るさ(Lm)4000
1個
339,800 税込373,780
9日以内出荷

コンパクトなのに迫力の最大150インチ。PCレスで動画・写真をスマートに投影可能。米国のテキサス・インスツルメンツ社が開発したデジタル処理で明るく高画質な投影を可能にする技術。手のひらサイズ&バッテリー内蔵で投影場所を選ばない。
用途プロジェクターとして。ホームシアター、テレビ、ゲーム、映画、動画に。 明るさ(Lm)123 解像度~フルHD 質量(g)190 セット内容本体、リモコン(単4形乾電池×2本/別売)、ミニ三脚(約110mm~220mm)、マイクロUSB/USB変換ケーブル(約0.2m)、マイクロUSB/USBケーブル(約1m)、USB電源アダプター、取扱説明書/保証書 ホワイト サイズ(inch)投影:10-150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×34 インターフェースAudio-out/miniUSB/microSDカード コントラスト比1000:1 主な用途家庭用 保証期間お買い上げ日より1年 入力端子miniUSB、microSDカード 設置方式ポータブル アスペクト比16:9
1台
38,980 税込42,878
欠品中

教室で使いやすく、先生の板書を優先し生徒の学ぶ環境に配慮した設計コンパクトサイズのレーザー光源プロジェクター
コントラスト比100000:1 最大解像度1280×800 主な用途学校 入力端子HDMI、Type-C 設置方式置き型 明るさ(Lm)4000(標準) アスペクト比16:10 投影方式単板DLP(R)方式
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷

これからの新定番、「レーザー光源×短焦点」モデルコンパクトサイズのレーザー光源プロジェクター
コントラスト比100000:1 解像度1280×800 主な用途学校/ビジネス 設置方式置き型 明るさ(Lm)4000 アスペクト比16:10 投影方式単板DLP(R)方式
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷

狭い場所でも大画面で映像やゲームが楽しめる超短焦点プロジェクターです。投影距離0cmでも20インチの映像。超単焦点だから壁やスクリーンに投影する以外にテーブルへ投影することも可能です。また、スクリーンとプロジェクターまでの距離が近いため、スクリーンに人の影が映り込む心配もありません。2.5W高音質スピーカーによる迫力ある音声と一緒に楽しめます。外部入力端子も充実。大容量バッテリーはUSBポートでスマホへの給電も可能です。AndroidTV搭載でWi-Fi接続だけで手軽に視聴可能です。
仕様●フォーカス調整:マニュアル●対応ビデオフォーマット:H.265、H.264、MP4、3GP、AVI,MPG、RM、RMVB、MOV、MKV、MPEG、4K@H.265、4K@H.264●対応音声フォーマット(A):MP1、MP2、MP3、WM、WV、OGG、C、M4、3GPP●対応画像フォーマット:JPG、JPEG、PNG、BMP●台形補正:4コーナーデジタル台形補正●動画再生時間(時間):約2●内蔵スピーカー(W):2.5(騒音レベル28db) セット内容プロジェクター本体、USB充電アダプター、USB-Cケーブル、miniHDMI-HMDI変換アダプター、リモコン(テスト電池単4×2入り)、取扱説明書兼保証書 寸法(mm)幅127.5×高さ56.5×奥行70 質量(kg)0.5 消費電力(W)20 電源DC12V1.67A 表示画面サイズ20~50インチ(投影距離:20インチ@0cm、50インチ@20cm) インターフェース入力:USB-C×1、USB2.0×1、miniHDMI×1 出力:3.5mmオーディオ端子 バッテリーリチウムイオン充電池2000mAh(充電約2時間) 解像度640×360(対応解像度1920×1080) OSAndroid2.0 明るさ(Lm)350ANSI(光源:LED、光源寿命:20000時間) 無線Wi-Fiデュアルバンド2.4GHz/5GHz、Bluetooth4.0 アスペクト比16:9(投影比0.26:1) 投影方式DLP
1台
47,980 税込52,778
6日以内出荷

縦57.2mm×横55mm×奥行55mmの超小型プロジェクターです。ポケットにすっぽり入りますので持ち運びも簡単。2m離すと100インチの大画面再生ができます。PC接続は付属のHDMI端子を繋ぐだけです。USB入力端子も付いているので必要なデータを即再生できます。アンドロイド、アイフォンとの接続もUSBで簡単にできます。バッテリー内蔵ですので満充電で約2時間の連続再生可能。電気の無い場所でも使用可能。長時間使用の場合、付属の電源コンセントで使用できます。リモコン、マニュアル操作もできます。3脚が付いていますので設置も簡単。このサイズで100lmの照射輝度を持っているから明るい場所でも綺麗に映像が見れます。操作画面は日本語で表示されます。操作はマウス、リモコン、本体スイッチ、タッチパネルでもできます。
仕様内蔵SP:8Ω、リモコン操作タッチパネル マウス 寸法(mm)55×55×55 質量(g)174 電源(V)充電:DC5/2A 消費電力(W)8.5 バッテリーリチウムイオン メモリーRAMDD31GB + ROM16GB コントラスト比1000:1 解像度854×480(FWVGA)互換性解像度:640×480~1920×1080 輝度(ANSI lm)100 バッテリー電圧(V)3.7 ライト種類RGBLED 入力端子HDMI端子 USB 最大64GB(FP-S1MKⅡ) フォーカスマニュアル方式 キーストン(台形補正)垂直±45°水平±45° 連続再生時間約2 対応フォーマット写真:PNG/BMP/JPEG/JPG、映像:DAT/FLV/MKV/MOV/MP4/MPG/RM/TRP/TS/WMB/RMVB、オーディオ:AAC/FLAC/M4A/OGG/MP3/WAV/WMA バッテリー容量(mAh)2580 ワイヤレス通信ネットワーク環境:Wi-Fi/Bluetooth Wi-Fi2.4G/5.0GDuel 出力端子AUDIO MINI Φ3.5mm ステレオ方式 パネル駆動方式DLP
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷

壁掛け超短焦点タイプでありながら、実用的な大画面投映を実現
コントラスト比100000:1 解像度1280×800 主な用途学校/ビジネス 設置方式置き型 明るさ(Lm)4000 投影方式単板DLP(R)方式
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷

教室で使いやすく、先生の板書を優先し生徒の学ぶ環境に配慮した設計簡便に使いこなせるインタラクティブ機能
1台
229,800 税込252,780
8日以内出荷

1台
259,800 税込285,780
8日以内出荷

両サイドから紐で引っ張るタブテンション構造を採用。スクリーンの平面性を最高精度で維持し、短焦点・超短焦点プロジェクターでも歪みのない映像を投影できます。パンタグラフ構造により、スクリーンを引き上げるだけで素早く設置可能。使用後も簡単に収納でき、好みの高さに自由に調整も可能です。持ち運びに便利なハンドル付きの丈夫で軽量なアルミケースに収納可能。移動時も安心して扱えます。忠実な発色を特長とする生地を使用しており、4Kおよびハイビジョン映像に対応しています。180度の広い視野角を実現し、どの角度からでも均一で鮮明な映像を楽しめます。スクリーン生地には燃えにくい素材を採用。学校や公共施設、イベント会場でも安心して使用できます。
材質マット系正面 アスペクト比0.6729166667 組立人数1
1台
97,980 税込107,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器類をホコリや盗難から守るクローズドタイプ。可動天板の採用で超短焦点プロジェクターも投影・収納できます。
質量(kg)30 アズワン品番64-8163-38
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

レンティキュラー構造の幕面により迷光を吸収し明るい環境下でも映像のコントラストを損ないません。組み立てタイプで搬入や輸送のハードルを下げます。15mmベゼルで有効サイズはそのまま旧タイプよりも縦横外形が110mm小さくなりました。
用途超短焦点プロジェクター専用 仕様【インチ】HD100 付属品スクリーンフレーム:1式、組立金具:1式、取付金具:1式、取扱説明書 材質アルミ 質量(kg)13.9 スクリーン:ウルトラショートスロー(UT)、塗装:黒 外形寸法(mm)【A×B×C】2244×1275×41 寸法(幅W×高さH)(mm)【イメージエリア】2214×1245 グリーン購入法適合 アスペクト比16:9
1台
239,800 税込263,780
8日以内出荷


インタラクティブ(電子黒板機能)搭載の超短焦点壁掛け対応モデル。3600lm、Full HD対応。ほぼ真上から投写する超短焦点なので、影ができにくく眩しさも感じません。黒板上部への壁掛け設置やボードスタンドと組み合わせて活用できます。
エコマーク認定認定 解像度Full HD 明るさ(Lm)3600 アスペクト比16:9 エコマーク認定番号20 145 012
1台
259,800 税込285,780
翌日出荷

影ができにくく眩しくない超短焦点モデル ほぼ真上から投写する「超」短焦点モデルなので、投写面の近くに人が立っても影ができにくく、また投写光が目に入り眩しく感じることもありません。 影ができにくく眩しくない超短焦点モデル レーザー光源採用 レーザー光源はこれまでのランプ光源では実現できなかった様々な特徴を備えており、会議や授業はもちろん商業施設や娯楽施設などの映像演出用途にも適しています。 レーザー光源採用 湾曲した黒板に対応 湾曲した黒板に投写する際に発生する画面の歪みを四角く補正することができます。
質量(kg)約9.4 電源(V)AC 100~120/200~240 ±10% 50/60Hz 消費電力(W)ノーマル/エコ:381/270 エコマーク認定認定 方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×375×209.5 光源レーザーダイオード コントラスト比2500000:1 液晶パネル0.62 解像度Full HD 色再現性フルカラー(10億7000万色) 保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス) スピーカー8W+8W 光束(Lm)有効(白の明るさ):5000、カラー(カラーの明るさ):5000 画素数1366×768×3 動作温度範囲(℃)0~45 入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA、HDMI(R)×3、[OUT]ミニD-Sub15pin【音声】[IN]ステレオミニ×3、[OUT]ステレオミニ【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子 エコマーク認定番号20 145 015 USBUSB端子タイプA×2
1個
439,800 税込483,780
91日以内出荷


特殊加工された生地により平面性を追求した超短焦点プロジェクター対応のフラットスクリーン。 ケース一体型のため、持ち運びが可能。 伸縮ポールによってスクリーンの高さを自由に調整できます。
質量(kg)8.3 サイズ100型 寸法(幅W×高さH)(mm)イメージ:2154×1346 全高(mm)展開時:2100 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時最大/A×B×C:2270×2100×400 設置方式床置き
1個
149,800 税込164,780
8日以内出荷


天吊りでも床置きでも短い投写距離で大画面投写が可能。投写面とプロジェクターの距離を取る必要がありません。デッドスペースをなくすことで、会議室のスペースが有効活用ができます。 最大1000インチでの投写が可能です。
対象機種EB-PU10シリーズ
1個
799,800 税込879,780
6日以内出荷

インタラクティブ(電子黒板機能)搭載の超短焦点壁掛け対応モデル。4100ルーメン、スクリーン解像度:Full HD。教育現場の学びの質が上がる。企業の生産性が上がる。黒板と併用可能でスムーズな授業展開が可能。
仕様●スクリーンミラーリング:内蔵●有効光束(白の明るさ:lm):4100●カラー光束(カラーの明るさ:lm):4100●[RGB信号対応解像度]WUXGA:アナログ/デジタル・UXGA:アナログ/デジタル・SXGA+:アナログ/デジタル・SXGA:アナログ/デジタル・WXGA+:アナログ/デジタル・WXGA:アナログ/デジタル・XGA:アナログ/デジタル・SVGA:アナログ/デジタル・VGA:アナログ/デジタル●アナログビデオ対応信号:NTSC/PAL/SECAM●デジタルビデオ対応信号:4K2K・1080p/1080i・720p・480p/480i●映像入出力端子:IN(ミニD-Sub15pin×2・RCA・HDMI(R)×3・)、OUT(ミニD-Sub15pin)●音声入出力端子:IN(ステレオミニ×3)、OUT(ステレオミニ)●マイク:IN(ステレオミニ)●制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)×2、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子●USB端子タイプA 付属品・ACケーブル(100V日本国内専用)(4.5m)・リモコン/リモコン電池・USBケーブル(5m)・Easy Interactive Pen/ペン用電池・ペンスタンドセット・セットアップガイド 幅(mm)356 質量(kg)約6 高さ(mm)133 奥行(mm)395 電源(V)AC100~120/200~240(±10% 50/60Hz) 消費電力(W)277/208(ノーマル/エコ)・2/0.5(ネットワーク監視時/待機時) エコマーク認定認定 倍率1.35 方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) コントラスト比2500000:1 液晶パネルサイズ(対角:型):0.61 動作温度0~40 ズームデジタル 液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1080×3 解像度スクリーン:Full HD(1920×1080) 色再現性フルカラー(10億7000万色) 走査周波数(水平)アナログRGB:31.25~92(kHz)・デジタルRGB:15~135(kHz) 走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)・デジタルRGB:23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60(Hz) スピーカー16W(モノラル) 光源(出力/種別)レーザーダイオード フォーカス手動 明るさ(Lm)4100 明るさF:1.6 焦点距離f:3.7 無線LAN内蔵 エコマーク認定番号22 145 011
1台
399,800 税込439,780
8日以内出荷

特殊加工された生地により平面性を追求した超短焦点プロジェクター対応のフラットスクリーン。 ケース一体型のため、持ち運びが可能。 伸縮ポールによってスクリーンの高さを自由に調整できます。
質量(kg)6.7 サイズ80型 寸法(幅W×高さH)(mm)イメージ:1723×1077 全高(mm)展開時:2048 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時最大/A×B×C:1840×2048×400 設置方式床置き
1個
97,980 税込107,778
8日以内出荷

トリプルレーザー技術とALPD4.0テクノロジーによって、圧倒的な色精度/色彩を表現します。 テキサス・インスツルメンツ社のXPRテクノロジーを採用。830万画素をご体感ください。 壁からわずか18cm程の距離に設置するだけで100インチの大画面を投影。 最大150インチの4K UHD映像を投影可能な超短焦点仕様です。 2200ルーメンの明るさにより、遮光カーテン等で暗くしなくても、昼間のリビングでも鮮明、クリアな動画像。 短焦点用スクリーン(別途ご購入の場合)を使用すれば、さらに動画・音楽の世界の臨場感・一体感が高まります。 世界的な音響ブランド”Harman/Kardon”チューニングのスピーカーを搭載。60Wの迫力のサウンドで映画やゲームなどの臨場感を高めます。 本モデルは、AmazonのAlexaを使って音声でコンテンツをコントロールできます。アプリストアからダウンロード、インストールする事で、様々なアプリをご利用頂けます。 クラス最長の製品寿命。 光源には従来の管球式ではなく、強力なレーザー技術を導入。 映画なら12000回以上、または1日4時間の使用で17年間使用できる驚きのロングライフ設計です。 覗き込みを自動検出し、検出時には投影を自動停止するセンサーを搭載。
コントラスト比3000:1 解像度4K 明るさ(Lm)2200
1個
359,800 税込395,780
9日以内出荷

1個
339,800 税込373,780
7日以内出荷

サンワサプライプロジェクター台
短焦点プロジェクター用として、比較的低い位置での昇降が可能です。(天板の高さ:H491~691mm) 前側のキャスターの位置を調整(回転)すると、天板が壁際ぎりぎりまで近づくため、超短焦点プロジェクターでもお使いいただけます。 学校等で教室の前(黒板近く)に置いても(短焦点プロジェクター設置時)、邪魔になりにくいコンパクトサイズです。 移動がスムーズな、直径75mmのキャスターを使用しています。 落下防止のガード付きです。上下の昇降を1段階ずつ行えます。 複数台のプロジェクター台を省スペースで並べることが可能です。 (1台目の脚の間に、2台目の脚を入れることができます。)
耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×612×530~730 天板高さH(mm)491~691 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)10.6 ホワイト 使用工具プラスドライバー,手袋 キャスターあり 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)17 組立時間30分 色(フレーム)ホワイト 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)448×400 取付幅(mm)【ガード】400 アズワン品番64-0910-16 アジャスターなし 天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)376 六角レンチ(mm)6 組立人数1
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●RS232入力(9ピン):x1●S/PDIF:マルチチャンネル, RAW●USB Type-A:x1, USB Type A: USB Type A-1 (2.0/Reader/ファームウェアのアップグレード)●オーディオ出力(3.5mm ミニ端子):x1●レンズシフト(縦):40%~60%●動作音 (標準/Eco)(dB):32/28 dBA●台形補正:自動縦 ± 30 度; 横 ± 30 度●投写オフセット:110%●投写方式:DLP方式●投写比:1.15 ~ 1.50 付属品Android TVドングル:QS02、リモコン(電池付き):RCI074、電源コード:1.8m x1、クイックスタートガイドx1、保証書、天吊金具:CMP-80, (別売品) 質量(kg)6.8 消費電力(W)スタンバイ時:0.5W未満, 電源AC 100~240V(50/60Hz) 倍率(倍)ズーム:1.3 レンズF/# = 1.8 - 2.25 mm, f = 17.02 - 22.21 mm 周波数垂直:23~240Hz、水平:15K~135KHz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)272 x 213 x 259 光源4LED コントラスト比FOFO値:Dynamic Black機能有効時, 600,000:1 動作温度0~40℃ 解像度入力対応:VGA(640 x 480)~4K UHD(3840 x 2160)、4K UHD 3840×2160 色再現性約10億7000万色 光源寿命標準:20000 時間, エコ 30000 時間, スマートエコ30000 時間 スピーカーx2, 5W チャンバー 端子12VDCトリガー(3.5mm):x1 明るさ(Lm)ANSI:3300 アスペクト比16:9 HDMI規格ARC:eARC, Dolby Atmos、x2, HDMI-1 (2.0b/HDCP2.2), HDMI-2 (2.0b/HDCP2.2)
1個
399,800 税込439,780
6日以内出荷

1台
349,800 税込384,780
翌々日出荷

1台
909,800 税込1,000,780
翌々日出荷

超短焦点レンズ採用により壁の前に置くだけで大画面を投写できます。使っていないときはすっきりとインテリアの一部に。これ1台で4K高画質とヤマハ製スピーカーによる高音質を両方楽しめます。Android TVやゲームを快適に楽しめる入力遅延20ms以下の設定など、便利な機能搭載。
エコマーク認定認定 エコマーク認定番号23 145 002
1台
349,800 税込384,780
8日以内出荷