15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WH-WNI 【オーダー】白両ネジ長ニップル ノーブランド カスタマイズ可
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。 種別SGP白配管 長さL(mm)30~4000 サービス分類オーダー・加工
1個
1,510 税込1,661
3日以内出荷

1個
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

長ニップル 白 モノタロウ 動画あり
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

長ニップル ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

丸ニップル 白 モノタロウ 動画あり
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SUS-WNI 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド カスタマイズ可
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。 種別SUS配管 長さL(mm)30~4000 サービス分類オーダー・加工
1個
1,758 税込1,934
3日以内出荷

形状ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35 接続方式片ネジ
1個ほか
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
特価
709 税込780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

イノック両長ニップル
RoHS
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)200 最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35 接続方式両ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

丸ニップル ステンレス製 モノタロウ 動画あり
用途流体等を通す配管に。 材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1 接続方式両ネジ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35 接続方式PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

材質SUS304TP 形状ニップル 品番PN 種類ねじ込み継手 規格JIS B0203 最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4MPa・-29℃~+120℃:2.0MPa 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452) 形状ニップル 規格JIS B 2302 表面処理溶融亜鉛めっき又は電気亜鉛めっき 接続方式両ネジ
1個
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)