10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
319 税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

イノック両長ニップル
エコ商品
用途水・油・ガス用。 材質304(SUS 304 TP) 形状ニップル 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
709 税込780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
特価
319 税込351
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

形状ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35 接続方式片ネジ
1個ほか
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

イノック両長ニップル
エコ商品
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)200 最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35 接続方式両ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状六角ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
439 税込483
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

短管の無駄をなくし、ねじ切り機に取り付けて、短管をニップルに加工することができます。
用途短ニップルの製作。
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レッキス工業REX ニップルアタッチメント 3
エコ商品
短管の無駄をなくし、ねじ切り機に取り付けて、短管をニップルに加工することができます。
用途短ニップルの製作 仕様ISO9001認証取得工場製、ISO14010認証取得工場製 トラスコ品番809-4788 サイズ3 呼称80A 最短ニップル長さ(mm)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30,980 税込34,078
翌日出荷