標準切断砥石 つるぎ180富士製砥(高速電機)(5件のレビュー)当日出荷
粒度46主要切断材料一般鋼外径D(Φmm)180直径(Φmm)180外径(Φmm)180厚さ(mm)2砥材アルミナ種別1枚補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600シリーズつるぎ硬度R品種A46R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品)富士製砥(高速電機)(18件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~特価
1箱(5枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。
強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)
一般鋼材
ALC主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC砥材アルミナ仕様両面補強最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]種別両面補強シリーズ雷鳥
標準切断砥石 つるぎ205富士製砥(高速電機)(1件のレビュー)当日出荷
種別1枚補強粒度46厚さ(mm)2直径(Φmm)205砥材アルミナ穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])6680シリーズつるぎ硬度R外径D(Φmm)205品種A46R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)205主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
標準切断砥石 つるぎ160富士製砥(高速電機)(11件のレビュー)6日以内出荷
粒度46主要切断材料一般鋼外径(Φmm)160直径(Φmm)160外径D(Φmm)160厚さ(mm)2穴径(Φmm)20砥材アルミナ種別1枚補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])8550シリーズつるぎ硬度R品種A46R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]RoHS指令(10物質対応)対応
標準切断砥石 つるぎ150富士製砥(高速電機)(6件のレビュー)当日出荷
粒度46主要切断材料一般鋼外径D(Φmm)150直径(Φmm)150外径(Φmm)150厚さ(mm)2穴径(Φmm)22砥材アルミナ種別1枚補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])9130シリーズつるぎ硬度R品種A46R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]RoHS指令(10物質対応)対応
標準切断砥石 つるぎ125富士製砥(高速電機)(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~特価
1箱(10枚)
当日出荷
種別1枚補強粒度46厚さ(mm)2直径(Φmm)125砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])10900シリーズつるぎ硬度R外径D(Φmm)125品種A46R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)125主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石 翼ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)当日出荷
安定した切れ味が特長です。
用途丸棒・アングル・鋼材など、金属・SUS切断用。粒度36砥材AZ硬度S使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機主要切断材料金属・SUS(丸棒・アングル・鋼材など)RoHS指令(10物質対応)対応
TOPディスクヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)当日出荷
長寿命!切れ味重視!お買い得!
各種ビード取りの際、従来はオフセット砥石で研磨した後ペーパーで研磨でおりましたが、TOPは研削・研磨の両過程を行うことが出来ます。
中研磨に最適です。
目づまりが少ない。
ヤケが生じない。
研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。
切削面ならし研磨。
メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。
ペンキ、サビ取りに。
ビード取り、バリ取りに。
その他、研削、研磨全般に最適です。砥材アルミナ直径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000