高級羽毛オーストリッチと、石塚羽毛の職人技が作り出す
高品質の商品をお届けします。
種類毛ばたき
危険物の類別非危険物
柔らかい羽根を厳選して使用しておりますので、
車の塗装面に安心してご利用いただけます。
種類毛ばたき
グリップ長さ(mm)200
こんなお得な商品も!

ロングダスター 車用 伸縮タイプ
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
新素材・超極細繊維使用。車のボディに優しいふわふわモップで、ポリマー車、コーティング車にも最適!
マイクロ繊維のふんわり素材で軽くなでるだけで、黄砂、降灰、砂ぼこり等を除去します。
車のボディに優しく、安心です。汚れがひどくなれば、洗って使用して頂けます。
危険物の類別非危険物
最高級羽毛、オーストリッチ(ダチョウ)を使用した静電気除去機能付きの毛ばたきです。
ニワトリ毛ばたき、ムートン毛ばたきとは比較にならないくらいの埃の除去能力があります。
静電気除去効果で、摩擦で発生する静電気による埃の再付着を大幅に軽減します。
ベテラン職人の手造りによる毛ばたきです。
用途車のボディの掃除、車の内装の掃除、仏壇の掃除。
全長(mm)820
付属品専用ケース
質量(g)190
グリップ長さ(mm)200
羽寸法(mm)600
危険物の類別非危険物
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
薬品を使わず摩擦による静電気で、ホコリを吸着します。付着したホコリは、軽く振ると簡単に落ちます。汚れても洗えば、元の効果がよみがえります。
材質柄:ABS樹脂、パイル:ポリプロピレン、縫糸:ナイロン
本棚や家具・インテリア・照明器具などについたホコリを優しく払います。
材質柄:ABS樹脂、穂先:ダチョウ毛、グリップ:ABS樹脂(抗菌加工)
全長L(mm)約660
巻芯径(Φmm)38
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
砂やホコリ等の細かいほこりをかき取ります。ソフトな繊維を使用しているのでキズがつきにくいです。伸縮タイプになるので保管の際に便利です。
用途自動車ボディ・ガラスの砂やホコリの除去
寸法(mm)780~980、ブラシ部:140×260
材質柄:アルミ+EVA+ABS樹脂 、糸:ポリエステル
質量(g)500
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
静電気を発生させてホコリを吸着しながら手軽にお掃除できます。
材質柄:ABS樹脂、パイル:ポリプロピレン、縫糸:ナイロン
全長(mm)約480
本棚や家具・インテリア・照明器具などについたホコリを優しく払います。
材質柄:ABS樹脂、穂先:ニワトリ毛、グリップ:ABS樹脂(抗菌加工)
全長L(mm)約450
巻芯径(Φmm)38
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ボディに優しい厳選素材を特殊加工!非常にやわらかく、毛羽立ちによる引っ掛かりが少ないポリエステル長繊維を採用。繊維をねじり合わせた後、毛の先端を適度にほどくことにより、絶妙に開いた毛先の効果でしっかり汚れをキャッチして、かつ簡単にふるい落とせるリリース性を両立しました。扱いやすく、疲れにくい軽量設計!払拭面積を大きくしたロングタイプなので、手の届きにくいルーフやフロントガラス中央部などもラクに作業いただけます。平型形状なので、従来の円筒形状の長尺モップや毛バタキのようにクルクル回転させながらの作業は必要ありませんので、疲労度が違います。 。リサイクル樹脂を使用したエコ商品!モップ部分にはPETボトルリサイクル樹脂を50%使用した住江織物株式会社製「スミトロン」を採用。さらに汚れたら洗って繰り返し長期間お使いいただけるエコモップです。(PETボトルリサイクル推奨マーク取得品)。耐久性を考えたハンドメイド!モップ部分は熟練工の技を駆使したハンドメイド。立体裁断を採用し、使用箇所によって縫製糸を使い分け、優れた耐久性を実現しています。
サイズ(mm)モップ(300×55)
全長(mm)660
危険物の類別非危険物
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
もこもこボリューム毛束で優しくボディのホコリをキャッチ。
ボディ・窓ガラスのチリ・ホコリ・小砂・黄砂取りに最適。
新素材・超極細ふわふわ繊維で、ボディに優しく安心です。
寸法(mm)150×550
危険物の類別非危険物
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
昔からある定番のはたき。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×15×760
アズワン品番64-4057-98
1本
¥439
税込¥483
当日出荷
吸着性の高いファイバー(ふわふわキャッチャー)が、舞いやすいホコリ・花粉・微細なハウスダストまでみるみるキャッチ、逃しません。いつも身近においてスイスイホコリ取りができます。
材質グリップ・ヘッド/ポリプロピレン、ふわふわキャッチャー/ポリエチレン・ポリエステル
寸法(mm)約170×80(ふわふわキャッチャー)
全長(mm)約350
シリーズクイックル
商品タイプ本体
本棚や家具・インテリア・照明器具などについたホコリを優しく払います。
材質柄:ABS樹脂、穂先:ダチョウ毛、グリップ:ABS樹脂(抗菌加工)
全長L(mm)約450
巻芯径(Φmm)38
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ブラシ部分に発生した静電気によって、キーボード・ディスプレイなどのホコリを付着させて取り除きます。
材質柄/ABS樹脂
全長(mm)300
色ブルー
質量(g)65
毛材PP(ポリプロピレン)、ナイロン
アズワン品番64-0890-85
ブラシ寸法(mm)160
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
マイクロファイバー素材のハンディモップ。狭い隙間にもピッタリフィット。車内の汚れを簡単キャッチ!。モップ部は取り外し可能なので洗濯できます。
用途ホコリ・タバコの灰・花粉などに
材質(マイクロファイバー)ポリエステル80%、ナイロン20%、(ベース生地)ポリエステル、ナイロン、(ホルダー)ポリプロピレン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×240×33
危険物の類別非危険物
幅広い計量範囲をカバー 3kg(1g)~30kg(10g)
様々な現場・計量作業をサポート
標準タイプ
国家検定合格:取引・証明に使用できる特定計量器です。
スピーディな計量:安定速度が0.6秒以下でスピーディな計量作業をサポートします。
LEDディスプレイ:LEDディスプレイは明るく見やすく、輝度調整も可能です。
2電源仕様:ACアダプターと乾電池を使用場所に応じて使い分け可能です。(乾電池仕様で最大780時間稼働)
オートパワーオフ:電源を消し忘れても、設定時間経過でパワーOFF。5分/15分/30分(常時ON)から設定できます。
質量(kg)約2.2
種類台はかり
使用温度範囲(℃)‐10~40
電源専用ACアダプタ(オプション)、単一乾電池5本(別売)、オートパワーオフ機能付き(5分、15分、30分、常時ONに切替可能)
表示方式LED 6桁7文字サイズ14mm 輝度調整機能付き
計量皿寸法(mm)182×226
使用湿度範囲10~95%RH(結露なきこと)
表示内容質量表示6桁、バッテリー残量マーク、零点マーク、風袋引きマーク、マイナスマーク、単位マーク
風袋引き範囲キーによる実量風袋引き
計量精度1/3000
計量作業はもちろん、計数、上下限値を設定した質量チェックなどの機能も搭載。
様々な作業現場で、マルチに活躍するデジタル台はかりです。
計数機能搭載:部品の計数作業などにお使い頂けます。
ファンクション割当て機能:2つのファンクションボタンによく使用する操作を割り当て、作業性を向上させます。
通信機能:RS232Cポート×2口標準搭載。パソコンやプリンタとの接続が可能です。
電源:設置場所に合わせて、乾電池・AC電源どちらでも駆動可能です。(乾電池仕様で最大1300時間稼働)
質量チェック機能:質量の上限値、下限値を設定することによって、商品の質量検品が可能です。目標値に対して「少ない」「適量」「多い」を見やすく表示します。
種類台はかり
使用温度範囲(℃)‐10~40
電源専用ACケーブル(標準装備)/単一乾電池6本(別売)
表示方式バックライト付き液晶ディスプレイ
使用湿度範囲10~95%(結露なきこと)
精度等級III級
計量精度1/3000
ひょう量単位kg
関連キーワード