カテゴリ

  • 測定用品(128)
    • 石定盤(101)
    • 定盤その他関連用品(5)
    • 箱型定盤(3)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
呼び寸法(mm)
平面度(μm)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「石定盤」の検索結果

129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
石定盤 椿本興業石定盤椿本興業(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷から44日以内出荷
天然石を使用し経年変化がほとんどありません。 鋳鉄に比べ硬度が約2倍で粘りが少ないため、まくれや盛り上がりがありません。 錆の発生がなくメンテナンスが容易です。 熱伝導率が低いため温度変化を受けにくく、平面精度が安定しています。JIS00級。 石場からの一貫生産のため、短納期・低コストを実現。
仕様平面等級00級
精密石定盤 アズワン精密石定盤アズワン(1件のレビュー)
27,900税込30,690
1台
当日出荷から7日以内出荷
花崗岩を使った精密定盤です。硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。 JIS 0 級相当品
用途平面度、平行度、真直度測定用として 加工品の芯出し、ケガキ作業、及び組み立て作業に材質花崗岩
箱型定盤 ナベヤ箱型定盤ナベヤ(9件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から65日以内出荷
六面加工がしてあります。 検査・測定から工作・組立まで幅広くご使用いただけます。
材質FC250構造リブ構造品熱処理焼鈍塗装きさげ品側面RoHS指令(10物質対応)対応
OSS精密石定盤 JIS1級 大西測定工具OSS精密石定盤 JIS1級大西測定工具
34,980税込38,478
1台
6日以内出荷から21日以内出荷
細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS1級材質黒御影石
精密石定盤 ND精工精密石定盤ND精工(1件のレビュー)
23,880税込26,268
1個
翌日出荷
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。比較測定の判定用の規範具であり、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。材質花崗岩
OSS精密石定盤 JIS0級 大西測定工具OSS精密石定盤 JIS0級大西測定工具
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷から21日以内出荷
細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS0級材質黒御影石
箱型定盤 機械仕上 大西測定工具箱型定盤 機械仕上大西測定工具(6件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から87日以内出荷
箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。種別機械仕上材質FC250
箱型定盤(機械仕上) ユニセイキ箱型定盤(機械仕上)ユニセイキ(3件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から30日以内出荷
罫書台、測定台等として使用されます。用途により機械仕上、摺合仕上げの2種類があります。スクレッパーできさげ仕上げし、平面精度をあげています。修理可能です。
種別機械仕上
精密T型石定盤 エスコ精密T型石定盤エスコ
47,000税込51,700
1個
当日出荷
持ち手があり、持ち運びに便利。 現場での掛け持ち使用におすすめ。 花崗岩を使った精密定盤で、硬度が高く耐摩耗性に優れ、錆びません。 平面度、平行度、真直度測定や、加工品の芯出し、ケガキ、組立て作業に。
石定盤用水性クリーナ SK(新潟精機)石定盤用水性クリーナSK(新潟精機)
1,698税込1,868
1本(300mL)ほか
当日出荷
石定盤表面を傷めず汚れを落とします。
用途石定盤表面の汚れ落としにpH値6-8(中性)RoHS指令(10物質対応)対応
石定盤用ワックス SK(新潟精機)石定盤用ワックスSK(新潟精機)
2,998税込3,298
1本(300mL)
当日出荷
石定盤表面を汚れから守ります。汚れが再付着しても簡単に除去できます。石定盤と測定器、ゲージの摩耗防止に効果を発揮します。
用途石定盤表面の保護に成分カルナウバワックスなど容量(mL)300本体質量(g)340pH6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×57×163RoHS指令(10物質対応)対応
石定盤  脚付 ユニセイキ石定盤 脚付ユニセイキ
99,980税込109,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
経年変化を生じません。 事務所、研究室用に移動可能な構造です。 JIS B 7513規格品です。
平面度(μm)4以内
バキュームベース SK(新潟精機)バキュームベースSK(新潟精機)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
精密石定盤上でダイヤルゲージ、インジケータが使用可能です。 吸盤による固定のため、非磁性体への使用が可能です。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として吸着力(N)200仕様アリ溝有ベース寸法(mm)Φ90×19取付ステム径(Φmm)6、8RoHS指令(10物質対応)対応
卓上天秤台 明立精機卓上天秤台明立精機
149,800税込164,780
1台
当日出荷
防振ゴム内蔵タイプの卓上天秤台です。 石定盤は耐食性に優れ経年変化がほとんどありません。 取っ手付きの保護カバーは石定盤を傷つけることなく移動できます。
アズワン品番1-1154-01材質(搭載盤)天然石(黒ミカゲ石研磨仕上げ)、防振ゴム内蔵寸法(mm)(搭載盤)400×500×45質量(kg)約34高さ(mm)90奥行(mm)565間口(mm)465耐荷重(kg)50以下材質(天板)天然石(黒ミカゲ石研磨仕上げ)・防振ゴム内蔵色(天板)
グラナイト精密石定盤 ナベヤグラナイト精密石定盤ナベヤ
57,980税込63,778
1個
46日以内出荷から47日以内出荷
精度、剛性ともJIS規格(JIS B7513)相当品です。 耐摩耗性に優れるためキズがつきにくいです。 耐食性に優れるため腐食が発生しにくいです。 定盤裏面にはレベルジャッキ用の受座が設けてあります。
材質みかげ石構造無垢材切断品仕上ラップ仕上
精密グラナイト定盤 エスコ精密グラナイト定盤エスコ
27,500税込30,250
1個
翌日出荷
JIS1級品。剛性・耐腐食性・耐摩耗が高く、経年変化、錆の心配がありません。細粒な組織の為、硬くて滑らかです。温度変化に影響を受けにくいです。石製定盤は硬くて組織的に細粒の為、ねばりが少なく、カエリや盛り上りは、全く無く測定器具を損なう心配もありません。
材質御影石平面度(μm)7
精密石定盤 0級相当 SK(新潟精機)精密石定盤 0級相当SK(新潟精機)
69,980税込76,978
1個
翌日出荷
経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製の定盤です。 0級相当品です。
用途平面度、平行度、真直度測定、加工品の芯出し、ケガキ作業および組立作業に
定盤保護カバー 石定盤用 SK(新潟精機)定盤保護カバー 石定盤用SK(新潟精機)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
定盤をキズやほこりなどからしっかりガードできる保護カバーです。
用途定盤用保護カバーとしてRoHS指令(10物質対応)対応
精密4直角マスター ND精工精密4直角マスターND精工
109,800税込120,780
1個
翌日出荷から32日以内出荷
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途4面の真直度、直角度、平行度が高精度の仕上で、直角度、平行度の測定基準であり、精密工作機械などの精度確認用、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。材質花崗岩ケース専用ケース有
精密ストレートエッジ(精密直定規) ND精工精密ストレートエッジ(精密直定規)ND精工
59,980税込65,978
1個
翌日出荷から32日以内出荷
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途主に工作機械の組み立てや検査で使用されます。ガイドレールなど精密部品の直角度、平行度や真直度などの比較測定でよく使用されます。材質花崗岩ケース
石製精密定盤1級 大菱計器製作所石製精密定盤1級大菱計器製作所
46,980税込51,678
1個
12日以内出荷から21日以内出荷
班れい岩を使用した精密定盤です。 硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。
等級1級RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングジャッキ(小型定盤用) エスコレベリングジャッキ(小型定盤用)エスコ
5,500税込6,050
1個ほか
翌日出荷
EA719XG-1~6、-31、-32用 比較的小さい石定盤の水平出しに。 3個1組で使用
Vブロック(石製) 椿本興業Vブロック(石製)椿本興業
79,980税込87,978
1セット(2個)
5日以内出荷
シャフトなど円形工作物の測定、ケガキ用に使用します。2個で1組となっております。 底面、両側面も高精度に仕上げており、補助ブロックとしても利用できます。
石定盤用アングル台セット ナベヤ石定盤用アングル台セットナベヤ(1件のレビュー)
299,800税込329,780
1個
46日以内出荷
精密石定盤と専用アングル台とセットしたサービス価格品です。
ノガ 石定盤スタンドセット ノガノガ 石定盤スタンドセットノガ
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
支柱式アームと石定盤がセットになったスタンドセットです。【石定盤スタンド】高精度で安定性に優れ、ヒズミへの抵抗力があり精度を保証します。サビ、腐食が生じないのでメンテナンスフリーです。経年変化がなく、長年に渡って使用できます。磁化しません。平面度2μm以下-DIN876に準じています。
スターレット石定盤用クリーナー 500g ユニセイキスターレット石定盤用クリーナー 500gユニセイキ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
・Starrett社(USA)製の石定盤用のクリーナです。 ・石定盤の表面の汚れを落としきれいな状態を維持します。
用途・石定盤の使用前に薄く塗り、きれいに拭き取って下さい。 ・石定盤の使用後は、アルコール等で脱脂し、薄く塗りシート等をかけて保管して下さい。内容量(g)500トラスコ品番838-1699RoHS指令(10物質対応)対応
真空吸着ツールスタンド VSTS-WZ 佐々木工機真空吸着ツールスタンド VSTS-WZ佐々木工機
27,980税込30,778
1個
13日以内出荷
定盤やセラミック定盤の上でダイヤルゲージやピックゲージ(ピックテスタ)を使用する時の精密測定機器の固定など マグネットスタンド(マグネットベース)は鉄製の定盤での使用に限られていますが、真空吸着ツールスタンドでは石やセラミックの定盤にも適用が可能。 石の定盤での測定に通常使用されているツールスタンドは、大型で重いため、精度測定の作業性が悪いですが、真空吸着ツールスタンドは、小型・軽量で作業性が大幅に向上。 真空ポンプ不要で簡単に吸着:工場内コンプレッサによる圧縮空気を使用可能。 固定/吸着が自在→エジェクターを押さえれば簡単に吸着/開放。 既にお持ちのマグネットスタンド(マグネットベース)を真空吸着ツールスタンドに載せれば石定盤・セラミック定盤等の上で使用可能。 吸着力が高いので、ダイヤルゲージやピックゲージ(ピックテスタ)で正確な測定が可能。
仕様●寸法:H18mm×W60mm×D92mm(エジェクター含め108mm)●重量:760g●供給エアー:0.4MPa~0.6MPaの清浄エアー●付属品:本体1個、エジェクタ1個、支柱、ワッシャー(支柱用)、エアーチューブ●コード番号:119-0164300アズワン品番67-4835-51
光学ブレッドボード ND精工光学ブレッドボードND精工
83,980税込92,378
1個
翌日出荷
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。 黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。 高い安定性、強度、硬度を保有。 常温環境下でも精度維持が可能。※特注品:寸法変更、軽量化などの対応も可能です(別途御見積)
用途花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。光学通信、レーザー技術、光学顕微鏡の光学実験などに使用されています。材質花崗岩寸法(mm)300×450×40質量(kg)24精度JIS00級平面度(μm)2
鋳鉄製定盤 SK(新潟精機)鋳鉄製定盤SK(新潟精機)
92,980税込102,278
1個
翌日出荷から翌々日出荷
機械仕上です。 鋳鉄製のため、マグネットベースを使っての作業が可能です。
用途加工品の芯出し、ケガキ作業、組立作業に
精密方形ブロック ND精工精密方形ブロックND精工
89,980税込98,978
1個
翌日出荷から32日以内出荷
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。平面度、平行度、直角度の測定基準であり、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。材質花崗岩
精密直角定盤 ND精工精密直角定盤ND精工
97,980税込107,778
1個
翌日出荷から32日以内出荷
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途精密装置組立・調整などの評価基準や直角測定時のマスターとしてご利用できます。材質花崗岩
定盤 土井精密ラップ定盤土井精密ラップ
19,980税込21,978
1個
15日以内出荷
マイクログラナイトはすべて天然石です。 世界中で石定盤として使用されている石です。 地下のマグマが固まって出来たものです。数万年に亘って内部応力・張力を失っており、通常の温度変化による経年変化はありません。 インド産の黒御影石を使用しております。
マイクログラナイトスタンド 土井精密ラップマイクログラナイトスタンド土井精密ラップ
36,980税込40,678
1個
15日以内出荷から32日以内出荷
マイクログラナイトはすべて天然石です。 世界中で石定盤として使用されている石です。 地下のマグマが固まって出来たものです。数万年に亘って内部応力・張力を失っており、通常の温度変化による経年変化はありません。 インド産の黒御影石を使用しております。
150x150x150mm 桝形ブロック V溝付 エスコ150x150x150mm 桝形ブロック V溝付エスコ
50,500税込55,550
1個
翌日出荷
六面機械加工ワークを固定するクランプ付
仕様●型番:124-150K●呼寸法(mm):150●重量(kg):10.3●平行度・直角度(±):〔50+A/15〕μm●材質:鋳鉄アズワン品番65-3888-59
治具プレート ねじ穴×4 SK(新潟精機)治具プレート ねじ穴×4SK(新潟精機)
58,980税込64,878
1個
翌日出荷
ねじ穴加工済なので、色々な治具を固定することができます。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製プレートです。
用途検査用治具プレートとして平面度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
精密ストレートエッジ(精密直定規) ND精工精密ストレートエッジ(精密直定規)ND精工
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途主に工作機械の組み立てや検査で使用されます。ガイドレールなど精密部品の直角度、平行度や真直度などの比較測定でよく使用されます。寸法(mm)400×60×35等級JIS00級
バキュームスタンド INSIZE(インサイズ)バキュームスタンドINSIZE(インサイズ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
石定盤、鉄定盤での使用に最適です。
用途ダイヤルゲージ、テストインジケータの保持具仕様アリ溝付吸着力80kgfベース径(Φmm)90取付ステム径(Φmm)8
治具プレート ねじ穴×6 SK(新潟精機)治具プレート ねじ穴×6SK(新潟精機)
63,980税込70,378
1個
翌日出荷
ねじ穴加工済なので、色々な治具を固定することができます。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製プレートです。
用途検査用治具プレートとして平面度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
箱型定盤 機械仕上・U-3040 HJK-300X400 ユニセイキ箱型定盤 機械仕上・U-3040 HJK-300X400ユニセイキ
49,980税込54,978
1個
当日出荷
一般に箱型定盤と称される定盤で罫書台、測定台等として使用されます。
仕様●平面度:0、043●使用面の大きさ:300X400X60●コード番号:119-0164082アズワン品番67-4834-72
治具プレート ねじ穴×3 SK(新潟精機)治具プレート ねじ穴×3SK(新潟精機)
43,980税込48,378
1個
翌日出荷
ねじ穴加工済なので、色々な治具を固定することができます。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製プレートです。
用途検査用治具プレートとして平面度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応