14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天然石を使用し経年変化がほとんどありません。 鋳鉄に比べ硬度が約2倍で粘りが少ないため、まくれや盛り上がりがありません。 錆の発生がなくメンテナンスが容易です。 熱伝導率が低いため温度変化を受けにくく、平面精度が安定しています。JIS00級。 石場からの一貫生産のため、短納期・低コストを実現。
仕様平面等級00級
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

大西測定工具OSS精密石定盤 JIS0級
細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。 種別JIS0級 材質黒御影石
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製の定盤です。 0級相当品です。
用途平面度、平行度、真直度測定、加工品の芯出し、ケガキ作業および組立作業に
1個
69,980 税込76,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。 定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えています。 定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。 定盤は細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。 天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。 ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。 JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。 サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。 種別JIS0級 材質黒御影石 寸法H(mm)750~800 寸法F(mm)150 寸法s(mm)50 架台形状Ⅰ
1組
219,800 税込241,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS B7513規格品です。
幅(mm)500 奥行(mm)500 高さ(mm)100 平面度(μm)5 トラスコ品番466-5252 材質自然石(黒御影石) 質量(kg)75 タイプ精密検査用 精度・平面度(μm)5 JIS規格JIS B7513
1個
239,800 税込263,780
翌々日出荷

JIS B7513規格品です。
幅(mm)600 奥行(mm)600 高さ(mm)125 平面度(μm)5 トラスコ品番466-5261 材質自然石(黒御影石) 質量(kg)135 タイプ精密検査用 精度・平面度(μm)5 JIS規格JIS B7513
1個
259,800 税込285,780
翌々日出荷

JIS B7513規格品です。
幅(mm)600 奥行(mm)450 高さ(mm)100 平面度(μm)5 トラスコ品番466-5244 材質自然石(黒御影石) 質量(kg)81 タイプ精密検査用 精度・平面度(μm)5 JIS規格JIS B7513
1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷

大菱計器製作所石製精密定盤00級
エコ商品
班れい岩を使用した精密定盤です。 硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。
等級00級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980 税込76,978
12日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

大菱計器製作所石製精密定盤0級
エコ商品
班れい岩を使用した精密定盤です。 硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。
等級0級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
56,980 税込62,678
12日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

大菱計器製作所石製長細形定盤据置用
エコ商品
錆びない、経年変化が少ない、耐磨耗性大、等の特長が活かされた製品です。 長尺物の検査用です。 精度面は1面でラッピング仕上げです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659,800 税込725,780
40日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新潟精機(SK)治具プレート ねじ穴×3
エコ商品
ねじ穴加工済なので、色々な治具を固定することができます。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製プレートです。
用途検査用治具プレートとして 平面度(μm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大菱計器製作所長細形定盤(据置用
エコ商品
精度面は1面で据置用です。 特に真直精度を重視した設計で製作しております。 精度面はキサゲ仕上げです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269,800 税込296,780
45日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新潟精機(SK)治具プレート ねじ穴×6
エコ商品
ねじ穴加工済なので、色々な治具を固定することができます。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製プレートです。
用途検査用治具プレートとして 平面度(μm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新潟精機(SK)治具プレート ねじ穴×4
エコ商品
ねじ穴加工済なので、色々な治具を固定することができます。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製プレートです。
用途検査用治具プレートとして 平面度(μm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58,980 税込64,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)