27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
石工作業全般・石割・はつり作業に最適。
種類石頭ハンマー 全長(mm)300 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部) 主な用途石工作業 硬度HRC44~50
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類トンカチ 全長(mm)325 材質(柄部) 主な用途解体作業 口径(mm)24×24 頭の全長(mm)155 頭質量(g)460 刃幅(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

PICARD石工ハンマーSecuTec
エコ商品
ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。特許SecuTecによりヘッドとハンドルを確実に結合。ハンドル防護スリーブは焼入れ。打撃面は研磨、角部を丁寧に面取り。ハンドルは握りやすいへこみが付いたヒッコリー製。DIN6475
材質(ハンドル)ヒッコリー製 材質(ヘッド)特殊合金鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,898 税込9,788
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PICARD石工ハンマー DIN6475
エコ商品
ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。2成分接着剤でヘッドとハンドルを強固に結合。打撃面は研磨、角部を丁寧に面取り。グラスファイバーを芯材とする3複合材のプラスティックハンドル、振動を抑制。グリップ部分はゴム製。DIN6475
全長(mm)280 材質(ハンドル)ヒッコリー製 材質(ヘッド)特殊合金鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,298 税込9,128
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦刃でコンクリート・ブロックのハツリ作業ができる。
用途土木・建築・石工作業に。 種類石頭ハンマー 材質(頭)S50C 材質(柄部) 主な用途建築作業/土木作業/石工作業 質量(g)450
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

手に馴染む木柄が確実な打撃力を生み出します。丈夫な樫材を柄に採用した木柄両口ハンマーです。
用途鉄工・石工・足場施行・解体など強打撃作業に。 材質(柄部) 主な用途鉄工・石工・足場施行・解体など強打撃作業
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬く粘りがある焼入れヘッド。
用途石割り、はつり作業などの石工作業全般 種類石頭ハンマー 材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ 材質(柄部)ハードウッド 主な用途石工作業
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石工作業全般・石割・はつり作業に最適!
材質(柄部)樫材 材質(頭)S45C(焼入硬度:HRC50±5) 頭質量(g)200
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

石工作業全般・石割・はつり作業に最適!
使用温度(℃)-20~50 材質(柄部)樫材 材質(頭)S45C(焼入硬度:HRC50±5) 頭部長(mm)105
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷

頭部(たたき部)1.1kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫材を採用し、石割り、はつり作業に最適。頭部は炭素鋼S45C相当を使用した完全熱処理品で、入念な鏡面研磨により美しくサビの発生も少なく、柄は厳選された樫材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があり、独自の段付クサビを使用しているのでガタツキが少ないです。頭部は両面の形状が異なります。面取り部は石割作業用、面なし部ははつり作業用として使い分けることができます。
用途石工、石割り、はつり作業。 頭径(Φmm)46 材質(頭)スチール 材質(柄部)天然木 質量(kg)1.2 頭部長(mm)100 柄長さ(mm)300 トラスコ品番853-4564
1丁
2,998 税込3,298
3日以内出荷

PICARD銅ハンマー
エコ商品
石工ハンマー型の銅ハンマーです。ヘッドとハンドルはテーパースリーブで固定されています。
材質(ヘッド) 材質(ハンドル)トネリコ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,898 税込10,888
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)石頭槌
石工用に最適 ブロック・レンガにも 樫より折れにくい、ビッコリー材使用。二重クサビ採用
種類石頭ハンマー 材質(柄部) 主な用途石工作業 質量(g)989
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)石頭槌
樫より折れにくい、ビッコリー材使用 石工用に最適、ブロック・レンガにも。 二重クサビ採用
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭部(たたき部)0.9kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫材を採用し、石割り、はつり作業に最適。頭部は炭素鋼S45C相当を使用した完全熱処理品で、入念な鏡面研磨により美しくサビの発生も少なく、柄は厳選された樫材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があり、独自の段付クサビを使用しているのでガタツキが少ないです。頭部は両面の形状が異なります。面取り部は石割作業用、面なし部ははつり作業用として使い分けることができます。
用途石工、石割り、はつり作業。 頭径(Φmm)44 材質(頭)スチール 材質(柄部)天然木 質量(kg)1 頭部長(mm)92 柄長さ(mm)300
1丁
2,298 税込2,528
欠品中

頭部(たたき部)1.3kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫材を採用し、石割り、はつり作業に最適。頭部は炭素鋼S45C相当を使用した完全熱処理品で、入念な鏡面研磨により美しくサビの発生も少なく、柄は厳選された樫材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があり、独自の段付クサビを使用しているのでガタツキが少ないです。頭部は両面の形状が異なります。面取り部は石割作業用、面なし部ははつり作業用として使い分けることができます。
用途石工、石割り、はつり作業。 材質(頭)スチール 材質(柄部)天然木 柄長さ(mm)300
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫な樫材を柄に採用した木柄石頭ハンマーです。手に馴染む木柄が確実な打撃力を生み出します。
用途石工・鉄工・足場施行・解体など強打撃作業に。 全長(mm)300 材質(柄部) 主な用途石工・鉄工・足場施行・解体
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部は伸銅品で熱を加えることなく加工しているので粘りがあり、従来品と比べ長寿命で経済的。 鋳造銅ハンマーと比べ2倍長持ち。 コンクリート・石材などの表面の修正や穴あけなどに。
用途ジグの取付け、機械の修理、金型作業 種類銅ハンマー 材質(頭) 材質(柄部) 主な用途石工作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
1本
3,498 税込3,848
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

打撃面が丸と平仕上げを施しているので、石コンクリートのハツリ作業に効果的です。
用途ハツリ作業 種類石頭ハンマー 全長(mm)300 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部) 主な用途石工作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手になじむ木柄です。
用途ハツリ作業等に 種類石頭ハンマー 材質(頭)工具鋼 材質(柄部)木柄 主な用途石工作業
1本
949 税込1,044
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

打撃物にキズをつけにくいです。丈夫な本樫製です。
用途鉋の刃の出し入れ・木釘打ち、家具・建具の組立て。 種類木ハンマー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

たて刃でコンクリート、ブロックのハツリ、綿材の切断ができ、ハンマーとタガネの両用として使用できます。
種類石頭ハンマー 全長(mm)300 材質(柄部) 主な用途石工作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

打撃面が丸と平仕上げを施しているので、石コンクリートのハツリ作業に効果的です。
用途ハツリ作業 種類石頭ハンマー 全長(mm)300 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部) 主な用途石工作業 呼称0.6 頭部対辺(mm)31 頭部長(mm)86 頭質量(g)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

種類石頭ハンマー 全長(mm)300 材質(頭)炭素工具鋼 材質(柄部) 主な用途大工作業/石工作業 奥行(mm)50
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途石作業全般。石割り・はつり作業に。 種類石頭ハンマー 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途石工作業
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

岩石に含まれる化石の採集に適したハンマーです。
種類特殊ハンマー 全長(mm)300 材質(頭)焼入鋼 材質(柄部) 主な用途石工作業 質量(g)約310 刃長(mm)150
1本
3,298 税込3,628
3日以内出荷

王将(須佐製作所)両口ハツリハンマー
エコ商品
たて刃でコンクリート、ブロックのハツリ、綿材の切断ができ、ハンマーとタガネの両用として使用できます。
種類石頭ハンマー 全長(mm)300 材質(柄部) 主な用途石工作業 口径(Φmm)28×28 頭の全長(mm)75 質量(g)450 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード