「石用ボンド」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セラミックダイヤモンド砥石 (軸径2.34mm・3mm) NSK(ナカニシ)セラミックダイヤモンド砥石 (軸径2.34mm・3mm)NSK(ナカニシ)
3,898税込4,288
1本
翌々日出荷
セラミックボンドを使用し、切れ味と耐久性を兼ね備えたダイヤモンド砥石です。レジンボンドやメタルボンドダイヤと異なり気孔を有し砥粒突出があり、研削性に優れています。一般砥石と同様に砥粒自生作用により切れ味を保ちながら最後まで使い切ることができます。
用途フェライト、磁性材料、各種ガラス、貴石、各種ファインセラミックス等の研磨加工。軸径(Φmm)3形状粒度170#全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000外径(Φmm)13砥粒ダイヤモンド入数(本)1
ドレッシングスティック アルミナ白色 アキュラドレッシングスティック アルミナ白色アキュラ
4,298税込4,728
1個
15日以内出荷
メタルボンドの切断砥石の切れを取り戻します。目詰まりして切れなくたったダイヤモンド切断砥石、CBN切断砥石のドレッシング用です。材質はアルミナです。
ドレッシングスティック SiC黒色 アキュラドレッシングスティック SiC黒色アキュラ
6,998税込7,698
1個
15日以内出荷
メタルボンドの切断砥石の切れを取り戻します。目詰まりして切れなくたったダイヤモンド切断砥石、CBN切断砥石のドレッシング用です。材質はSiCです。
CBN切断砥石 アキュラCBN切断砥石アキュラ
99,980税込109,978
1個
15日以内出荷
アキュラ CBN切断砥石 ファストカットアーバー径 1/2 インチ(12.7mm) 結合剤 メタルボンドアキュラ CBN 切断砥石 ファストカット は ダイヤモンド切断砥石 が苦手とする 金属材料 を切断します。
ダイヤモンド切断砥石 アキュラダイヤモンド切断砥石アキュラ
73,980税込81,378
1個
15日以内出荷
※ アキュラ ダイヤモンド切断砥石 ※ アーバー径 1/2 インチ(12.7mm) 結合剤 メタルボンド ※ アキュラ ダイヤモンド切断砥石はダイヤモンド砥粒が高密度なHCタイプと低密度のLCタイプがあります。 ※ HCタイプは高密度なダイヤモンド砥粒が高い切削力で試料を切断します。 ※ LCタイプはダイヤモンド砥粒との接触によって生じる脆性材料の破壊を抑えます。
CBN 切断砥石 アキュラCBN 切断砥石アキュラ
199,800税込219,780
1個
15日以内出荷
アキュラ CBN切断砥石 ファストカットアーバー径 1/2 インチ(12.7mm) 結合剤 メタルボンドアキュラ CBN 切断砥石 ファストカット は ダイヤモンド切断砥石 が苦手とする 金属材料 を切断します。
刃厚(mm)0.64大きさΦ7インチ(102mm)カット形状ファストカット
レジボンドダイヤモンドディスク単品 永興電機工業レジボンドダイヤモンドディスク単品永興電機工業
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
ダイヤモンド砥粒をレジンボンドで焼成した、切れ味抜群のカッティング砥石です。電着ダイヤモンドより目詰まりしにくく、ライフが長く切れ味が衰えません。画像はイメージです。
粒度120ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ入数1
レジボンドダイヤモンドディスク 永興電機工業レジボンドダイヤモンドディスク永興電機工業
7,098税込7,808
1個
3日以内出荷
ダイヤモンド砥粒をレジンボンドで焼成した、 切れ味抜群のカッティング砥石です。電着ダイヤモンドより目詰まりしにくく、ライフが長く切れ味が衰えません。画像はイメージです。
軸径(Φmm)6粒度120入数1
グローバルソー ガチメタボックス モトユキグローバルソー ガチメタボックスモトユキ
8,998税込9,898
1箱
翌々日出荷
GM-105/切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。GAT-105-1.0/多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し圧倒的切断力を実現します。
用途GM-105/一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)などGAT-105-1.0/一般鋼・ステンレスの切断に。トラスコ品番687-6896セット内容GAT-105-1.0(12枚入)、外径(mm):105、刃厚(mm):1.0、穴径(mm):20 / リング使用時15適合材GM-105/一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)、GAT-105-1.0/一般鋼・ステンレス
研磨ダイヤモンドホイール磨人 NANIWA(ナニワ研磨工業)研磨ダイヤモンドホイール磨人NANIWA(ナニワ研磨工業)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から翌々日出荷
冷却水が不要なため、水の使いにくい環境での作業を容易にした商品で、大変な水漏れ・給排水対策の必要がありません。ビルメンテナンス・床の再研磨などで、研磨後の汚水処理が不要です。現場での墓石の手直し、再研磨が容易になります。研磨面を目視しながら作業ができます。フレキシブルタイプなのでスムーズな曲面研磨ができます。マジックテープ式により、ホイールの取り替えが簡単にでき、湿式での使用も可能です。
用途みかげ石、大理石、磁器タイルなどの研磨加工。仕様ジスクグラインダー用材質レジボンドダイヤモンド砥石回転数(min-1[r.p.m])使用回転数:3600以下外径(mm)80
切断砥石 金の虎 1枚 レヂトン切断砥石 金の虎 1枚レヂトン
269税込296
1枚
当日出荷
驚異の切削力と耐久性を兼ね合わせた、ステンレス・金属用切断砥石です。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用し、特別仕様の補強材を両側面高密着させた機能性に優れた高品質の切断砥石です。優れた自生作用により、スムーズな切り込みと鋭い切削性を発揮します。切断効率を大幅に向上させ、豊かな切れ味と用途の拡大、高い経済性を実現します。
用途SS型鋼・SGP鋼管・STK鋼管・平鋼の切断。仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ36T・B3F最高使用周速度(m/s)80m/s
切断砥石 金の卵 1枚 レヂトン切断砥石 金の卵 1枚レヂトン
279税込307
1枚
当日出荷
強力高性能の切断砥石です。高研削砥材と高耐久ボンドの最強コンビによる耐久性に優れた砥石です。耐久力により経済性も重視した豪快な切断砥石です。ハードワークも豪快にクリアします。
用途ステンレス・一般鋼材の切断。仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ30Q材質砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:鉄最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×2.3×15最高使用周速度(m/s)80m/s
ダイヤモンドパウダー トーメイダイヤダイヤモンドパウダートーメイダイヤ
18,980税込20,878
1本
当日出荷
高い分級精度と切れ味のよい形状により精密な研磨を実現します。メタルボンドダイヤモンドパウダーの中では、適度な破砕性を有する砥粒で形状もエッジがある合成ダイヤモンドです。砥石の素材として使用する方法や研磨液に解いて使用する方法など様々のご利用方法が可能です。
用途脆性材料や耐摩耗素材の研磨適しています。カラット(ct)100
ホワイトストン WA2000 104X30X25 硬度O NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)ホワイトストン WA2000 104X30X25 硬度ONCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
7,298税込8,028
1本
当日出荷
ダイヤモンド、CBNホイールの目立て用砥石です。ホイールのボンドを後退させる事で切味を確保します。ダイヤモンド、CBNホイールの目立て。ホワイトストンに水または研削油をしみ込ませて機械テーブル上に固定し、ダイヤモンド・CBNホイールに押し当ててご使用ください。
仕様●全長(mm):104●幅(mm):30●厚さ(mm):25●粒度(#):2000●砥粒:WA●形状:S●砥材:WA●硬度:O●結合剤:V●材質/仕上:砥材、ビトリファイド結合材●誤った使い方をした場合、砥石が破壊して、死亡または重傷をまねく恐れがあります。製品に添付の検査表にある「警告」の内容を必ず守ってください。●原産国:日本●コード番号:856-4403アズワン品番67-2224-36
切断砥石 ブレイズ2 KGS切断砥石 ブレイズ2KGS
3,898税込4,288
1箱(10枚)
当日出荷
新世代セラミック砥粒「SGブレイズ」とBIAボンドのコンビで最強の耐久性を発揮します。「切断砥石 SGブレイズ」が性能アップしてリニューアルしました。一般アルミナ砥石比約8倍の耐久性を実証します。
用途ステンレス鋼、一般鋼、ハイニッケル鋼など幅広い鋼材の切断に。トラスコ品番562-8738材質セラミック砥粒SGブレイズ粒度(#)46砥材SGB+穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14300硬度X外径(Φmm)107刃厚(mm)1.2最高使用周速度(m/s)80RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石 光秀 1G ノートン(サンゴバン)切断砥石 光秀 1Gノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)
439税込483
1箱(5枚)ほか
当日出荷
太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズです。耐久性を重視した長寿命タイプです。金属(一般鋼・ステンレス)の切断に最適な切断砥石です。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。
用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)2.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750内径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材金属(一般鋼・ステンレス)
切断砥石 光秀 1G ノートン(サンゴバン)切断砥石 光秀 1Gノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)
86税込95
1枚
当日出荷
太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズです。耐久性を重視した長寿命タイプです。金属(一般鋼・ステンレス)の切断に最適な切断砥石です。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。
用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)2.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750入数(枚)1内径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材金属(一般鋼・ステンレス)
切断砥石 家康1.6 ノートン(サンゴバン)切断砥石 家康1.6ノートン(サンゴバン)
159税込175
1枚
当日出荷
太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。耐久性を重視した長寿命タイプです。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。
用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)1.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材金属(一般鋼・ステンレス)
切断砥石 秀吉1.0 ノートン(サンゴバン)切断砥石 秀吉1.0ノートン(サンゴバン)
169税込186
1枚
当日出荷
太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。切断スピード&耐久性のバランスタイプです。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。
用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)1.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材金属(一般鋼・ステンレス)
切断砥石 信長0.8 ノートン(サンゴバン)切断砥石 信長0.8ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)
139税込153
1枚
当日出荷
太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。カッターの様な切れ味で薄物金属切断に最適です。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。
用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)0.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材金属(一般鋼・ステンレス)
切断砥石 家康1.6 ノートン(サンゴバン)切断砥石 家康1.6ノートン(サンゴバン)
1,498税込1,648
1箱(10枚)
当日出荷
太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。耐久性を重視した長寿命タイプです。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。
用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)1.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材金属(一般鋼・ステンレス)
切断砥石 秀吉1.0 ノートン(サンゴバン)切断砥石 秀吉1.0ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(10枚)
当日出荷
太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。切断スピード&耐久性のバランスタイプです。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。
用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)1.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材金属(一般鋼・ステンレス)
切断砥石 信長0.8 ノートン(サンゴバン)切断砥石 信長0.8ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(10枚)
当日出荷
太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。カッターの様な切れ味で薄物金属切断に最適です。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。
用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)0.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材金属(一般鋼・ステンレス)
天然石張材用ポリマーセメント系モルタル ストーンボンド UNISON(ユニソン)天然石張材用ポリマーセメント系モルタル ストーンボンドUNISON(ユニソン)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
粉末樹脂を混入したプレミックスタイプなので、水で混練りするだけで使用できます。 粘着性に優れているため、石材、大型タイル等の重量物の張付けでも施工性の良いモルタルです。 耐久性に優れ、長期間安定した接着力を発揮します。
質量(kg)20危険物の類別非危険物
切断砥石ブルーファイヤー ノートン(サンゴバン)切断砥石ブルーファイヤーノートン(サンゴバン)
4,898税込5,388
1箱(10枚)
当日出荷
シングル補強構造の高速切断機用レジノイド砥石です。 切削紛の排出に優れ、スピーディーな切れ味です。 硬質ボンドで耐久性抜群です。
用途ステンレス・一般鋼・合金鋼のアングル、チャンネル、鋼板切断用材質レジノイド粒度46砥材A穴径(Φmm)25.4硬度T最高使用周速度(m/min)72
切断砥石 金の虎 レヂトン切断砥石 金の虎レヂトン
2,798税込3,078
1箱(10枚)
5日以内出荷
ステンレス・金属用 驚異の耐久性。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用。特別仕様の補強材を両側面高密着させた機能性に優れた高品質の切断砥石。優れた自生作用により、従来にないスムーズな切り込みと鋭い切削性をあらゆる鋼材に高度に発揮切断をパワフルにスピーディーにクリアする。鋭い切削性と抜群の耐久性。切断効率を大幅に向上させ、高いコストパフォーマンスを実現。
用途SS型鋼(アングル・チャンネル・丸棒)、SGP鋼管(水道管・ガス管・配管パイプ)、STK鋼管(足場・配線・構造各種パイプ)、平鋼(圧延鋼板・薄鋼板)仕様B3F粒度36厚さ(mm)2.2砥材AZ硬度T最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
グルースティック アソート SUN UPグルースティック アソートSUN UP
339税込373
1セット(20本)
当日出荷
ホビークラフトでの接着シーンに。熱で溶け、冷めると固まり、接着します(別売グルーガンを使用)。木製品の作製・修理、アートフラワー、本の修繕、石・タイルの接着等の他、様々な装飾の作製に適しています。カラフルなアソートパック。
直径(Φmm)約7.5仕様NO.2質量(g)101危険物の類別非危険物主なワークパーツ
グルースティック クリア SUN UPグルースティック クリアSUN UP
369税込406
1セット(20本)ほか
当日出荷
ホビークラフトでの接着シーンに。熱で溶け、冷めると固まり、接着します(別売グルーガンを使用)。木製品の作製・修理、アートフラワー、本の修繕、石・タイルの接着等の他、様々な装飾の作製に適しています。
危険物の類別非危険物主なワークパーツ
MGボンド 松永トイシMGボンド松永トイシ
1,598税込1,758
1本(50g)
当日出荷
石材加工用強力瞬間接着剤。低粘度タイプ。 接着物を45秒~1分で固着しますので、接着工程のスピードアップに役立ちます。 石材・金属類ではエポキシ樹脂系接着剤と同等程度の接着強さをもっています。 一液常温硬化型で接着作業が簡単です。 耐薬品性、耐熱性に優れています。 無色透明で、接着部を汚しません。 石材・金属類ではエポキシ樹脂系接着剤と同等程度の接着強さをもっています。 接着作業が簡単です。 一液常温硬化型で、接着作業がごく簡便です。 耐薬品性、耐熱性に優れています。 無色透明で、接着部を汚さない。
用途石材のキレツ、破れ、穴埋め、および石材相互の接着。 石材とプラスチック・金属・ゴムの接着。使用方法石材のキレツ、破れ、穴埋めの場合1、MGボンドをキレツ、破れ、および穴部分に数滴注入し、パウダー状の微粉石を散布してください。2、大きなキレツ、穴埋めの場合は、さらにペレット状の粒状石を散布し、その上にパウダー状の微粉石を散布し、最後に もう一度MGボンドを注入してください。石材相互およびその他材料との接着の場合1、接着する部分にMGボンドを少量滴下し、すぐに貼り合せてください。 2、接着する部分が凸凹であったり、しみ込みがある場合、接着 する部分に促進剤をあらかじめ塗布し、乾燥後MGボンド を少量滴下しすぐ貼り合せてください。タイプ低粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量45gRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
エンジンカッターコマンドー 非金属用 レヂトンエンジンカッターコマンドー 非金属用レヂトン
2,098税込2,308
1枚ほか
当日出荷から8日以内出荷
抜群の切れ味と驚異の耐久性 強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用! 3~5枚の補強にて高速度の回転に対応可能な切断砥石(非金属用)
用途非金属用(コンクリート、石材、鋳鉄管など)最高使用周速度(m/s)100
セラミックフラップディスク ”セラボンド” TYROLITセラミックフラップディスク ”セラボンド”TYROLIT
6,498税込7,148
1セット(10枚)
翌々日出荷から9日以内出荷
新開発のセラボンドシステムテクノロジーにより、セラミック砥粒を最適なかたちでペーパーに配置しています。 圧倒的な研削力と長寿命性を実現した画期的な切断砥石です。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に外径(Φmm)125穴径(Φmm)22.23仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)材質セラミック砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)羽根の長さ(mm)25
SDメモックス NORITAKE(ノリタケ)SDメモックスNORITAKE(ノリタケ)
64,980税込71,478
1枚
6日以内出荷
専用の付属ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドダイヤホイールです。超多孔質構造で良好な切れ味が長時間持続します。低熱膨張率ボンドの採用で加工精度が安定します。高い砥粒保持力により砥石寿命が更に向上します。湿式・乾式両用です。
用途超硬合金、セラミック、非鉄系複合材料等粒度200砥材SD形状1号結合剤V適合材超硬合金、セラミック、非鉄系複合材料等最高使用周速度(m/s)40ダイヤ層幅(X)(mm)3
スーパーホークX NORITAKE(ノリタケ)スーパーホークXNORITAKE(ノリタケ)
10,980税込12,078
1箱(25枚)
当日出荷から6日以内出荷
高性能オフセット砥石。とにかくバリバリ削れ、重研削作業で大いに威力を発揮します。特殊砥材+専用ボンドにより切れ味と砥石寿命が格段に向上します。
用途鋳物、ステンレス鋼、一般鋼の削り作業粒度24厚さ(mm)6砥粒SX適合材鋳物、ステンレス鋼、一般鋼
ハイメタルボンド 軸付電着ボラゾン砥石 リューター(日本精密機械工作)ハイメタルボンド 軸付電着ボラゾン砥石リューター(日本精密機械工作)
8,998税込9,898
1本
6日以内出荷
最高級ボラゾン砥粒を金属粉末と酸化ケイ素で焼成した砥石でメタルボンドとビトリファイドボンドのそれぞれの利点を合わせもった砥石です。耐熱性・耐久性に優れハンドグラインダーによる自由研削用です。
用途ハイドグラインダー用焼入炭素鋼、ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼の研削及び研磨に粒度#100最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000適合材焼入炭素鋼、ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼
ハイメタルボンド 軸付電着ダイヤモンド砥石 リューター(日本精密機械工作)ハイメタルボンド 軸付電着ダイヤモンド砥石リューター(日本精密機械工作)
8,498税込9,348
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
最高級天然ダイヤモンド砥粒を金属粉末と酸化ケイ素粉で焼成した砥石でメタルボンドとビトリファイドボンドのそれぞれの利点を合わせもった砥石です。耐熱性・耐久性に優れハンドグラインダーによる自由研削用です。
用途ハイドグラインダー用超硬合金・セラミックス・ガラスの研削及び研磨に最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000適合材超硬合金・セラミックス・ガラス
ホワイトストン NORITAKE(ノリタケ)ホワイトストンNORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
用途ダイヤモンド・CBNホイールの目立て用砥石です。ホイールのボンドを後退させ、砥粒を突き出す事により、切れ味を確保します。粒度180長さ(mm)104幅(mm)30厚さ(mm)25形状S硬度H対応材質ダイヤモンド・CBNホイール結合剤V
KPメモックスⅡ NORITAKE(ノリタケ)KPメモックスⅡNORITAKE(ノリタケ)
59,980税込65,978
1枚
6日以内出荷
単石ドレッサー、NEWエルエル単石ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドCBNホイールです。超多孔質構造により、切れ味と高寿命の両立を実現しました。高弾性率ボンドのため砥材層の変形が少なく、高精度加工が可能です。湿式・乾式両用です。
用途各種焼入れ鋼の難削材(SCr、SKH,SCM等)形状1号粒度140砥材CB対応材質各種焼入鋼の難削材(SCr、SKH、SCMなど)結合剤V最高使用周速度(m/s)40
エンジンカッターコマンドー 金属用 レヂトンエンジンカッターコマンドー 金属用レヂトン(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚ほか
当日出荷から8日以内出荷
抜群の切れ味と驚異の耐久性。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用!3~4枚の補強にて高速度の回転に対応可能な切断砥石
用途金属用(鋼板、パイプ、一般鋼材、ステン材)粒度30厚さ(mm)4砥粒A
キングダイヤモンドトイシ キング砥石キングダイヤモンドトイシキング砥石(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1丁
当日出荷
砥石に比べ短時間で鋭利な刃が簡単に付き楽に研げます。また、レジンボンドで1ミリのダイヤ層にしておりますので付属のドレッサーストンで面直しが出来ます。
用途一般刃物から超硬刃物等難削材刃物まで楽に研げます。 面直し用砥石。粒度#1000(中仕上用)寸法(mm)215×70×15×1トラスコ品番818-3850
スーパーリトル2.3 NORITAKE(ノリタケ)スーパーリトル2.3NORITAKE(ノリタケ)(9件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(10枚)
当日出荷
新開発のボンドシステムにより寿命・切れ味が向上。 作業能率が向上し経済的。 消費電力や廃棄物(使用済み砥石・粉じん)の削減により環境にも優しい
用途ステンレス・一般鋼材用 軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断 ハードな作業も使用可能仕様両面補強トラスコ品番352-7280粒度30厚さ(mm)2.3砥材A穴径(Φmm)15シリーズスーパーリトル硬度P外径(Φmm)105主要切断材料ステンレス・一般鋼最高使用周速度(m/s)80接着剤B
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら