25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3層構造の不織布(SMS)を使用しており、通気性、透湿性に優れ、幅広い用途に最適。 上部ゴムバンド入り(締めヒモ付き) 生地は、JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品の帯電防止加工品を使用しています。
用途アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。 材質ポリプロピレン不織布 ホワイト 構造SMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)スパンボンド 全長(cm)40 高さ(cm)40
1袋
969 税込1,066
当日出荷

SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、液体・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
用途アスベスト取扱い作業、原子力施設保守作業、ガラス繊維取扱い作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン取扱い作業、機械メンテナンス作業、感染性ウイルス対策、畜産農場作業 仕様上部ゴム入、足首部分紐付 性能帯電防止加工 ホワイト サイズフリー
1袋(10足)
1,990 税込2,189
欠品中

シューズカバー SMS製 モノタロウ 動画あり
一般的な不織布(1層)タイプよりも強いSMS製のシューズカバーです。 軽度の作業に最適です。 使用環境に合わせて、短靴タイプ、長靴タイプが選べます。 長短共に、挿入口にゴムが付いております。 長靴タイプはひも付きなので、足首部で縛ることができます。
用途SMS製保護服などと一緒にお使いいただけます 材質ポリプロピレン不織布(SMS不織布) サイズフリー 区分使い捨て
1パック(10足)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

0.5μmの粉塵を99.4%捕集。信頼の三層構造防護服。 アスベスト等の危険物処理作業から一般廃棄物処理作業まで、あらゆる環境下で確かなバリア力を発揮する防護服。体にしっかりフィットするデザインで快適性と作業性を向上します。
サイズフリーサイズ トラスコ品番815-1814 材質高機能不織布(ポリプロピレン) 区分使い捨て 質量(g)38 タイプブーツカバー
1足
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

靴の上から着用して床の汚れを防止する不織布製の靴カバーです。 使い捨てタイプで、お買い得な5足パックになっております。 すべりにくくする印刷加工を施すとともに、底面に1本平ゴムを入れることで、よりすべりにくくしております。 ご使用は平面、平地に限定願います。 高所や傾斜地でのご使用は滑落するおそれがあります。
用途工場、事務所など床汚れ防止 高さ(cm)約16.5 材質(本体)ポリプロピレン不織布/(すべり止め部)合成のり、ゴム サイズフリー 区分使い捨て タイプショート 目付(g/m2)40 底面の全長(cm)約40 滑り止め効果あり
1パック(5足)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 種別シューズカバー 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て
1パック(10足)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場や事務所への汚れの侵入を防ぎます。
用途工場、事務所、清潔作業環境の汚れ防止 材質不織布(1層) 適合24~28cm 区分使い捨て タイプショート
1セット(50足)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

経済性を追求したモデル。 軽くて薄い、SMMMS防護服。 アスベスト作業推奨。 フード前面にゴムひもを縫い込み顔を周りからの危険物の浸入を防ぎます。 ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。 腰の部分にゴムひもを縫い込み防護服のダブつきを抑え、動きの妨げを軽減します。 足首の部分にゴムひもを縫い込み危険物の侵入を防ぎます。
種別つなぎ 材質不織布/ポリプロピレン 規格JIS規格、EN規格 製法SMMMS JIS規格JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 作業範囲【推奨】アスベスト(石綿)除去作業【適切】農薬散布作業、家畜扱い作業【使用可能】ダイオキシン(レベル1)、塗装作業、工場の清掃・メンテナンス、製薬製造 EN規格EN 1073-2:2002(放射性物質汚染からの防護)クラス1適合EN 1149-1:1995(静電気からの保護)適合
1着
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

靴の上から着用して床の汚れを防止する不織布製の靴カバーです。 使い捨てタイプで、お買い得な5足パックになっております。 ご使用は平面、平地に限定願います。 高所や傾斜地でのご使用は滑落するおそれがあります。
用途工場、事務所など床汚れ防止 材質(本体)ポリプロピレン不織布/(すべり止め部)合成のり サイズフリー 区分使い捨て タイプショート 高さ(cm)約16 目付(g/m2)30 底面の全長(cm)約40 滑り止め効果なし
1パック(5足)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底が厚く破れにくいです。 アスベストや鳥インフルエンザ、環境汚染された場所での使用に適しています。
サイズフリー 材質EVA(酢酸ビニル) エスコ品番EA355A-51 全長(mm)305 区分使い捨て タイプロング
1個
1,130 税込1,243
当日出荷

非常に軽くて動きやすい。 表面コートしていますので、油や砂、ホコリの浸透を防ぎます。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。
用途工場、事務所の床汚れ防止。 材質ポリプロピレン100%、ポリエチレン表面コート 長さ(cm)18.5 仕様底部:スベリ止め 区分使い捨て タイプショート 滑り止め効果あり
1袋(5足)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防護性能、耐久性及び快適性に優れた素材であるデュポン(TM)タイベック(R)を使用したシューズカバーです。
用途粉じん対策 区分使い捨て 滑り止め効果あり
1セット(10足)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水タイプのシューズカバーですので水の浸入を防ぎます。
用途作業現場などへの汚れの侵入防止。 材質ポリエチレン(PE) 仕様防水仕様 区分使い捨て 質量(g)400 タイプショート 長さ(cm)15 適合サイズ(cm)22.5~27.5 特性防水
1袋(50足)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い捨てシューズカバー(ロングタイプ) 左右兼用 フリーサイズ クリーンルームで使用不可です。 アスベスト対応品
仕様●材質:ポリエチレン不織布(デュポン社タイベック使用)●サイズ:カバー:345×465mm、紐:25×50mm(2本)●装着方法:ゴムと紐の併用●入数:10組入り アズワン品番65-2118-26
1箱(10足)
6,380 税込7,018
当日出荷

ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れたシューズカバーです。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 仕様ブーツ型/ヒモ付/縫い目は外縫い トラスコ品番819-8892 種別シューズカバー 材質SMS(ポリプロピレン不織布) サイズフリー 区分使い捨て 底面の全長(cm)約35 RoHS指令(10物質対応)対応 縫い目形式内縫い
1パック(10足)
2,198 税込2,418
当日出荷

通気性に優れ、良質な防護機能を発揮します。 JIST8115 適合品
用途アスベスト作業レベル1、ダイオキシン、工場・プラント作業、塗装・粉体取扱作業 サイズ3L(シューズカバー:フリー)
1セット
1,490 税込1,639
4日以内出荷

ミューテックスT4と同じ材質で作った、シューズカバーです。
用途ダイオキシン対策、感染症対策、除染作業などに。 幅(cm)13 生地性能静電気防止 仕様底面滑り止め付き 材質ポリエチレン透湿性フィルム+ポリプロピレンラミネート 区分使い捨て 滑り止め効果あり
1足ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

靴底についた土埃の落下も防ぐ滑り止め付シューズカバーです。
用途衛生用品 サイズフリー トラスコ品番819-8880 種別シューズカバー 区分使い捨て 底面の全長(cm)約35(ゴム入) 滑り止め効果あり
1箱(50足)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口) ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。 軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。 汚れ、粉じんに対し全身を防護します。 通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。
用途油汚れなどの激しい作業。 粉じん・粉体取扱作業。 塗装・塗料噴霧作業。 種別つなぎ 材質ポリエチレン 構造タイベック 機能粉体防護、ミスト防護、通気性
1着
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

化学防護服(JIS T 8115 タイプ5、タイプ6適合品)+SMSシューズカバーのセット販売品です。JIS規格に準拠した機能性の高い化学防護服です。1セットずつ個包装で衛生的です。左胸内ポケットが嬉しい!
用途塗装、清掃、農薬散布作業やアスベストの撤去作業など 仕様袖口・裾口・背ウェスト・フードゴム入り、ジッパーカバー付(テープ無し)、左胸内ポケットx1、 シングルファスナー 材質PP不織布、(シューズカバー)SMS不織布 サイズ3L(ワンサイズのみ) 寸法(cm)(シューズカバー)全長約38/高さ約38 JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 適応身長(cm)175~194 入数50セット 適応胸囲(cm)95~120 EN規格EN13982-1 Tyepe5(ダスト防護)、EN13034 Type6(液体ミスト防護)
1箱(50セット)
39,980 税込43,978
4日以内出荷

サイズはフリーサイズです。耐水圧は、1,000mm以上です。JIS規格ミスト防護用部分化学防護服タイプPB(6)準拠品です。
用途靴用部分化学防護服 JIS規格ミスト防護服用部分化学防護服タイプPB(6)準拠品 耐水圧(mm)1000以上
1足
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

十川ゴム耐電性ゴムシート
エコ商品
材質天然ゴム 幅(mm)1000 硬さ60 引張強度変化率:-6% 比重(-)1.5 引張強度(MPa)12 硬さ(デュロメータA)60、変化:+5 切断時伸(%)550、変化率:-8 圧縮永久ひずみ(%)32(70℃×24h) 耐油性70℃×72h RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

有害粉じんなどの化学物質から足元をガード。紐で縛ることにより足首のダブつきを軽減。上部にはゴムを編み込み高いフィット性を実現
サイズフリー トラスコ品番373-9686 材質ポリプロピレン不織布+ポリエチレンフィルムラミネート 区分使い捨て タイプロング
1袋(20足)ほか
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファインガードプロA09と同じ生地のシューズカバーロングのセット品。 3層構造の不織布(SMS )を使用しており、通気性・透湿性に優れ、幅広い用途に最適。 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.内胸ポケット付き
用途アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。 材質ポリプロピレン不織布 ホワイト 構造SMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)スパンボンド
1着
689 税込758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素材を3層構造にする事で、抜群の強度と通気性を有します。様々な粉塵やミストに優れた、バリア機能を発揮します。撥水性に優れ、帯電防止加工を施した化学防護服です。化学防護服とシューズカバーがセットになっている商品です。フード・袖口・胴回り・足首部分はゴム入りです。ファスナー部を防護するフラップ付きです。
用途アスベスト作業・粉塵作業・塗装作業・ガラス繊維取扱い作業などに。 材質スパンボンド不織布、メトロブロー、スパンボンド不織布の3層構造 ホワイト サイズL 規格JIS T8115・2015 (化学防護服) タイプ:5・6 適合品
1着
799 税込879
3日以内出荷