33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーフラン安全用品廃棄物保管場所標識
油性ペンで書き込めるタイプです。4隅に穴あり。
用途工事現場等 仕様径Φ3mm穴×4隅 材質PP 質量(kg)0.3 文字内容特別管理産業(廃石綿等) 寸法(縦×横)(mm)600×600
1枚
2,198 税込2,418
4日以内出荷

作業領域で石綿除去に伴い発生する石綿廃棄物は、すべて0.15mm厚のポリエチレン袋に入れ、バッグには1/3~1/2程度つめ、飛散防止のため薬液を散布した後テープで密封。さらにデコンユニット内で二重にポリエチレン袋に入れ「アスベスト廃棄物」である表示をして搬出します。なおアスベスト廃棄物の保管場所には、そのことを表示する立札等を設ける必要があります。
材質エンビステッカー 形状ステッカー サイズ75×125mm
1組(10枚)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石綿障害予防規則に対応した掲示義務のある標識です。
材質エコユニボード 取付穴穴4ヵ所 取付け方法ビス止め
1枚
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途石綿(アスベスト)ばく露防止対策等の実施内容の掲示及び保管場所標識 材質クリーンエコボード製 取付方式ビス止め
1枚
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【耐荷重80kg】カギ付きの多目的収納ボックスです。ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、強度が優れています。フタの内側にはパッキン材を使用していますので、内部に水やホコリが入りにくくなっています。
付属品鍵2本 材質バックルワイヤー部:ステンレス、カギ:スチール、パッキン:EVA 質量(kg)2.12 材質(本体)ポリプロピレン 耐荷重(kg)80 外寸法・幅(mm)455 外寸法・高さ(mm)351 関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB) 外寸法・奥行(mm)361 有効内寸法・奥行(mm)285 有効内寸法・高さ(mm)290 有効内寸法・幅(mm)360
1個
3,188 税込3,507
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施工規則」で義務付けられている廃棄物の保管に必須の商品です。種類によって色で区別できますので、ひと目で判断できます。 油性ペンで書き込みできます。
用途工事現場等 取付方式4隅穴 材質ポリプロピレン 仕様四隅に穴あり 厚さ(mm)0.8 寸法(縦×横)(mm)600×600 取付穴径(Φmm)3
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

産業廃棄物保管場所への法的掲示必需品です。マグネット製なので、鉄製壁面へ貼り付けるだけで簡単に設置できます。平成11年4月1日より施行(掲示の義務)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」の一部改正により、一般廃棄物、産業廃棄物、特別管理産業廃棄物の積替えおよび処分するためのすべての保管場所に、サイズ600×600mm以上で記載内容を定められた掲示板を設置することが義務づけられました。
用途工場、一般事業所、物流倉庫、工事現場、産業廃棄物処理業者等、産業廃棄物を取り扱う全ての保管場所への設置に。 表示内容産業廃棄物保管場所 廃棄物の種類 数量(積替及び処分の為の保管の場合) 管理者 氏名(又は名称) 連絡先 保管の高さ(屋外で容器を用いずに保管の場合) 取付け方法マグネット固定 材質ゴムマグネット 厚さ(mm)0.8 縦(mm)600 横(mm)600
1枚
7,398 税込8,138
当日出荷

用途石綿(アスベスト)ばく露防止対策等の実施内容の掲示及び保管場所標識 材質クリーンエコボード製 寸法(mm)450×600(穴4スミ)
1枚
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1組(10枚)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黄色袋にはアスベスト廃棄物が内容物であることの注意喚起を印字しています。 アスベストを廃棄する際は黄色の袋に外側から透明の袋で二重梱包してください。
用途アスベスト回収工事の除去作業に必要な専用袋です。 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.15 再生材使用約50%
1箱(50枚)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強靭で破れにくくなっています。 アスベスト回収工事・除去工事に最適です。
厚さ(mm)0.15 質量(kg/パック)7.5 透明 材質ポリエチレン樹脂(PE) 質量(kg)7.5
1袋(100枚)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

黄色でひと目で分別ができます。
用途アスベスト回収工事・除去工事。 厚さ(mm)0.15 材質ポリエチレン樹脂(PE) 質量(kg)7.5
1袋(25枚)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体生地(PP)と裏生地(PE)の二重構造です。アスベスト廃棄レベル3に対応しております。本体生地と裏生地の二重構造です。本体生地(PP)の内側にPE生地を縫い付けて破損しにくく内容物が飛散しにくい構造です。
用途アスベスト廃棄運搬用。汚染物質搬送用。アスベスト長尺ボード廃棄運搬用 仕様アスベスト廃棄レベル3、ワンウェイタイプ、丸型2本ベルト(青)、本体内ラミ付二重構造 トラスコ品番855-3259 セット内容本体、内袋、本体、裏生地、ロープスリング2本付 質量(kg)1.7 タイプ丸型 外径(mm)Φ900 最大充填質量(kg)1000 2018年トラスコ掲載ページ8 0878
1袋
5,398 税込5,938
当日出荷

1枚
1,240 税込1,364
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体生地(PP)と裏生地(PE)の二重構造になっています。
用途アスベスト廃棄運搬用・汚染物質搬送用。 材質表生地:ポリプロピレン(PP)、裏生地:ポリエチレン(PE) 形状角型 高さ(mm)500 タイプ本体二重バッグ 奥行(mm)1000 最大充填質量(kg)1000
1個ほか
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1セット(5枚)ほか
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グリーンクロス置場標識(エコボード)
工場やオフィスの環境整備に、置場表示として役立ちます。責任者名の記入が可能です。軽量の素材で設置も簡単です。
用途現場の整頓や事故防止等 取付ビス・インシュロック等(別売) 材質エコボード 質量(g)80 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×200×1
1枚
759 税込835
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

厚さ(mm)0.15 材質ポリエチレン 文字内容注意 アスベスト廃棄物 再生材使用使用
1組(10枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アスベスト廃棄用の袋です。黄色10枚+透明10枚をセットでお届け。厚さ0.15mm。
用途石綿(アスベスト)の廃棄用袋です。 セット内容黄色×10枚+透明(無地)×10枚 材質LDPE 厚さ(mm)0.15 寸法(mm)650×850 黄/透明 サイズS
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷

空欄部分に必要事項を記入し掲示するための樹脂タイプ標識です。
用途廃棄物の保管場所に。 トラスコ品番353-7654 材質ポリプロピレン 白地・赤/黒 取付4mmΦ穴×4 質量(g)280 取付方式ビス止め(ビス別売) 縦(mm)600 横(mm)600 印刷表印刷 表示内容特別管理産業廃棄物保管場所
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷

アスベスト廃棄用のため厚手の内袋付で、さらにバッグの内側はラミネート加工してあるため水分を少し含んだ内容物の運搬にも適しています。強度と耐候性はJIS準拠
用途アスベスト工事用に。 仕様(ラミネート)内あり トラスコ品番412-7587 厚さ(mm)(内袋)0.15 質量(kg)3.6 投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×800 外径(mm)Φ1100 RoHS指令(10物質対応)対応 最大充填質量(kg)1000
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

本体生地(PP)と裏生地(PE)の二重構造です。アスベスト廃棄レベル3に対応しております。本体生地と裏生地の二重構造です。本体生地(PP)の内側にPE生地を縫い付けて破損しにくく内容物が飛散しにくい構造です。
用途アスベスト廃棄運搬用。汚染物質搬送用。アスベスト長尺ボード廃棄運搬用 仕様アスベスト廃棄レベル3、ワンウェイタイプ、丸型2本ベルト、本体内ラミ付二重構造 トラスコ品番855-3260 セット内容本体、内袋、本体、裏生地、ロープスリング2本付 質量(kg)2.3 タイプ丸型 外径(mm)Φ1100 最大充填質量(kg)1000 2018年トラスコ掲載ページ8 0878
1袋
5,998 税込6,598
当日出荷

アイリスオーヤマ密閉RVBOX700
【耐荷重80kg】車のラゲッジスペースで散らかりがちなレジャー用品等の収納に最適なRVBOXです。フタのフレーム部分にはホコリや水に強いパッキン材を使用しています。耐久性に優れたステンレスワイヤーバックルを採用しています。また、持ち手の両側2ヶ所には市販の南京錠(25~35mm)を付けることができます。幅は持ちやすい肩幅サイズです。また、握りやすく、重い物を入れても手が痛くなりにくいよう、持ち手に厚みを持たせました。イスや踏み台としても使用でき、同じ商品同士のスタッキングもできます
材質バックルワイヤー部:ステンレス 質量(kg)3.45 グレー/ダークグリーン 材質(本体)ポリプロピレン 耐荷重(kg)フタ80 外寸法・幅(mm)702 外寸法・高さ(mm)389 関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB) 外寸法・奥行(mm)370 有効内寸法・奥行(mm)270 有効内寸法・高さ(mm)335 有効内寸法・幅(mm)570
1個
4,488 税込4,937
当日出荷

スレート板・ケイカル板・サイディングなどに。吊り上げ・移動時は、本体は偏らないようにバランスを保ち、ゆっくり操作をしてください
用途アスベスト成形板等の長尺物の廃棄に 材質(本体)ポリエチレン 材質(ベルト)ポリプロピレン
1セット(5枚)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨコズナクリエーション珪藻土入り ソフトバスマット
踏んだ瞬間驚きの吸水力! 弾力感あるソフトな踏み心地の、珪藻土パウダー配合バスマット。 水分をしっかり吸収する3層構造で踏んだ瞬間サッと吸水、サラッと快適。 やわらかいソフトタイプなので、割れたり欠けたりせず、冬場でも冷たくなりません。 汚れた場合を濡れた布で拭き取るだけ!使用後は干して保管ができ、丸めて収納可能。 抗菌防臭加工で清潔に保ち、アスベスト不使用なので安心してお使い頂けます。 マット裏面は天然ゴムにエンボス加工を施し滑りにくく安心です。
材質珪藻土入り天然ゴム、ポリエステル、ポリウレタン 寸法(cm)約40×60
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

裏側にポリエチレン生地を施した二重構造で、解体工事でのアスベストレベル3撤去やボード状の廃棄物の運搬廃棄に最適です。本体ベルト部に通しベルトを取付。三六判(910×1820mm)板状の物品運搬等にも使用できます。
仕様排出口:無 材質ポリプロピレン 容量(L)1,050 耐荷重(kg)1,000 ベルト色上部ベルト:黒 注入口全開 サイズ(mm)2100×1000×500(H) 耐候性4ヶ月
1個(1枚)
12,000 税込13,200
翌日出荷

testo(テストー)TESTO512-1 差圧計
testo 512-1 は、高精度な差圧センサを搭載する差圧計です。クリーンルーム等の室間差圧、アスベスト除去作業時の負圧点検、燃焼機器の圧力点検に最適です。L型ピトー管と組み合わせることで、差圧 (動圧) から風速・風量の演算が可能です。高風速域 (40 ~ 100 m/s)、高温 (70 ℃ ~)、ダスト・ミストを含むダクトの測定に最適です。
用途”” クリーンルーム・病室の室間差圧、燃焼機器・厨房機器の圧力点検、アスベスト除去作業時の負圧監視、ピトー管による風速・風量 (~ 100 m/s)
1台ほか
82,980 税込91,278
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

testo 512-1 は、高精度な差圧センサを搭載する差圧計です。クリーンルーム等の室間差圧、アスベスト除去作業時の負圧点検、燃焼機器の圧力点検に最適です。L型ピトー管と組み合わせることで、差圧 (動圧) から風速・風量の演算が可能です。高風速域 (40 ~ 100 m/s)、高温 (70 ℃ ~)、ダスト・ミストを含むダクトの測定に最適です。
用途クリーンルーム・病室の室間差圧、燃焼機器・厨房機器の圧力点検、アスベスト除去作業時の負圧監視、ピトー管による風速・風量 (~ 100 m/s) 付属品ケース、乾電池、出荷検査書、圧力測定用チューブ、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 寸法(mm)146×60×28 質量(g)190 精度±(0.3 pa + 測定値の1 % )± digit (0 ~ 25.00 hPa)、±(0.1 hPa + 測定値の1.5 % )± digit (25.0 ~ 200.00 hPa) 分解能0.001 hPa (0 ~ + 2.0 hPa))、0.01 hPa (2.01 ~ + 20.0 hPa))、0.10 hPa (20.1 ~ + 200.0 hPa)) 保護等級IP40 ハウジングABS + PC / TPE バッテリー3XAA 測定範囲(hPa)0~+200 動作温度(℃)-20 ~ +50 保管温度(℃)-20 ~ +50 バッテリー寿命120H
1セット
109,800 税込120,780
30日以内出荷

1枚
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

グリーンクロス置場標識(マグネット)
工場やオフィスの環境整備に、置場表示として役立ちます。責任者名の記入が可能です。軽量の素材で設置も簡単です。
用途現場の整頓や事故防止等 取付マグネット 材質マグネット 質量(g)270 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×200×1
1枚
1,498 税込1,648
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ユニット使用済保護衣等置場
エコ商品
文字内容石綿保管場所 取付方式穴4スミ 材質エコユニボード(穴4) トラスコ品番738-3002 質量(g)170 エコマーク認定認定 寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×600×1 エコマーク認定番号7118031
1枚
839 税込923
翌々日出荷