一般化学薬品用。
滑り止め加工が施されています。
中・低濃度の酸及びアルカリを取扱う場合に最適です。
用途化学品取扱い作業
オルト―トルイジン対策
CBRN災害対策
石綿(アスベスト)関連作業
ダイオキシン類対策用
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
全長(cm)37
サイズフリー
入数(双)1
関連資料耐透過性
天然ゴム手袋や塩ビ手袋に比べて耐摩耗・耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムを使用。
突き刺しや引っ掻きにも強いので、油や薬品を伴う金属類の取り扱いに最適。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。
材質(裏)綿(メリヤス)
材質(表)ニトリルゴム
引き裂きや磨耗に強く、耐油性・耐寒性も高いニトリルゴムをオールコート。油や金属の取り扱いなどに最適です。
柔軟性や伸縮性に富む13ゲージ、シームレス原手。
抗菌防臭加工で、汗臭くなりにくい。
特殊処理によるスベリ止め加工により、水や油を伴う作業に効果的。
用途石油精製業、機械工業、建設業、水産・漁業
材質(裏)ポリエステル
材質(表)ニトリルゴム(NBR)
RoHS指令(10物質対応)対応
様々な化学薬品の取り扱いに使いやすい、うす手タイプです。ニトリルゴムのコーティングにより、油に強く、突き刺しや引っかきにも耐性があり、優れた耐摩耗性を発揮します。指や手のひらにスベリ止め加工が施されており、優れたグリップ力を発揮します。内側の植毛が汗を吸収し、快適な肌触りを提供するとともにスムーズな着脱を実現します。
用途生産ラインへの部品供給、鍛造作業。ポンプ、バルブ、ラインの開放や排出。原材料の充填、混合、注入。化学薬品取り扱い。ツールやロボットの塗装、洗浄などに。
材質【表】ニトリルゴム 【裏】綿(植毛)
厚さ(mm)0.43
色グリーン
入数(双)1
機能耐突き刺し、耐引っかき、耐摩耗性、耐薬品
全長(cm)33
RoHS指令(10物質対応)対応
EN374規格EN ISO 374-1:2016 TypeA(JKLOPT)
薬品取扱い作業に
ニトリル二重構造の手袋。
水や油に対するグリップ力に優れ、滑りやすい物の取扱いに適しています。
全長380 mmで、広範囲を保護します。
裏地がコットンなので、長時間装着しても快適です。
滑り止めコート、シリコーンフリー、帯電防止
用途化学品取扱い作業
石綿(アスベスト)関連作業
ダイオキシン類対策用
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
全長(cm)38
石綿を使用せず、有機繊維の中でも高い耐炎性があり、空気中では燃えたり、融解しないカーマロン製の手袋です。 ●表面のアルミ層により、高い遮熱効果が得られます。
耐熱温度(℃)500
材質耐炎繊維100%、表面アルミ蒸着
タイプ5本指
入数(双)1
高温材料の継続的な持ち運びや取扱いに最適。
非結晶質シリカ繊維に特殊コーティング加工。
緊急時の取り外しが簡単なゆとりある製品設計。
内側はウールのクッション層で加工。
手袋は物をつかむことが可能、ミットンは両手での運搬作業に最適です。
ノンアスベスト製品です。
タイプ手袋
入数(双)1
機能耐熱性
耐熱温度(℃)1095(最高)、815(常用最高)
高温材料の継続的な持ち運びや取扱いに最適。
非結晶質シリカ繊維に特殊コーティング加工。
緊急時の取り外しが簡単なゆとりある製品設計。
内側はウールのクッション層で加工。
手袋は物をつかむことが可能、ミットンは両手での運搬作業に最適です。
ダブルパーム仕様は手のひらを二重縫製し耐切削性と耐久性に高い効果。
ノンアスベスト製品です。
タイプダブルパーム手袋
入数(双)1
機能耐熱性
耐熱温度(℃)1095(最高)、815(常用最高)
高温材料の継続的な持ち運びや取扱いに最適。
非結晶質シリカ繊維に特殊コーティング加工。
緊急時の取り外しが簡単なゆとりある製品設計。
内側はウールのクッション層で加工。
手袋は物をつかむことが可能、ミットンは両手での運搬作業に最適です。
ダブルパーム仕様は手のひらを二重縫製し耐切削性と耐久性に高い効果。
ノンアスベスト製品です。
タイプダブルパームミットン
入数(双)1
機能耐熱性
耐熱温度(℃)1095(最高)、815(常用最高)
高温材料の継続的な持ち運びや取扱いに最適。
非結晶質シリカ繊維に特殊コーティング加工。
緊急時の取り外しが簡単なゆとりある製品設計。
内側はウールのクッション層で加工。
手袋は物をつかむことが可能、ミットンは両手での運搬作業に最適です。
ノンアスベスト製品です。
タイプミットン
入数(双)1
機能耐熱性
耐熱温度(℃)1095(最高)、815(常用最高)
高温材料の断続的な持ち運びや取り扱いに適します。
材質シリカ繊維
仕様ノンアスベスト
入数(双)1
安心の厚手タイプです。
柔軟性があり、快適に作業できます。
強度に優れた生地で、丈夫で摩耗から保護します。
滑り止め加工、シリコーンフリー
用途化学品取扱い作業
CBRN災害対策
ナノマテリアルの製造・取扱い作業
インジウム化合物対策
農薬散布作業
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
全長(cm)33
質量(g)27(M)※片手
種類シリコーンフリー、滑り止め加工
入数(双)1
JIS規格JIS T8116適合品
手袋に腕カバーを特殊溶着加工で一体化していますので、水などを伴う作業に適しています。肩部分はゴムバンド付のため、作業中のズレ落ちを防ぎます。ビニール製の手袋で油に強く、耐摩耗性にも優れています。
用途漁業、水産業。機械製造。多量の水を扱う仕事。
摩擦、カット、引っ掻きおよび突き刺し等に対しての強度が他素材より優れています。
石油系の溶剤、酸・アルカリ、アルコール、油脂等の耐性に優れています。
裏植毛のない厚手タイプ
用途石油・石油化学、自動車等の脱脂工程、金属切削業、塗装作業、農業における殺虫剤のハンドリング
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.56
色グリーン
入数(双)1
機能耐油・耐薬品・耐溶剤・耐突刺
全長(cm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性石油系溶剤
ノンアスベストのシリカ繊維で作られた、しなやかな製品です。
優れた耐摩耗性・耐炎性を有し、花火や溶融金属の飛散にも使用できます。
ゼテックス繊維は、UL規格、MIL規格の認可・承認を取得している製品です。
耐熱温度(℃)-73~1093
材質シリカ繊維
厚さ(mm)約5
色ベージュ/うす茶
入数(双)1
機能耐摩耗性
手のひらまわり(cm)約36
手の平幅(cm)約16
関連キーワード