カテゴリ

  • 安全標識(82)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • マスク(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 測定用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 医療(2)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「石綿 表示」の検索結果

111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業廃棄物標識 GSHー25 廃石綿等 グリーンクロス産業廃棄物標識 GSHー25 廃石綿等グリーンクロス
1,998税込2,198
1枚
3日以内出荷
廃棄物分別標識です。廃棄物処理法施行令等が改正されています。水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の処理基準が強化されています。
用途廃棄物の分別に。仕様角R加工、4隅穴開け有質量(g)70寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×1表示内容廃石綿等
産業廃棄物標識 GSHー22 石綿含有産業廃棄物 グリーンクロス産業廃棄物標識 GSHー22 石綿含有産業廃棄物グリーンクロス
1,998税込2,198
1枚
3日以内出荷
廃棄物分別標識です。廃棄物処理法施行令等が改正されています。水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の処理基準が強化されています。
用途廃棄物の分別に。仕様角R加工、4隅穴開け有質量(g)70寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×1表示内容石綿含有産業廃棄物
【レンタル】携帯型アスベストアナライザー Thermo Scientific【レンタル】携帯型アスベストアナライザーThermo Scientific
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
近赤外線を使用した高速アスベスト専用分析計。数秒の測定時間で検出可能(>1~2%)東日本大震災被災地におけるがれきのサンプリング調査で使用された実績のあるアスベストアナライザー。microPHAZIR ASは、現場での迅速なアスベスト含有材料のスクリーニングと同定用に設計された携帯型 NIR 材料分析装置です。現場におけるスクリーニング装置として最適です。
仕様【データダウンロード】USBケーブルでPCデーター通信、【結果表示】カラー液晶スクリーンセット内容本体、バッテリー×2、充電台、ACアダプターセット、校正ホルダ、ホワイトリファレンス、グリーンリファレンス、USBケーブル、取扱説明書、取扱説明書(簡易)、取扱説明書(注意事項)、収納ケース、質量(kg)約1.2使用温度範囲(℃)5~45外形寸法(mm)230×240×110感度1~2%測定物質【アスベスト鉱物】Amosite(アモサイト / 茶石綿)、Crocidolite(クロシドライト / 青石綿)、Chrysotile(クリソタイル / 白石綿)、Actinolite(アクチノライト / 緑閃石)、Tremolite(トレモライト / 茶閃石)、Anthophyllite(アンソフィライト / 直閃石)光源タングステン電球電源バッテリー充電可能な8時間リチウムイオン電池測定時間(秒)約7動作原理近赤外分光法による非破壊分析サービス分類レンタル
電動ファン付呼吸用保護具(直結式) 本体(バッテリー長持ちタイプ) 重松製作所電動ファン付呼吸用保護具(直結式) 本体(バッテリー長持ちタイプ)重松製作所
96,980税込106,678
1個
99日以内出荷
面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため、防じん、防毒マスクよりも安全性が高いです。呼吸に合わせて清浄空気を供給する呼吸連動形です。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。内圧警報機付きです。バッテリー残存量をLEDで表示します。
用途(V3取付時):石綿(アスベスト)作業、ダイオキシン類対策(レベル1)(V3/OV取付時):有機化合物のガス又は蒸気及び粉じんが混在する環境、ダイオキシン類対策(レベル2)トラスコ品番147-0237セット内容本体、バッテリー、充電器、ユニットカバー、伝声器カバー、フィルタガード性能区分:PL3材質接顔部:TPE(熱可塑性エラストマー)サイズLタイプ全面形面体種類全面形面体粒子捕集効率(%)99.97型式検定合格番号【P-PAPR】第TP31号(Sy185V3-H)、【G-PAPR】第TP142号(Sy185)対象粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1、2)適合フィルターV3/OV、V3、V3A
液晶ディスプレイ 23.8型/WQHD 2560×1440 iiyama(イイヤマ)液晶ディスプレイ 23.8型/WQHD 2560×1440iiyama(イイヤマ)
34,980税込38,478
1台
翌日出荷
23.8型/WQHD 2560×1440サポート/IPS方式パネル(ノングレア)/HDMI × 1、 DisplayPort × 1/昇降、縦回転、角度調整可能な多機能スタンド搭載/HDMI端子とDisplayPort端子の2系統入力/HDMIケーブル、DisplayPortケーブルの2本が標準搭載
仕様VCCI:対応●応答速度(G to G):0.5ms●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(備考):HDMI入力付きのため対象品目のテレビジョン受信機に該当し、電気用品安全法に適合します●本体サイズ(H×W×D):358.0~508.0× 540.0×209.5 mm●電波法備考:無線機能が無いため●リフレッシュレート:100Hz●アスベスト:意図的含有無し●J-Moss:対応●高さ調整:あり 可動範囲 上下150mm●PCリサイクル:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●標準消費電力:21W●モニタ形状:平面●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左右各60°●縦回転(ピボット)機能:あり 左右回転各90°●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き23°/ 下向き5°●その他環境及び安全規格:CE、TUVサイズ23.8型ピッチ水平:0.206mm 垂直:0.206mm電源AC100~240V 50/60Hz 1.2A適合規格VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。表面処理ノングレア本体質量(kg)5.9(スタンド含む)最大消費電力(W)40コントラスト比1300:1(標準)、5000000:1(Adv. Contrast機能時)表示色約1677万色解像度2560×1440視野角左右各89° 、 上下各89°(標準)ケーブルHDMIケーブル(1.5m) / DisplayPortケーブル(1.8m)/ USBケーブル(1.5m) / 電源コード(1.8m AC100V用)スピーカーあり 2W×2色(本体)ブラックパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350(標準値)USBUSB3.2 Gen1(5Gbps,DC5V,900mA)× 2, USBシリーズC USB3.2 Gen1(5Gbps,5V,3A)× 1, メンテナンス用USB × 1
石綿統合標識 タペストリー型 エバー商会石綿統合標識 タペストリー型エバー商会
6,798税込7,478
1枚
4日以内出荷
・石綿(アスベスト)除去等作業に必要な標識を1枚に!(※必要な標識:石綿による生ずるおそれのある疾病・症状、石綿等の取扱い上の注意事項、使用すべき保護具、石綿作業主任者の職務、飲食・喫煙禁止、関係者以外立入禁止)・ドアにも収まる幅600のコンパクト設計・設置場所を選ばない!ハトメ付きでフェンスや足場にも設置可能・下部スペースに社名ラベル等を貼付可能
付属品上下パイプ、吊り下げヒモ付、巻付けベルト付材質ターポリン
ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式パネル/180Hz/昇降/回転 iiyama(イイヤマ)ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式パネル/180Hz/昇降/回転iiyama(イイヤマ)
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
23.8型液晶ディスプレイ/IPS方式パネル(FAST IPS)/応答速度0.2ms(MPRT)/高リフレッシュレート180Hz/FHD 1920×1080サポート/多機能スタンド搭載 昇降機能、スウィーベル機能、ピボット機能、チルト機能/USBハブ搭載/HDMI端子、DisplayPort端子の2系統入力/HDMIケーブル、DisplayPortケーブルの2本が標準搭載
仕様●その他環境及び安全規格:CE、TUV●高さ調整:あり 上下150mm●PCリサイクル:対応●モニタ形状:平面●VCCI:対応●アスベスト:意図的含有無し●標準消費電力:18W●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左右各45o●縦回転(ピボット)機能:あり 左右回転90°●リフレッシュレート:180Hz●J-Moss:対応●パネル方式:IPS方式パネル●本体サイズ(H×W×D):355.0~505.0×539.5×171.0 mm●スリープ時消費電力:0.5W●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き23°/ 下向き5°サイズ23.8型ピッチ0.275mm電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A適合規格VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。表面処理ノングレア本体質量(kg)4.5(スタンド含む)入力信号デジタル:DisplayPort / HDMI最大消費電力(W)65コントラスト比1000:1(標準)/80000000:1(Adv.Contrast機能時)表示色約1677万色解像度1920×1080視野角左右各89°、上下各89°ケーブルHDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m)/ USBケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)入力端子DisplayPort / HDMIスピーカーあり 2W×2色(本体)ブラックアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300USBUSB3.2 Gen 1(5Gbps,DC5V,900mA) 1Up stream:Type-B / 4Down stream:Type-A
ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式パネル/180Hz/昇降/回転 iiyama(イイヤマ)ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式パネル/180Hz/昇降/回転iiyama(イイヤマ)
35,980税込39,578
1台
翌日出荷
27型液晶ディスプレイ/IPS方式パネル(FAST IPS)/応答速度0.2ms(MPRT)/FHD 1920×1080サポート/多機能スタンド搭載 昇降機能、スウィーベル機能、ピボット機能、チルト機能/USBハブ搭載/HDMI端子、DisplayPort端子の2系統入力/HDMIケーブル、DisplayPortケーブルの2本が標準搭載
仕様●VCCI:対応●標準消費電力:16W●パネル方式:IPS方式パネル●PCリサイクル:対応●その他環境及び安全規格:CE、TUV●モニタ形状:平面●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左右各45o●縦回転(ピボット)機能:あり 左右回転90°●J-Moss:対応●高さ調整:あり 上下150mm●リフレッシュレート:180Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き23°/ 下向き5°●スリープ時消費電力:0.5W●本体サイズ(H×W×D):407.5~557.5×613.0×213.0 mm●アスベスト:意図的含有無しサイズ27型ピッチ0.311mm電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A適合規格VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。表面処理ノングレア本体質量(kg)5.4(スタンド含む)入力信号デジタル:DisplayPort / HDMI最大消費電力(W)60コントラスト比1000:1(標準)/80000000:1(Adv.Contrast機能時)表示色約1677万色解像度1920×1080視野角左右各89°、上下各89°(標準)ケーブルHDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m)/ USBケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)入力端子DisplayPort / HDMIスピーカーあり 2W×2色(本体)ブラックアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300USBUSB3.2 Gen 1(5Gbps,DC5V,900mA) 1Up stream:Type-B / 4Down stream:Type-A
電動ファン付き呼吸用保護具 Sy099P(フィルタ・吸収缶別売り)(20671) 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 Sy099P(フィルタ・吸収缶別売り)(20671)重松製作所
159,800税込175,780
1式
3日以内出荷
ひとつの本体で、P-PAPRとG-PAPRの国家検定に合格しています。上下・左右の周囲視野が極めて広くなり、使用者の作業効率や安全性が向上します。ファンユニットを外して面体の水洗いが可能です。内圧警報装置付きです。バッテリー残存量をLEDで表示します。
用途V3取付け時:石綿作業(呼吸用保護具の区分1)、ダイオキシン類対策(レベル1)、インジウム、RCF作業向けV3/OV取付け時:有機化合物のガス又は蒸気及び粉じんが混在する環境、ダイオキシン類対策(レベル2)仕様(面体の種類)全面形面体
電動ファン付き呼吸用保護具 Sy099P(フィルタ・吸収缶別売り)(20670) 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 Sy099P(フィルタ・吸収缶別売り)(20670)重松製作所
109,800税込120,780
1式
5日以内出荷
ひとつの本体で、P-PAPRとG-PAPRの国家検定に合格しています。上下・左右の周囲視野が極めて広くなり、使用者の作業効率や安全性が向上します。ファンユニットを外して面体の水洗いが可能です。内圧警報装置付きです。バッテリー残存量をLEDで表示します。
用途V3取付け時:石綿作業(呼吸用保護具の区分1)、ダイオキシン類対策(レベル1)、インジウム、RCF作業向けV3/OV取付け時:有機化合物のガス又は蒸気及び粉じんが混在する環境、ダイオキシン類対策(レベル2)仕様(面体の種類)全面形面体
無線LANユニット brother(ブラザー)無線LANユニットbrother(ブラザー)
35,980税込39,578
1個
13日以内出荷
無線LANユニット 対応機種:TJ-4021TN、TJ-4021TN-LP、TJ-4021TN-CU、TJ-4121TN、TJ-4121TN-LP、TJ-4121TN-CU、TJ-4121TNR(※最新の対応機種はブラザーHPまたはカタログをご参照下さい)
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:内蔵の無線モジュールに技適マーク表示●電気通信事業法備考:電気通信事業又は電気通信設備に該当しない●電波法:適合●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20221101●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の定める「特定電気用品」もしくは「特定電気用品以外の電気用品」に該当しない●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4208-86
汎用ラベル 熱転写紙 NEC三菱汎用ラベル 熱転写紙NEC三菱
10,980税込12,078
1式
13日以内出荷
荷札や各種表示ラベルとして使い勝手の良いサイズの汎用ラベルです。用紙をセットする頻度が少なく、各機種共通で使用可能なファンフォールド(折畳み)仕上げです。※ファンフォールド仕上げの為、プリンタ外部から給紙。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対応(電源製品でない為)●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120712●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4203-54
DM-D70用 クランクポールユニット/ブラック EPSONDM-D70用 クランクポールユニット/ブラックEPSON
1,198税込1,318
1本
13日以内出荷
TM-T88Ⅵ-DT2専用クランクポールユニット(DM-D70 表示部装着用)
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210120●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4216-15
DM-D70用 クランクポールユニット/ホワイト EPSONDM-D70用 クランクポールユニット/ホワイトEPSON
1,198税込1,318
1本
13日以内出荷
TM-T88Ⅵ-DT2専用クランクポールユニット(DM-D70 表示部装着用)
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210120●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4216-16
MediCrystaシリーズ専用キャリブレーションセンサー I ・O DATA(アイ・オー・データ)MediCrystaシリーズ専用キャリブレーションセンサーI ・O DATA(アイ・オー・データ)
51,980税込57,178
1台
13日以内出荷
医用画像参照用ディスプレイMediCrystaシリーズで使える、キャリブレーションセンサーです。液晶ディスプレイのバックライトの経年により変化する輝度、色温度やガンマカーブなどの表示特性について、キャリブレーションを行うことで、適した階調表現の維持ができます。人間が視覚的に認知する色とほぼ一致するようにカスタム設計された光学フィルターを搭載し、高精度な測色を実現するプロフェッショナル仕様のセンサーです。医用画像を見るために設計されたディスプレイの測定、キャリブレーションに適した設計となっております。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:VCCI Class B対応●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230830●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源不要な為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4224-12
4インチインダストリアル感熱・熱転写ラベルプリンター/300dpi/USB/有線LAN/RS-232C/USBホスト/RFID brother(ブラザー)4インチインダストリアル感熱・熱転写ラベルプリンター/300dpi/USB/有線LAN/RS-232C/USBホスト/RFIDbrother(ブラザー)
519,800税込571,780
1個
13日以内出荷
4インチインダストリアルラベルプリンター(感熱・熱転写対応) UHF帯のRFID対応 対応オプション:PA-WB-002(無線LANユニット) 特徴:省スペースを実現したコンパクトモデル。過酷な環境にも適応する金属製フレームボディを採用。大容量印刷、高速印刷が可能。3.5インチカラータッチパネル液晶で本体の設定やインクリボンの残量を確認可能。折りたたみ式用紙カバーを採用。消耗品の残量が見やすい設計。背面給紙に対応。ファンフォールド用紙への印刷が可能。 主な使用用途:銘板ラベル/基板ラベル/医療用医薬品
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:内蔵の無線モジュールに技適マーク表示●電気通信事業法備考:電気通信事業又は電気通信設備に該当しない●電波法:適合●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20221020●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の定める「特定電気用品」もしくは「特定電気用品以外の電気用品」に該当しない●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4208-96
石綿標識 建築物等の解体等の作業に ユニット石綿標識 建築物等の解体等の作業にユニット
2,398税込2,638
1枚
翌々日出荷
労働安全衛生法 石綿障害予防規則、大気汚染防止法に基づく法令表示用品です。2023年9月 石綿障害予防規則項目文言変更に準拠しております。
用途石綿を含む建物の解体現場での表示に。仕様片面表示、大サイズ厚さ(mm)1.2材質/仕上再生ポリプロピレン(エコユニボード)質量(g)590取付穴数6縦(mm)600横(mm)900取付け方法ビス止め、両面テープ止め取付穴径(mm)4
建築物の解体等の作業標識 届出対象 ユニット建築物の解体等の作業標識 届出対象ユニット
679税込747
1枚
翌々日出荷
労働安全衛生法 石綿障害予防規則、大気汚染防止法に基づく法令表示用品です。2023年9月 石綿障害予防規則項目文言変更に準拠しております。
用途石綿を含む建物の解体現場での表示に。仕様片面表示、小サイズトラスコ品番665-4416厚さ(mm)1材質/仕上再生ポリプロピレン(エコユニボード)質量(g)170取付穴数4縦(mm)400横(mm)500取付け方法ビス止め、両面テープ止め表示内容建築物等の解体等の作業に関するお知らせ(届出対象)取付穴径(mm)4
建築物の解体等の作業標識 石綿使用無し ユニット建築物の解体等の作業標識 石綿使用無しユニット
679税込747
1枚
翌日出荷
労働安全衛生法 石綿障害予防規則、大気汚染防止法に基づく法令表示用品です。2023年9月 石綿障害予防規則項目文言変更に準拠しております。
用途石綿を含む建物の解体現場での表示に。仕様片面表示、小サイズトラスコ品番665-2793厚さ(mm)1材質/仕上再生ポリプロピレン(エコユニボード)質量(g)170取付穴数4縦(mm)400横(mm)500取付け方法ビス止め、両面テープ止め表示内容建築物等の解体等の作業に関するお知らせ(届出不要・石綿未使用)取付穴径(mm)4
建築物の解体等の作業標識 条例届出対象 ユニット建築物の解体等の作業標識 条例届出対象ユニット
679税込747
1枚
翌々日出荷
労働安全衛生法 石綿障害予防規則、大気汚染防止法に基づく法令表示用品です。2023年9月 石綿障害予防規則項目文言変更に準拠しております。
用途石綿を含む建物の解体現場での表示に。仕様片面表示、小サイズトラスコ品番664-4850厚さ(mm)1材質/仕上再生ポリプロピレン(エコユニボード)質量(g)170取付穴数4縦(mm)400横(mm)500取付け方法ビス止め、両面テープ止め表示内容建築物等の解体等の作業に関するお知らせ(届出不要・石綿使用)取付穴径(mm)4
石綿取扱作業場標識 解体現場用 ユニット石綿取扱作業場標識 解体現場用ユニット
999税込1,099
1枚
翌日出荷
労働安全衛生法 石綿障害予防規則第34条に基づく法令表示用品です。2024年1月 厚生労働省より石綿の疾病及びその症状が公表された事に伴い文言変更しております。
用途石綿を取り扱う作業場での掲示に。仕様片面表示、解体現場用トラスコ品番666-8576厚さ(mm)1材質/仕上再生ポリプロピレン(エコユニボード)質量(g)250取付穴数4縦(mm)600横(mm)450取付け方法ビス止め、両面テープ止め表示内容石綿等使用の注意事項(建物解体現場用)取付穴径(mm)4
化学防護服 4545 4545シリーズ 3M(スリーエム)化学防護服 4545 4545シリーズ3M(スリーエム)
1,298税込1,428
1着
当日出荷
アスベスト除去作業、工場の清掃・メンテナンスにお勧めです。塗装作業、製薬製造、農薬散布作業等 裾口はニット収縮により密着性を向上しました。腰、足首にゴムを配置で快適性、動きの自由度を向上しました。フィルム生地のハイエンド製品で、耐水、耐油性があります。アスベスト除去作業、工場の清掃・メンテナンスに。
光散乱式デジタル粉じん計 カノマックス(KANOMAX)光散乱式デジタル粉じん計カノマックス(KANOMAX)
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷
粉じん計MODEL3444は、アスベストが飛散する現場での粉じん測定に求められるポンプ式の吸引源を採用しつつ、従来の機種と同等のサイズ、重量を維持しており、可搬性に優れております。また、キャリブレーション手順の表示や、圧倒的に短いキャリブレーション時間など、使いやすさを追求しました。見やすいカラーグラフィック液晶ディスプレイ搭載で、日本語/英語表示に対応しております。小型・軽量にも関わらず、定流量ポンプを内蔵
用途労働安全衛生法および作業環境測定法に基づく浮遊粉じんの測定、空気清浄器の性能評価、工場内の環境評価、住宅用通気フィルタの性能評価デモンストレーション、工事現場向け環境モニタリングシステム、工作機械の研磨ブース内の粉じん濃度と風速の測定仕様●K値(質量濃度換算係数):操作パネルで設定可能(設定範囲 0.1~9.9 0.1ステップ)●データ保存:保存データ点数 100,000点、保存データ読み出し、表示●通信:USBポート(保存データの読み出し、パラメータ設定、リモート設定)測定範囲0.001~10.000 mg/m3 (1 CPM = 0.001 mg/m3 標準粒子にて)質量(g)約1.3(単三形乾電池6本を含む)電源単三形乾電池(6本)、ACアダプター(入力100-240V)(オプション品)外形寸法162 mm × 60 mm × 109 mm(突起部除く)表示カラーLCD測定精度± (指示値の10% + 1)カウント測定方法光散乱式検出器フォトダイオード光源半導体レーザーダイオード測定モード標準モード(6、10、30秒、1、2、3、5、10分)、フリーモード(1秒~59秒または1~99分の間で設定)、マニュアルモード(測定の開始・終了を手動で行う)、TWAモード(測定時間、アラームを設定し測定が可能)、カリキュレーションモード(測定開始時刻、測定時間、測定回数を設定し、繰り返し測定が可能。測定データは本体内メモリに保存)、ユーザー校正(バックグラウンド、感度調整)、クリーニング直線性指示値の±5%保存環境温度0~45℃、湿度95%RH 以下(結露無きこと)使用環境条件温度5~40℃、湿度95%RH 以下(結露無きこと)出力端子アナログ出力(出力レンジを設定で切替)(0~10,000CPM 0~1V、0~1,000CPM 0~1V、1,000~10,000CPM 0.1~1V(AUTO))、パスル出力(フォトカプラ出力)、アラーム出力(フォトカプラ出力)
ゴミ分別標示ステッカー グリーンクロスゴミ分別標示ステッカーグリーンクロス
1,798税込1,978
1枚
3日以内出荷
廃棄分別標識になります。わかりやすく分別できます。
用途廃棄分別の為に。取付方式ステッカー寸法(縦×横)(mm)100×100
石綿障害予防規則標識(解体現場用) 日本緑十字社石綿障害予防規則標識(解体現場用)日本緑十字社
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令に基づいた標識です。解体等で石綿等を取扱う作業場の内容に特化しています。ペットボトルリサイクルボードを使用しており環境に配慮した標識です。便利なチェックマークステッカー(10片)が付属しています。
用途当該情報の明示に。付属品チェックマークステッカー×1枚(10片)材質ペットボトルリサイクルボード厚さ(mm)1取付ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)縦(mm)600横(mm)450表示内容石綿障害予防規則第34条に定める掲示取付穴径(mm)3
石綿障害予防規則標識 日本緑十字社石綿障害予防規則標識日本緑十字社
2,798税込3,078
1枚
翌々日出荷
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令に基づいた標識です。どのような作業場も想定した標識です。ペットボトルリサイクルボードを使用しており環境に配慮した標識です。便利なチェックマークステッカー(10片)が付属しています。
用途当該情報の明示に。付属品チェックマークステッカー×1枚(10片)材質ペットボトルリサイクルボード厚さ(mm)1取付ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)縦(mm)600横(mm)450表示内容石綿障害予防規則第34条に定める掲示取付穴径(mm)3
石綿取扱作業場標識 ユニット石綿取扱作業場標識ユニット
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
石綿を使用する作業場に掲示する標識です。
材質エコユニボード寸法(mm)600×450×1取付方式ビス・テープ表示内容石綿等使用の注意事項
石綿集合標識 ユニット石綿集合標識ユニット
8,498税込9,348
1枚
当日出荷
石綿を使用する作業場に掲示する標識です。表示プレートを表裏で入れ替え可能。(「石綿封じ込め等作業中」「石綿除去作業中」)表示ポケット用透明ポケット付(ポケットサイズ:95×805mm、表示プレートサイズ:85×800mm)作業主任者氏名欄は透明ポケット付(ポケットサイズ:56×230mm、用紙サイズ:50×225mm)丸めて持ち運びも簡単です。
セット内容上下塩ビパイプ入り・吊り下げヒモ付・裏面ベルト・表示ポケット用透明ポケット付材質ビニールターポリン寸法(mm)1200×930表示内容石綿封じ込め等作業中
アスベスト標識 エスコアスベスト標識エスコ
1,300税込1,430
1枚
翌日出荷
当該情報の明示に。
石綿作業主任者の職務 J41 仙台銘板石綿作業主任者の職務 J41仙台銘板
739税込813
1枚
翌々日出荷
材質クリーンエコボード(穴4スミ)文字内容石綿作業主任者の職務 J41取付方式ビス止め寸法(高さH×幅W)(mm)500×400
ぴたっと腕章 グリーンクロスぴたっと腕章グリーンクロス
4,198税込4,618
1枚
10日以内出荷
人それぞれ腕の太さが違いますので、防寒服などに合わせた長さで作れば薄着のときにはずり落ちてしまいます。でも安全ピンで止めると大切な服に穴が開いてしまう。「なんとかならないか」というご意見をもとに考えました。・ゴムで長さの調節ができますので、シャツ1枚の薄着でも、冬の防寒服でも、ぴたっとフィットします。安全ピンを使わないから大切な服に穴をあけません。・表は光沢のある織生地(エンブロンクロス)を使用。裏地を貼り合わせて高級感のあるしっかりとした仕上がりになっています。・裏側にはズレを防止する「ぴたっとゴム」が接着してあります。ナイロン・ポリエステル系などのすべりやすいウェアでもさらにずり落ちを防止します。・標準仕様のゴムの長さは約48センチです。装着時に絞って余るゴムが邪魔にならない程度の長さですが、外した際には腕章本体が真っ直ぐな平面にはなりません。
用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示などに。厚さ(mm)2縦(mm)90横(mm)220
B板GEB グリーンクロスB板GEBグリーンクロス
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷
令和5年4月1日に改正された「石綿則」に伴う安全標識になります。石綿等を取り扱う現場で見やすい箇所に必ず掲示する必要があります。(厚生労働省令第82号参照)
用途周知への徹底、掲示に。業務に労働者を就かせる際の掲示に。仕様角R加工、4隅穴開け有厚さ(mm)1寸法(縦×横)(mm)900×600表示内容ここは石綿等を取扱う作業場です
標識 石綿障害予防規則に定める掲示(第34条) つくし工房標識 石綿障害予防規則に定める掲示(第34条)つくし工房
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
石綿障害予防規則の掲示に係る第34条が改正されましたー労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令82号)
材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)600×450取付方式穴4スミ穴数4表示内容ここは石綿を取り扱う作業場です
廃石綿等廃棄物用ステッカー(10枚入) セーフラン安全用品廃石綿等廃棄物用ステッカー(10枚入)セーフラン安全用品
2,498税込2,748
1袋(10枚)
当日出荷
石綿障害予防規則に対応した標識ステッカーです。日英バイリンガル表記。ハーフカットで取り外しやすいステッカー。10枚セット。
用途石綿(アスベスト)廃棄物への明示に。材質PVCステッカー(表面ラミネート)厚さ(mm)0.08寸法(mm)250×200文字内容廃石綿等廃棄物用取付方式ステッカー
アスベスト注意ステッカー エスコアスベスト注意ステッカーエスコ
315税込347
1枚ほか
当日出荷から翌日出荷
材質硬質塩化ビニール寸法(mm)75×125
アスベスト廃棄用ポリ袋(小)黄 100枚 ジャパックスアスベスト廃棄用ポリ袋(小)黄 100枚ジャパックス
6,198税込6,818
1箱(100枚)
4日以内出荷
アスベスト回収工事・除去工事に最適です。特別管理産業廃棄物取扱い注意事項の表示印刷入りです。別売の専用袋(ASB12、ASB14、ASB16)と合わせて使用ください。
トラスコ品番523-7516材質ポリエチレン厚さ(mm)0.15黄色容量(L)20縦(mm)600横(mm)450
一般表示板(ヨコ) セーフラン安全用品一般表示板(ヨコ)セーフラン安全用品
1,198税込1,318
1枚
6日以内出荷
HIPS素材で衝撃に強く、剛性に優れています。
用途アスベスト除去作業中の明示に。仕様4隅R加工(Φ5mm孔×4)材質HIPS厚さ(mm)1.5寸法(mm)254×356文字内容アスベスト除去中/関係者以外立入禁止
貯湯ユニット用部材 HP配管セット ノーリツ貯湯ユニット用部材 HP配管セットノーリツ
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
セット内容高耐候保温材t10付 アルミ3階層 10A×2、ワンタッチ継手ユニオンアダプター 10Ax1/2×4、ノンアスベストパッキン×4、継手用保温材×4、識別シール(水・温水各表示2枚分)×1、矯正ジグ 10A用×1対応機種SH-GTHC2410AD(-PV)-2 BL、SH-GTC2410A(-PV)-2 BL、SH-GTC2420A-2 BL、SH-Q0700 BL関連資料(0.04MB)
差圧計 FPL-1型 SIBATA(柴田科学)差圧計 FPL-1型SIBATA(柴田科学)
94,980税込104,478
1台
8日以内出荷
アスベスト除去解体工事の厚労省マニュアルに沿った負圧設定警報機能、データロギング機能を搭載。アスベスト除去解体工事現場での負圧測定、負圧監視器として使用可能。温湿度測定も行うため解体現場の詳細な空気環境を測定可能。Bluetooth®;搭載で専用アプリをダウンロードすればスマートフォンでも表示可能 。
仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。測定範囲差圧:-60~+60Pa質量(g)約250(乾電含む)電源単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B)測定精度差圧:±2Pa、温度:±0.5℃、相対湿度:±3.5% ※全±1digit寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×105温度測定範囲(℃)-10~100機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング測定対象差圧、温度、湿度通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth動作時間約48時間(電池)主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能湿度測定範囲(%RH)10~95
板のみ 石綿除去作業中 ユニット板のみ 石綿除去作業中ユニット
6,598税込7,258
1枚
9日以内出荷
石綿作業解体現場等に設置する立看板用の表示板です。
用途石綿解体時の作業周知に。トラスコ品番184-1815材質厚さ(mm)0.27質量(kg)1.6取付ビス止め縦(mm)1400横(mm)550表示内容石綿除去作業中 関係者以外立入禁止 入場の際には必ず保護具を着用せよ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら