耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質石英ガラス
長さ(mm)1000
端面加工切放し
非常に純度が高く、耐熱性、光の透過率に優れています。
長さ(mm)25~990
端面加工切放し
サービス分類オーダー・加工
非常に純度が高く、耐熱性、光の透過率に優れています。
長さ(mm)1000
端面加工切放し
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質石英ガラス
長さ(mm)1000
端面加工切放し
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質石英ガラス
長さ(mm)1000
端面加工切放し
材質硼珪酸ガラス-1
全長(mm)1500
材質合成石英ガラス
長さ(mm)600
耐熱温度(℃)1000
純度(%)Si:99.99以上
材質ホウケイ酸ガラス
長さ(cm)60
型番石英炉心管
外径(mm)Φ30×Φ24×500
アズワン品番1-7555-17
1個
¥84,900
税込¥93,390
17日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1
全長(mm)1500(+12/0)
材質合成石英ガラス
耐熱温度(℃)1000
純度(%)Si/99.99以上
石英ガラス製ですので、素材からのアルカリ溶出による心配がありません。
熱膨張係数がほぼ0のため、急激な温度変化による衝撃にも強いです。
純度・耐熱性・耐薬品性に優れています。 高純度な石英試験管をお求めやすい価格でご提供。
材質石英
仕様適応炉心管:石英、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個、Oリング仕様(mm):太さΦ3.5、内径35.7、フッ素ゴム
アズワン品番1-7555-45
1個
¥66,900
税込¥73,590
当日出荷
透明石英ガラスを原料としているので極めて高純度のSiO2ウールです。
半導体関係では純度と耐熱を利用し、拡散炉の炉芯管パッキンに使用されています。
耐薬品性からハロゲン用フィルター、ガスクロマトグラフの充填剤としても使用できます。
耐熱温度(℃)1000℃
仕様●長さ:1200mm●外径(Φmm):13●肉厚(mm):1.5●材質:石英ガラス●端面:切放し
アズワン品番65-8741-18
1本
¥15,300
税込¥16,830
当日出荷
600Wのシンプルな電気ストーブ
色ホワイト
消費電力(W)600
本体質量(kg)約1.35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.0×15.0×31.0
取扱説明書(1.85MB)
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
あったか遠赤加工の石英管ヒーター。冬場の乾燥対策にスチーム機能 タンク容量約360ml。ワット数3段階切換え(320W/640W/960W)。遠赤加工石英管ヒーター搭載。組み立て不要、箱から出してすぐ使える。二重安全転倒スイッチ搭載
幅(mm)350
質量(kg)2.2
高さ(mm)400
奥行(mm)190
消費電力(W)995
スイッチ二重安全転倒スイッチ:◯、【電力切替】320W/640W/960W
コード長さ(m)約1.6
1台
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
あったか遠赤加工の石英管ヒーター。持ち手付きで運びやすい。電力切替3段階(320W/640W/960W)。遠赤加工石英管ヒーター搭載。組み立て不要、箱から出してすぐ使える。二重安全転倒スイッチ搭載
幅(mm)340
質量(kg)2.4
高さ(mm)450
奥行(mm)170
消費電力(W)960
スイッチ二重安全転倒スイッチ:◯、【電力切替】320W/640W/960W
コード長さ(m)約1.6
1台
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
耐熱性に優れた石英試験管、高温実験に最適
用途蛍石の加熱、塩化ナトリウムの融解実験など
長さ(mm)180
耐熱温度(℃)1000
容量(mL)27
口形状リム無
外径(Φmm)18
1個
¥4,800
税込¥5,280
5日以内出荷
ワイドな首振りで広がるぬくもり。
持ち運びカンタン。いつも近くで暖かい。
3管石英管ヒーター
3段切り替え可能
弱:300W
中:600W
強:900W
左右自動首振り機能付き
首振り約120°
転倒OFF機能付き
質量(kg)3.6
色ホワイト
消費電力(W)900
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60共有
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×240×555
安全装置転倒OFFスイッチ・温度フューズ・サーモスタット
1台
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
石英製がお求めやすい価格です。
仕様●側管(摺合):15/25×3●中管(摺合):29/42
口内径(Φmm)75
フランジ外径(Φmm)Φ110
アズワン品番4-6490-01
1個
¥67,320
税込¥74,052
翌々日出荷
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質石英ガラス
長さ(mm)1000
端面加工切放し
コタツ用取り替えヒーター
あったか~いワイド設計
ドライバー1本で取替できる
二重の安心構造(温度ヒューズ・電流ヒューズ)
温度制御:可変式サーモスタット
コード:電源スイッチ付き丸打ちコードタイプ3m(MS-303HTのみ自動切タイマー搭載)
消費電力量(1時間あたり):(強)約160Wh、(弱)約80Wh
ヒーター取付け木枠内サイズ:29×29cm
温度調節:温調ツマミ無段階
用途交換用、取替え用に。ユニットヒーター こたつ 電気暖房 コタツ こたつヒーター交換 炬燵 火燵
質量(kg)1
消費電力(W)300
電源AC100V(50/60Hz)
ヒーターU字形石英管ヒーター
温度制御可変式サーモスタット
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.8×28.8×6.3
1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.0円、(弱)約2.5円
コタツ用取り替えヒーター
4.1cmの薄型設計
あったか~いワイド設計
ドライバー1本で取替できる
二重の安心構造(温度ヒューズ・電流ヒューズ)
温度制御:可変式サーモスタット
コード:電源スイッチ付き丸打ちコードタイプ3m(MSU-501HTのみ自動切タイマー搭載)
消費電力量(1時間あたり):(強)約170Wh、(弱)約80Wh
ヒーター取付け木枠内サイズ:29×29cm、29×33cm共用
温度調節:温調ツマミ無段階
ファン/モーター:プロペラファン、誘導電動機
用途交換用、取替え用に。ユニットヒーター こたつ 電気暖房 コタツ こたつヒーター交換 炬燵 火燵
質量(kg)1
タイプタイマー機能あり
消費電力(W)510
電源AC100V(50/60Hz)
ヒーターU字形石英管ヒーター
温度制御可変式サーモスタット
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1
1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.3円、(弱)約2.5円
1台
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
管状炉用の石英炉心管です。
用途金属材料の、焼入れや焼戻し、焼なまし、時効硬化などの熱処理試験。セラミックスの焼成試験。炭素材料の研究試験
足元すっきり薄型ファン式ヒーター。こたつ用取替えヒーター 薄型温風ヒーター 600W。ドライバー1本で取り換え簡単
用途こたつヒーターの取り換え用に。こたつヒーター コタツヒーター ヒーターユニット
質量(kg)1.5
電源(V)100 (50Hz/60Hz)
消費電力(W)600
安全装置温度ヒューズ
電源コード(m)3
ヒーターU字形石英管ヒーター
寸法(cm)取付枠:29角、29x33共用
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1
消費電力量(Wh)(1時間あたり)(強)約180、(弱)約70
適合温度(℃)コタツ側面:(強)約65、(弱)約42
コントローラー型式電子:KE21
1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.6、(弱)約2.2(※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出)
1個
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
こたつ用取替えヒーター
取付枠サイズ:29cm角 専用
ドライバー1本で取り換え簡単
コントローラー:中間入切スイッチ
温度制御:サーモスタット
用途取換用ヒーターとして。こたつヒーターユニット 取り替え用ヒーター ユニットヒーター 交換用 火燵 こたつ コタツ 炬燵
付属品ヒーター取付用化粧ビス4本
質量(kg)1
消費電力(W)300
安全装置温度ヒューズ
電源コード(m)3
ヒーターU字型石英管ヒーター
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.8×28.8×6.5
消費電力量(Wh)(強)約112、(弱)約48
取扱説明書(4.66MB)
1時間あたりの電気代目安(円)(強)約3.5円、(弱)約1.5円
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
こたつ用取替えヒーター
コントローラー:中間入切スイッチ
ファン式温風ヒーター
温度制御:サーモスタット
取付枠サイズ:29cm角、29×33cm 共用
ドライバー1本で取り換え簡単
用途取換用ヒーターとして。こたつヒーターユニット 取り替え用ヒーター ユニットヒーター 交換用 火燵 こたつ コタツ 炬燵
付属品ヒーター取付用化粧ビス4本
質量(kg)1.2
消費電力(W)510
安全装置温度ヒューズ
電源コード(m)3
ヒーターU字型石英管ヒーター
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×6
消費電力量(Wh)(強)約180、(弱)約85
取扱説明書(6.7MB)
1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.6円、(弱)約2.6円
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ