24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
25,980 税込28,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


精度の必要な微量分析や蛍光分析に使用する石英ガラスセルです。用途にあわせて、2面・全面をお選びください。
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)スタルナ石英セル
光学的に研磨されたセルウィンドーは熱のみにより焼き付けされているので、ひずみがありません。 セルはどの部品も均一で、化学物質による侵食を受けることもありません。 物理的及び熱によるショックや超音波振動、2~3気圧の変化にも十分耐えられます。 全てのセルは透過率をチェックし、合格したものにのみ同一のマッチコードを付けてあります。
材質スペクトロシル(R)・石英ガラス(Q) 透過率(%)80以上(200nmで) 誤差1.5%以内(240nmで)
1個
28,900 税込31,790
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様フタ、BASE値※セル底部から試料室の中心部までの距離: 1.25mm 材質(本体)石英ガラス、(フタ)PTFE 幅(mm)12.5 高さ(mm)45 タイプ蛍光用スタンダード 奥行(mm)12.5 光路長(mm)10×10 波長範囲(nm)200~2500 アズワン品番2-475-26
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
13,500 税込14,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様ブランクマッチングマッチング誤差:1%以内(220nmで) 材質ES石英ガラス 容量(mL)3.5 光路長(mm)10 光路幅(mm)10
1個ほか
10,100 税込11,110
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水戸理化ガラス石英セル
材質本体/合成石英ガラス(ES材) 寸法(mm)12.5×12.5×58(キャップ含む) 容量(mL)3.5 材質(キャップ)フェノール樹脂 光路長×光路幅(mm)10×10
1個
19,980 税込21,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途透過面:3 幅(mm)12.5 高さ(mm)45 材質(本体)石英ガラス タイプ蛍光用ウルトラマイクロ 奥行(mm)12.5 波長範囲(nm)200~2500 材質(フタ)PE 透過面3
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

底部はU字型になっています。 セルホルダーに入れやすく、また、洗浄が容易です。
寸法(mm)12.5×12.5×45 材質UV石英ガラス タイプ2面透明 測定誤差1%以内(220nm) 容量(mL)3.5 光路長(mm)10 光路幅(mm)10
1個ほか
8,490 税込9,339
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東ソークォーツ石英ガラスセル
精度の必要な微量分析や蛍光分析に使用する石英ガラスセルです。
種別全面透明 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×45×20 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)12.5×45×22.5
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷

材料の合成石英ガラスは純度が高く、紫外線透過性、耐薬品性にすぐれ、波長域が190mμ遠紫外域から2μの近赤外域まで使用でき、特に紫外域での使用に適しています。
1個
12,900 税込14,190
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質石英ガラス 光路長(mm)10 外寸法(mm)12.5×12.5×45 光路幅(mm)30005/10、30007/4、30006/2
1個
12,672 税込13,939
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東ソークォーツミクロセル
採取量が少ない試料の分析に使用されるセル・キュベットです。
タイプ石英ガラス製 種別2面透明
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ケース(2個)
3,366 税込3,703
当日出荷

1個
11,400 税込12,540
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
14,900 税込16,390
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ブランクマッチング石英標準セル(T-1)のマッチング2面透明 材質UV石英ガラス 寸法(mm)12.5×12.5×45 容量(mL)3.5 光路長(mm)10 誤差1%以内(220nmで)
1セット(2個組)ほか
29,700 税込32,670
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高純度で透過性の高い合成石英硝子製。波長域190~2000nm紫外域から近赤外域まで使用できます。個別に透過率データ(ブランク測定値)が添付されています。
容量(mL)3.5 光路長×光路幅×高さH(mm)10×10×58 板厚(mm)1.25 材質(キャップ)フェノール樹脂 セプタムシリコン
1個
25,980 税込28,578
欠品中

高純度で透過性の高い合成石英硝子製。波長域190~2000nm紫外域から近赤外域まで使用できます。個別に透過率データ(ブランク測定値)が添付されています。
板厚(mm)1.25
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。1台で蛍光スペクトルと吸収スペクトルの両方を測定できるポータブル分光計です。
付属品LEDカートリッジ(375・450・525nm)、蛍光セル(石英)、USB電源アダプタ 型式GDX-SPEC-FUV 測定範囲220~850nm 電源充電式電源(USB充電式) 最小表示1nm 測定項目吸光度、透過率、蛍光 用途例実験:クロロフィルの吸収スペクトルの測定、蛍光タンパク質のスペクトル分布の測定 対応OSWindows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB RoHS指令(10物質対応)対応 分解能(nm)半値幅(波長分解能)FWHM:3.0
1個
1,098,000 税込1,207,800
7日以内出荷