38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硬く粘りがある焼入れヘッド。
用途石割り、はつり作業などの石工作業全般 種類石頭ハンマー 材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ 材質(柄部)ハードウッド 主な用途石工作業
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2重形成されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
種類石頭ハンマー 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部)ポリプロピレン 主な用途石工作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抜け防止ピン打ち加工で強し!
種類石頭ハンマー 主な用途石工作業
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリップ部がグラスファイバーなので、すべりにくく、手にフィットします。また、打撃時の衝撃が低減にも効果を発揮します。
用途石割り、はつり作業などの石工作業全般 種類石頭ハンマー 頭径(Φmm)47.5 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)樹脂/グラスファイバー 主な用途石工作業
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石工作業全般・石割・はつり作業に最適!
材質ハンマー:S45C、柄:樫材 焼入硬度HRC50±5
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

焼き入れパイプ柄使用で強靭です。石工作業全般に使用できます。
用途打ち込み作業などに使用します。 種類石頭ハンマー 全長(mm)285 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)スチール 主な用途石工作業
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

打撃面が丸と平仕上げを施しているので、石コンクリートのハツリ作業に効果的です。
用途ハツリ作業 種類石頭ハンマー 全長(mm)300 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部) 主な用途石工作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類石頭ハンマー 全長(mm)300 材質(頭)炭素工具鋼 材質(柄部) 主な用途大工作業/石工作業 奥行(mm)50
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル。吸い付くグリップで手になじみショックも吸収。木柄の重量バランス実現。ガタ・折れが少ない
全長(mm)280 材質(柄部)ポリプロピレン 頭質量(g)900 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部(たたき部)0.9kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫材を採用し、石割り、はつり作業に最適。頭部は炭素鋼S45C相当を使用した完全熱処理品で、入念な鏡面研磨により美しくサビの発生も少なく、柄は厳選された樫材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があり、独自の段付クサビを使用しているのでガタツキが少ないです。頭部は両面の形状が異なります。面取り部は石割作業用、面なし部ははつり作業用として使い分けることができます。
用途石工、石割り、はつり作業。 頭径(Φmm)44 材質(頭)スチール 材質(柄部)天然木 質量(kg)1 頭部長(mm)92 柄長さ(mm)300
1丁
2,298 税込2,528
4日以内出荷

石頭ハンマーの頭部分にU字環がついており、カラビナ式工具差しなどに掛けれます
種類石頭ハンマー 主な用途石工作業 頭質量(kg)0.96
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

オーエッチ工業スチールセットウハンマー
エコ商品
種類石頭ハンマー 全長(mm)280 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)クロムモリブデン鋼 主な用途石工作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手になじむ木柄です。
用途ハツリ作業等に 種類石頭ハンマー 材質(頭)工具鋼 材質(柄部)木柄 主な用途石工作業
1本
949 税込1,044
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハードな現場で生きる、強靭なクロモリシャフト採用しています。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。手への衝撃を緩和する、ソフトグリップ仕様です。接続コード取付穴には、破断の危険性を下げる為、アルミ製スリーブを付けています。
用途足場を組み立てる際にも使用できる石頭ハンマー。 仕様落下防止用コード取付穴付 材質(グリップ)PVC 材質(シャフト)クロームモリブデン鋼
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グラスファイバーは幾つもの繊維で構成されております。 木柄と違い万一の破損の場合もヘッドが飛んでいくことは無い。
用途ハツリ作業全般、コンクリ釘 打ち込み作業、アンカー取付け作業等、杭打ち作業等 材質(グリップ)PP TPR 材質(頭)45C 主な用途打ち込み作業
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫な樫材を柄に採用した木柄石頭ハンマーです。手に馴染む木柄が確実な打撃力を生み出します。
用途石工・鉄工・足場施行・解体など強打撃作業に。 全長(mm)300 材質(柄部) 主な用途石工・鉄工・足場施行・解体
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適度なしなりがある竹柄石頭ハンマーです。石・コンクリート等のハツリ作業に効果的です。打撃面が丸と平仕上げを施してあります。
用途ハツリ作業に。 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 焼入硬度44度~55度 主な用途ハツリ作業
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途石頭槌0.9kg~1.3kgに適合 材質白樫(※柄はどの頭にも適合させる為、太く製作してあります。使用する際は、鉋などで削って調整しながら入れてください。)
1個
979 税込1,077
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石頭槌の替えの柄。
種類ハンマー柄 材質(柄部) 適合石頭槌0.9kg~1.5kg
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑りにくく、手に優しいソフトグリップを採用。高い耐久性と安全性を誇ります。
用途コンクリートのはつり作業などに使用します。 主な用途はつり作業 関連資料(1.6MB)
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部にシャックルを貫通させボルトを溶接固定、カラビナなどに取り付けられます。 重い頭部分を引っ掛けるので、足にガツンガツン当たるのを防ぎます。 柄尻の新型金具により工具差し(カラビナフック)などへの着脱が簡単です。 握り易い細身グリップです。
用途ハンマー作業に 全長(mm)325 質量(kg)0.9 主な用途ハンマー作業に
1本
8,598 税込9,458
6日以内出荷

石工作業全般・石割・はつり作業に最適。
種類石頭ハンマー 全長(mm)300 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部) 主な用途石工作業 硬度HRC44~50
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適度なしなりがある竹柄両口ハンマーです。鉄工作業全般に使用します。建築・土木作業全般に使用します。板金・解体作業に使用します。アンカー・測量釘などの打ち込み作業に使用します。片側が平で反対側が少し膨らんだ形になっていて、木が傷付かない配慮がされています。
用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業に。 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 焼入硬度44度~55度 主な用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトグリップが衝撃を吸収。 頭にピンを打ち込み、頭の抜け止め。 グリップに落下防止ワイヤー対応の穴を設置。 頭に特徴的な黒クロームメッキ。
種類石頭ハンマー 主な用途石工作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

石頭・両口ハンマー替柄です。石頭槌・両口ハンマー専用替柄です。
用途石頭槌・両口ハンマー用替柄。 材質(柄部)樫材
1本
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両口ハンマー モノタロウ 動画あり
力強い打撃が必要な際に便利。
用途建築、土木作業全般。 種類両口ハンマー 材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ 材質(柄部)ハードウッド 主な用途建築作業/土木作業
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすいショートサイズの石頭(アシバ)ハンマー! 手に馴染む設計とすっぽ抜け(すべり止め)防止の独特なデザインを両立! 他にないオリジナルハンマーとなっています。ストラップ用の穴もついており、安全にも配慮してあります。腰袋にもコンパクトに収納が可能で携行性にも優れたハンマー柄です。天然木を使用しており使い込めば使い込むほど味が出てきます。木目や木の節など、天然木ならではの個性をお楽しみください。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 材質頭:炭素鋼 寸法(mm)250 頭径(Φmm)13.5 全長H(mm)250
1本
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。
種類石頭ハンマー 全長(mm)280 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部)ポリプロピレン 主な用途石工作業 材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【強靭】頭は強い打撃力を可能にした鍛造品。シャフトは大径20Φシャフトを使用。 【コンパクト】短いシャフトで狙いが定めやすい。従来品より約85mm短い。 【新型ゴムグリップ】 手になじみ衝撃を抑えるゴムグリップ使用。グリップエンドがふくらみ手から抜けにくい。
種類石頭ハンマー 全長(mm)約200 主な用途石工作業
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類石頭ハンマー 材質(頭)炭素工具鋼 材質(柄部)グラスファイバー/アルミカバー 主な用途石工作業
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少する。
用途ハツリ作業 種類石頭ハンマー 全長(mm)300 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途石工作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最適な焼入れ硬度ヘッドと軽く強靭なPP柄付きです。OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。
用途石工作業・建築土木作業。 全長(mm)280 口径(Φmm)35 材質(柄部)ゴムグリップ・ポリプロピレン 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 頭部長(mm)95 主な用途石工作業・建築土木作業。 頭質量(kg)0.9
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷

メッキのタイプは使用していくうちに打撃面からメッキがうすくなって独特の風合いになってきます ・シャフト、吊金具はカチオン処理の専用ブラック仕様 ・BLACK OUTは通常の石頭とは別ラインでオールブラック仕様 ・打撃してもめくれにくい軟金属メッキ 。 GOLD PLATE = DRメッキ(金メッキ)。SILVER PLATE = CSZメッキ メッキ素材自体が柔らかく密着性のよいメッキを施しています。 そのためメッキはがれによって手を切ったりする危険性がありません。
全長(mm)300
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーエッチ工業石刃ハンマー
用途石コンクリートのハツリ作業 使用温度範囲(℃)-10~50 材質(柄部)PP 関連資料(1.61MB)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンパクトで使いやすい、ショートタイプ。
種類石頭ハンマー 全長(mm)約180 主な用途石工作業 呼び寸法0.45kg 質量(g)約640 頭部長(mm)約80
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷

鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業。 柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業に 種類片手ハンマー 材質(柄部)ヒッコリー 材質(頭)炭素鋼(EN-9)
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ