112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
群馬県渡良瀬川の砂を水洗い・アク抜き・ふるい通し・選別したもの。
仕様天然素材
1袋(2L)ほか
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通気性が高く、サボテンなどの多肉植物や山野草の栽培に適しています。
用途サボテン、多肉植物、山野草など。 適合作物サボテン、多肉植物、山野草 容量(L)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×45
1袋(2L)
289 税込318
当日出荷

1個
1,510 税込1,661
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水をかけてから約3日~1週間で固まる防草砂です。非常に硬い為、駐車場での使用に最適です。水をかけるだけなので、施工がとても楽です。水はけがよい為、水たまりも出来にくくなっています。夏場は保水による打ち水効果での冷感も期待できます。
トラスコ品番414-2012 材質セメント、砂 質量(kg)15 ブラウン 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×340×70
1袋(10L)
999 税込1,099
欠品中

原材料は岩を砕いた砂を使用。完全乾燥させた良質な砂です。園芸、芝生用の砂として最適です。
用途セメント、モルタル用骨材。園芸用。芝生の目土等の用途に使用できます。 仕様珪砂6号 成分珪砂6号 黄土色 寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×270×30 適合作物芝生
1袋(2kg)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,510 税込1,661
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

砂や砂利は不要です。水を加えるだけで使えます。手軽に塗れてきれいに仕上がります。
仕様●内容量:5.0kg●使用温度範囲:常温●施工面積:500×500mm(10mm厚)●色:灰●硬化時間:約半日~2日●材質:ポルトラントセメント、珪砂●砂入り(モルタル配合) アズワン品番65-9313-06 危険物の類別非危険物
1袋
1,720 税込1,892
翌日出荷

5ミリ以下の花崗岩砕砂です。ふるい分けをしています。 環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途[建材用]コンクリートやモルタルの骨材に [園芸用]芝生の目土、花壇やお庭の砂として 危険物の類別非危険物
1袋(10kg)ほか
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水(若しくは砂)を左右のポケットに注水頂きボードや看板に設置頂くとたおれにくく、安定感が増します。 PVCシートとナイロンの二重構造。
用途屋外でのA型ボードやスタンド黒板設置時のウエイト(おもり)としてご使用頂きます。 水などをいれて、最大水4L×2ポケットで約8kgのおもりとしてご使用いただけます。 トラスコ品番835-8251 幅(mm)600 高さ(mm)320 質量(g)200 奥行(mm)10 アズワン品番64-5264-84
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

7号規格(2.5mm~5mm)の乾燥砕石です。均一の大粒砕石なので雪や氷上のグリップにも効果絶大。人はもちろん乗用車やトラックにも効果を発揮します。
用途積雪地方の滑り止めに 規格7号(2.5mm~5mm) 容量(kg)5
1袋
1,098 税込1,208
3日以内出荷

[抗菌砂]に使用している抗菌剤は人体に無害無臭の特殊な抗菌剤の働きで砂場内の約130種以上の病原性細菌やカビ菌・藻類の繁殖を阻止しその効果を長期にわたり清潔な砂場を維持します。外部から持ち込まれた菌類にも効果があります。
用途都市公園・保育所・幼稚園・小学校の砂場に・砂場の足し砂に 左官材料に 材質天然砂 標準使用量(1平米に厚さ約5cmで袋使用)5~6袋 粒径(mm)2以下
1袋(15kg)
1,498 税込1,648
3日以内出荷

幼稚園、学校などの砂場、家庭や公園の砂遊びなどに最適です。 幼稚園や学校の砂場にも使われている砂です。 グランド等の補充用、その他色々な用途にご使用下さい。 放射性安全検査済の砂のため安心してご使用いただけます。子供の手にも安心な細めの砂です。
用途幼稚園、学校などの砂場、家庭や公園の砂遊び用に 材質元河川砂 質量(kg)15 粒サイズ(mm)0~2
1袋(15kg)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

外被には屋外使用に適した防水生地のターポリンを採用しています。持ち運びに便利な取っ手付、砂もれを防ぐ二重構造です(砂を入れてご使用ください。※砂により重さが異なる場合があります。)。用途が広がるセパレートタイプ袋二重構造
材質内袋:ナイロン+PVC、外被:ターポリン 仕様取手付、ファスナー付
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUN & HOPE(サンアンドホープ)川砂
通気性・排水性に優れた用土を好む植物に他の用土と混ぜて使います。水はけが良い土を好む植物に使用できます。
寸法(mm)280×180×45
1袋(2L)
229 税込252
当日出荷

1個
2,120 税込2,332
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木製ペレット 猫砂ドラペレ 7L / 5kg 日本製 日本木質ベレット協会認定
1個(5kg)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

西日本試験機JIS標準砂 硅砂5号
砂置換法によって決める代表的な標準砂です。
仕様硅砂5号25kg入り、単位体積重量約1.29~1.31 アズワン品番62-0860-89
1セット(25kg)
9,598 税込10,558
当日出荷

水をかけてから約3日~1週間で固まる、駐車場に適した固まる防草砂です。水をかけるだけなので、施工が楽々です。耐久性に優れ、水はけがよいです。
材質セメント、砂 使用温度範囲(℃)5~常温(春~秋) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×340×70 メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 使用の目安1m2当たり5cm厚で5袋 内容量(kg)15(10L) アズワン品番65-2251-22
1袋
1,280 税込1,408
翌日出荷

1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハムスターが自然に生活しているのと同様に、砂を掘ることでカラダについた汚れを取り除きます。サラサラの砂でほこりが少なく、砂浴び容器やケージにこびりつきません。
対象動物ハムスター・チンチラ・プレリードッグなどの小動物
1袋(1.5kg)
279 税込307
5日以内出荷

1個
1,800 税込1,980
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高温加熱殺菌処理をしたグレーの粒が、オシッコとニオイをすばやく吸収して固まります。3つの粒で抗菌消臭。
対象動物リス・ハムスターなどの小動物
1袋(1.5kg)
339 税込373
6日以内出荷

担ぐ、抱えるなど、グリップの持ち方により様々な箇所のトレーニングが可能となり、各種競技からフィットネスにもオススメです。
材質PVCレザー、EPE綿、砂、砂鉄 質量(kg)5 レッド 直径×長さ(mm)240×600
1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷

準備や保管が手軽にできる。 粒子の細かい砂を使用し、形状が変化しやすい延べ板状にしました。 言葉では理解しにくい妊婦さんの辛さ、大変さを体験し、『いたわりの気持ち』『男女で助け合うことの大切さ』『親への感謝の気持ち』を学習します。
トラスコ品番819-4121 セット内容妊婦体験バッグ1枚・砂袋1kg×5、エプロン、体験用ワークシートCD 使用方法重りをバッグのポケットに入れきつめに装着します。横帯を巻き、マジックテープで固定します。肩ひもをかけ、さらにマジックテープで固定しエプロンをつけて完了。 材質(妊婦体験バッグ)ナイロン、(砂袋)糸入ターポリン、砂 寸法(mm)(妊婦体験バッグ)400×1200 タイプ砂おもり
1式
29,980 税込32,978
5日以内出荷

衝撃を緩和する柔らかな砂状の重りを採用しているので、誤って床に落下させても床を傷つけにくく、ケガをしにくいので安心。握ったときに冷たくない。サビつかないから長く使える。女性も使いやすい軽量タイプなので家事の合間やテレビを見ながら楽しくエクササイズができます。
用途筋力アップに。 ダンベル 砂 砂鉄 安全 0.5kg 1kg 1.0kg 2kg 2.0kg 軽量 コンパクト筋トレ トレーニング カラーダンベル エクササイズ フィットネス ダイエット シェイプアップ 筋力アップ 材質生地:スチレンブタジエンゴム、ポリエステル / 持ち手:ナイロンパイプ / り:鉄(粒状)
1個ほか
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
364,000 税込400,400
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EASY!Lock 対応品。ノズル:直噴(0°)。砂量調節機能付きタイプ。適合けい砂:4-5号。 ※別途、サンドブラスト用ノズルセットが必要です。 。 接続ねじ:EASY!Lock 簡単接続。 梱包質量 (kg):4.2。
適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品) 接続ねじEASY!Lock 簡単接続 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

天然素材の珪藻土を成分にしたエコロジーな塗り壁で、はじめから練ってあるのでカンタンですぐに塗れます。珪藻土配合で吸・放湿性や断熱効果に優れ結露を防ぎ、仕上がりは天然素材特有の温かみがあります。パター仕上げが簡単でお部屋に色々なデザインを提供できます。
用途内装で新築からリフォーム、ビニール壁紙や古壁の塗り替え。 材質珪藻土・砂・土・パルプ・粉末のり 主な用途室内カベ 使用場所屋内 危険物の類別非危険物
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水が媒介する微生物汚染の心配がありません。大きさや形状が異なる容器を共に使用可能で、内容量が減った軽い容器でも自立させることができます。※ビーズの粒の大きさにばらつきがあるため、内容量の体積が上下することがあります。
仕様●材質:ビーズ/アルミニウム合金(0.75L)●使用温度範囲:-80~+350℃●重量:約1.6kg/L●ビーズ直径:約5mm●RoHS2 (EU)2015/863 対応(2023年12月時点) アズワン品番68-0581-37
1個
21,400 税込23,540
10日以内出荷

[除菌サンド]は、高温で殺菌処理を行っております。開封後は使用方法や環境により雑菌が発生する恐れがありますので取り扱いに注意してください。
用途都市公園・保育所・幼稚園・小学校の砂場に 仕様抗菌効果無し 標準使用量(1平米に厚さ約5cmで袋使用)5~6袋
1袋(15kg)
1,298 税込1,428
3日以内出荷

1週間ずっと、ニオイこもらない ※1。上層は撥水サンドだから、サンド表面にオシッコ汚れを残さない構造 ※2。下層は銀イオン配合シートで、ニオイ菌99.9%抑制 ※3。高さ12センチの低めの入口で、子猫でも出入りしやすい。ケージにもすっきり入る、コンパクトサイズ。シートは週1回、サンドは月1回交換でお手入れカンタン ※1。※1.愛猫1頭(体重5kgまで)のデオトイレ使用時。ウンチをした場合は早く取り除いてください。※2.オシッコ汚れとはサンド表面に残ったオシッコ液のこと。※3.ニオイ菌とは尿からアンモニアを発生させやすい菌のこと。第三者機関による抗菌性試験結果。すべての菌を抑制するわけではありません
材質【猫の室内用トイレ】ポリプロピレン【猫の室内トイレ用砂】主な素材:ゼオライト【猫の室内トイレ用シート】主な素材:ポリオレフィン・ポリエステル不織布、綿状パルプ、吸水紙、高分子吸水材、ポリエチレンフィルム、抗菌剤、ホットメルト接着剤、香料入りマイクロカプセル 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約43×33×16(一番高いところ)/約12(入口部分)
1箱
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1週間ずっと、ニオイこもらない ※1。上層は撥水サンドだから、サンド表面にオシッコ汚れを残さない構造 ※2。下層は銀イオン配合シートで、ニオイ菌99.9%抑制 ※3。高さ12センチの低めの入口で、子猫でも出入りしやすい。ケージにもすっきり入る、コンパクトサイズ。シートは週1回、サンドは月1回交換でお手入れカンタン ※1。※1.愛猫1頭(体重5kgまで)のデオトイレ使用時。ウンチをした場合は早く取り除いてください。※2.オシッコ汚れとはサンド表面に残ったオシッコ液のこと。※3.ニオイ菌とは尿からアンモニアを発生させやすい菌のこと。第三者機関による抗菌性試験結果。すべての菌を抑制するわけではありません
セット内容スノコ容器、トレー、ウンチ専用スコップ飛び散らない消臭・抗菌サンド1.5L(約1か月分) 、消臭・抗菌シート4枚(約1週間分) 愛猫1頭(体重5kgまで)のデオトイレ子猫~5kgの成猫用使用時 ナチュラルアイボリー&イエロー 原材料【猫の室内用トイレ】材質:ポリプロピレン【猫の室内トイレ用砂】主な素材:ゼオライト【猫の室内トイレ用シート】主な素材:ポリオレフィン・ポリエステル不織布、綿状パルプ、吸水紙、高分子吸水材、ポリエチレンフィルム、抗菌剤、ホットメルト接着剤、香料入りマイクロカプセル 本体寸法(cm)外寸:約幅43×奥行33×高さ(一番高いところ)16、入口部分:高さ約12
1セット
1,698 税込1,868
4日以内出荷

用途により、組み合わせて使用できる牽引用具です。
材質キャンバス(鉄球入)
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(5kg)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーエイライトサンドウエイト
外被には屋外使用に適した防水生地のターポリンを採用しています。 持ち運びに便利な取っ手付、砂もれを防ぐ二重構造です(砂を入れてご使用ください。※砂により重さが異なる場合があります。) 袋二重構造
材質内袋:ナイロン+PVC、外被:ターポリン
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

砂を入れると25kgとなることを示すラインが入っているため、計量の手間なく、作業性に優れます。
用途土木工事での土塁。河川工事などでの土塁。建設・建築現場での土塁。 寸法(縦×横)(mm)620×480 仕様しぼりロープ付 付属品しぼりロープ 材質ポリエチレン(PE) 寸法(mm)480×620
1パック(10枚)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洋・和風庭園に限らず色々な空間にお使いいただけるきれいな玉砂利です。
用途住宅のお庭や玄関回り、商業施設などの演出に。 お庭のガーデニングや防草に。 粒サイズ(mm)30
1セット(15kg×2袋)ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型 鶴見製作所 動画あり
実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)