カテゴリ

  • 学童・教育用品(14)
    • その他運動用品/エクササイズ用品(1)
    • 応援グッズ/衣装(3)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
    • 容器・ひしゃく(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
    • 用土(3)
    • サボテン用土(1)
  • 建材・エクステリア(3)
    • バルコニーまわり(2)
  • 厨房用品(1)
    • 番重・コンテナ本体(1)
  • 接着剤・補修材(2)
    • セメント(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「砂場」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お砂場サンド 昭光物産お砂場サンド昭光物産(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(15kg)
6日以内出荷
幼稚園、学校などの砂場、家庭や公園の砂遊びなどに最適です。 幼稚園や学校の砂場にも使われている砂です。 グランド等の補充用、その他色々な用途にご使用下さい。 放射性安全検査済の砂のため安心してご使用いただけます。子供の手にも安心な細めの砂です。
用途幼稚園、学校などの砂場、家庭や公園の砂遊び用に材質元河川砂質量(kg)15粒サイズ(mm)0~2
川砂 あかぎ園芸川砂あかぎ園芸(26件のレビュー)
239税込263
1袋(2L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
群馬県渡良瀬川の砂を水洗い・アク抜き・ふるい通し・選別したもの。
仕様天然素材
ミニ砂場セット アーテック[学校教材・教育玩具]ミニ砂場セットアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
255税込281
1個
当日出荷
豪華6点セットで楽しく砂あそび※実際の商品と配色が異なる場合がございます。材質:PP。サイズ:Φ70×120mm。セット内容:6点セット
用途水遊びや砂遊び・外遊びを楽しむ活動やワークショップに。カラフル寸法(mm)Φ70×120寸法(Φ×高さH)(mm)120×70
抗菌砂 15kg 特殊抗菌材配合砂 マツモト産業抗菌砂 15kg 特殊抗菌材配合砂マツモト産業
1,498税込1,648
1袋(15kg)
3日以内出荷
[抗菌砂]に使用している抗菌剤は人体に無害無臭の特殊な抗菌剤の働きで砂場内の約130種以上の病原性細菌やカビ菌・藻類の繁殖を阻止しその効果を長期にわたり清潔な砂場を維持します。外部から持ち込まれた菌類にも効果があります。
用途都市公園・保育所・幼稚園・小学校の砂場に・砂場の足し砂に 左官材料に材質天然砂標準使用量(1平米に厚さ約5cmで袋使用)5~6袋粒径(mm)2以下
矢作砂 あかぎ園芸矢作砂あかぎ園芸(1件のレビュー)
339税込373
1袋(2L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
愛知県矢作川の川砂を、水洗いアク抜きしたもの。 1ミリ~3ミリ。
仕様天然素材
トロ舟 モノタロウトロ舟モノタロウ(212件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。 丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。材質容リ材(PP・PE混合再生材)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
プラ舟 リス興業プラ舟リス興業(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
プロが選んだリスの左官職人用シリーズ。 耐衝撃性PP、EVAなどを材料に用い、プロユースに耐え得る強度を確保しています。
材質耐衝撃性ポリプロピレン(PP)
プラスチック製トロ舟 緑長(ミドリカネチョウ)プラスチック製トロ舟緑長(ミドリカネチョウ)(14件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
翌日出荷
材質PPグリーン
生砂 陽光物産生砂陽光物産(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(10kg)ほか
3日以内出荷
5ミリ以下の花崗岩砕砂です。ふるい分けをしています。 環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途[建材用]コンクリートやモルタルの骨材に [園芸用]芝生の目土、花壇やお庭の砂として危険物の類別非危険物
川砂 田宮園芸川砂田宮園芸(3件のレビュー)
289税込318
1袋(2L)
当日出荷
通気性が高く、サボテンなどの多肉植物や山野草の栽培に適しています。
用途サボテン、多肉植物、山野草など。適合作物サボテン、多肉植物、山野草容量(L)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×45
川砂 SUN & HOPE(サンアンドホープ)川砂SUN & HOPE(サンアンドホープ)(2件のレビュー)
229税込252
1袋(2L)
欠品中
通気性・排水性に優れた用土を好む植物に他の用土と混ぜて使います。水はけが良い土を好む植物に使用できます。
寸法(mm)280×180×45
除菌サンド 15kg 高温熱処理除菌砂 マツモト産業除菌サンド 15kg 高温熱処理除菌砂マツモト産業
1,298税込1,428
1袋(15kg)
3日以内出荷
[除菌サンド]は、高温で殺菌処理を行っております。開封後は使用方法や環境により雑菌が発生する恐れがありますので取り扱いに注意してください。
用途都市公園・保育所・幼稚園・小学校の砂場に仕様抗菌効果無し標準使用量(1平米に厚さ約5cmで袋使用)5~6袋
キヴォトス(コンテナ) 伸和キヴォトス(コンテナ)伸和
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ジャンボサイズなので水槽、養殖、家畜のエサの配合、 雨水の貯蔵など様々に利用できます。水があふれるのを防止するオーバーフローキャップと 穴をふさぐキャップ2種付です。
材質ポリプロピレン質量(kg)5.6容量(L)約180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1065×726×303内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×658×293底寸法(mm)925×591
乾燥珪砂 アトムハウスペイント乾燥珪砂アトムハウスペイント
3,998税込4,398
1袋(18kg)
翌々日出荷
アトムハウスペイント及びアトミクスのフロアトップシリーズをはじめとする各種床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。 フロアトップは#1400、#5000、#6000、#8500など、全ての番定の防滑工法に対応します。 乾燥した珪砂なので、防滑材以外にも多方面で使用できます。 運ぶ時にも持ちやすい18kgとしています。 厚手のビニール袋に入っていますので湿気を通しにくく、紙製の袋に比べて中身の砂が漏れにくいので保管も容易です。
用途フロアトップシリーズの防滑工法に・インターロッキングの目地埋めに・フィットネスクラブのウエイトに・お庭の砂場づくりに・サンドブラストや研磨などに主成分二酸化ケイ素(SiO2)主な用途防滑危険物の類別非危険物
安心クッションかまぼこ型 カーボーイ安心クッションかまぼこ型カーボーイ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途強い衝撃の吸収材として材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)60長さ(mm)400幅(mm)66質量(g)250取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
住宅用 床下調湿材 天然ゼオライト アイリスオーヤマ住宅用 床下調湿材 天然ゼオライトアイリスオーヤマ(12件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋
当日出荷
床下に撒くタイプの調湿剤です。 湿度が高いとき水分を吸い、乾燥したときに吐き出す調湿作用があるため、カビの発生を防ぎ、雑菌の繁殖を予防します。 アレルギーの原因となる有害化学物質を吸着し、脱臭効果もあります。 目安は1坪あたり2袋(20kg)です。 アンモニア脱臭力は、活性炭と比べ約30倍あり、砂場特有のいやな臭いを脱臭します。
用途床下の防湿材に容量(kg)10
ソーラー充電対応式猫よけ アニマルバリア 超音波とフラッシュライトで野生動物(猫、犬、ネズミ、キツネ、鳥、げっ歯類など)を寄せ付けない動物忌避装置 インテリムジャパンソーラー充電対応式猫よけ アニマルバリア 超音波とフラッシュライトで野生動物(猫、犬、ネズミ、キツネ、鳥、げっ歯類など)を寄せ付けない動物忌避装置インテリムジャパン(8件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
超音波とフラッシュライト。けがをさせずに野生動物(猫、犬、ネズミ、キツネ、鳥、げっ歯類など)を追い払うことができます。動きを感知して動物が苦手な超音波や光を使って糞尿やいたずらを防ぎます。防水構造なので野外での使用、雨天でも安心してお使いいただけます。完全防水ではないので、浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所へ設置をお勧めいたします。<最大100平方メートルの感知範囲>センサー感知範囲のつまみを調整することで、25~100平方メートルまで調整することが可能です。庭の花壇や玄関前、砂場や菜園など、いろんな場面で活用できます。砂場に設置することで野良猫の糞を防ぐことや、駐車スペースに設置することで愛猫にとっても事故防止につながります。<多種多様な動物に効果あり>ネズミ、犬、猫、イノシシなど多種多様な動物に効果を発揮します。本体についているツマミを切り替えることで、様々な動物に限定して効果を発揮します。超音波振動周波数は発振の都度、自動的に変動して動物の慣れを防ぎます。人体・環境には無害だから安心です。ただし、超音波やフラッシュライトを利用しておりますので、人に向けたり、長時間スピーカー部に耳を近づけないでください。また、飼いネコなどペットにストレスを与える恐れもありますので、設置場所・方向に十分配慮してお使いください。<電池交換不要>ソーラー式なので電池変える必要はありません。(USBでの充電も可能です)付属のアルミスパイクを利用することで固定することが可能。背面にはフックをかけられるように穴があいていますので、吊り下げて使用することもできます。もちろん置いて使用することも可能です。
用途動物の糞尿被害やいたずらを軽減付属品ニッケル水素充電式単三電池×3本、アルミスパイク(1本140mm)、USBケーブル(DC充電アダプター含まず)、説明書材質本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム電源ソーラーパネル:アモルファスニッケル水素充電式電池:800(3×AA 1.2V)(満充電で約1ヵ月稼働。野外での仕様は充電不要(ソーラー充電))、DC充電:DC 5V(充電時間12時間後)本体質量(g)約236センサーパッシブ赤外線センサー使用場所庭、マンションベランダ、農園、畑等アズワン品番65-2352-33RoHS指令(10物質対応)対応センサー感知範囲10~12m/110°/水平(天候により変動)、モード1、2、3、5:最大約100平方メートル/モード4:最大約25平方メートル
ソフトバケツミニ 伊勢藤ソフトバケツミニ伊勢藤(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
柔らか素材のソフトバケツ・ミニ。 使用後は折りたたんでコンパクトに収納可能。 車のトランクルームの隙間にも入れて置けます。
用途お砂場遊びや潮干狩り・お風呂場の遊具として・緊急時の防災用バケツとして・お掃除用バケツとして材質本体:熱可塑性エラストマー、ハンドル・枠・フタ・底:PP形状丸形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約243×252×159折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約243×252×53特性折りたたみ式商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
セフティーガード  直線 亀喜産業セフティーガード 直線亀喜産業
14,980税込16,478
1巻
10日以内出荷
厚みのある砂場枠なので、クッション性があり高い安全性を確保しています。 特殊配合製品なので耐久性に優れ長期間の使用が可能です。 簡単に施工できますので、大変経済的です。
ホワイト寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)48×100×19.5
セフティーガード  コーナー 亀喜産業セフティーガード コーナー亀喜産業
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
厚みのある砂場枠なので、クッション性があり高い安全性を確保しています。 特殊配合製品なので耐久性に優れ長期間の使用が可能です。 簡単に施工できますので、大変経済的です。
ホワイト寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)100×48×(300×300)
電池切れお知らせライト付防犯ブザー レイメイ藤井電池切れお知らせライト付防犯ブザーレイメイ藤井
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
電池切れお知らせ機能付き。「連続20分間の鳴動」ができない電池残量になると、本体内蔵のLEDライトが点滅し、交換時期をお知らせ。 高レベルな防水防塵仕様。雨天時や砂場で遊んでも安心な防水防塵性能IP64。 夜道も安心・安全な高輝度広角反射シール付き。 笛でもSOS!大音量で鳴るホイッスル付き。
用途防犯ブザー付属品固定ベルト/テスト用単4形乾電池×1本材質(本体)ABS/(金具)鉄+ニッケルメッキ/(ホイッスル)アルミ合金/(固定ベルト)ポリエステル/(反射シール)PVC質量(g)44(電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×30×78(付属品含まず)使用電池単4形乾電池×1本防塵防水性能IP64連続動作時間鳴動:120分以上音量(dB)90以上(本体より1m前方で測定)
サイドスタンドパッド プロトサイドスタンドパッドプロト(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
砂場や安定しない足場にサイドスタンドをかける場合に安定感を確保するサイドスタンドベースです。展示車などで床に傷をつけないためにも重宝されます。砂地、砂利、泥地等の足場の悪い場所での停車時の必須アイテム!展示車両のサイドスタンドに取り付けて床等の保護としてもご使用頂けます。コンパクトサイズで持ち運びもラクラク。
用途汎用品寸法(mm)83×126×14タイプサイドスタンドパッド
スタンドホルダー DAYTONA(デイトナ)スタンドホルダーDAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
駐輪場、ガレージの床を保護。焼けたアスファルト、砂場、ぬかるみ等さまざまなシチュエーションでの沈み込みを防止。ひも&フック付きで、外し忘れを防止します。国産車のハンドル、ミラーに掛けてご使用いただけます。材質:PPひもの長さ:1.5mフックはΦ23まで対応します
キャンピングベッド 耐荷重120kg 軽量 持ち運び便利 アウトドア寝具 防災 LandFieldキャンピングベッド 耐荷重120kg 軽量 持ち運び便利 アウトドア寝具 防災LandField
13,619税込14,981
1台
5日以内出荷
冷気や熱をシャットアウトし、どんな場所でも快適な睡眠ができるレジャーベッドです。地面から距離をとることで、砂場や石混じりの場所でも凹凸を感じることなく快適に睡眠をとることができます。600Dオックスフォード生地を使用したベッドシートが程よく沈み込むことで、キャンプでの睡眠を快適にサポートします。耐荷重が約120キロとしっかりしているので、ベンチに座っても程よい沈みでゆったりとくつろぐことができます。コンパクトに収納でき、ショルダーストラップ付なので肩にかけられ持ち運びもラクラクできます。
用途・ベッド、ベンチなどに。質量(kg)2.65ベージュ幅(cm)190耐荷重(kg)120高さ(cm)18収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×250×160奥行き(cm)62
ミユキの砂 ミユキ[コンクリート]ミユキの砂ミユキ[コンクリート]
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
モルタル・コンクリート施工に最適な砂です。砂場やガーデニング、防水・ねかるみ・雑草防止にも最適です。
用途一般建築、家庭用。材質内容量(kg)20(約12L)使用量【モルタル】セメント10kg,砂30kg,水約6L,練上り約21L【コンクリート】セメント10kg,砂20kg,砂利30kg,水約5.5L,練上り約28L危険物の類別非危険物
コロピカどろだんご シヤチハタコロピカどろだんごシヤチハタ
399税込439
1個
欠品中
ピカピカのどろだんごを作ろう! 昔から遊ばれていたどろだんご作り。最近は砂場などの土の衛生面の不安や、日が経つと割れてしまうことから、あまり遊ばれなくなりました。「コロピカどろだんご 制作キット」は、自然の砂と粘土を材料に、コロコロと転がすほどピカピカに輝くだんごを作ることができます。 乾燥したらシールを貼ったり、油性ペンで絵も描けちゃう!
セット内容芯用土(約200g)、さらこな(約40g)、計量スプーン(約10cc)、台紙(中面に作り方の説明があります)寸法(mm)160.0×15.0×245.0~質量(g)270~
お砂場除菌セット 三和製作所お砂場除菌セット三和製作所
5,898税込6,488
1セット
6日以内出荷
砂場を衛生的に!次亜塩素酸ナトリウム0.1%溶液とじょうろのセットです。衛生面の気になる砂場の除菌に使用します。セット1回で90L(12m2の砂場3~4回分)の除菌剤が作れます。
成分ジアクイック:次亜塩素酸ナトリウム0.1%【容量】じょうろ:約5.5L、ジアクイック:18L材質じょうろ:本体・キャップ・こし網/ポリエチレン、ノズル・軽量カップ兼用フタ/ポリプロピレン、ハスの実/ポリエチレン・ステンレス
サンドウエイト6 トーエイライトサンドウエイト6トーエイライト
22,980税込25,278
1組(10枚)
6日以内出荷
砂場やテニスコート等のビニールシートの重しに最適
仕様ファスナー付材質内袋:ナイロン+PVC、外被:ターポリン質量(g)180タイプロングウエイト6kg用寸法(cm)15×80アズワン品番64-9508-77
おすなばセット アーテック[学校教材・教育玩具]おすなばセットアーテック[学校教材・教育玩具]
546税込601
1個
3日以内出荷
色んな形が作れるモールドつき砂場セットスコップ2種類と楽しい形のモールド3個が入った砂場遊びセットです。モールドはかわいい形がランダムで3つ入っています。持ち運びしやすいバケツでどこでも砂あそびが楽しめます。子どもの創造力を引き出す砂場遊びにぴったりのアイテムです。材質:PP。サイズ:バケツ本体:約Φ128×106mm、バケツ(フタ):約Φ115×45mm、スコップ:約60×150×20mm、熊手:約70×150×26mm。セット内容:バケツ×1、スコップ×1、熊手×1、モールド×3
用途幼児教育や知育あそび、楽しみながら学ぶ活動やワークショップに。セット内容バケツ×1、スコップ×1、熊手×1、モールド×3材質PP寸法(mm)バケツ本体:約Φ128×106、バケツ(フタ):約Φ115×45、スコップ:約60×150×20、熊手:約70×150×26包装形態ネット入り適合年齢(歳)3
砂袋DX 袋のみ 淡野製作所砂袋DX 袋のみ淡野製作所
2,998税込3,298
1枚
翌々日出荷
ご使用時に砂(砂場の砂等)を入れて、ご使用下さい。
仕様※砂は別売です。材質外装/ナイロンターポリン マジックテープ式、内装/極厚ビニール袋
ゆきだまつくっちゃお アタッチメントタイプ CAPTAIN STAGゆきだまつくっちゃお アタッチメントタイプCAPTAIN STAG
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
小さなお子様でも、簡単に雪玉や砂玉をつくることができます。雪山や公園の砂場、海水浴等で気軽に遊べます。ボール型とブロック型の2種類のパーツを付け替えて遊べます。
材質ポリプロピレンサックス質量(g)220内寸(mm)ブロック:55×55×110、球:75寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)本体のみ:全長315×30×105
アニマルバリア プロ インテリムジャパンアニマルバリア プロインテリムジャパン
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
赤外線センサーで猫の動きを感知し、慣れを防ぐ変動超音波と光で猫にとって不快な環境を作ります。 防雨設計のため、屋外使用可能です。
用途猫の被害に困る場所へ設置することで、傷つけることなく追い払うことができます。 お勧めの設置場所:家、 お庭、畑、家庭菜園、カーポート、駐車場、塀の上、グラウンド 砂場など付属品コンパクト三脚、マイクロUSB充電ケーブル質量(g)300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×135×70防水性IP4センサー感知範囲上下90°×左右120°対象動物
スポーツシート10×10M トーエイライトスポーツシート10×10Mトーエイライト
16,980税込18,678
1枚
7日以内出荷
砂場やテニスコート等に
用途屋内外兼用仕様両面ラミネート加工、周囲90cmピッチハトメ加工材質ポリエチレン(打込本数10×10/インチ、番手#3000耐候性安定剤入り)厚さ(mm)0.23質量(kg)15寸法(m)10×10
雨水の行方箱庭実験器 ナリカ雨水の行方箱庭実験器ナリカ
9,800税込10,780
1個
7日以内出荷
●小学4年生 雨水の行方と地面の様子●砂場と傾きのある地面を作り、付属の散水器で雨を降らせ、地面のようすの観察を行います。●土と砂の水のしみこみ方の違いや、高低差によって雨水がどのように移動するのか確認できます。●別途土・砂をご用意ください。
セット内容箱庭用ケース、散水器(手動式加圧ポンプ)、砂場用ケース種別(土・砂なし)寸法(mm)箱庭用ケース:610×380×206、砂場用ケース:202×145×60、散水器:Φ175×445(5L)
サーフ四脚 第一精工サーフ四脚第一精工
5,498税込6,048
1個
8日以内出荷
あらゆるフィールドをこなす、サーフ四脚シリーズ。倒れない4本足のピラミッドパワー!どっしり安定”オモシイラス”の竿掛けです。四脚装備の安定度バツグンの竿掛けシリーズです。もちろん、脚は1本づつ長さをスライド調節できますので、砂場でも、足場の悪い磯やテトラの上でも簡単にセットできます。また、竿掛けのセンター部にも置き竿が可能です。
付属品脚固定用ベルクロテープ
野積みシート 砂場シート 上村産業(上村シート)野積みシート 砂場シート上村産業(上村シート)
15,980税込17,578
1枚
8日以内出荷
エステル帆布を使用した野積シートですので、ブルーシートに比べて耐久性、耐候性に優れた商品です。
仕様ハトメ 周囲1000mm前後/周囲折り返しミシン縫製/縫込みロープ入り/ ハトメ部分は帆布補強有り材質ポリエステル形状折り畳みタイプ生地国産エステル帆布6号特性耐久・耐候
砂型あそびセット 1個 ナナミ砂型あそびセット 1個ナナミ
12,980税込14,278
1個
31日以内出荷
砂場用砂型とシャベルのセットです。
セット内容砂型(カブトムシ・テントウ虫・チョウ・ハマグリ・タコ・イカ・ヒトデ・ハチ)各3個、スコップ(4色)各2個、マス(2色)各2個、カゴ1個材質(砂型)ポリプロピレン、(マス)スチロール質量(kg)1.8寸法(cm)(カブトムシ)11×9.5×3.2、(カゴ)52.5×36×25.2
雨水の行方箱庭実験器 ナリカ雨水の行方箱庭実験器ナリカ
19,800税込21,780
1セット
19日以内出荷
いつでも雨の実験ができる!砂場と傾きのある地面を作り、付属の散水器で雨を降らせ、地面のようすの観察を行います。土と砂の水のしみこみ方の違いや、高低差によって雨水がどのように移動するのか確認できます。
セット内容砂場用ケース、箱庭用ケース、散水器(手動式加圧ポンプ・4L)、土(40kg)、砂(20kg)寸法(mm)砂場用ケース:202×145×60、箱庭用ケース:610×380×206、散水器:Φ195×375
砂場あそび 3点セット 1個 ナナミ砂場あそび 3点セット 1個ナナミ
13,980税込15,378
1個
31日以内出荷
カラフルな砂遊び&水遊びセットで、遊びと想像力を育もう!この砂場遊び3点セットには、バケツ、シャベル、ジョロがそれぞれ2個ずつ含まれており、子どもが砂場で楽しく遊べるアイテムが揃っています。バケツやシャベルを使って砂をすくい、ジョロで水をかけることで、より本格的な砂遊びが楽しめます。すべてポリエチレン製のため軽量で扱いやすく、安全性にも配慮されています。
材質ポリエチレン、ナイロン質量(kg)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×335×240
アンパンマン カラフルおでかけ砂場セット アガツマアンパンマン カラフルおでかけ砂場セットアガツマ
1,998税込2,198
1個
欠品中
バケツが全面にアンパンマンのデザインが転写された、にぎやかなデザインになりました。バケツ底面を地面に押し付けるとアンパンマンのスタンプ遊びが楽しめます。アンパンマンの砂型がこどもの持ち易いサイズになりました。砂場あそびで定番のフルイが追加されました。バッグにはお名前記入欄があります。道具はすべてバッグに収納することができます。
サイズW295×H380×D150mm適合年齢(歳)3歳以上