CAPTAIN STAG
ゆきだまつくっちゃお アタッチメントタイプ
小さなお子様でも、簡単に雪玉や砂玉をつくることができます。
雪山や公園の砂場、海水浴等で気軽に遊べます。
ボール型とブロック型の2種類のパーツを付け替えて遊べます。
材質
ポリプロピレン
色
サックス
質量(g)
220
内寸(mm)
ブロック:55×55×110、球:75
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
本体のみ:全長315×30×105
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73658667
UX-1325
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください