歯磨き・カップラーメン・電話の通話時間・トレーニングなど、おおよその時間を測る時に便利です。お部屋のインテリアとしてもお使い頂けます。
材質本体/木・ガラス砂/ガラス
クールなたたずまいでインテリアに調和します。耐久性の高い金属枠で厨房、レストラン等のプロユースにも使用できます。
用途おおよその時間を測る際に使用する砂時計
種別3分計
材質本体:亜鉛合金ダイカスト・ガラス
寸法(mm)93×35×24
質量(g)141
RoHS指令(10物質対応)対応
時間精度±20秒以内
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質本体:木、ガラス 砂:ガラス
寸法(mm)Φ45×88
質量(g)33
精度±10秒以内
測定時間1分
アズワン品番64-7923-06
1個
¥865
税込¥952
翌日出荷
材質本体:木、ガラス 砂:ガラス
寸法(mm)Φ55×112
質量(g)53
精度±50秒以内
測定時間5分
アズワン品番64-7923-08
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
材質本体:木、ガラス 砂:ガラス
寸法(mm)Φ50×100
質量(g)43
精度±30秒以内
測定時間3分
アズワン品番64-7923-07
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
ブザー音とランプでアラームをお知らせ。防滴100分タイマー。防滴性能はJIS防滴2形相当。10分、1分、10秒のボタンで簡単セット。カウントアップ、カウントダウン、プリアラーム機能付。マグネット付
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に
付属品モニタ用電池、取扱説明書(パッケージ台紙部に印刷)
質量(g)約67(電池含む)
電源CR2032形リチウム電池1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×82×15
タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)
表示形式デジタル
設置方法マグネット
電池寿命約1年(1日30秒アラーム動作)
タイマー設定最大99分50秒、最小10秒
タイマの数1
アラーム時間&音量ブザー音:約1分間、音量:約80±5dB/距離10cm、赤色LEDランプ約1分間点滅
防水性IPX4
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
赤針が1週して1分、黒針が1週して12分です。
使用場所浴室
付属品耐熱コード(1m)
材質鉄・アルミニウム・ガラス
電源単相100V
耐熱温度(℃)110
3分計付だからしっかりはみがき!
色ブルー
材質木、ガラス、石英
高さ(mm)約70
1個
¥491
税込¥540
3日以内出荷
抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個
材質ABS
使用温度範囲(℃)0~40
本体質量(g)約75(電池含む)
文字高(mm)30
表示形式デジタル
設定時間最大99分59秒/1秒単位
設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット
音量(dB)70以上
取扱説明書(0.67MB)
アラーム約30秒
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約82×76×23
タイマー機能カウントダウン方式
カウントダウン機能○
リピート機能○
電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
残り時間、経過時間をしゃべってお知らせ♪。スポーツや学習、美容、介護などさまざまな場面で活躍します。音声、電子音、バイブレーション切替可能。音量切替可能(OFF、小、中、大)。予告、経過音ON、OFF切替可能 (予告音:毎10分、毎5分、4分前、3分前、2分前、1分前) (経過音:1分後、2分後、3分後、4分後、毎5分、毎10分)
電源単4乾電池×1(テスト電池付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×69×23
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
赤い秒針がアクセント!温湿度計付きの壁掛け時計。ハッキリと数字が浮かぶ文字盤に赤い秒針がアクセント。ご自宅やオフィスなど、どこでも使いやすいデザインです。文字盤の左右には温度計と湿度計が付いており、お部屋の環境チェックが可能。室内での熱中症対策にも活躍!。文字盤を滑るように連続的に秒針が動くので、「コチコチ音」がせず静かです。 寝室など静かな場所にも向いています。直径25cmで遠くからでも見やすい大きさです。文字盤表面はガラスで覆われており、ホコリの侵入を防ぐと同時に、高級感を演出してくれます。単三電池1本(別売り)で動きます。
仕様●ムーブメント:sangtai5168S●ムーブメントタイプ:スイープ
電源単3電池1個(別売)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×40×250
1個
¥879
税込¥967
3日以内出荷
会議・図書館など音の気になる場所での使用に
電子ブザー音とバイブレーションの切り替え可能
ストラップ取付穴あり
設定時間(最大)23時間59分59秒、(最小)1秒
仕様時計表示ありアラーム鳴動時間:約60秒(5秒~60秒の範囲で変更可能)
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)、ストラップ×1本
材質ABS(本体)、AS(スイッチカバー)
寸法(mm)幅38×高さ55×奥行15
測定範囲1秒~23時間59分59秒
材質(本体)ABS、AS
質量(g)約25(電池含む)
電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個
電源DC3V(CR2032電池1個使用)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×55×15
機能バイブレーション機能(設定時の音なし)、カウントアップ機能
表示形式デジタル
保証期間1年
設置方法ストラップ装着
時計機能○
音色ブザー音(設定時の音あり)
音量(dB)(タイマー)65以上
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
バイブでおしえるタイマーです。首からさげられるストラップ付。切り替えスイッチで音のみ・音とバイブ・バイブのみの3種類でお知らせ。
仕様使用電池/単4電池×1本(モニター電池付) セット時間/1秒~99分59秒まで秒単位でカウントダウン/カウントアップ アラーム・バイブレーション/作動時間(約)60秒 使用温度範囲/-10度~50度
材質本体:ABS樹脂 ボタン:ラバー ストラップ:ポリエステル
質量(g)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×20×110
表示形式デジタル
設置方法ストラップ装着
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
外寸(mm)Φ280×70
質量(kg)1.5
耐熱温度(℃)100
コード長さ(m)1(コードカバー1m付)
材質鉄板(STS)
仕様乾湿サウナ
電源単相100V
表示形式アナログ
カウントアップ機能○
消音時はライトでお知らせするタイマー。大小、消音(ライト点滅)の3種類の音量切替可能。タイマー不使用時は時刻表示に切替OK。スタンド、マグネット、ストラップホール付き
付属品取扱説明書、保証書
材質プラスチック、ガラス
寸法(mm)65×95×25
質量(g)75
機能一時停止機能、音量切替(大/小/消音(ライト点滅))、12/24時間表示切替、マグネット付、ストラップホール付、スタンド付、フック陳列対応型パッケージ
電池単4形アルカリ乾電池2本
時計機能○
カウントダウン機能○(99分50秒)
カウントアップ機能○(99分59秒)
リピート機能○
濡れた手でも大丈夫な防滴タイプ。「10分」「1分」「10秒」刻みでセットが簡単です。
用途キッチンなど、濡れた手で触れる場所でタイマーを使いたいときに。時計機能付で時刻確認可能。
最大設定時間99分50秒
防水性IPX2
表示形式デジタル
時計機能○
カウントダウン機能○
ちょっとした作業時間の目安に。インテリアとしてお部屋のアクセントにも。
仕様砂時計時間(約):3分・5分(誤差+/-10%)
材質天然木、ガラス、砂
質量(g)145
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×30×105
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
関連キーワード