20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
歯磨き・カップラーメン・電話の通話時間・トレーニングなど、おおよその時間を測る時に便利です。お部屋のインテリアとしてもお使い頂けます。
材質本体/木・ガラス砂/ガラス
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体:木、ガラス 砂:ガラス 寸法(mm)Φ45×88 質量(g)33 精度±10秒以内 測定時間1分 アズワン品番64-7923-06
1個
865 税込952
翌日出荷

クールなたたずまいでインテリアに調和します。耐久性の高い金属枠で厨房、レストラン等のプロユースにも使用できます。
用途おおよその時間を測る際に使用する砂時計 種別3分計 材質本体:亜鉛合金ダイカスト・ガラス 寸法(mm)93×35×24 質量(g)141 RoHS指令(10物質対応)対応 時間精度±20秒以内
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

SK(新潟精機)砂時計
木製スタンド付の砂時計です。
材質硝子/木 高さ(mm)146 外径(mm)82
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質本体:木、ガラス 砂:ガラス 寸法(mm)Φ55×112 質量(g)53 精度±50秒以内 測定時間5分 アズワン品番64-7923-08
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

新富士バーナーSATO 砂時計
材質本体:天然木・ソーダガラス、砂:砂鉄
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチで時間設定できるロータリースイッチ付きです。
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:木、ガラス 砂:ガラス 寸法(mm)Φ50×100 質量(g)43 精度±30秒以内 測定時間3分 アズワン品番64-7923-07
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

アラーム時計
材質スチール、ガラス 幅(mm)90 高さ(mm)110 奥行(mm)70 表示方式アナログ 使用電池単3電池 1本 アラーム
1個
2,700 税込2,970
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]きれいにみがこう砂時計
3分計付だからしっかりはみがき!
ブルー 材質木、ガラス、石英 高さ(mm)約70
1個
491 税込540
3日以内出荷

赤針が1週して1分、黒針が1週して12分です。
使用場所浴室 付属品耐熱コード(1m) 材質鉄・アルミニウム・ガラス 電源単相100V 耐熱温度(℃)110
1個
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブザー音とランプでアラームをお知らせ。防滴100分タイマー。防滴性能はJIS防滴2形相当。10分、1分、10秒のボタンで簡単セット。カウントアップ、カウントダウン、プリアラーム機能付。マグネット付
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に 付属品モニタ用電池、取扱説明書(パッケージ台紙部に印刷) 質量(g)約67(電池含む) 電源CR2032形リチウム電池1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×82×15 タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合) 表示形式デジタル 設置方法マグネット 電池寿命約1年(1日30秒アラーム動作) タイマー設定最大99分50秒、最小10秒 タイマの数1 アラーム時間&音量ブザー音:約1分間、音量:約80±5dB/距離10cm、赤色LEDランプ約1分間点滅 防水性IPX4 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1台
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

会議・図書館など音の気になる場所での使用に 電子ブザー音とバイブレーションの切り替え可能 ストラップ取付穴あり
設定時間(最大)23時間59分59秒、(最小)1秒 仕様時計表示ありアラーム鳴動時間:約60秒(5秒~60秒の範囲で変更可能) 付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)、ストラップ×1本 材質ABS(本体)、AS(スイッチカバー) 寸法(mm)幅38×高さ55×奥行15 測定範囲1秒~23時間59分59秒 材質(本体)ABS、AS 質量(g)約25(電池含む) 電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個 電源DC3V(CR2032電池1個使用) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×55×15 機能バイブレーション機能(設定時の音なし)、カウントアップ機能 表示形式デジタル 保証期間1年 設置方法ストラップ装着 時計機能 音色ブザー音(設定時の音あり) 音量(dB)(タイマー)65以上 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1台
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個 材質ABS 使用温度範囲(℃)0~40 本体質量(g)約75(電池含む) 文字高(mm)30 表示形式デジタル 設定時間最大99分59秒/1秒単位 設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット 音量(dB)70以上 取扱説明書(0.67MB) アラーム約30秒 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約82×76×23 タイマー機能カウントダウン方式 カウントダウン機能 リピート機能 電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

濡れた手でも大丈夫な防滴タイプ。「10分」「1分」「10秒」刻みでセットが簡単です。
用途キッチンなど、濡れた手で触れる場所でタイマーを使いたいときに。時計機能付で時刻確認可能。 最大設定時間99分50秒 防水性IPX2 表示形式デジタル 時計機能 カウントダウン機能
1台
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]せいかつしゅうかんアラーム時計
材質PP、紙 寸法(mm)時計本体:130×95×45mm、スケジュールシール:約12×9 電池単3電池1本使用(別売)
1個
528 税込581
当日出荷

外寸(mm)Φ280×70 質量(kg)1.5 耐熱温度(℃)100 コード長さ(m)1(コードカバー1m付) 材質鉄板(STS) 仕様乾湿サウナ 電源単相100V 表示形式アナログ カウントアップ機能
1個
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイブでおしえるタイマーです。首からさげられるストラップ付。切り替えスイッチで音のみ・音とバイブ・バイブのみの3種類でお知らせ。
仕様使用電池/単4電池×1本(モニター電池付) セット時間/1秒~99分59秒まで秒単位でカウントダウン/カウントアップ アラーム・バイブレーション/作動時間(約)60秒 使用温度範囲/-10度~50度 材質本体:ABS樹脂 ボタン:ラバー ストラップ:ポリエステル 質量(g)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×20×110 表示形式デジタル 設置方法ストラップ装着 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消音時はライトでお知らせするタイマー。大小、消音(ライト点滅)の3種類の音量切替可能。タイマー不使用時は時刻表示に切替OK。スタンド、マグネット、ストラップホール付き
付属品取扱説明書、保証書 材質プラスチック、ガラス 寸法(mm)65×95×25 質量(g)75 機能一時停止機能、音量切替(大/小/消音(ライト点滅))、12/24時間表示切替、マグネット付、ストラップホール付、スタンド付、フック陳列対応型パッケージ 電池単4形アルカリ乾電池2本 時計機能 カウントダウン機能○(99分50秒) カウントアップ機能○(99分59秒) リピート機能
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)