「砂骨材」の検索結果

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レイン棒スモール 砂骨材用 ハンディ・クラウンレイン棒スモール 砂骨材用ハンディ・クラウン
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
弾性塗料や壁剤を塗装する際に使用するローラー。外壁などの凹凸模様仕上専用のローラーです。
用途弾性塗料・砂骨材入り塗料などの塗装に種別スペア 150mm材質内筒:PP、原反:発泡ウレタン全長(mm)ローラー:100サイズ(inch)ローラー:6筒径(Φmm)ローラー:6RoHS指令(10物質対応)対応
常温重合型メタクリル樹脂系モルタル路面補修 ロードリペアキット(コンクリート用) スリーボンド常温重合型メタクリル樹脂系モルタル路面補修 ロードリペアキット(コンクリート用)スリーボンド
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
手作業のみで簡易的に施工できます。早期解放、工期短縮、低温下で使用可能。高耐久性
用途コンクリート舗装補修、凹凸補修、段差補修、欠損部穴埋めトラスコ品番468-6192セット内容モルタル用樹脂 2缶、モルタル用骨材 2袋、撒き砂 1袋、冬期用硬化剤 2袋、プライマー用樹脂 1缶、プライマー用硬化剤 1袋ライトグレー容量(kg)20容量(g)20.kg危険物の類別非危険物硬化時間諸条件により変化(25℃)施工面積(m2)1.0(厚さ10可使時間(時間)混合後、早急に使用の必要あり(25℃)
常温重合型メタクリル樹脂系モルタル路面補修 ロードリペアキット(アスファルト用) スリーボンド常温重合型メタクリル樹脂系モルタル路面補修 ロードリペアキット(アスファルト用)スリーボンド
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
手作業のみで簡易的に施工できます。早期解放、工期短縮、低温下で使用可能。高耐久性
用途アスファルト舗装補修、凹凸補修、段差補修、欠損部穴埋めトラスコ品番468-6193セット内容モルタル用樹脂 2缶、モルタル用骨材 2袋、撒き砂 1袋、冬期用硬化剤 2袋ブラック容量(kg)20容量(g)20kg危険物の類別非危険物硬化時間諸条件により変化(25℃)施工面積(m2)1.0(厚さ10可使時間(時間)混合後、早急に使用の必要あり(25℃)
インスタントコンクリート 10kg トーヨーマテランインスタントコンクリート 10kgトーヨーマテラン
1,298税込1,428
1袋
予約販売
セメントと骨材が配合されたドライコンクリートです。水と混錬するだけで施工が可能です。
用途土木・外構工事に(土間、基礎など)トラスコ品番459-0151材質普通ポルトランドセメント、骨材(砂利、砂、砕石など)、シリカサンド、砂利可使時間(分)20硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物
砂骨材ローラー ミドル 極細目 大塚刷毛製造砂骨材ローラー ミドル 極細目大塚刷毛製造
1,498税込1,648
1本
当日出荷
砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。
仕様極細目材質ポリウレタンフォームサイズミドルサイズ(inch)7適合塗料砂骨材入り塗料・弾性タイル材筒径(Φmm)27適合ハンドルミドル・スモール兼用ハンドル
壁モル マツモト産業壁モルマツモト産業
2,298税込2,528
1袋(25kg)
3日以内出荷
砂モルタルと比べ重量が1/2程度、躯体への負担軽減、運搬や塗り作業を楽にします。工場生産の既調合タイプ、配合比率も均一で、品質が安定しています。現場調合不要、水と混練りするだけで使用可能。発泡骨材を使用した無塩・無石綿の下地モルタルです。砂モルタルに比べ保温性に優れ、結露防止に有効です。刷毛引きもでき、塗装下塗り・吹付下地としても使用できます。
用途ラス下地・コンクリート下地・ブロック下地厚さ(mm)標準施工厚:15(2回塗)使用量(1立米)43袋危険物の類別非危険物施工面積(m2)約1.58/袋
マスチックローラー コーナー用 尾崎亀商店マスチックローラー コーナー用尾崎亀商店
939税込1,033
1本
5日以内出荷
ワンタッチタイプの砂骨材用ローラーです。骨材入りトップコートにも使用できます。
目の粗さ粗目主な用途砂骨材用寸法(Φ)90×65
VPローラーマスチック 尾崎亀商店VPローラーマスチック尾崎亀商店(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ワンタッチタイプの砂骨材用ローラーです。スモールタイプより広面積に適しています。
サイズレギュラー主な用途砂骨材用
SMローラーマスチック 尾崎亀商店SMローラーマスチック尾崎亀商店
699税込769
1本
当日出荷
砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに適しています。
サイズスモールローラーサイズ(inch)6ローラーサイズ(mm)150
SMローラーマスチック 尾崎亀商店SMローラーマスチック尾崎亀商店
669税込736
1本
予約販売
スモールローラーマスチック4インチ 100mmは、砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに適しています。
サイズスモールローラーサイズ(inch)4ローラーサイズ(mm)100
水性コンクリートフロア防水塗料 アサヒペン水性コンクリートフロア防水塗料アサヒペン(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1缶(1.6L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ツヤ消し防滑仕上げ。(骨材入り)下地への密着がよく、ケイ砂の配合により耐摩耗性・防塵性に優れ、防滑効果があります。特殊架橋システム及びHALS(紫外線劣化防止剤)により、耐水性・耐汚染性・耐候性に優れています。簡易防水効果があります。安全で、取扱いが簡単な水性塗料です。
用途屋内外用。ベランダ、玄関、事務所、倉庫、駐車場、陸屋根などのコンクリートやモルタル、アスファルトなどの床面。塗料タイプ水性アクリルエマルション樹脂塗料塗り重ね可能時間(時間)夏期1/冬期2油性 or 水性水性塗回数標準:2光沢ツヤ消しRoHS指令(10物質対応)対応特性ツヤ消し/耐摩耗性/防塵性/防滑/耐水性/耐汚染性/耐候性使用場所屋内/屋外乾燥時間(分)夏期20~30/冬期60~90主な用途ベランダ、玄関、事務所、倉庫、駐車場、陸屋根などのコンクリートやモルタル、アスファルトなどの床面仕上塗膜:不透明(下地を隠す)危険物の類別非危険物
エフロカット テクノクリーンエフロカットテクノクリーン
13,980税込15,378
1缶
当日出荷
エフロカットは国内で初めて開発された唯一植物成を使用した白華防止剤です。海砂や骨材などに含まれているさまざまな有害成分をセメント成分と融和させてコンクリート躯体内に閉じこめて水分の吸水と蒸発を遮断させ、防水効果を発揮して、中性化現象と白華現象(エフロレッセンス)などの抑制効果を発揮させます。
用途・インターロッキング ・カラーブロック ・モルタル ・目地 ・タイル ・生コン ・その他セメント二次製品。内容量(L)4種別混和剤使用の目安混和:18L/セメント120袋(25kg) 散布・塗布:18リットル/2000~3000m2使用方法セメント1袋(25kg)に対してエフロカット標準使用量0.6%(150cc)を使用する水で薄め希釈水を作ってセメントとミキシングしてください使用範囲C×0.2%~1.0%危険物の類別非危険物
175mm(38mm) 交換用ローラ(粗目/イエロー) エスコ175mm(38mm) 交換用ローラ(粗目/イエロー)エスコ
2,160税込2,376
1個
翌日出荷
用途砂骨材入り塗料や弾性タイル材に。仕様適応塗面:コンクリート、モルタル等材質ポリウレタンフォーム毛寸法(mm)175(7インチ)内径(Φmm)38毛丈(mm)38毛幅(mm)175アズワン品番64-7816-63
Vega レベルスイッチ VegaVega レベルスイッチVega
82,980税込91,278
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
マスチックローラースペア ステップマスチックローラースペアステップ
789税込868
1本
4日以内出荷
砂骨材入り塗料や弾性塗料専用のローラーです。
ローラーサイズ(inch)6タイプスペアサイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリウレタンフォームローラーサイズ(mm)150適合塗料水性:○・油性:弱溶剤○ 強溶剤×主な用途砂骨材用、弾性塗料専用
マスチックローラースペア ステップマスチックローラースペアステップ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
砂骨材入り塗料や弾性塗料専用のローラーです。
ローラーサイズ(inch)7タイプスペアサイズレギュラー種類ローラー材質(ローラー部)ポリウレタンフォームローラーサイズ(mm)175適合塗料水性:○・油性:弱溶剤○ 強溶剤×主な用途砂骨材用、弾性塗料専用、凹凸デザイン用
生砂 陽光物産生砂陽光物産(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(10kg)ほか
3日以内出荷
5ミリ以下の花崗岩砕砂です。ふるい分けをしています。 環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途[建材用]コンクリートやモルタルの骨材に [園芸用]芝生の目土、花壇やお庭の砂として危険物の類別非危険物
B-DRY 吉野石膏B-DRY吉野石膏
4,598税込5,058
1袋(20kg)
4日以内出荷
軽量骨材入りで、作業性が良好で、労力を軽減できます。 従来のように砂を加える必要がなく、性能も安定しています。 中性なので、自由な仕上げ材が選べます。
用途せっこうラスボード下地への下・中塗用危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級放散F☆☆☆☆
乾燥モルタル 陽光物産乾燥モルタル陽光物産(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10kg)
翌日出荷
セメント、砂比が1:3のベーシックで、汎用性の高い既調合セメントモルタルです。 又、一般的なドライモルタルと違い、骨材は生コン規格の高品質な加工砂(花崗岩砕砂)を採用していますので、性能が安定すると共に、品質の証明も万全です。
標準使用量88袋/m3強度30N/mm2程度危険物の類別非危険物施工面積(m2)1.63(7mm厚)、1.14(10mm厚)、0.76(15mm厚)、0.57(20mm厚)、0.38(30mm厚)
エスコート起泡剤 K マノールエスコート起泡剤 Kマノール
21,980税込24,178
1缶(18kg)
9日以内出荷
特殊蛋白質を主成分としたエアーミルク用(セメント単味)起泡剤です。また富配合モルタルにも有効です。強力な起泡力と、微細な多量の気泡を均一に連行し、安定した流動性を与えます。気泡安定性がすぐれているため、ブリージングがなく、注入打設後の容積変化がありません。広範囲な配合から、任意の強度を選ぶことが出来ます。特に荒目の細骨材を除き、微砂、石粉、陶土等広範囲の細骨材が使用できます。
用途トンネル裏込め注入、空洞の注入充填、タンク底復旧、床の嵩上げ、間仕切、耐火金庫、軽量・弾熱・耐火材としての応用等黒褐色液体pH6.6主成分特殊蛋白質比重1.16危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
エスコート起泡剤 L マノールエスコート起泡剤 Lマノール(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1缶(18kg)
6日以内出荷
各種界面活性剤の特性を応用した、エアーモルタル用起泡剤で、富配合モルタルから貧配合モルタルまで流動性が良く 安定した状態で圧送注入が出来ます。強力な起泡力と、微細な多量の気泡を均一に連行し、安定した流動性を与えます。気泡安定性がすぐれているため、ブリージングがなく、注入打設後の容積変化がありません。広範囲な配合から、任意の強度を選ぶことが出来ます。特に荒目の細骨材を除き、微砂、石粉、陶土等広範囲の細骨材が使用できます。
用途トンネル裏込め注入、空洞の注入充填、タンク底復旧、床の嵩上げ、間仕切、耐火金庫、軽量・弾熱・耐火材としての応用等淡黄色液体pH8.5主成分特殊合成界面活性剤比重1.02危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
プレミックスモルタル 陽光物産プレミックスモルタル陽光物産(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(25kg)
翌日出荷から3日以内出荷
「Mシリーズ」は高品質の砂を骨材とした配合が選べる普通モルタルの既調合品です。 砂の粒度を調整していますので、作業性に優れると共に安定した強度を発現します
用途[M120]強度を要するモルタル等に使われています。鉄柱・架台の足元充填モルタル、粗骨材を混ぜて現場練りコンクリートに。 [M125]左官工事に於ける施工性に優れています。店舗改修の土間モルタル、木造ラス下地のモルタル、断面修復材に。 [M130]ポピュラーな配合で汎用性が高いモルタルです。土木・建築工事に於けるモルタル工事、電気・給排水設備工事の補修モルタル、コンクリート圧送の先行モルタル、セグメント裏込めモルタル、 ボックスカルバート敷きモルタル、ALCパネル充填モルタル、型枠シールモルタルに。 [M140]貧配合でも作業性が良いモルタルです。乾式吹付け工法のモルタル、石・ブロック積み工事に。 [M160]極めて貧配合で、微粉分も少なく配合したモルタルです。石張り・土間タイル張り下地バッサモルタルに。危険物の類別非危険物
乾燥モルタル 陽光物産乾燥モルタル陽光物産(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(20kg)
翌日出荷
セメント・砂比が1:3のベーシックで、汎用性の高い既調合セメントモルタルです。 又、一般的なドライモルタルと違い、骨材は生コン規格の高品質な加工砂(花崗岩砕砂)を採用していますので、性能が安定すると共に、品質の証明も万全です。
仕様加える水の量:3.1~3.2L/袋容積練上り:11.4L/袋標準使用量88袋/m3強度30(N/mm)危険物の類別非危険物施工面積(m2)1.63(7mm厚)、1.14(10mm厚)、0.76(15mm厚)、0.57(20mm厚)、0.38(30mm厚)
珪藻土壁材MIX フジワラ化学珪藻土壁材MIXフジワラ化学(16件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1缶(3kg)ほか
当日出荷から10日以内出荷
完全調合済(練り済み)の壁材です。水や色材を混ぜる必要がありません、すぐに施工できます。軽いタッチで施工ができ、作業が楽にできます。凹凸模様を付けて仕上げることができます。調湿性、脱臭性、結露防止の効果があります。
用途塗ることの出来る下地:和風壁(砂壁、せんい壁、じゅらく壁)、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。※石こうボード以外の施工はアクドメールを下塗りし、乾燥させてから施工してください。成分珪藻土、自然素材、アクリル樹脂エマルション、顔料塗布方法コテ、スポンジ、コテバケ、砂骨材ローラー乾燥時間(時間)約1日~2日(20℃)塗回数1回適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。危険物の類別非危険物
150mm(6mm) 交換用ローラー(高粘度用/2本) エスコ150mm(6mm) 交換用ローラー(高粘度用/2本)エスコ
3,690税込4,059
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109ND-57軸径(Φmm)6種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ウレタンフォームローラーサイズ(mm)150主な用途砂骨材用
100mm(6mm) 交換用ローラー(高粘度用/2本) エスコ100mm(6mm) 交換用ローラー(高粘度用/2本)エスコ
3,250税込3,575
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109ND-56軸径(Φmm)6種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ウレタンフォームローラーサイズ(mm)100主な用途砂骨材用
150mm(6mm) ローラー刷毛(高粘度塗料用) エスコ150mm(6mm) ローラー刷毛(高粘度塗料用)エスコ
4,110税込4,521
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109ND-52軸径(Φmm)6種類ローラーセット毛丈(mm)13材質(ローラー部)ウレタンフォーム材質(軸)ステンレスローラーサイズ(mm)150主な用途砂骨材用材質(ハンドル)ポリプロピレンハンドル寸法(mm)100(W)×305(L)
50.8mm 交換用ローラー(砂骨/2本) エスコ50.8mm 交換用ローラー(砂骨/2本)エスコ
1,450税込1,595
1組
翌日出荷
エスコ品番EA109ND-134種類ローラー毛丈(mm)8材質(ローラー部)ポリウレタンフォーム芯径(mm)18ローラーサイズ(mm)50.8主な用途砂骨材用ローラー径(Φmm)35
高性能セメント 家庭化学高性能セメント家庭化学(4件のレビュー)
999税込1,099
1袋(2kg)ほか
当日出荷
接着力バツグンの樹脂モルタル。 セメントと砂が理想的な割合で混ざっており、付属の練り液で混ぜ合わせるだけで、塗りやすくて接着力の高い樹脂セメントができます。 コンクリート面、鉄、タイル、御影石などに接着します。 骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。 接着力防水力に優れた上塗り仕上げ材。無収縮タイプ。
用途ベランダ、土間、U字溝、ブロックの化粧仕上等。硬化時間(時間)夏:24、冬:48仕様速乾、砂入りセメント成分粉末(ポルトランドセメント、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、練り液:アクリル系エマルジョン樹脂グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×220×45危険物の類別非危険物施工面積2mm厚 約700×700mm適応下地モルタル、コンクリート面特性高性能
砂骨材ローラーB レギュラー 大塚刷毛製造砂骨材ローラーB レギュラー大塚刷毛製造
1,098税込1,208
1本
当日出荷
砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。ネタ含みが良く、厚膜の塗装が下地塗りを兼ねて1回で可能。
材質ポリウレタンフォームサイズレギュラー目の粗さ標準目筒径(Φmm)38適合塗材砂骨材入り塗料・弾性タイル材RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
砂骨材ローラー セット 大塚刷毛製造砂骨材ローラー セット大塚刷毛製造
1,498税込1,648
1セット
3日以内出荷
砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。
材質ポリウレタンフォームサイズレギュラー目の粗さ標準目サイズ(inch)2筒径(Φmm)38適合塗材砂骨材入り塗料・弾性タイル材RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
水性簡易屋上防水塗料 アサヒペン水性簡易屋上防水塗料アサヒペン(9件のレビュー)
10,980税込12,078
1缶(8kg)ほか
当日出荷
厚塗りタイプの簡易防水。 コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水効果もある厚膜に仕上がります。 HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。 ローラーバケで簡単にきれいに塗れます。 砂骨入りですべりにくい。
用途コンクリートの陸屋根、ベランダ、塩化ビニールシート防水面、ゴムシート防水面(専用シーラーが必要です)などに。 各種シート防水面。成分合成樹脂(アクリル樹脂)、顔料、水主な用途コンクリート屋根、ベランダ、塩化ビニールシート防水面、ゴムシート防水面使用場所屋外用特性防水、耐候乾燥時間(時間)夏期/1~3、冬期/3~5危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
弁慶 砂骨ローラー〔粗目〕レギュラー(紙管) PIA弁慶 砂骨ローラー〔粗目〕レギュラー(紙管)PIA
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
弾性塗料や下地調整塗材の塗装に最適均一で美しい粗目パターン仕上げを実現塗料の含みが良く、塗装作業性も良好
用途マスチック(内外部)材質(ローラー部)ポリウレタンフォーム適合塗料単層弾性、下地(フィラー)主な用途砂骨材用
HCミニローラー  砂骨材用スペア ハンディ・クラウンHCミニローラー 砂骨材用スペアハンディ・クラウン
579税込637
1本
当日出荷
ローラーサイズ(mm)60種類ローラー材質(ローラー部)発泡ウレタン、PP主な用途砂骨材用RoHS指令(10物質対応)対応
HCミニローラー  砂骨材用セット ハンディ・クラウンHCミニローラー 砂骨材用セットハンディ・クラウン(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
大きな含みとスムーズな吐き出しで作業性抜群。平面から多少の凹凸面まで塗装出来る万能タイプ。
ローラーサイズ(mm)60幅(mm)85高さ(mm)70種類ローラーセット奥行(mm)33材質(ローラー部)発泡ウレタン、PP材質(グリップ)PP材質(フレーム)スチール主な用途砂骨材用RoHS指令(10物質対応)対応
砂骨材コーナーローラー 細目(ネジ止式) 好川産業砂骨材コーナーローラー 細目(ネジ止式)好川産業
1,198税込1,318
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
骨材入り塗材の塗装用、多孔質スポンジローラーです。 レギュラーサイズからスモールサイズまで、フルラインナップしています。
用途弾性塗料、弾性タイルなどの塗装にも最適です。 ネタ含みが良いので、厚塗りも容易にできます。タイプ砂骨材ローラー厚さ(mm)40種類ローラーセット主な用途砂骨材用RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)65~100
砂骨材用ローラー 細目 (ワンタッチ式) 塩ビ管 好川産業砂骨材用ローラー 細目 (ワンタッチ式) 塩ビ管好川産業
2,298税込2,528
1本
当日出荷
骨材入り塗材の塗装用、多孔質スポンジローラーです。 レギュラーサイズからスモールサイズまで、フルラインナップしています。
用途弾性塗料、弾性タイルなどの塗装にも最適です。 ネタ含みが良いので、厚塗りも容易にできます。タイプ砂骨材ローラー仕様細目、塩ビ管種類ローラー主な用途砂骨材用ローラー径(Φmm)70スポンジ厚さ(mm)14
砂骨材コーナーローラー 荒目(ネジ止式) 好川産業砂骨材コーナーローラー 荒目(ネジ止式)好川産業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
骨材入り塗材の塗装用、多孔質スポンジローラーです。 レギュラーサイズからスモールサイズまで、フルラインナップしています。
用途弾性塗料、弾性タイルなどの塗装にも最適です。 ネタ含みが良いので、厚塗りも容易にできます。タイプ砂骨材コーナーローラー厚さ(mm)40種類ローラーセット主な用途砂骨材用RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)60~120
スモールローラー砂骨材用 荒目 MWHC(ハーフタッチ式) 好川産業スモールローラー砂骨材用 荒目 MWHC(ハーフタッチ式)好川産業
1,198税込1,318
1本
当日出荷
側面をカットしてあるので、コーナー部や入隅の見切りがラクです。 骨材入り塗材の塗装用、多孔質スポンジローラーです。 レギュラーサイズからスモールサイズまで、フルラインナップしています。
用途弾性塗料、弾性タイルなどの塗装にも最適です。 ネタ含みが良いので、厚塗りも容易にできます。サイズスモール種類ローラー主な用途砂骨材用RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)40スポンジ厚さ(mm)12
スモールローラー砂骨材用 荒目 MWH(ハーフタッチ式) 好川産業スモールローラー砂骨材用 荒目 MWH(ハーフタッチ式)好川産業(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
骨材入り塗材の塗装用、多孔質スポンジローラーです。 レギュラーサイズからスモールサイズまで、フルラインナップしています。
用途弾性塗料、弾性タイルなどの塗装にも最適です。 ネタ含みが良いので、厚塗りも容易にできます。サイズスモール種類ローラー主な用途砂骨材用RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)40スポンジ厚さ(mm)12
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら