旋削チップ TPGT-AY住友電工ハードメタル翌々日出荷から8日以内出荷
アルミニウム合金切削用。高品位研ぎつけブレーカで加工面品位に優れたアルミ用ブレーカ。
材質超硬合金形状正三角形60°厚さ(mm)2.38タイプポジティブ穴径(Φmm)2.8被削材アルミニウム合金・非鉄金属切刃長さ(mm)9.6厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種H1ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応切削状況一般ブレーカ記号AY等級記号G内接円IC(mm)5.56
旋削チップ TNMG-UM住友電工ハードメタル翌々日出荷から3日以内出荷
中切削用研ぎつけタイプの汎用ブレーカ。
材質コーテッドサーメット形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81等級M被削材鋼切刃長さ(mm)16.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05内接円(mm)(IC)9.525ブレーカUM切削領域中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴材種T2500Zブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切削状況断続