5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
富士製砥(高速電機)ポット型高周波グラインダ安全対策品
エコ商品
400Hzポット型高周波グラインダに安全対策機能として、2アクションスイッチ(ロックオフ・ロックオン)モデルが登場しました。ハンドル側面のボタンを押さないとメインスイッチであるトリガーが作動しないので、思いがけない作動による事故を未然に防ぎます。防振構造で振動軽減。ラバーグリップハンドルで耐滑です。
回転数(min-1[r.p.m])8800 電源専用電源装置200V 400Hz 3相 砥石寸法(mm)外径Φ180×厚さ5~8×穴径22.23 周速度(m/s[m/min])80(4800) RoHS指令(10物質対応)対応 振動3軸合成値(m/s2)5
1台
77,980 税込85,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防振構造で振動軽減。ハイグリップハンドルで耐滑。ソフトスタート/ソフトストップで始動・停止時の衝撃が小さい。
回転数(min-1[r.p.m])8000 電源専用電源装置(200V 400Hz 3相) 砥石径(Φmm)180 砥石寸法(mm)厚さ22.23 砥石寸法(Φmm)穴径5~6 定格時間(分)30 砥石周速度(m/min)【砥石】80(4800)
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新モーター&電子制御採用の「軽量、ハイパワー」の重研磨タイプ!
仕様二重絶縁構造スーパーフランジ電子制御強力型 付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35、グリップ トラスコ品番422-7662 全長(mm)453 消費電力(W)1430 最大出力(W)2600/3000 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6) 研削砥石寸法(mm)(穴径)22 胴径(Φmm)80 カーボンブラシ呼び番号210
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

パワフルな研削力、最大出力1,060W 安全性を高めたパドルスイッチ、オフロックレバーを搭載し、不用意な動作を防ぎます。 握り部(テールカバー) 周長がクラス最細168mmで握りやすくなりました。
付属品125mmレジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル 電圧(V)単相100 消費電力(W)900 モーター単相直巻整流子モーター 研削砥石寸法(mm)(穴径)22 電源周波数(Hz)単相交流50/60共用
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

パワフルな研削力、最大出力1,060W 安全性を高めたパドルスイッチ、オフロックレバーを搭載し、不用意な動作を防ぎます。 握り部(テールカバー) 周長がクラス最細168mmで握りやすくなりました。
付属品100mmレジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル 電圧(V)単相100 消費電力(W)900 最大出力(W)1060 モーター単相直巻整流子モーター 研削砥石寸法(mm)(穴径)15 電源周波数(Hz)単相交流50/60共用 アズワン品番64-8534-43
1台
15,980 税込17,578
当日出荷