1台で水研ぎと乾式グラインダーの両用タイプです。前機種(SDG-150H)より出力アップ、より強力な研磨が可能となりました。カマ等の凹型刃物に最適。たて型水研ぎ砥石150mm。刃こぼれ等の研削用グラインダー150mm
用途作業工具、園芸用品、農機具の刃研ぎ研磨(乾式・水研ぎ)。包丁、ハサミから鎌のような凹型刃物まで研ぐことができます。
消費電力(W)250
電圧(V)単相100
電流(A)3.4(50Hz)/3.0(60Hz)
コード長さ(m)1.5
砥石寸法(Φmm)外径(水研用)150、(グラインダー)150
砥石内径(mm)(水研用)32、(グラインダー)12.7
砥石寸法(mm)厚さ(水研用)30、(グラインダー)19
回転数(min-1[r.p.m])水研ぎ 130(50Hz)/160(60Hz)・グラインダー 3000(50Hz)/3500(60Hz)
付属品水研ぎ用砥石、グラインダー用砥石、刃物ガイド(水研ぎ用/グラインダー用 各1セット)、アイシールド
粒度付属砥石:(水研用)#800(グラインダー)#60
質量(kg)8.4
定格時間(分)20
アズワン品番64-3669-53
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
アタッチメントは、ロータリー・ロータリー スリムタイプ
ロータリー スリムロングタイプ・レバークランプに対応
付属品モータコード
コード長さ(m)1.5
20kモータ専用のモータコードです。
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
40kモータ専用のモータコードです。
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
小型、軽量、高性能でお手ごろ価格です。使い易さを優先したシンプルなデザインです。低速回転から高速回転まで連続使用OKです。従来品よりも性能・機能をアップして価格を据え置いています。
用途バリ取り、彫金加工、理科学の教材加工。
仕様モーターハンドピース(MJ13)とコントローラー(UC230)のセットで使用、コレット2.34mm装着
付属品3mmコレットチャック、ハンドピーススタンド、カーボンブラシ
トラスコ品番430-5752
ハンドピース寸法(mm)27.5×143
最大トルク(N・cm)3.4(350g・cm)
1セット
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
トルクをアップし、回転速度とバランスさせたパワータイプです。高性能ブラシレスモーターにより、カーボンブラシの交換が不要です。負荷が変わっても回転速度の変化が少なく、ねばり強く安定した切削・研磨加工が可能です。低速回転から高速回転まで静粛性に優れ、滑らかに思いのまま可変速ができます。
適合(コントロールユニット)NE249
トラスコ品番463-0653
寸法(mm)28.4×108
消費電力(W)76
最大出力(W)76
最大トルク(cN・m)4.8
1本
¥60,980
税込¥67,078
当日出荷
人間工学に基づき設計された絶妙な手持ち感触です。
先端工具の交換はリング式のワンタッチ機構です。
使いやすい小型軽量タイプです。
仕様コレット2.34mm装着
適合UC250C、UC500C
全長(mm)144.5
最大径(Φmm)27.5
コレット径(Φmm)2.34(付属3.0)
ON/OFF手元スイッチ機能
200Wの高トルクタイプです。軸径Φ6mmや大径の先端工具の使用などに最適です。
トラスコ品番463-0688
最大出力(W)200
最大トルク(cN・m)8.7
1本
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
手元スイッチを搭載しています。先端工具の交換はリング式のワンタッチ機構です。手にフィットするグリップを採用し、長時間使用での疲れを低減しました。
仕様専用コントローラーUP900、2.34mmコレット装着
付属品3mmコレットチャック、ハンドピーススタンド、カーボンブラシ
全長(mm)157
最大径(Φmm)28
コレット径(Φmm)2.34(付属3.0)
回転速度、重さ、モーター径、トルクなどのトータルバランスに最も優れています。精密微細加工として最適な軽量コンパクト汎用タイプです。高性能ブラシレスモーターにより、カーボンブラシの交換が不要です。負荷が変わっても回転速度の変化が少なく、ねばり強く安定した切削、研削加工が可能です。低速回転から高速回転まで静粛性に優れ、滑らかに思いのまま可変速ができます。
適合(コントロールユニット)NE249
トラスコ品番463-0661
寸法(mm)24.5×97
消費電力(W)73
最大出力(W)73
最大トルク(cN・m)4.3
1本
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
低回転でも安定したトルクが得られるユニークなトルク調整機能を搭載しています。優れた防塵構造と回転精度で、ジュエリーメーキング、ウッドカービング、グラスリッツェンなどの精密作業はもちろん、超強力NDマグネット採用により各種金型研磨からバリ取りまでパワフルにこなします。コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の着脱が可能です。ブラシマイクロモーターのスタンダードタイプです。
用途バリ取り、研磨、研削に。
トラスコ品番160-3712
軸径(Φmm)3
全長(mm)150
外径(Φmm)26
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格入力(VA)100
最大トルク(N・cm)6.5
1本
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
人間工学に基づいたハンドピースデザインで、長時間の作業をサポートします。
用途精密バリ取り、研磨、研削に。
軸径(Φmm)3
全長(mm)143
外径(Φmm)25
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格入力(VA)100
軽量コンパクトなハンドピースはジュエリーメーキング、ウッドカービング、グラスリッツェンなどの精密作業に最適です。
用途微細バリ取り、微細研磨に。
トラスコ品番160-3716
軸径(Φmm)3
全長(mm)135
外径(Φmm)24
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格入力(VA)100
アズワン品番64-8484-91
最大トルク(N・cm)4.9
1本
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
携帯型ブラシマイクロモーターの軽作業向けスタンダードタイプです。
用途精密バリ取り、成型器取り付け金型のメンテ、研磨に。
軸径(Φmm)3
外径(Φmm)25
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格入力(VA)100
最大トルク(N・cm)3
低回転でも安定したトルクが得られるユニークなトルク調整機能を搭載しています。優れた防塵構造と回転精度で、ジュエリーメーキング、ウッドカービング、グラスリッツェンなどの精密作業はもちろん、超強力NDマグネット採用により各種金型研磨からバリ取りまでパワフルにこなします。コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の着脱が可能です。軽量ハンドピースが作業時間を快適にします。
用途バリ取り、研磨、研削に。
トラスコ品番160-3714
軸径(Φmm)3
全長(mm)145
外径(Φmm)26
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格入力(VA)100
最大トルク(N・cm)6
1本
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
軽量・スレンダーなハンドピースはクラス最軽量の210gで女性でも快適な使用感です。ハンドピースは新型防塵機構搭載で粉塵の侵入を今まで以上に防ぎます。
用途バリ取り、金型研磨等に。
トラスコ品番160-3690
軸径(Φmm)3
全長(mm)160
最大出力(W)230
外径(Φmm)23
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格入力(VA)100
最大トルク(N・cm)5.78
1本
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
低速から高速まで安定しトルクが得られるブラシレスハンドピースです。発熱を最小限に抑え、優れた防塵構造で連続使用が可能です。コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の脱着が可能です。
用途バリ取り、金型研磨等に。
トラスコ品番160-3692
軸径(Φmm)3
全長(mm)161
最大出力(W)230
外径(Φmm)27
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格入力(VA)100
最大トルク(N・cm)7.6
1本
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
低回転から最高回転まで、安定したトルクが得られるブラシレスモーターハンドピースです。発熱を最小限に抑え、優れた防塵構造で連続使用が可能です。コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の脱着が可能です。
用途バリ取り、金型研磨等に。
トラスコ品番160-3709
軸径(Φmm)3
全長(mm)161
最大出力(W)230
外径(Φmm)27
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格入力(VA)100
最大トルク(N・cm)8.5
1本
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
ON/OFF手元スイッチ機能
精密微細部加工用として最適な軽量コンパクト汎用タイプです。
トラスコ品番463-0670
最大出力(W)140
最大トルク(cN・m)6
1本
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
付属品:コレットチャック Φ2.34mm。大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。
コード長さ(m)1.5
コレットチャック寸法(Φmm)2.34
耐久性に優れたハンドピース。
発熱を抑え、回転効率の高いハンドピースはバッテリーのパワーを効率よく使用。
長時間の連続使用が可能となりました。
コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端の着脱が可能です。
軽量&コンパクトで、静粛性に優れたミニモンターモバイル1は、ネイルアート、歯科技工、じゅえりメーキング、ウッドカービング、グラスリッチェンなど幅広い用途にご活用いただけます。
軽量設計でありながら強いトルクを持っています。
ハンドピース本体が短く、少しい大きめに作られているので、大変持ちやすくなっております。
タイプハイスピードタイプ
機能クイックチャック、コレットチャック
何よりもトルクを重視したストロングタイプ
低速回転から高速回転まで、安定したトルクが得られるブラシレスモーターハンドピースです。
発熱を最小限に抑え、優れた防塵構造で連続使用が可能です。コレットチャックは便利な
ワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の着脱が可能です。
高速回転と強力トルクに加え、抜群の静粛性で切削・研磨作業等を強力にサポートします。
セット内容エコグランデトルクハンドピースBLH800
最大トルク(N・cm)8.5
ブラシレスが実現するトリプルパフォーマンス
セット内容マイクログラインダ(IR-310+ENK-410S):1台/標準付属コレット:Φ3.0mm(CHH-3.0)・Φ2.35mm(CHH-2.35)/コントローラ(NE249):1台/ハンドピースホルダ:1個/ハンドピーススタンド:1個/電源コード:1個/スパナ(7×5.1):1枚/ピンスパナ(K-233):2枚/L型スパナ(9):1枚
RoHS指令(10物質対応)対応
余裕のスーパーパワー!
駆動モータを減速ギア(1/4)によりトルクアップ。
幅広粗目ヤスリを取り付けてのバリ取りにも余裕のパワーを発揮します。
往復軌道の直進性に最も優れています。
精密ヤスリ作業や仕上げラッピングには取付工具の往復軌道が直線であることが、より正確な仕上げを可能にします。
(工具のパタツキがありません)
工具を加工面に沿っての倣い作業から角度固定して形成作業。
ヤスリ刃面が加工面に当たる角度を360°自在に調整固定できます。
最大トルク(cN・m)17.2
取付可能軸径(Φmm)最大6.4(ねじ締付式)
ストローク幅(mm)0~6(可変設定)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
関連キーワード