回転精度を追求した芯ぶれの少ない精密加工向きハンドピースグラインダーです。 コレット交換がワンタッチ形式になり、2.35mm軸と3.0mm軸の先端工具の交換が簡単に行えます。コントローラーも35,000min-1[回転/分](最大)あり、正転・逆転機能も内蔵しています。便利なフットスイッチとハンドピース台も標準で付属。 精密な研磨や彫刻をする方に最適な一台です。
セット内容コントロールユニッ・精密ハンドピース(Φ3.0mm仕様)・スリーブコレット(本体装着済・フットスイッチ・調整バー(本体装着済)・カーボンブラシ2ヶ1組(予備)・ハンドピースホルダー・ハンドピース台・取扱説明書
質量(g)コントロールユニット:1250、ハンドピース:230
電源(V)コントロールユニット:100 (50/60Hz)、ハンドピース:コントロールユニットよりDC 0~32
寸法(Φmm×Lmm)30×152
機能正転・逆転可能
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×150×84
回転速度(min-1[r.p.m])0~35000(無段変速)
接続ケーブルハンドピース:1660(カールコード最大)、フットスイッチ:1450
把握径(Φmm)3.0/2.35
ケーブル長(mm)1770
電源容量(W)100
RoHS指令(10物質対応)対応
トルク(N・cm)3
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
ミスターマイスターシリーズの最高峰精密ハンドピースグラインダーです。2×2の4ベアリングを採用し加工精度を追求した、芯ぶれの少ない精密加工向きハンドピースです。 回転数デジタルディスプレイが付いているので、回転数を確認しながらの安定した加工ができます。付属のスリーブコレットにより、2.35mmと3.0mmの先端ビットの交換がワンタッチで簡単に行えます。標準付属のフットコントローラーは無段階変速で、微妙な速度変化にも対応します。 正転・逆転機能も内蔵し、便利なフットスピードコントローラーとハンドピース台も標準で付属。 精密な研磨や彫刻をする、プロフェッショナルに最適な一台です。
セット内容コントロールユニット・精密ハンドピース(Φ3.0mm仕様)・調整バー(本体装着済)・スリーブコレット2.35mm用(本体装着済)・電源ケーブル・フットスピードコントローラー・カーボンブラシ2ヶ1組(予備)・ハンドピース台・取扱説明書
質量(g)コントロールユニット:1250、ハンドピース:230
電源(V)コントロールユニット:100 (50/60Hz)、ハンドピース:コントロールユニットよりDC 0~32
寸法(Φmm×Lmm)30×152
機能正転・逆転可能
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×150×84
回転速度(min-1[r.p.m])0~35000(無段変速)
接続ケーブルハンドピース:1660(カールコード最大)、フットスイッチ:1450
把握径(Φmm)3.0/2.35
ケーブル長(mm)1770
電源容量(W)100
RoHS指令(10物質対応)対応
トルク(N・cm)3
1台
¥72,980
税込¥80,278
翌々日出荷
関連キーワード