しっかり握れる!スリムボディ
鉄工用オフセット砥石付!
補助ハンドル付!左右に付替可能!
用途金属の研磨・バリ取りに
市販のディスクで様々な作業が可能!
付属品鉄工用オフセット砥石
粒度36
最高回転数(min-1[r.p.m])13500
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
消費電力(W)500
回転数(min-1[r.p.m])約11000
最高使用周速度(m/s[m/min])71.7(4300)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約255×120×100
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径15
定格時間(分)30
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
低回転でもトルクが落ちないハイパワーモーターを採用しています。防塵フィルターを標準装備。機械内部への粉塵の侵入を防ぎます。速度変更が簡単な調整ダイヤル。低速時にも回転を安定させるスピードジェネレーターを採用。手元の可変ダイヤルにて820~3,000min-1の間で6段階に可変速できます。両利きに対応した調節可能ハンドル。
用途木目出しや、樹脂・金属の研磨・サビ取り・塗装はがし等多目的に使えます。ヘアライン仕上げ、サテン仕上げ、黒皮剥がしなどに。
全長(mm)410
質量(kg)2.8
電源(V)100 50/60Hz
消費電力(W)1750
回転数(min-1[r.p.m])820~3000
コード長さ(m)2.3
1台
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
ヘアーライン加工用のお得なセットです。低回転でもトルクが落ちないハイパワーモーターを採用しています。防塵フィルターを標準装備。機械内部への粉塵の侵入を防ぎます。速度変更が簡単な調整ダイヤル。低速時にも回転を安定させるスピードジェネレーターを採用。手元の可変ダイヤルにて820~3,000min-1の間で6段階に可変速できます。両利きに対応した調節可能ハンドル。ユニロンフラップはヘアーライン仕上げ・仕上げ研磨・酸化被膜取りに最適です。
用途サテン仕上げ・細かいスクラッチ傷の除去・金属の中間研磨や、木材の塗面剥がし・表面仕上げ研磨に。
セット内容パワーコング×1台、ユニロンフラップ100巾#80×1個
質量(kg)3.11
電源(V)100 50/60Hz
消費電力(W)1750
回転数(min-1[r.p.m])820~3000
コード長さ(m)2.3
1セット
¥269,800
税込¥296,780
5日以内出荷
関連キーワード