カテゴリ

  • 研磨材(7)
    • フレックスホーン(7)
絞り込み
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)(7)
粒度・番手
  • 60(6)
  • 120(6)
  • 220(6)
  • 320(2)
  • 600(2)
外径(Φmm)
  • 6.5
  • 5(7)
  • 5.5(7)
  • 7(7)
  • 9(7)
  • 10(7)
  • 11(7)
  • 12(7)
  • 13(7)
  • 14(7)
  • 16(7)
  • 18(7)
  • 20(7)
  • 22(7)
  • 25(7)
  • 27(3)
  • 28(4)
  • 32(3)
  • 35(3)
  • 38(3)
適合内径(Φmm)
  • 6~6.5(4)
軸径(Φmm)
  • 2(1)
  • 2.1(2)
  • 6(4)
砥粒種類
  • アルミオキサイト(2)
  • シリコンカーバイト(2)
アルミオキサイト・シリコンカーバイト
全長(mm)
  • 180~200未満(4)
  • 200~220未満(3)
180~200未満・200~220未満
砥粒部長さ(mm)
  • 45(4)
45
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「研玉」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研玉 ヤナセ(柳瀬)研玉ヤナセ(柳瀬)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷から79日以内出荷
砥石をコーティングした玉状砥材が、樹脂軸によりしなり、凸凹の内面にもフィットします。
用途円筒内部のバリ取り、内面研磨に最適です。全長(mm)200最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
研玉 シャンク付 ヤナセ(柳瀬)研玉 シャンク付ヤナセ(柳瀬)
4,298税込4,728
1本
9日以内出荷
凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りが可能です。軸径(Φmm)6全長(mm)195適合用途バリ取り、キズ取り
研玉 シャンク付 ヤナセ(柳瀬)研玉 シャンク付ヤナセ(柳瀬)
3,598税込3,958
1本
9日以内出荷
凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りが可能です。軸径(Φmm)6全長(mm)195適合用途バリ取り、キズ取り
研玉 アルミオキサイト(AO) ヤナセ(柳瀬)研玉 アルミオキサイト(AO)ヤナセ(柳瀬)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から5日以内出荷
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。柔らかい物用。全長(mm)200砥粒AOアルミオキサイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
研玉 シリコンカーバイト(SC) ヤナセ(柳瀬)研玉 シリコンカーバイト(SC)ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から5日以内出荷
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。全長(mm)200砥粒SCシリコンカーバイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
研玉(シャンク付)アルミオキサイト(AO) ヤナセ(柳瀬)研玉(シャンク付)アルミオキサイト(AO)ヤナセ(柳瀬)
3,298税込3,628
1本
9日以内出荷から17日以内出荷
柔らかく、細かな研磨が自慢です。 研玉部(研磨部)の軸が柄にねじ込まれているため、中心はしっかりと固定され、また先端には弾力性が生まれ、凹凸面にぴったりフィットします。 砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。柔らかい物用。シャンク径(mm)6シャンク長(mm)150砥粒AOアルミオキサイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200
研玉(シャンク付)シリコンカーバイト(SC) ヤナセ(柳瀬)研玉(シャンク付)シリコンカーバイト(SC)ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
9日以内出荷から62日以内出荷
柔らかく、細かな研磨が自慢です。 研玉部(研磨部)の軸が柄にねじ込まれているため、中心はしっかりと固定され、また先端には弾力性が生まれ、凹凸面にぴったりフィットします。 砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。シャンク径(mm)6シャンク長(mm)150砥粒SCシリコンカーバイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
研玉特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 研玉
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら