カテゴリ

  • 研磨材(8)
  • 制御機器(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • KOVAX(コバックス)(2)
  • FUJI STAR(三共理化学)(2)
  • PROXXON(プロクソン)(2)
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1)
  • アルゴファイルジャパン(1)
  • リューター(1)
  • RS PRO(1)
  • Verbatim(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「研磨 ファイル」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リューターミニエイト ファイルユニット リューターリューターミニエイト ファイルユニットリューター
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
前後方向の振幅が1.0mmと一定で、ヤスリかけやラップ仕上げなど、精密な研削・研磨作業に最適です。小型・軽量タイプで微細な作業が効率よく行えます。アジャストホルダー標準付属により、平型及び丸軸の工具の取付けがスムーズに行えます(工具軸径 最大Φ3.5mm)。手元スイッチ搭載型です。
用途パワーユニット(LEC-900)と接続することにより、バリ取り・研磨など、幅広くご使用いただけます。付属品アジャストホルダー(P7003)、カーボンブラシトラスコ品番162-0399適合機種LEC-900全長(mm)201.8入力電圧(V)3.5~30振幅(mm)1外径(mm)31.6RoHS指令(10物質対応)対応
アルティマオートトルク アルゴファイルジャパンアルティマオートトルクアルゴファイルジャパン
11,980税込13,178
1台
当日出荷
オートトルクフィードバック機能を搭載しています。低回転で粘り強くしっかり回転する高トルクで樹脂の切削研磨に強いです。すぐに使える先端工具3種類を同梱しています。(ジルコニアカッター、ダイヤモンドポイント、研磨砥石)高精度のベアリング搭載により、優れた静音性を実現しました。
用途研削、研磨作業に。仕様無段階変則ハンディルーター付属品ゴムスタンド、ACアダプター、コレットチャックΦ2.34、コレットチャックΦ3.0トラスコ品番257-6125軸径(Φmm)2.35、3.0全長(mm)161無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800~12500チャック内径(Φmm)2.34、3.0入力電圧(V)18定格時間(分)30定格入力(VA)AC100~240V 50/60Hzハンドピース寸法(mm)161外径(mm)24.5RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)コレット:2.35、3.0最大トルク(N・cm)2.4
Verbatim USBメモリ VerbatimVerbatim USBメモリVerbatim
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO Pt100 センサ RS PRORS PRO Pt100 センサRS PRO
34,190税込37,609
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ラッピングフィルムシート ヤナセ(柳瀬)ラッピングフィルムシートヤナセ(柳瀬)
36,980税込40,678
1箱(50枚)
5日以内出荷
鏡面の仕上がり。曲面研磨が可能。耐水性、耐油性があり乾式、湿式どちらでもOK。ポリエステルフィルムの上に均一に特殊接着している為、美しい仕上がり。プリント基板、光ファイバーの研磨に向いています。
寸法(縦×横)(mm)280×230タイプ両面テープ式適合材プリント基板、光ファイバー
ダイヤフィルムシート ヤナセ(柳瀬)ダイヤフィルムシートヤナセ(柳瀬)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から34日以内出荷
金型、セラミック、光ファイバー関連部品の研磨に最適です。フィルムベースのレジンボンドタイプ。裏面は両面テープ加工。加工精度の高い作業に適しています。
タイプ両面テープ式適合材金属、セラミック、光ファイバーなどサイズ(mm)100×100RoHS指令(10物質対応)対応
ピタファイル KOVAX(コバックス)ピタファイルKOVAX(コバックス)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
タックロールに最適な糊付用ファイルです。 適度な重さの木製の為、使い込むほどに手になじんできます。 ラインだし面出しに効果を発揮します。
幅(mm)72RoHS指令(10物質対応)対応
プチファイル KOVAX(コバックス)プチファイルKOVAX(コバックス)(10件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ペーパーの脱着がマジック式の為、ペーパー交換が簡単で無駄がありません。 適度な重さの木製の為、使い込むほどに手になじんできます。 軍手で使用しても滑らない形状に加工されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製マジック式ファイル FUJI STAR(三共理化学)アルミ製マジック式ファイルFUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌日出荷
マジック脱着式の研磨紙を貼り付けて使用するツールです。アルミ製で軽いため、長時間の作業でも疲れが少なくて済みます。
幅(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーファイル 円錐型 PROXXON(プロクソン)ロータリーファイル 円錐型PROXXON(プロクソン)
999税込1,099
1本
当日出荷
用途木工の荒削り、鉛・ソフトメタルの研削適合本体ミニルーター(No.28400)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質鋼材シャフト径(Φmm)3.0RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーファイル 丸筒型 PROXXON(プロクソン)ロータリーファイル 丸筒型PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
用途木工の荒削り、鉛・ソフトメタルの研削適合本体ミニルーター(No.28400)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質鋼材シャフト径(Φmm)3.0RoHS指令(10物質対応)対応
ハイピッチ・ブルー FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチ・ブルーFUJI STAR(三共理化学)(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1巻
当日出荷
ハンドファイル、サンダー各種にカットして使用でき、大変経済的です。
種別マジック式寸法(mm×m)75×15仕様目詰まり防止処理基材Cw紙砥粒AA接着剤R/R危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤフィルム NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)ダイヤフィルムNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷から9日以内出荷
基材厚みが均一なポリエステルフィルムを使用することにより、加工精度の高い作業に適しています。 ダイヤモンドにより難削材の研磨に最適です。
用途金型、セラミック、光ファイバー関連部品(フェルール研磨)の端面研磨、超硬溶射面の研磨。砥材ダイヤモンド砥粒質量(g)2基材ポリエステルフィルム寸法(幅W×長さL)(mm)100×100適合材金属、セラミック、光ファイバー、超硬など
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら