カテゴリ

  • 研磨材(3,298)
    • 軸付ブラシ(1,425)
    • 手作業ブラシ(1,116)
    • ホイールブラシ(242)
    • カップブラシ(289)
    • 軸付砥石(41)
  • 空圧工具(20)
    • 研磨/研削(空圧)(2)
  • 整備工具・収納(9)
    • シリンダー清掃(9)
  • 電動工具(130)
  • 清掃用品(59)
  • 塗料(17)
  • 塗装・養生・内装用品(17)
  • 日用品(14)
  • 厨房用品(11)
  • 洗車・清掃(11)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(9)
  • 家電(9)
  • 作業工具(7)
  • 農業機械(4)
  • 医療(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 切削工具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「研磨 ブラシ」の検索結果

3,611件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カップワイヤーブラシ75(S) 三高カップワイヤーブラシ75(S)三高
599税込659
1個
4日以内出荷
こびりついたサビや汚れなどを力技でこそげ落とすのに最適です。ヒネリタイプ。
用途錆や汚れ落とし、研磨作業などに。質量(g)250ねじ径M10×1.5毛材鋼材回転速度(min-1[r.p.m])12500外径(mm)75線径(mm)Φ0.5
ベベルグレート ブラック ヤナセ(柳瀬)ベベルグレート ブラックヤナセ(柳瀬)
8,498税込9,348
1セット(5個)
5日以内出荷
当たりが柔らかく、素材に馴染みやすいため、使用感がとても良好です。ワイヤーブラシと比べて飛散物が発生しにくく、安全に作業を行うことができます。削りすぎる心配がなく、深い傷をつけずに表面研磨が可能です。ベベル型の形状により、曲面やコーナー部でも扱いやすく、幅広い場面で使用可能です。
用途金属の表面仕上げ・傷取り・錆取り・焼け取り・塗装剥離などブラック質量(g)94ねじ径(mm)M10最大回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)95容量(GB)M10BGB
ベベルグレート パープル ヤナセ(柳瀬)ベベルグレート パープルヤナセ(柳瀬)
5,698税込6,268
1セット(5個)
5日以内出荷
当たりが柔らかく、素材に馴染みやすいため、使用感がとても良好です。ワイヤーブラシと比べて飛散物が発生しにくく、安全に作業を行うことができます。削りすぎる心配がなく、深い傷をつけずに表面研磨が可能です。ベベル型の形状により、曲面やコーナー部でも扱いやすく、幅広い場面で使用可能です。
用途金属の表面仕上げ・傷取り・錆取り・焼け取り・塗装剥離などパープル質量(g)69ねじ径(mm)M10最大回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)95
ベベルグレート ヤナセ(柳瀬)ベベルグレートヤナセ(柳瀬)
6,798税込7,478
1セット(5個)
5日以内出荷
当たりが柔らかく、素材に馴染みやすいため、使用感がとても良好です。ワイヤーブラシと比べて飛散物が発生しにくく、安全に作業を行うことができます。削りすぎる心配がなく、深い傷をつけずに表面研磨が可能です。ベベル型の形状により、曲面やコーナー部でも扱いやすく、幅広い場面で使用可能です。
用途金属の表面仕上げ・傷取り・錆取り・焼け取り・塗装剥離などねじ径(mm)M10最大回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)95
ヤスリ用ブラシ ミネシマヤスリ用ブラシミネシマ
799税込879
1個
5日以内出荷
金属ヤスリの目に付着した削りカスを掃き取れる専用ブラシコシの強い【豚毛】と【ステンレス毛】により、頑固に詰まった削りカスもしっかりかき出すことができます。本製品は金属ヤスリ用のメンテナンスブラシです。金属以外の素材のヤスリに使用するとヤスリ本体のキズ、目立ての破損につながりますので使用はお控えください。
毛丈(mm)11本体寸法(mm)145材質(毛)ステンレス毛、豚毛
PCハンドブラシ インダストリーコーワPCハンドブラシインダストリーコーワ
349税込384
1本
5日以内出荷
丸線植毛(機械植え)で抜けにくいブラシ。塗装などの下地調整に最適。
用途部品、研磨、など幅(mm)20全長(mm)355高さ(mm)45毛丈(mm)22毛材真鍮線働き幅(mm)65
PCハンドブラシ インダストリーコーワPCハンドブラシインダストリーコーワ
239税込263
1本
5日以内出荷
丸線植毛(機械植え)で抜けにくいブラシ。塗装などの下地調整に最適。
用途清掃、接着剤の塗布、など幅(mm)20全長(mm)355高さ(mm)45毛丈(mm)22毛材豚毛働き幅(mm)65
PCハンドブラシ インダストリーコーワPCハンドブラシインダストリーコーワ
109税込120
1本
5日以内出荷
丸線植毛(機械植え)で抜けにくいブラシ。塗装などの下地調整に最適。
用途部品、成形品の清掃、など幅(mm)20全長(mm)355高さ(mm)45毛丈(mm)22働き幅(mm)65
ミニチュアカップブラシ コーワミニチュアカップブラシコーワ
1,998税込2,198
1箱(10個)
4日以内出荷
電動工具・空気工具用コンパクトで狭い箇所にも対応まとめ買いに適した10個セット
用途金属部品のバリ取り、研磨、サビ取り、塗装はがし、木目出し軸径(Φmm)3線径(Φmm)0.15毛丈(mm)10外径(Φmm)18毛材ステンレス
ミニチュアカップブラシ コーワミニチュアカップブラシコーワ
1,998税込2,198
1箱(10個)
4日以内出荷
電動工具・空気工具用コンパクトで狭い箇所にも対応まとめ買いに適した10個セット
用途金属部品のバリ取り、研磨、サビ取り、塗装はがし、下地処理軸径(Φmm)3線径(Φmm)0.15毛丈(mm)10外径(Φmm)12毛材ステンレス
ミニチュアホイールブラシ コーワミニチュアホイールブラシコーワ
1,998税込2,198
1箱(10個)
4日以内出荷
電動工具・空気工具用コンパクトで狭い箇所・溝の磨きにも対応まとめ買いに適した10個セット
用途金属部品のバリ取り、研磨、サビ取り、塗装はがし、木目出し軸径(Φmm)3線径(Φmm)0.15毛材ステンレス
カップブラシ コーワカップブラシコーワ
799税込879
1個
4日以内出荷
電動工具用広い平面・凹凸面・R面にも幅広く対応用途に合わせて毛材を選択いただけます
用途金属部品のバリ取り、研磨、サビ取り、塗装はがし、木目出し最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500ねじ径(mm)M10×P1.5毛丈(mm)25
ホーニングマスター コーワホーニングマスターコーワ
1,998税込2,198
1個(1個)
6日以内出荷から11日以内出荷
フィラメント先端部に砥粒玉が付いた構造で、ワーク内で回転させ擦り付けることでバリ・サビ除去、研磨、仕上げに最適なツールです。粗処理から仕上げまで用途に合わせて選択いただけます。交差穴や凹凸のある内径にも柔軟に対応します。
用途金属部品の内径、交差穴のバリ取り、サビ取り、研磨、仕上げ全長(mm)200最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200砥粒種類SC(シリコンカーバイト)取扱説明書(0.27MB)
六角軸ネジリブラシ鋼線 EARTH MAN六角軸ネジリブラシ鋼線EARTH MAN
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
軸部先端がキャップ加工付きでキズつけにくい
用途パイプや穴内部の研磨・清掃に 磨く バリ取り さび落とし毛材ワイヤー硬鋼線(0.2)芯線直径(Φmm)2.0(異形線)×2本ネジリ
六角軸ネジリブラシナイロン EARTH MAN六角軸ネジリブラシナイロンEARTH MAN
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
66ナイロン素材で柔軟性があり、耐久性に優れる
用途パイプや穴内部の研磨・清掃に 磨く 汚れ落とし外径(Φmm)16毛材66ナイロン白(0.5)芯線直径(Φmm)2.0(異形線)×2本ネジリ
六角軸ネジリブラシ真鍮 EARTH MAN六角軸ネジリブラシ真鍮EARTH MAN
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
毛腰がやわらかく、研磨面をキズつけにくい
用途パイプや穴内部の研磨・清掃に 磨く バリ取り毛材真鍮:0.15芯線直径(Φmm)2.0(異形線)×2本ネジリ
カップワイヤーブラシ75(S) 三高カップワイヤーブラシ75(S)三高
599税込659
1個
4日以内出荷
こびりついたサビや汚れなどを力技でこそげ落とすのに最適です。ヒネリタイプ。
用途錆や汚れ落とし、研磨作業などに。質量(g)約250ねじ径M10×1.5線径(Φmm)0.5毛材鋼材外径(mm)75最高回転速度(min-1)12500
充電式ハンドグラインダ(スライドスイッチ仕様) マキタ充電式ハンドグラインダ(スライドスイッチ仕様)マキタ
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
作業能率約40%アップ(メーカー18V機比)でパワフル「スライドスイッチ仕様」砥石軸6・8mm 砥石径32mm特長◆ハイパワーで高能率研削最大回転数29,000min-1。作業能率はメーカー18V従来機比で約40%アップ。◆ハイパワーブラシレスモータ搭載高出力・高耐久・メンテナンスフリー。定回転制御により、負荷が掛かっても回転数が落ちにくい。◆スライドスイッチ仕様連続作業に適したスライドスイッチ仕様。ブレーキ付で、スイッチオフですぐに停止。◆回転スピード調整ダイヤル付1~5段階で用途に合わせた回転数に調整できます。ダイヤル1:研磨、仕上げダイヤル2:塗装はがしダイヤル3:さび落としダイヤル4:バリ取りダイヤル5:研削◆簡単に砥石交換できるシャフトロックボタン付スパナ1本のみで軸付砥石を交換できます。◆握りやすい細径グリップ握り部周長146mm。◆キックバックによる反動低減キックバック発生による急激な回転数低下を検知して停止。※注意:本機能はキックバックそのものを防止するものではありません。◆防水保護等級IPX6※IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。バッテリを装着した場合は本体側の保護等級に準じます。◆防滴、防じん「アプト」※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。◆ソフトスタート◆再起動防止
関連資料(2.28MB)
真鍮研磨ブラシx3 POLARIS(ポラリス)真鍮研磨ブラシx3POLARIS(ポラリス)
889税込978
1個
5日以内出荷
ミニリューターやフレキシブルシャフトなどに使用できる精密作業用先端工具です。真鍮線の研磨ブラシ3種類のセット。小物細工用の精密研磨や、鉄や非鉄金属のサビ落としに適しています。金属、非金属、貴金属、ガラス、タイル、陶磁器、貝殻、石材、樹脂、木材にお使いいただけます。
材質真鍮軸径(Φmm)Φ2.35適合工具電池式ミニルーター・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト最大許容回転数(s-1[r.p.m])13000以下
カップ研磨ブラシx3 POLARIS(ポラリス)カップ研磨ブラシx3POLARIS(ポラリス)
889税込978
1個
5日以内出荷
ミニリューターやフレキシブルシャフトなどに使用できる精密作業用先端工具です。豚毛、真鍮、鋼線の3種類のセット。小物細工用の精密研磨に適しています。金属、非金属、貴金属、ガラス、タイル、陶器、貝殻、石材、樹脂、木材にお使いいただけます。
軸径(Φmm)Φ2.35適合工具電池式ミニルーター・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト最大許容回転数(s-1[r.p.m])13000以下
筒型研磨ブラシx3 POLARIS(ポラリス)筒型研磨ブラシx3POLARIS(ポラリス)
889税込978
1個
5日以内出荷
ミニリューターやフレキシブルシャフトなどに使用できる精密作業用先端工具です。豚毛、真鍮、鋼線の3種類のセット。小物細工用の精密研磨に適しています。金属、非金属、貴金属、ガラス、タイル、陶器、貝殻、石材、樹脂、木材にお使いいただけます。
軸径(Φmm)Φ2.35適合工具電池式ミニルーター・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト最大許容回転数(s-1[r.p.m])13000以下
ホイール研磨ブラシx3 POLARIS(ポラリス)ホイール研磨ブラシx3POLARIS(ポラリス)
889税込978
1個
5日以内出荷
ミニリューターやフレキシブルシャフトなどに使用できる精密作業用先端工具です。豚毛、真鍮、鋼線の3種類のセット。小物細工用の精密研磨に適しています。金属、非金属、貴金属、ガラス、タイル、陶器、貝殻、石材、樹脂、木材にお使いいただけます。
軸径(Φmm)Φ2.35適合工具電池式ミニルーター・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト最大許容回転数(s-1[r.p.m])15000以下
スタンダードロータリー ミニタースタンダードロータリーミニター
58,980税込64,878
1個
8日以内出荷
スタンダードヘッド(H013)を搭載したハンドピース。バリ取りから鏡面研磨まで幅広く使えるスタンダードタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧3~30(D.C.V)
チャンネルブラシ 馬毛 J型 ハンディ・クラウンチャンネルブラシ 馬毛 J型ハンディ・クラウン
698税込768
1本
翌々日出荷
清掃や機械メンテナンスなどに。狭い所の塗膜剥がしやサビ落としに。コーナー等に便利なJ型タイプ。
用途塗膜剥がし用/サビ落とし用幅(mm)【毛玉】約80全長(mm)約255材質(本体)スチール毛丈(mm)約15材質(毛)馬毛玉厚(mm)約4RoHS指令(10物質対応)対応
デッキブラシ ハンディ・クラウンデッキブラシハンディ・クラウン
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
トタン・床面など広範囲の研磨・清掃作業に最適!広い面や外壁や外床等の汚れ落としや掃除に。
用途トタン・床面などの研磨用/清掃用幅(mm)【毛玉】160全長(mm)1123材質(本体)毛丈(mm)35材質(ブラシ部)スチールブラシワイヤーブラシRoHS指令(10物質対応)対応
パットブラシ スペア 八ツ矢工業パットブラシ スペア八ツ矢工業
399税込439
1個
翌々日出荷
パッドブラシ用スペア
材質研磨剤入りナイロン不織布質量(g)10
研磨材入ナイロンデッキ 八ツ矢工業研磨材入ナイロンデッキ八ツ矢工業
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
研磨砥粒入りナイロンなので洗浄力・耐久性が格段にUP
質量(g)600幅(cm)18材質(柄部)材質(毛)ナイロン(#80研磨材入)全長(cm)128
パットブラシ  18cm 八ツ矢工業パットブラシ 18cm八ツ矢工業
2,298税込2,528
1個
予約販売
研磨材入りのナイロン不織布パッド仕様。フラットな床の洗浄におすすめ。
質量(g)550幅(cm)18材質(柄部)全長(cm)125材質(パット)研磨剤入りナイロン不織布
セラミックファイバーブラシ カップ型 (軸径3mm) NSK(ナカニシ)セラミックファイバーブラシ カップ型 (軸径3mm)NSK(ナカニシ)
9,198税込10,118
1本
翌々日出荷
砥粒ではなく、セラミックファイバーの先端切れ刃が仕上げます。ブラシのコシが非常に強いため、倒れが少なく、形状変化がありません。最後までピンポイント加工ができます。切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。平面・曲面・広域においての安定作業に90°アングル型グラインダをお勧めします。
用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ボカシ、仕上げ研削加工に適します。軸径(Φmm)3形状カップ全長(mm)52最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛丈(mm)9毛材セラミックファイバー入数(本)1
セラミックファイバーブラシ ロングシャフト (軸径3mm) NSK(ナカニシ)セラミックファイバーブラシ ロングシャフト (軸径3mm)NSK(ナカニシ)
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
砥粒ではなく、セラミックファイバーの先端切れ刃が仕上げます。ブラシのコシが非常に強いため、倒れが少なく、形状変化がありません。最後までピンポイント加工ができます。切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。深穴・狭所に便利なロングシャンクです。
用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ボカシ、仕上げ研削加工に適します。軸径(Φmm)3形状エンド全長(mm)85最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000毛丈(mm)15毛材セラミックファイバー入数(本)1
セラミックファイバーブラシ 先端角90°(軸径3mm) NSK(ナカニシ)セラミックファイバーブラシ 先端角90°(軸径3mm)NSK(ナカニシ)
3,498税込3,848
1本
翌々日出荷
砥粒ではなく、セラミックファイバーの先端切れ刃が仕上げます。ブラシのコシが非常に強いため、倒れが少なく、形状変化がありません。最後までピンポイント加工ができます。切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。先端角90°に加工しました。コーナー部や穴面に適します。
用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ボカシ、仕上げ研削加工に適します。軸径(Φmm)3形状円筒先三角幅(mm)14最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000毛材セラミックファイバー入数(本)1
セラミックファイバーブラシ 細軸タイプ NSK(ナカニシ)セラミックファイバーブラシ 細軸タイプNSK(ナカニシ)
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
砥粒ではなく、セラミックファイバーの先端切れ刃が仕上げます。ブラシのコシが非常に強いため、倒れが少なく、形状変化がありません。最後までピンポイント加工ができます。切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。軸部が細く加工物との接触を少なくします。狭所や奥まった小径穴加工に適します。
用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ボカシ、仕上げ研削加工に適します。形状エンド全長(mm)62最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000毛丈(mm)15毛材セラミックファイバー入数(本)1
動物毛ブラシ ベベル型 (軸径3mm) NSK(ナカニシ)動物毛ブラシ ベベル型 (軸径3mm)NSK(ナカニシ)
4,198税込4,618
1パック
翌々日出荷
柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。ポリッシュコンパウンド、ダイヤモンドコンパウンドを併用して研磨加工に最適です。
用途汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に。平面、曲面、溝、スリット、 穴、ボトム等の作業に最適です。軸径(Φmm)3形状ベベル最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛材馬毛
動物毛ブラシ カップ型 ハード 豚毛 (軸径3mm) NSK(ナカニシ)動物毛ブラシ カップ型 ハード 豚毛 (軸径3mm)NSK(ナカニシ)
3,198税込3,518
1パック
翌々日出荷
柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。ポリッシュコンパウンド、ダイヤモンドコンパウンドを併用して研磨加工に最適です。
用途汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に。平面、曲面、溝、スリット、 穴、ボトム等の作業に最適です。トラスコ品番407-5186軸径(Φmm)3形状カップ全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛丈(mm)5外径(Φmm)7毛材豚毛入数(本)5
動物毛ブラシ ホイール型 (軸径3mm) NSK(ナカニシ)動物毛ブラシ ホイール型 (軸径3mm)NSK(ナカニシ)
4,298税込4,728
1パック
翌々日出荷
柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。ポリッシュコンパウンド、ダイヤモンドコンパウンドを併用して研磨加工に最適です。
用途汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に。平面、曲面、溝、スリット、 穴、ボトム等の作業に最適です。軸径(Φmm)3形状ホイール毛材馬毛
動物毛ブラシ エンド型 ハード 豚毛 ホワイト (軸径2.34mm・3mm) NSK(ナカニシ)動物毛ブラシ エンド型 ハード 豚毛 ホワイト (軸径2.34mm・3mm)NSK(ナカニシ)
3,298税込3,628
1パック
翌々日出荷
柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。ポリッシュコンパウンド、ダイヤモンドコンパウンドを併用して研磨加工に最適です。
用途汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に。平面、曲面、溝、スリット、 穴、ボトム等の作業に最適です。軸径(Φmm)3形状エンド最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000毛丈(mm)5外径(Φmm)3毛材豚毛入数(本)5
動物毛ブラシ エンド型 ハード 豚毛 ブラック (軸径2.34mm・3mm) NSK(ナカニシ)動物毛ブラシ エンド型 ハード 豚毛 ブラック (軸径2.34mm・3mm)NSK(ナカニシ)
3,298税込3,628
1パック
翌々日出荷
柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。ポリッシュコンパウンド、ダイヤモンドコンパウンドを併用して研磨加工に最適です。
用途汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に。平面、曲面、溝、スリット、 穴、ボトム等の作業に最適です。軸径(Φmm)3形状エンド最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000毛丈(mm)5外径(Φmm)3毛材馬毛入数(本)5
動物毛ブラシ カップ型 ハード 馬毛 (軸径3mm) NSK(ナカニシ)動物毛ブラシ カップ型 ハード 馬毛 (軸径3mm)NSK(ナカニシ)
3,198税込3,518
1パック
翌々日出荷
柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。ポリッシュコンパウンド、ダイヤモンドコンパウンドを併用して研磨加工に最適です。
用途汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に。平面、曲面、溝、スリット、 穴、ボトム等の作業に最適です。トラスコ品番407-3156軸径(Φmm)3形状カップ全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛丈(mm)5外径(Φmm)7毛材馬毛入数(本)5
動物毛ブラシ エンド型 ミディアムハード 馬毛 (軸径2.34mm・3mm) NSK(ナカニシ)動物毛ブラシ エンド型 ミディアムハード 馬毛 (軸径2.34mm・3mm)NSK(ナカニシ)
3,298税込3,628
1パック
翌々日出荷
柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。ポリッシュコンパウンド、ダイヤモンドコンパウンドを併用して研磨加工に最適です。
用途汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に。平面、曲面、溝、スリット、 穴、ボトム等の作業に最適です。軸径(Φmm)3形状エンド毛材馬毛
動物毛ブラシ カップ型 ミディアムソフト 馬毛 (軸径3mm) NSK(ナカニシ)動物毛ブラシ カップ型 ミディアムソフト 馬毛 (軸径3mm)NSK(ナカニシ)
3,198税込3,518
1パック
翌々日出荷
柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。ポリッシュコンパウンド、ダイヤモンドコンパウンドを併用して研磨加工に最適です。
用途汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に。平面、曲面、溝、スリット、 穴、ボトム等の作業に最適です。トラスコ品番407-1023軸径(Φmm)3形状カップ全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛丈(mm)5外径(Φmm)7毛材馬毛入数(本)5
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら