カテゴリ

  • 研磨材(20)
  • 機構部品(17)
  • 建築金物(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 制御機器(2)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ジョー・プリンス竹下(7)
  • LAMP(スガツネ工業)(6)
  • 富士製砥(高速電機)(6)
  • ニューレジストン(5)
  • シブタニ(5)
  • APLUS(クマモト)(3)
  • ジーベックテクノロジー(2)
  • タカチ電機工業(2)
  • アローズ(2)
  • チップソージャパン(1)
  • トーケン(1)
  • TRUSCO(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • レヂトン(1)
  • 栃木屋(1)
  • 清水(1)
  • 富士製砥(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「研磨 丸棒」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス丸棒取手(傾斜型) 栃木屋ステンレス丸棒取手(傾斜型)栃木屋
769税込846
1個
7日以内出荷
角度をつけて握りやすくしてあります。機器のガードにもお使いください。
用途計測機器・通信機器等材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合処理方法バフ研磨
切断砥石 ニューレジカット 205X2X25.4 A/WA46P ニューレジストン切断砥石 ニューレジカット 205X2X25.4 A/WA46Pニューレジストン
4,898税込5,388
1箱(10枚)
翌日出荷
シャープな切れ味と耐久性に優れた切断砥石です。ソリが極めて少なく、優れた切断精度が得られます。
用途金属全般、小径丸棒、小径パイプ、小型形鋼などの切断作業。A/WA:一般鋼用トラスコ品番408-9418粒度46(#)砥材A/WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])6700硬度P最高使用周速度(m/min)4300刃厚(mm)2最高使用周速度(m/s)72外径(mm)205穴径(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石カッティングホイル(オフセット型) ニューレジストン切断砥石カッティングホイル(オフセット型)ニューレジストン
4,998税込5,498
1箱(10枚)
翌日出荷
オフセット型形状の切断砥石です。オフセット型でナットが砥石にスッポリ入り、鋲や小径ボルトの切断がより根元からできます。両面補強で安全性を強化しました。
用途金属全般の小径丸棒・小径パイプ・小型形鋼・薄鋼板・波トタンなどの切断に。トラスコ品番835-5019粒度30(#)砥材NX最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000硬度S最高使用周速度(m/min)4800刃厚(mm)2.6外径(mm)125穴径(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
ミニルーターセット(トランス付き) 特別セット PROXXON(プロクソン)ミニルーターセット(トランス付き) 特別セットPROXXON(プロクソン)
8,998税込9,898
1台
翌日出荷
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作付属品コレットチャックの2.35/3.0mm用2種、電源トランス、ダイヤモンドビット丸型1本、軸付き砥石(GC)1本、純毛パフ(棒)1本、純毛パフ(矢)1本、純毛パフディスク2枚、切断砥石5枚、専用シャフト1本、研磨材(青棒)1個、専用ビットケース、ハイスビット(棒)1本、スパナ質量(g)250(トランス含まず)電流(A)1.5電源(V)DC12消費電力(W)20回転数(min-1[r.p.m])8000~20000(スイッチ付無段電子コントロール)電源トランス:AC100V→DC12V1.5A定格使用時間5分本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)33.5×210RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.58MB)コレットチャック寸法(Φmm)2.35/3.0
切断砥石 デルタカットⅡ(両面補強 オフセット型) ニューレジストン切断砥石 デルタカットⅡ(両面補強 オフセット型)ニューレジストン(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(10枚)
翌々日出荷から12日以内出荷
面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。 小径ボルトや鋲の切断が根元から可能です。 従来デルタカット(外径107mm)と比べて約70%長持ち※メーカー実験値 切れ味を重視した砥粒調合 さまざまな作業に対応できる汎用性 外径125・180mmもラインナップし、より厚みのある鋼材にも対応します。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断仕様両面補強砥材NXシリーズデルタカット硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(4.5MB) 製品カタログ(4.5MB)
切断砥石”スーパー雷鳥” ステンレス用 富士製砥切断砥石”スーパー雷鳥” ステンレス用富士製砥
1,298税込1,428
1箱(5枚)
当日出荷
切れ味と耐久性を兼ね備えたバランス砥石です。素晴らしい食い込みと切れ味です。バリが少ないです。両面補強で安全性と耐久性に優れています。特に棒材、中厚物により性能を発揮し、カット数も格段にのびます。
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)の切断に。トラスコ品番393-6538粒度(#)36砥材A穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度P外径(Φmm)106刃厚(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
モリブデン丸棒(Mo) アローズモリブデン丸棒(Mo)アローズ
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
センタレス研磨されたモリブデン丸棒。
仕上外径:研磨RoHS指令(10物質対応)対応
タングステン丸棒(W) アローズタングステン丸棒(W)アローズ
3,598税込3,958
1本
3日以内出荷
センタレス研磨されたタングステン丸棒。
長さ(mm)200仕上外径:研磨RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型) ニューレジストン切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型)ニューレジストン
2,298税込2,528
1箱(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
一般砥粒を使用した従来の切断砥石と比べ、カットスピードが速く作業効率がアップ。 厚み3mm薄板から、直径13mm丸棒まで、様々な作業に対応できる汎用性があります。 従来の1mm切断砥石と比べ、切断時の抵抗が少なくスムーズに作業ができます。 国内製造で安心、両面補強で安全設計です。 スーッと切れてハネを軽減。安定した作業が可能です。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断仕様両面補強砥材NX硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(5.79MB)
切断砥石サムライ ケースセット トーケン切断砥石サムライ ケースセットトーケン
21,980税込24,178
1セット(115枚)
当日出荷
高い安全性、スムーズな切り込みと鋭い切削性を持つ高性能切断砥石です。
用途薄鉄板・波トタン・丸棒・パイプなどの一般金属、ステンレス材、アングル、チャンネル、丸棒、型鋼、薄板、トタン、一般鋼の切断に。トラスコ品番287-5659粒度(#)60砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度R外径(Φmm)105刃厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石 サムライえいと 105×0.8×15mm 清水切断砥石 サムライえいと 105×0.8×15mm清水
2,598税込2,858
1箱(10枚)
当日出荷
極薄切断砥石です。切れ味抜群で作業効率大幅UPです。
用途ステンレス材・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・一般鋼・トタン・アルミ等金属全般に。仕様最高使用回転数(rpm):14550トラスコ品番359-9937粒度(#)60砥材AZ硬度R最高使用周速度(m/min)4800刃厚(mm)0.8外径(mm)105穴径(mm)15.0RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス丸棒貫抜 ジョー・プリンス竹下ステンレス丸棒貫抜ジョー・プリンス竹下
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
ROHS対応品です。南京錠で施錠できます。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鉄扉用丸棒貫抜 ジョー・プリンス竹下ステンレス鉄扉用丸棒貫抜ジョー・プリンス竹下
5,688税込6,257
1個
6日以内出荷
南京錠で施錠できます。RoHS対応品です。
用途鋼製建具材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス丸棒取手用座金 ジョー・プリンス竹下ステンレス丸棒取手用座金ジョー・プリンス竹下
74税込81
1個
6日以内出荷
H-17A-SUS用の座金です。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドルLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から4日以内出荷
Φ8の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。
グリップ径(Φmm)8高さ(mm)29材質ステンレス鋼(SUS304)取付け方法めねじ種類裏止めハンドル付属品十字穴付トラス小ねじM4×28RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドルLAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
Φ10の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。
グリップ径(Φmm)10高さ(mm)35材質ステンレス鋼(SUS304)取付け方法めねじ種類裏止めハンドル付属品十字穴付トラス小ねじM4×28RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス丸棒ラッチ ジョー・プリンス竹下ステンレス丸棒ラッチジョー・プリンス竹下
774税込851
1個
当日出荷から8日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。
用途産業機器、設備、サッシ等材質ステンレス鋼板(SUS-304)+黄銅(Bs)仕上鏡面研磨+クロームメッキ仕上付属品M3皿木ネジ×6本RoHS指令(10物質対応)対応
丸棒取手(取付台座付・ステンレスタイプ) シブタニ丸棒取手(取付台座付・ステンレスタイプ)シブタニ
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。表側から取り付けが可能です。
用途分電盤・配電盤、機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨寸法(mm)図面通り製品質量(g)155RoHS指令(10物質対応)対応
SUS丸棒取手(傾斜タイプ) シブタニSUS丸棒取手(傾斜タイプ)シブタニ
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
豊富なサイズで幅広い用途に対応します。
用途通信機器、事務機器、機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨ねじ径M5製品質量(g)148RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)360(37kgf)
SUS丸棒取手(傾斜タイプ) シブタニSUS丸棒取手(傾斜タイプ)シブタニ
839税込923
1本
当日出荷
傾斜付きで握りやすい設計です。
用途機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨寸法(mm)図面通り製品質量(g)130RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)150(15kgf)
SUS丸棒取手(雌ねじタイプ) シブタニSUS丸棒取手(雌ねじタイプ)シブタニ
379税込417
1本
4日以内出荷
傾斜付きで握りやすい設計です。
用途機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
SUS丸棒取手(雌ねじタイプ) シブタニSUS丸棒取手(雌ねじタイプ)シブタニ
289税込318
1本
当日出荷から4日以内出荷
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
XEBEC マイスターフィニッシュ(丸) ジーベックテクノロジーXEBEC マイスターフィニッシュ(丸)ジーベックテクノロジー
1,788税込1,967
1本
当日出荷から8日以内出荷
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)タイプ丸棒タイプRoHS指令(10物質対応)対応
マグネット付Vブロック SK(新潟精機)マグネット付VブロックSK(新潟精機)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
レバー操作でマグネットON/OFFが可能です。 研磨仕上げ品です。 定盤上で使用し、円形工作物のケガキ測定、円筒型製品の精密検査の保持具として使用します。
用途ケガキ用測定具、丸棒の固定用具として吸着力(N)80底面とV溝の平行度(mm)0.025/100RoHS指令(10物質対応)対応
大径物切断用(A-タイプ) 富士製砥(高速電機)大径物切断用(A-タイプ)富士製砥(高速電機)
44,980税込49,478
1セット(10枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
外径(Φmm)510
標準切断砥石 つるぎ455 富士製砥(高速電機)標準切断砥石 つるぎ455富士製砥(高速電機)
39,980税込43,978
1セット(20枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
粒度30外径(Φmm)455厚さ(mm)3.5穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])2660シリーズつるぎ硬度R
切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 富士製砥(高速電機)切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品)富士製砥(高速電機)(18件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個(5枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC砥材アルミナ仕様両面補強最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]種別両面補強シリーズ雷鳥
切断砥石EXつるぎ 富士製砥(高速電機)切断砥石EXつるぎ富士製砥(高速電機)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット(25枚)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
経済性と切れ味を重視し、焼けの少ない両面ラフサイド仕上げです。
用途一般鋼材、パイプ、アングル、丸棒、形鋼の切断に主要切断材料一般鋼材、パイプ、アングル、丸棒、形鋼穴径(mm)25.4砥材Aシリーズつるぎ硬度R使用工具砥石切断機RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス丸棒取手用座金 ジョー・プリンス竹下ステンレス丸棒取手用座金ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
119税込131
1個
取扱停止中
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス丸棒取手(スタッドナシ) ジョー・プリンス竹下ステンレス丸棒取手(スタッドナシ)ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型丸棒取手です。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器材質ステンレス鋼棒(SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス丸棒取手(スタッド付) ジョー・プリンス竹下ステンレス丸棒取手(スタッド付)ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型丸棒取手です。 専用座金が付属しています。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器材質ステンレス鋼棒(SUS-304)付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
角度付アルミ丸棒取手 KHシリーズ タカチ電機工業角度付アルミ丸棒取手 KHシリーズタカチ電機工業
799税込879
1組(2本)
当日出荷から5日以内出荷
付属品ナベM4×10(SW付)材質(ビス取付部)材質(取手)A5056S入数2セット/袋RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ丸棒取手 BHシリーズ タカチ電機工業アルミ丸棒取手 BHシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
729税込802
1組(2本)
当日出荷から5日以内出荷
材質(ビス取付部)許容荷重(N[kgf])300(30)材質(取手)A5056S入数2セット/袋RoHS指令(10物質対応)対応
ニューレジカット ニューレジストンニューレジカットニューレジストン
7,698税込8,468
1箱(10枚)
翌日出荷から9日以内出荷
シャープな切れ味と耐久性に優れた切断砥石です。ソリが極めて少なく、優れた切断精度が得られます。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断
切断砥石 翼 ヤナセ(柳瀬)切断砥石 翼ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
安定した切れ味が特長です。
用途丸棒・アングル・鋼材など、金属・SUS切断用。粒度36砥材AZ硬度S使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機主要切断材料金属・SUS(丸棒・アングル・鋼材など)RoHS指令(10物質対応)対応
トクマルチップソー TRUSCOトクマルチップソーTRUSCO
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
火花・粉塵が少なく、カケ・バリ・カエリが出にくいです。耐久性に優れた超硬質合金サーメットチップ採用で切断コストを低減します。スピーディーな切断で作業性が抜群です。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、ステンレス鋼・電線管、丸・角パイプ、寸切ボルト、鉄管、鉄筋、一般軟鋼材、アルミサッシ、銅管、真鍮棒などの切断に。刃数36外径(Φmm)180穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.8トラスコ品番400-4531材質台金:高炭素鋼、チップ:サーメット質量(g)260最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)鉄鋼6
ステンレス 超強力丸棒貫抜 APLUS(クマモト)ステンレス 超強力丸棒貫抜APLUS(クマモト)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途外部出入り口等材質(本体)SUS304仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 丸棒貫抜 溶接用 APLUS(クマモト)ステンレス 丸棒貫抜 溶接用APLUS(クマモト)
6,698税込7,368
1本
当日出荷
用途外部出入り口等材質(本体)SUS304仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 丸棒貫抜 APLUS(クマモト)ステンレス 丸棒貫抜APLUS(クマモト)(4件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
当日出荷
用途外部出入り口等材質(本体)SUS304仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ゴールド (一般鋼材用切断砥石) レヂトンゴールド (一般鋼材用切断砥石)レヂトン(10件のレビュー)
559税込615
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
一般鋼切断の雄! 信頼の切れ味と抜群の耐磨耗性で生産性を高める切断砥石です。
砥粒A(酸化アルミニウム)主要切断材料パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管等
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら