スタンダードロータリーミニター8日以内出荷
スタンダードヘッド(H013)を搭載したハンドピース。バリ取りから鏡面研磨まで幅広く使えるスタンダードタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧3~30(D.C.V)
歯研はすば歯車 B形KANA(片山チエン)翌々日出荷
歯面焼入研磨しているため、歯面精度と強度、耐摩耗性、静粛性に優れた歯車。
用途減速機・工作機械等高速回転を必要とする装置で使用。材質機械構造用合金鋼形状ボス有り表面処理黒染(歯部以外)ねじれ角21°30′熱処理調質・歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS N6級歯面硬度HRC50 ~ 60歯車基準断面軸直角RoHS指令(10物質対応)対応正面圧力角(°)20
”スカットディスク S/C”アルミナタイプAC9日以内出荷
ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途鉄系・非鉄金属、木の研削研磨用。トラスコ品番852-6075材質砥材:アルミナ粒度80~120相当色ピンク最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
卓上グラインダ用 切削盤用 GCNORITAKE(ノリタケ)翌々日出荷
GC砥材使用 非鉄系材料の自由研削、精密研削に使用します。
用途適用被削材:超硬合金、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金など。超硬合金、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金などトラスコ品番825-6061材質砥材、ビトリファイド結合材形状1粒度120厚さ(mm)16色緑砥材GC硬度J砥粒GC結合剤V外径(mm)150穴径(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応砥石周速度(m/s)40
フェルトバフ ソフトタイプNSK(ナカニシ)当日出荷
研磨剤となじみの良い高品質の仕上げ用フェルトバフです。高品質の羊毛を圧縮し、切削加工により外径を丁寧に仕上げています。均質性と適度な弾力性が研磨仕上げ面をランクアップさせます。
用途各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。ダイヤモンドコンパウンドやポリッシングコンパウンド等の研磨剤を併用してください。トラスコ品番831-4970軸径(Φmm)3形状円筒幅(mm)20全長(mm)55タイプソフト最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000外径(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
軸付ホイールブラシNSK(ナカニシ)翌々日出荷
各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。腰のある波線を使用していますので、より効果的なブラッシング加工ができます。
用途溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げ面が得られます。トラスコ品番407-5202軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000毛材真鍮金具径(mm)15外径(mm)25金具幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.15
ステンレスガラス用グラビティヒンジジョー・プリンス竹下7日以内出荷
・自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。・軸の側面にあるネジを閉めることで、軸が抜けません。・60°以上扉を開くと開放状態になります。
用途ガラス扉付属品パッキン(1mm厚)2個M5皿小ネジ3本六角レンチ(大・小2種類)1本材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(kg)【蝶番 2 個使用時)】40仕上鏡面研磨(MST)RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)~800適合厚さ(mm)【ガラス】8~12
ステンレスガラス用グラビティヒンジジョー・プリンス竹下7日以内出荷
・自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。・軸の側面にあるネジを閉めることで、軸が抜けません。・60°以上扉を開くと開放状態になります。
用途ガラス扉付属品パッキン(1mm厚)2個M5皿小ネジ3本六角レンチ(大・小2種類)1本材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(kg)【蝶番 2 個使用時)】40仕上鏡面研磨(MST)RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)~800適合厚さ(mm)【ガラス】8~12
シリコン砥粒入りナイロン ドットブラシ Pタイプ高島産業15日以内出荷
樹脂のプレートに植毛されたプレート式のドットブラシです。砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。軽量のため、疲労感の少ない作業が行えます。安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆・汚れの除去、パイプ内外の錆取り・クリーニング、自動車・油圧・家電部品のバリ取り・表面仕上げ、塗料剥離、ネジ山・穴部の磨き・クリーニング無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500毛丈35シャンク寸法Φ6×35LRoHS指令(10物質対応)対応
セラミック砥粒入りナイロン ドットブラシ Pタイプ高島産業15日以内出荷
樹脂のプレートに植毛されたプレート式のドットブラシです。硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。軽量のため、疲労感の少ない作業が行えます。安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆・汚れの除去、パイプ内外の錆取り・クリーニング、自動車・油圧・家電部品のバリ取り・表面仕上げ、塗料剥離、ネジ山・穴部の磨き・クリーニング無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500毛材セラミック砥粒入りナイロン(#120) Φ1.0毛丈35シャンク寸法Φ6×35L番手#120RoHS指令(10物質対応)対応
特殊バフ コットンモップバフ Φ20×10リューター当日出荷
コットンモップバフ
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-3444軸径(Φmm)3幅(mm)10全長(mm)50色白最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40外径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
軸付電着ボラゾン砥石 軸径Φ3リューター当日出荷
ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削、研磨に。軸径(Φmm)3粒度150(#)全長(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
異形状軸付フェルトバフ 軸径Φ3リューター当日出荷
ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので研磨剤のくい込みが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-4913材質フェルト:羊毛軸径(Φmm)3幅(mm)5色白最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)40外径(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
ネジリブラシロング真鍮インダストリーコーワ当日出荷
パイプ・隙間用のブラシです。
用途下地調整に。トラスコ品番806-6239材質線材:真鍮線、軸:スチール毛材真鍮外径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
スリット研磨輪ハンドタイプイチグチ当日出荷
巻き込んだペーパーがワークに柔軟に対応します。簡単にバリを除去することができます。
用途パンチプレス、レーザー加工後の微細バリ取りに。板金、木工ワークの傷消しに。使用工具:ストレートグラインダー。トラスコ品番364-0469粒度150(#)寸法(mm)(外径×積層枚数×内径)150×10P×10最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応
スカットディスク S/Cアルミナタイプイチグチ¥10,980~税込¥12,078~
1箱(50枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途金属の表面研磨、サビ、塗料はがし。塗料・サビ落とし、表面研磨。材質砥材:アルミナ砥材アルミナ砥材枚数【不織布】1RoHS指令(10物質対応)対応
スカットディスク 羊毛タイプイチグチ¥13,980~税込¥15,378~
1箱(50枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途金属の鏡面研磨用。材質砥材:羊毛粒度フェルト(#)色白砥材羊毛枚数【不織布】1RoHS指令(10物質対応)対応
スカットディスク B/Bアルミナタイプイチグチ¥7,098~税込¥7,808~
1箱(25枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途金属、木工等の表面研磨の微調整用。表面研磨。材質砥材:アルミナ色エンジ砥材アルミナ砥材枚数【不織布】1RoHS指令(10物質対応)対応
スカットディスク ジルコニアタイプイチグチ¥5,898~税込¥6,488~
1箱(25枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途ステンレス・超硬工具鋼の研削研磨用。削り、面取り・バリ取り。材質砥材:ジルコニア色緑砥材ジルコニア砥材枚数【不織布】1RoHS指令(10物質対応)対応
スカットディスク Aアルミナタイプイチグチ¥5,598~税込¥6,158~
1箱(25枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途鉄・ステンレス・木の研削研磨用。削り、面取り・バリ取り、表面研磨。材質砥材:アルミナ色茶RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーラップミニター当日出荷
回転時の遠心力によるブラシ線材の広がりを利用し、フレキシブルに加工箇所への作業を行ないます。交差穴、曲面の穴へのバリ取りに効果的で、また研磨剤を併用し、内径研磨工具としても使用できます。
トラスコ品番499-4124軸径(Φmm)2.34幅(mm)30全長(mm)70タイプ12本線最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛丈(mm)30毛材ピアノ線外径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.8
筒型ブラシ 真鍮メッキ鋼線0.25 結束タイプ高島産業当日出荷
ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去溶接処理前後のクリーニング造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニングネジ穴のクリーニングトラスコ品番657-8747材質真鍮メッキ鋼線0.25軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)25毛丈(mm)30毛材真鍮メッキ鋼線0.25毛色ゴールド外径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.25
筒型ブラシ 真鍮メッキ鋼線0.25 スプリング付き高島産業当日出荷
ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去溶接処理前後のクリーニング造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニングネジ穴のクリーニングトラスコ品番657-8748材質真鍮メッキ鋼線0.25軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)25毛丈(mm)30毛材真鍮メッキ鋼線0.25毛色ゴールド外径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.25
筒型ブラシ高島産業当日出荷
ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。接着工法なのでケース部分のプレスカシメがなく、毛先の広がりが抑えられています。化学繊維の中では耐摩耗性に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持っています。研削性に優れたセラミック砥粒が含有されています。耐熱性に劣るため、高温化での使用はできません。ナイロン612:吸水性2.5% 比重1.06 溶融点215℃ 使用限界温度80℃以下吸水率が低く、湿潤条件には強いナイロンを基材に研磨砥粒を約20~30%含有させて研磨性を向上させた毛材です。耐摩耗性・屈曲回復性・耐薬品性等の特性はナイロンと同等です。
用途機械加工部品のバリ取りパンチング後のエッジ仕上げセラミック砥粒が含有されている硬いバリ取りに適しています。金属・非鉄金属製品の表面処理塗装の前処理プリント基板の表面処理ギヤ・ピニオン等のバリ取りテスト研磨にも最適です。材質セラミック砥粒入りナイロン612軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛色紺RoHS指令(10物質対応)対応
電着ダイヤモンドバー 軸径m 円柱ミニター当日出荷
ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
トラスコ品番498-6890軸径(Φmm)3形状円柱粒度325(#)全長(mm)38最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000刃長(mm)3刃径(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
NRS超硬バーニューレジストン当日出荷
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。
トラスコ品番435-3692軸径(Φmm)6形状円筒エンド刃付(ダブルdカット)全長(mm)50タイプ超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000軸長(mm)32刃長(mm)18刃径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ミニルーターセット(トランス付き) 特別セットPROXXON(プロクソン)翌日出荷
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作付属品コレットチャックの2.35/3.0mm用2種、電源トランス、ダイヤモンドビット丸型1本、軸付き砥石(GC)1本、純毛パフ(棒)1本、純毛パフ(矢)1本、純毛パフディスク2枚、切断砥石5枚、専用シャフト1本、研磨材(青棒)1個、専用ビットケース、ハイスビット(棒)1本、スパナ質量(g)250(トランス含まず)電流(A)1.5電源(V)DC12消費電力(W)20回転数(min-1[r.p.m])8000~20000(スイッチ付無段電子コントロール)電源トランス:AC100V→DC12V1.5A定格使用時間5分本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)33.5×210RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.58MB)コレットチャック寸法(Φmm)2.35/3.0
精密ハンドピースグラインダーHP-250ミスターマイスター翌々日出荷
回転精度を追求した芯ぶれの少ない精密加工向きハンドピースグラインダーです。 コレット交換がワンタッチ形式になり、2.35mm軸と3.0mm軸の先端工具の交換が簡単に行えます。コントローラーも35,000min-1[回転/分](最大)あり、正転・逆転機能も内蔵しています。便利なフットスイッチとハンドピース台も標準で付属。 精密な研磨や彫刻をする方に最適な一台です。
セット内容コントロールユニッ・精密ハンドピース(Φ3.0mm仕様)・スリーブコレット(本体装着済・フットスイッチ・調整バー(本体装着済)・カーボンブラシ2ヶ1組(予備)・ハンドピースホルダー・ハンドピース台・取扱説明書質量(g)コントロールユニット:1250、ハンドピース:230電源(V)コントロールユニット:100 (50/60Hz)、ハンドピース:コントロールユニットよりDC 0~32寸法(Φmm×Lmm)30×152機能正転・逆転可能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×150×84回転速度(min-1[r.p.m])0~35000(無段変速)接続ケーブルハンドピース:1660(カールコード最大)、フットスイッチ:1450把握径(Φmm)3.0/2.35ケーブル長(mm)1770電源容量(W)100RoHS指令(10物質対応)対応トルク(N・cm)3
砥粒入りナイロン スーパーミニホイールブラシ高島産業15日以内出荷
砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きホイールブラシです。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ用、金型のクリーニング軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)40線径(Φmm)0.3毛材砥粒入りナイロン SG-A#1000金具径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ミニホイールブラシ早見表(0.33MB)
ダイヤ毛材 スーパーミニホイールブラシ高島産業15日以内出荷
ダイヤモンド砥粒入り毛材により、上質な仕上げが行えます。均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きホイールブラシです。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品のバリ取り、金型のクリーニング、精密仕上げ、塗膜剥離等軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)40線径(Φmm)0.3毛材ダイヤ毛材#400金具径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ミニホイールブラシ早見表(0.33MB)
ステンレス スーパーミニホイールブラシ高島産業15日以内出荷
均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きホイールブラシです。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ、金型のクリーニング軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.1毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ミニホイールブラシ早見表(0.33MB)
ナイロン スーパーミニホイールブラシ高島産業15日以内出荷
化学繊維の中では耐摩耗性に特に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持ったナイロン毛材を用いております。均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きホイールブラシです。安心・高品質の日本製です。
用途洗浄・クリーニング、木工表面仕上げ軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)40線径(Φmm)0.2毛材ナイロン金具径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ミニホイールブラシ早見表(0.33MB)
真鍮 スーパーミニホイールブラシ高島産業15日以内出荷
均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きホイールブラシです。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去各種部品の微細バリ取り歯科技工作業の中間仕上げ用金型のクリーニング軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.1毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ミニホイールブラシ早見表(0.33MB)
砥粒入りナイロン軸付きスーパーミニカップブラシ高島産業15日以内出荷
砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きカップブラシです。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ用、金型のクリーニング軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.55毛材砥粒入りナイロン TX-C#120RoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
ダイヤ毛材 軸付きスーパーミニカップブラシ高島産業15日以内出荷
ダイヤモンド砥粒入り毛材により、上質な仕上げが行えます。均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きカップブラシです。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品のバリ取り、金型のクリーニング、精密仕上げ、塗膜剥離等軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.3毛材ダイヤ毛材#400RoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
ステンレス 軸付きスーパーミニカップブラシ高島産業15日以内出荷
均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きカップブラシです。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ、金型のクリーニング軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.1毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
ワイヤー 軸付きスーパーミニカップブラシ高島産業15日以内出荷
均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きカップブラシです。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ、金型のクリーニング軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.1毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
ナイロン 軸付きスーパーミニカップブラシ高島産業15日以内出荷
化学繊維の中では耐摩耗性に特に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持ったナイロン毛材を用いております。均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きカップブラシです。安心・高品質の日本製です。
用途洗浄・クリーニング、木工表面仕上げ軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.2毛材ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
馬毛 軸付きスーパーミニカップブラシ高島産業15日以内出荷
厳選された馬毛を用いております。均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きカップブラシです。安心・高品質の日本製です。
用途メッキ製品・木工品、プラスチック製品等の艶出し、各種洗浄軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30毛材馬毛RoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
真鍮 軸付きスーパーミニカップブラシ高島産業15日以内出荷
均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きカップブラシです。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ、金型のクリーニング軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.1毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)