「研磨ディスク 125mm」の検索結果

332件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッキット ブルー サンディングディスク 321U 3Mフッキット ブルー サンディングディスク 321U3M
22,980税込25,278
1箱(400枚)
5日以内出荷から36日以内出荷
セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。中間パッドを使用する際は、3M ワンタッチ穴あきディスクパッド5594(パテ研ぎなど)、もしくは3M ワンタッチ中間ソフトパッド5599(足つけ・目消し)を使用してください。
用途ディスクサンダー用吸じん対応
スティキット 仕上げ用ディスクパッド 5545 3Mスティキット 仕上げ用ディスクパッド 55453M
39,980税込43,978
1箱(10個)
33日以内出荷
ダブルアクションサンダー(DAサンダー)やその他の回転式研磨ツールに、3M(TM) スティキット(TM) ディスク(別売)をしっかりと装着するためのバックアップパッドです。スティキット(TM) ディスクの裏面は粘着タイプになっており、簡単に貼り付け・取り外しができ、のり残りもありません。
用途研磨作業タイプのり付きディスク用径(mm)125
スティキット ゴールド サンディングディスク 216U 3Mスティキット ゴールド サンディングディスク 216U3M
22,980税込25,278
1箱(400枚)
5日以内出荷から34日以内出荷
空とぎ用のり付きペーパーディスクです。精密コーティング技術で長寿命と滑らかな仕上がりを実現。フェザーエッジ処理やプライマー研磨に最適。粘着剤付きで簡単着脱、作業効率を向上。
用途研磨作業タイプ穴なしタイプ径(mm)125
X-LOCKカーバイドマルチホイール BOSCH(ボッシュ)X-LOCKカーバイドマルチホイールBOSCH(ボッシュ)
3,500税込3,850
1枚
3日以内出荷
木材、プラスチック系の幅広い材料の切断に最適なマルチホイールです。幅広い材料の切断が1枚でできます。砥石と違い、割れないので安全、外径の減りがありません。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。
用途木材、釘の入った木材、石こうボード、塩ビパイプ、プラスチック、銅管等の切断本体寸法(mm)125×125×1.6外径(Φmm)125最大回転数(min-1[r.p.m])12250刃厚(mm)1.6穴径(mm)22.23
フェルトホイール ヤナセ(柳瀬)フェルトホイールヤナセ(柳瀬)
1,298税込1,428
1個
29日以内出荷
そのまま拭き取り用に使用いただけたり、研磨剤を塗布して鏡面加工に使用できます。
用途そのままご使用いただいてふき取り用に。研磨剤を塗布して鏡面加工に。
積みサイザルバフ ヤナセ(柳瀬)積みサイザルバフヤナセ(柳瀬)
5,698税込6,268
1セット(5個)
5日以内出荷から14日以内出荷
麻と綿を積み重ねたものです。
用途白棒を使って鉄鋼・ステンレスの中研磨に。厚さ(mm)10
フェルトホイール ヤナセ(柳瀬)フェルトホイールヤナセ(柳瀬)
1,298税込1,428
1個
29日以内出荷
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600
エメリーバフ(鉄羽布) ヤナセ(柳瀬)エメリーバフ(鉄羽布)ヤナセ(柳瀬)
6,698税込7,368
1セット(5個)
18日以内出荷
新生地(綿)やハギレを渦巻状にぬった物です。
厚さ(mm)8適合用途キズ取り
エメリーバフ(鉄羽布) ヤナセ(柳瀬)エメリーバフ(鉄羽布)ヤナセ(柳瀬)
6,698税込7,368
1セット(5個)
18日以内出荷
新生地(綿)やハギレを渦巻状にぬった物です。
厚さ(mm)8適合用途キズ取り
積みサイザルバフ ヤナセ(柳瀬)積みサイザルバフヤナセ(柳瀬)
5,698税込6,268
1セット(5個)
5日以内出荷から14日以内出荷
麻と綿を積み重ねたものです。
用途白棒を使って鉄鋼・ステンレスの中研磨に。厚さ(mm)10
キャラコ仕上げバフ ヤナセ(柳瀬)キャラコ仕上げバフヤナセ(柳瀬)
4,898税込5,388
1セット(5個)
18日以内出荷
綿布・キャラコ生地を使用しています。
用途アルミ・真鍮・プラスチックの鏡面仕上げに。厚さ(mm)2.5
ネル仕上げバフ ヤナセ(柳瀬)ネル仕上げバフヤナセ(柳瀬)
3,798税込4,178
1セット(5個)
18日以内出荷
フランネルの生地を使用しています。
用途樹脂用研磨剤を塗布して艶出しに。その他・木材・樹脂・軽金属の仕上げに。厚さ(mm)5
ユニロンホイール(積層タイプ) ヤナセ(柳瀬)ユニロンホイール(積層タイプ)ヤナセ(柳瀬)
29,980税込32,978
1個
23日以内出荷
削らず、バリのみを取り、2次バリがでません。
ロボトップ ヤナセ(柳瀬)ロボトップヤナセ(柳瀬)
14,980税込16,478
1セット(10枚)
5日以内出荷
自動機やロボットに対応する長寿命タイプです。
用途ビート取りやバリ取りに。砥材セラミック穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000対応材質鉄、ステンレス、アルミ外径(Φmm)125適合用途ビート取り、バリ取り
ロボトップ ヤナセ(柳瀬)ロボトップヤナセ(柳瀬)
14,980税込16,478
1セット(10枚)
5日以内出荷
自動機やロボットに対応する長寿命タイプです。
用途ビート取りやバリ取りに。砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000対応材質鉄、ステンレス、アルミ適合用途ビート取り、バリ取り
青バラバフ ヤナセ(柳瀬)青バラバフヤナセ(柳瀬)
6,298税込6,928
1セット(5個)
18日以内出荷
光沢を帯びた研磨が可能です。
用途金・銀・プラチナに。厚さ(mm)7
青バラバフ ヤナセ(柳瀬)青バラバフヤナセ(柳瀬)
6,298税込6,928
1セット(5個)
18日以内出荷
光沢を帯びた研磨が可能です。
厚さ(mm)7
茶カツ仕上げバフ ヤナセ(柳瀬)茶カツ仕上げバフヤナセ(柳瀬)
5,998税込6,598
1セット(5個)
18日以内出荷
古綿生地を特殊に組み合わせました。
用途金属の鏡面仕上げ、樹脂の加工傷の除去に。厚さ(mm)7
茶カツ仕上げバフ ヤナセ(柳瀬)茶カツ仕上げバフヤナセ(柳瀬)
5,998税込6,598
1セット(5個)
18日以内出荷
古綿生地を特殊に組み合わせました。
厚さ(mm)7
サイザルギャザーバフ ヤナセ(柳瀬)サイザルギャザーバフヤナセ(柳瀬)
10,980税込12,078
1セット
23日以内出荷
サイザルギャザーバフΦ125用のフランジです。
外径(Φmm)165金具径(Φmm)125
I-MAX R  Φ200mm  125μm PRESII-MAX R Φ200mm 125μmPRESI
45,980税込50,578
1枚
15日以内出荷
I-MAX R は最新型のダイヤモンド研磨ディスクです。ビッカース硬度Hv250以上の鋼材、セラミックス材料、焼結炭化物などの材料の面出し研磨用です。1枚で耐水研磨紙500枚に相当する寿命を持っていますので、経済的です(メーカー実験)。固定はマグネット方式です。高い研磨力の秘密はプレシ社オリジナルの特殊な溝加工にあります。
寸法(mm)Φ200粒径(μm)125
I-MAX R  Φ250mm  125μm PRESII-MAX R Φ250mm 125μmPRESI
65,980税込72,578
1枚
15日以内出荷
I-MAX R は最新型のダイヤモンド研磨ディスクです。ビッカース硬度Hv250以上の鋼材、セラミックス材料、焼結炭化物などの材料の面出し研磨用です。1枚で耐水研磨紙500枚に相当する寿命を持っていますので、経済的です(メーカー実験)。固定はマグネット方式です。高い研磨力の秘密はプレシ社オリジナルの特殊な溝加工にあります。
寸法(mm)Φ250粒径(μm)125
I-MAX R  Φ300mm  125μm PRESII-MAX R Φ300mm 125μmPRESI
82,980税込91,278
1枚
15日以内出荷
I-MAX R は最新型のダイヤモンド研磨ディスクです。ビッカース硬度Hv250以上の鋼材、セラミックス材料、焼結炭化物などの材料の面出し研磨用です。1枚で耐水研磨紙500枚に相当する寿命を持っていますので、経済的です(メーカー実験)。固定はマグネット方式です。高い研磨力の秘密はプレシ社オリジナルの特殊な溝加工にあります。
寸法(mm)Φ300粒径(μm)125
マジックディスク MR50 穴なし 理研コランダムマジックディスク MR50 穴なし理研コランダム
469税込516
1袋(8枚)ほか
5日以内出荷
裏面がマジックタイプの紙基材ディスクの為、取り替え作業が簡単です。セラミック砥材が含まれておりメーカーの従来品よりも高い研削力を保持します。また、目詰まり防止加工により長寿命です。目詰まり防止加工によりディスクの砂面に塗布されている粉は研磨作業中ワーク周辺に舞いやすいですが、本製品はその現象が非常に少ないです。
用途塗面、パテ、自動車補修、鉄板、木材等の研磨タイプ穴なし寸法(Φmm)125
マジックディスク MR50 6穴タイプ 理研コランダムマジックディスク MR50 6穴タイプ理研コランダム
2,498税込2,748
1箱(50枚)ほか
5日以内出荷
裏面がマジックタイプの紙基材ディスクの為、取り替え作業が簡単です。セラミック砥材が含まれておりメーカーの従来品よりも高い研削力を保持します。また、目詰まり防止加工により長寿命です。目詰まり防止加工によりディスクの砂面に塗布されている粉は研磨作業中ワーク周辺に舞いやすいですが、本製品はその現象が非常に少ないです。
用途塗面、パテ、自動車補修、鉄板、木材等の研磨タイプ穴あり寸法(Φmm)125
超強力研削ディスク パープルグレイン LUKAS超強力研削ディスク パープルグレインLUKAS
8,398税込9,238
1箱(10枚)
翌々日出荷
一定した高い除去率が特徴のセラミックグレインです。ファイバーディスクの利点を兼ね備えた一体型で耐久性抜群です。音と振動を減らし、作業者への負担を軽減します。自動研磨セラミック砥粒により、軽い接触圧で一定の研削が可能です。
砥石周速度(m/s)80
超強力研削ディスク パープルグレイン LUKAS超強力研削ディスク パープルグレインLUKAS
8,398税込9,238
1箱(10枚)
翌々日出荷
一定した高い除去率が特徴のセラミックグレインです。ファイバーディスクの利点を兼ね備えた一体型で耐久性抜群です。音と振動を減らし、作業者への負担を軽減します。自動研磨セラミック砥粒により、軽い接触圧で一定の研削が可能です。ステンレス、鉄鋼、チタン、アルミ合金に使用可能。
粒度60(#)最大回転数(min-1[r.p.m])12200外径(mm)125穴径(mm)22.23入数10砥石周速度(m/s)80
研磨ディスク 中抜きタイプ 日本研紙研磨ディスク 中抜きタイプ日本研紙
1,598税込1,758
1パック(10枚)
翌々日出荷から3日以内出荷
船体や車体の鉄板面研磨等の重研削用ハードタイプ。裏面白色。中抜きタイプは取付け穴周囲に砥材がないので、取付時ナットのゆるみが有りません。重研削用ハードタイプです。
用途石材や金属の一般研磨作業に。塗面ぼ剥離・錆取り・バリ取りなどの研磨作業に。形状円形/中抜きタイプ砥材CC外径×穴径(Φmm)125×15.9基材バルカナイズドファイバーサイズ(inch)5適合材石材、金属
研磨ディスク 日本研紙研磨ディスク日本研紙
1,198税込1,318
1パック(10枚)
3日以内出荷
一般的にディスクサンダーに取り付け、旧塗膜剥離・金属面研磨・錆取り作業等に使用します。
用途薄鋼板面の研磨・非金属の粗研磨及び仕上げ研磨用に。形状円形砥材CC外径×穴径(Φmm)125×15.9基材バルカナイズドファイバーサイズ(inch)5適合材薄鋼板面、非金属
HCユニロンディスク ヤナセ(柳瀬)HCユニロンディスクヤナセ(柳瀬)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。
用途塗装はがし、錆落とし穴径(Φmm)22対応材質鉄、ステンレス、樹脂、アルミ、木工外径(Φmm)125
ハッピーファイバーディスク 125X22穴ー#36 ヤナセ(柳瀬)ハッピーファイバーディスク 125X22穴ー#36ヤナセ(柳瀬)
5,798税込6,378
1セット(10枚)
5日以内出荷
オフセット砥石に比べてタッチが柔らかく振動が少なく火花が軽減されている構造となっています。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミ等の表面研削粒度#36砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミ外径(mm)125穴径(mm)22
マジック式研磨紙 HNAD-S NHハイピッチディスク(穴なし) FUJI STAR(三共理化学)マジック式研磨紙 HNAD-S NHハイピッチディスク(穴なし)FUJI STAR(三共理化学)
3,298税込3,628
1箱(50枚)
翌々日出荷
マジック式研磨紙で番手の取り替えが簡単です。目づまりが少なくロングライフです。穴なしタイプです。仕上げ重視、研磨目を入れる加工用になります。
用途自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。外径(Φmm)125
フェルトディスク Φ125 ヤナセ(柳瀬)フェルトディスク Φ125ヤナセ(柳瀬)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
柔らかい羊毛を圧縮しており、鏡のような鏡面に仕上がります。外径125mmです。
用途鉄・ステンレス等、一般金属の鏡面仕上げ、光沢出し。厚さ(mm)12砥材羊毛穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)125適合材鉄・ステンレス等・一般金属
金属TOPディスク 125 ヤナセ(柳瀬)金属TOPディスク 125ヤナセ(柳瀬)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
大外径125mmです。ジルコニア砥粒で高研削力があり、大きなワークや作業効率があがります。
用途鉄、ステンレス、アルミの表面研磨やビート除去、サビ取り。砥材Z穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000外径(Φmm)125
125mm/800W ディスクグラインダー エスコ125mm/800W ディスクグラインダーエスコ
25,400税込27,940
1個
翌日出荷
二重絶縁、スピンドルロック付 3方向サイドハンドル取り付け可能 握りやすい細径ボディ 最大出力1160W モーターの過負荷耐力向上。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:G13SH7●最大出力:1,160W●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm(最大厚さ6mm)●スピンドル径:M16×2.0●回転数:9,000rpm(無負荷時)●重量:1.9kg(コード・トイシ含まず)1.6kg(コード・トイシ・ホイルガード・ホイルワッシャ・ホイルナット・サイドハンドル含まず)●コード長:2心・2.5m●付属品:#36レジノイドフレキシブル砥石、サイドハンドル、スパナ●消費電力:800W●トイシ取付けシャフト長さ:14mm●モーター:単相直巻整流子モーター●スイッチ形式:スライド式●用途:・鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落とし・塗装面の下地みがき、さび落とし、塗装落とし・軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)の切断・カワラ、タイルなどの切断・カワラ、タイル、石材、コンクリートなどの溝入れおよび研削●電源:100V・800W・8.2A●サイズ:270×56×71(H)mm●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-4、ストップカーボン/EA813HH-14アズワン品番68-1851-29
シングルカップ5インチ コバルテックシングルカップ5インチコバルテック
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
優れた研削力と寿命を両立したスタンダードタイプです。コンクリート面に安定の研削力で、面取り、ナラシ、ハツリ作業に重宝します。
用途石材・コンクリートの荒研削。チップ厚さ(mm)7.5外径(mm)125穴径(mm)22付属リング(mm)20チップ高さ(mm)4
シングルカップ4インチ コバルテックシングルカップ4インチコバルテック
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
優れた研削力と寿命を両立したスタンダードタイプです。コンクリート面に安定の研削力で、面取り、ナラシ、ハツリ作業に重宝します。SC-4Pは、125mm用のグラインダーに対応したプロタイプ(穴径22mm)。SC-4Pの塗装色はブルーとなります。
用途石材・コンクリートの荒研削。チップ厚さ(mm)7.5外径(mm)100穴径(mm)22付属リング(mm)20チップ高さ(mm)4
テクノディスクA-KS イチグチテクノディスクA-KSイチグチ
959税込1,055
1個
翌々日出荷
プロの切れ味、一般金属の研削・研磨が得意なディスクです。長寿命、切削力、仕上がりがバツグンです。扱いやすく、焼けない研削用ディスクです。一般研削、研磨用として幅広い用途に対応します。
用途鉄、ステンレス、金属の研削研磨作業等。適合工具ディスクグラインダー
テクノディスクZ-KS イチグチテクノディスクZ-KSイチグチ
959税込1,055
1個
翌々日出荷
プロの切れ味、ステンレス・金属の重研削が得意なディスクです。長寿命、切削力、仕上がりがバツグンです。扱いやすく、焼けない研削用ディスクです。
用途ステンレス、金属の研削、バリ取り作業等。適合工具ディスクグラインダー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら